195件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴミを移し変える手間がいらない、そのままくず入れになる大型ちりとり。一度にたっぷりゴミを回収できる。落ち葉の掃除に便利。風が吹いても飛び散りにくいです。取りにくい側溝の掃除にも。
ブルー 材質ポリプロピレン 質量(g)約526 容量(L)約15 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約226×370×360
1個
969 税込1,066
当日出荷

シートタイプ。生垣や庭木の剪定作業後の枝集め、清掃作業に! 便利な取っ手付。持ち運びに便利な四隅に取っ手付!土の乾燥・リサイクルにも!
用途落ち葉や剪定後の枝葉集めに。土のリサイクル時のシートとして。 材質PP 耐荷重(kg)約15 寸法(m)1.5×1.5 商品タイプ本体
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スイーパー 手押し掃除機 25L モノタロウ 動画あり
電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃! 電源コードが届かない屋外清掃に最適です。 550mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。 壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。 ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。 材質本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン 質量(kg)約7 ブルー 清掃幅(集塵幅)(mm)550 清掃能力(m2/h)約1850 動力手動 ダストボックス容量(L)25 寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)約570×590×1140 取扱説明書(1.0MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

作業にとても助かる延長コード「10m付。 ハイパワー1200W 吸い込み+粉砕機能付:吸い込んだ落ち葉を約1/15に粉砕。 伸縮ノズル:コンパクト収納。用途に合わせて伸縮可能。 ローラー付:ラクラク作業 補助レーキ付:濡れた落ち葉もすくえる(吹き飛ばし作業のみ) 開閉式ファンカバー:本体に葉が詰まってもラクラク掃除
用途乾いた落ち葉・刈り葉・枯葉の吹き飛ばしや吸い込みに(粉砕機能付き) セット内容本体×1、肩掛けベルト×1、ダストバッグ×1、延長コード(約10m)×1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約14000(MAX)変速式 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1200 定格時間(分)30 比率(粉砕)約15:1 ダストバッグ容量(L)約50(粉砕前)
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ちりとり捨楽 テラモト 動画あり
市販のごみ袋をセットするだけでちりとりに早変り。落ち葉など一度に大量のごみを回収でき、満杯になってもくず入れへごみを移し変えることなく、袋ごと楽に捨てられます。 しっかり自立する、スリムなフレームタイプのちりとりですので、ちょっとした隙間でも収納でき、使いたい時すぐに対応できます。 セットしやすい袋止め:ごみ袋を本体フレーム内側から折り返し、袋止めをセットするだけの簡単作業でいつでも使用可能です。
ライトグリーン 材質袋止め:ポリプロピレン 材質(グリップ)ポリプロピレン(再生樹脂)100% 材質(フレーム)塩化ビニール 材質(ベース)塩化ビニール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイーパー 手押し掃除機 50L モノタロウ 動画あり
電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃! 電源コードが届かない屋外清掃に最適です。 750mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。 壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。 ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。 ハンドル部分に小物入れ用のポケット付き。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。 材質本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン 質量(kg)約13 ブルー 清掃幅(集塵幅)(mm)750 清掃能力(m2/h)約2350 動力手動 ダストボックス容量(L)50 寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)約770×770×990 取扱説明書(1.4MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

工場敷地内や公園の落ち葉の取集時に便利なちり取り型タイプのバッグです。 厚手の生地を使用しており丈夫で耐久性に優れています 開口部は常に開いた状態で、使用しないときはコンパクトに折りたためます。 3か所に取っ手がついており、収集時はもちろん持ち運びの際にも便利です。
用途落ち葉や剪定後の枝葉の清掃 公園や庭の清掃作業 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×56×59 奥行(mm)560 幅(mm)590 高さ(mm)590 材質ポリプロピレン、グラスファイバー 容量(L)約200
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ブロアバキューム RESV-1000A
「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機 作業切換えはレバー1つで簡単切換え 吸込んだ枯れ葉は1/10に粉砕されてダストバッグに 用途に合せて風速を2段階に切り換えられる 吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付
付属品ノズル、ローラー、ダストバッグ(25L)、延長コード(10m) 質量(kg)3.6 電流(A)10.7 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×195×400 ブロワ風速(m/s)(低速)48、(高速)60 集塵機風量(m3/min)(低速)5.8(高速)7.2 真空度(kPa)最大3.7 比率(粉砕比率)10:1 ダストバッグ容量(L)25
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ブロワバキューム(10m延長コード付き) ナカトミ 動画あり
落ち葉や刈り草などの吹き飛ばし、吸い込みに1台2役。
用途造園業、清掃業等 付属品ダストバック、肩掛けベルト、10m延長コード 消費電力(W)950 絶縁方式二重絶縁 ダストバッグ容量(L)45
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大風量 約23%アップ! 本機吹出口径アップ:風路の径を大きくすることで最大風量が向上) ロングノズル付:立ったまま楽に吹き飛ばし。全長861mm! 風量調節可能:3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ
用途落ち葉・ゴミの清掃に 質量(kg)1.8(バッテリ装着時) 長さ(mm)861 幅(mm)156 高さ(mm)210 電源(V)直流18 風量(m3/min)0~3.2 風速(ノズル付)(m/s)(最大)68、(平均)56 適合バッテリーリチウムイオン 1充電当たりの作業量強:約12分、中:約30分、弱:約80分
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロフェショナルのための本格派ほうき長柄タイプ。庭・外回り用。ヘッドと柄を取り外すことができ、持ち運びに便利です。柄には丈夫なスチール柄を採用しています。弾力性のある葉脈を穂にしているので、張り付いた落ち葉やホコリをしっかり掃き出します。
全長(mm)1380 種別長柄 材質穂:ヤシの葉脈、柄:樹脂被覆鋼管 幅(mm)250 質量(g)約473 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×48×1380
1本
1,498 税込1,648
10日以内出荷

温泉・プール・噴水・人工池の清掃に!
用途池のゴミ回収に 質量(kg)約1.3 内径(Φmm)ハンドル:30 網サイズ(mm)500×320×300 材質(ハンドル)アルミ 材質(網)ポリエステル 有効長(m)ハンドル:1.4~3.5
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

ジャンピングコイルバケットは、道路清掃や農作業での落ち葉や草を入れて持ち運べる折り畳み式のバケットです。箒が挿せる構造なので休憩中などの際も立てておけます。折り畳めるので収納にも困りません。止めのフックを外すだけなので簡単です。しっかり自立します。
用途農作業や清掃に。
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RESV-1500 ブロワバキューム 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ブロワバキューム
2スピード切換え式 0~100mm伸縮調整のできるノズルを採用 作業者への重量負担を軽減できる先端ローラー付 吸い込んだ枯れ葉などを1/10に粉砕 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
用途ブロワと集じん作業を1台で 付属品ノズル・ダストバッグ・補助ハンドル・肩掛けバンド・ローラー・延長コード トラスコ品番379-9271 容量(L)(ダストパック)35 消費電力(W)1100 吸込仕事率(W)低速/36、高速/71 ノズル口径(Φmm)122 比率(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

造園業者、公園・道路管理業者様御用達 厚地の生地を使っているので丈夫で耐久性に優れています 開口部にはプラスチック芯が入っているので閉じずに作業性に優れます
用途落ち葉や剪定後の枝葉の清掃に 公園や庭の清掃作業の軽減に 材質ポリプロピレン(ラミネート加工) 高さ(mm)57 質量(g)430 奥行(mm)57 間口(mm)59 耐荷重(kg)20
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

農業、園芸などで落ち葉集めに最適な手蓑です。 大型ちり取りとしてもお使いいただけます。 ちょっとした量の果物、野菜の運搬にも便利。
用途ゴミ、落ち葉集めや運搬用 材質ポリプロピレン オレンジ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量設計なので作業性抜群です。お庭の落ち葉掃除や溝掃除に最適な軽量の清掃機です。丈夫で壊れにくく、さらに水にも強い設計です。ヘッド部は強化合成樹脂製です。全長950mmの長柄タイプなので、立ったまま楽々作業ができます。
用途清掃作業用。 材質樹脂 全長(mm)約950 材質(パイプ)アルミ ヘッド寸法(mm)幅180×高さ220
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

秋から冬中ずっと続く面倒な庭などの落ち葉掃除に大活躍の「ブロワ&バキューム」です。 先端が出し入れ自在の熊手ノズルになっており、雨で貼り付いた落ち葉をこすり剥せます。 排水溝やエアコンの室外機裏などでわざわざ作業を止めてこびり付いた落ち葉を剥がす面倒を解消してくれます。 まさに「掻いて」「吹き集めて」「吸って」「粉砕してくれる」1台4役のブロワ&バキュームです。 100V電源コード式なので広い庭でも時間を気にせず使えて場所に合わせて風量調節もできる1200Wのハイパワー仕様。 タイヤ付きなのでご年配や女性の方でも重さを感じずに作業も移動もラクラクにこなせます。 身長にあわせてダクト部分の長さ調整が可能ですので使いやすく、保管もコンパクトになります。 吸い込んだ落ち葉は粉砕されて5~10分の1に細かくなり、本体へ装着する50L集塵袋で粉砕ゴミ捨ても簡単です。 秋冬に欠かせない商品です。
セット内容本体・50L集塵袋・ベルト 材質ABS樹脂、PP他 消費電力(W)1200 回転数(min-1[r.p.m])11000~15000
1台
12,000 税込13,200
5日以内出荷

軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。
適合マルチカバーⅡ型 長さ(mm)200
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に 長さ(mm)502 幅(mm)156 質量(kg)1.7(バッテリ装着時) 高さ(mm)208 電源(V)直流14.4 集塵容量(L)約2 風量(m3/min)0~3.1 風速(m/s)(最大)96、(平均)79 集塵機真空度(kPa)0~5.5(0~561mm水栓) 適合バッテリーリチウムイオン 関連資料(1.2MB) 1充電当たりの作業量強:約11分、中:約25分、弱:約70分
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。
適合マルチカバーⅠ型 長さ(mm)200
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アクセサリーの収納が簡単付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。便利なブロワー機能ゴミを吹き飛ばすブロワー機能付き。落ち葉などの広範囲に広がったゴミを寄せ集める時や届きにくい場所のゴミを吹き飛ばすのに便利です。
仕様●型番:1.628-145.0●商品名:WD3 S●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:180W●騒音値:73dB●容量:集じん/17L吸水/5L●サイズ:353×328×493(H)mm●重量(g):5300●コード長:6m●付属品:クリップ式フロアノズル+フロアノズル用アダプター、すきまノズル、フリースバッグ×1枚、カートリッジフィルター、スポンジフィルター+キャップ、パイプ2本、キャスター4個、サクションホース1本 アズワン品番65-5670-33
1個
31,100 税込34,210
翌日出荷

10253 コードレス水中専用掃除機 プールクリーナー・ミニ ZPC-9015 蔵王産業 動画あり
業界初の水中専用の小型コードレス掃除機が新登場。水中/底面のゴミを吸い込み、専用のフィルターに回収。ネット/網のように取りこぼしもありません。(※水深40cm以上の水中のみ使用可能)。わずか2.4kgの軽量設計、ヘッド360°回転可能で、取り回しが簡単。6時間のフル充電で最大90分間使用可能。1台で砂/藻/落ち葉/小石など最大3.75L分のゴミを回収。フィルターは2種類(標準/マイクロ各1個)を付属。※直径50ミクロン未満のゴミは回収できません。プールやお風呂などでの嘔吐物 / 吐しゃ物の処理にも使えます。伸縮延長ポールも取付可能で、プールに入らず清掃が可能。
付属品延長ポール:1.4~3.6m 幅(mm)300 高さ(mm)750 奥行(mm)190 容量(L)フィルター容積:3.5 充電時間(時間)5~6 バッテリー容量(mAh)5000 関連資料(1.03MB) 運転時間(分)最長90
1台
92,980 税込102,278
3日以内出荷

落ち葉の収集、庭掃除、剪定作業後の片付けに便利です。メッシュタイプなので、濡れ落ち葉等の水が抜けやすく、剪定後の枝葉の風通しが良好です。ゴミ袋を付ければ土作り・水まきにも使用可能です。
用途落ち葉や剪定後の枝葉等の収集・収納。 材質ナイロン・スチール 容量(L)65 寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×85~600
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。車内清掃に最適なすきまノズルとスモールノズルが標準装備されています。短時間で効率よく清掃できます。車内のホコリや落ち葉などの掃除に、ブロア機能が役立ちます。バキュームが難しいゴミはブロア機能を使うと、掃除がより簡単になります。本体両側のバンドでサクションホースを留めることができます。アクセサリーも取り出しやすいコンパクト収納です。素早く簡単にコンテナの開け閉めができます。取り扱いが簡単で、操作しやすい設計です。
用途車内清掃 少量の水 物置小屋 作業場 納屋 仕様二重絶遠、充電アダプタ:18V/500mAh 付属品ハンドグリップ付きサクションホース すきまノズル スモールノズル 紙パック×1枚 筒型フィルター(固定ノブ付き) バッテリー18V2.5Ah 18V専用充電アダプター 材質コンテナ:樹脂 寸法(mm)386×279×312(H) 質量(kg)3.1 電源充電式(18Vリチウムイオンバッテリー) タンク容量(L)7 ホース長さ(m)1.2 使用時間(分)約10(バッテリー2.5Ah時) 保護等級IPX5(バッテリー) バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)310 電源タイプ充電式 アズワン品番64-7943-20 アダプタタイプ【充電アダプタ】18V/500mAh
1台
36,800 税込40,480
翌日出荷

使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。 ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。 従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。 ホームクマデは柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。
材質線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り) 全長(mm)1330 爪数13 材質(グリップ)エラストマー樹脂 先端形状先が小判型で絡まない 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 最大幅(mm)420 材質(金具)ステンレス鋼
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

外回りの清掃に最適です。PP製樹脂穂なので、水にも強く腰が強いです。伸縮パイプで約100cmから140cmまで伸縮します。アルミパイプハンドルで軽量で耐久性も抜群です。コンクリート、アスファルト、タイル、土間などの掃除しにくい部分に最適です。伸縮式パイプなので持ち運び、収納に便利です。
用途土、泥、落ち葉の掃除。 全長(mm)1000~1400 毛丈(mm)185 材質(柄部)アルミ 材質(ホーキ穂)PP樹脂 穂幅(mm)約270
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

1本ほか
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外回りの清掃に最適です。PP製樹脂穂なので、水にも強く腰が強いです。アルミパイプハンドルで軽量で耐久性も抜群です。コンクリート、アスファルト、タイル、土間などの掃除しにくい部分に最適です。
用途土、泥、落ち葉の掃除。 材質穂部:PP樹脂 柄部:アルミ
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性があり、軽くて持ちやすい。農薬におかされにくい。すくい易く、先端部が磨耗しにくい構造。
用途穀物や肥料の運搬や草取、落ち葉の清掃、ちり取りなど幅広用途 オレンジ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーキ毛が約30%増量で更にパワーアップ(メーカー製品比)。 濡れ落ち葉、土、ドロ等を残さずお掃除できます。 除雪にも使えるオールシーズン仕様。
用途除雪作業に屋外の庭清掃に 材質毛:ポリプロピレン・ハカマ:ポリエチレン・柄:スチールパイプ(塩ビ被覆) トラスコ品番819-3490 サイズ(cm)約35 長さ(cm)139
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利 材質ポリプロピレン 本体:ベージュ、ベルト:ブラック ベルト幅(mm)50 芯材FRP
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 底面には生地を二重に補強した破れにくく丈夫な仕様です。 形状を保つFRPの芯材と、UV対応のフレコンバッグ生地を使用した丈夫で耐光性に優れた袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利 材質ポリプロピレン 本体:ブラック、底生地:ベージュ、ベルト:ブラック ベルト幅(mm)50 芯材FRP
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードな三ツ手タイプ。 先端にゴムが付いているため、床面にフィットし、細かいゴミも残さずきれいに取れます。
用途学校や公園、歩道などの落ち葉掃除など、外回りの清掃に適しています。 種類三つ手ちりとり トラスコ品番296-7880 質量(g)約660 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×295×470 材質(ボディ)スチールメラミン焼付 材質(先ゴム)PVC
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ごみ、落ち葉集めなどの家庭から農業用にも色々使えます。
材質容リ材(PP・PE混合再生材) グリーン
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八ツ矢工業トレ箕
取っ手付きで作業がラクにできる箕。草むらでも目立つオレンジ色で置き忘れリスクを軽減。厩舎の清掃、乾草・飼料の運搬、収穫物の運搬、肥料の散布、落ち葉の清掃などで活躍。
用途手箕 収穫 選別 庭掃除 草取り ゴミ集め チリトリ ちりとり 材質【本体】PP【持ち手】鉄 オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×46×45
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

庭・畑まわりの作業全般用です。清掃作業時の落ち葉集めに便利です。収穫作業時の野菜・果物運びに便利です。
用途清掃作業や収穫作業。 材質樹脂
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部は強化樹脂(PA+GF)を使用しており、軽くて丈夫な作りになっています。長時間の作業でも疲れにくいレーキです。両面が使用できる形状に設計されており、片面が爪付きレーキ、もう片方が平レーキとして使えるようになっています。爪付きレーキでは落ち葉の清掃、除草作業後の集草作業などで、平レーキは整地作業、土均し作業などで活躍します。
用途集草、落ち葉の清掃、整地作業など 材質頭部/PA、GF柄/天然木 幅(mm)【頭部】325 全長(mm)1385 高さ(mm)【頭部】140【頭部】爪70【頭部】平面60 質量(g)600
1丁
1,798 税込1,978
4日以内出荷

落ち葉や小石だけ掃けるヤシの葉脈から作った、太くて弾力のある穂先です。落ち葉や小石など、大きなゴミをしっかり掃きだします。穂は、中が空洞になるように円柱状に取り付けられています。掃く時の抵抗をうまく分散することができます。また、芝生などをキズつけることもありません。
幅W×全長(mm)230×1260 トラスコ品番828-3651 材質(柄部)天然木 材質(ホーキ穂)ヤシの葉脈 幅W(mm)230 TKG品番9-1343-1301 TKG品番(2017)6-1201-1401
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

落ち葉や穀物をかき集めるのに便利な熊手。芝での掃除にオススメです。
材質天然竹 幅(cm)約44 長さ(cm)約142
1本
999 税込1,099
当日出荷