温泉・プール・噴水・人工池の清掃に!
用途池のゴミ回収に
質量(kg)約1.3
内径(Φmm)ハンドル:30
網サイズ(mm)500×320×300
材質(ハンドル)アルミ
材質(網)ポリエステル
有効長(m)ハンドル:1.4~3.5
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。
(必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット
柄長さ(mm)680~1250
材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン
網目約4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
かく、すくう、捨てる作業がこれ一本でできます(レーキ+てみの役割を果たします)
全長1500mmと長さがあるため、腰を曲げずに楽な姿勢で作業ができます
用途落ち葉、草、ゴミ等のかき集め、すくい作業
材質(頭部)樹脂/(柄部)アルミ
全長(mm)1500
質量(g)800
先幅(mm)180
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
小型タイプで扱いやすい手持式水網です。
形状三角
柄長30cm
寸法(cm)(網)幅28×深さ18
網目2mm、先端部カバー付
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
弾力性があり、軽くて持ちやすい。農薬におかされにくい。すくい易く、先端部が磨耗しにくい構造。
用途穀物や肥料の運搬や草取、落ち葉の清掃、ちり取りなど幅広用途
色オレンジ
網には破れ防止のカバーが付いています。 ●柄は使いやすい伸縮式です。
形状三角
寸法(mm)幅350×深さ200
全長(mm)1160~1800
網目2mm(先端部カバー付)
1組(5本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
トラスコ品番114-5556
幅(mm)300
全長(mm)940~1535
質量(g)350
目合い(mm)4
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
付属品網破れ防止保護カバー
種別FN-100S
寸法(mm)【網】頭寸法/三角310、深さ250、網目2.5【柄】Φ30×590~1000(伸縮式)
材質(柄部)アルミ
材質(網)ナイロン
1個
¥3,900
税込¥4,290
当日出荷
特殊ステンレスの二重枠で網を傷付けにくいです。内枠に網を取り付けるため網の縁が擦り切れません。
柄径(Φmm)25
柄長さ(mm)1000
網目約2mm×約3mmの亀甲型
草取りをした後の草と土の選別に。
両手でふるうのではなく、片手でふるうので手軽で簡単に使用できます。
スコップ形状になっていますので、抜いた草をすくい取ってそのままふるえます。
フルイ部にステンレス鋼を使用していますの錆にくいです。
グリップは手にフィットし力が入りやすく疲れにくい形状です。
用途落ち葉のそうじ、プランター等の土の入れ替え時の土ふるいに。
材質フルイ部/ステンレス鋼
幅(mm)152
全長(mm)250
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)(約)21mm×9mm
材質(柄部)軟質塩ビ
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質ステンレス鋼
メッシュ10
寸法(幅W×長さL)(mm)285×900~1330
材質柄・網フレーム:鉄(PVC塗装)、網:ポリエステル、持ち手:EVA、樹脂パーツ:ABS樹脂
材質ステンレス鋼
網目が細かく、破れにくい。川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
材質(網)ナイロン製、(柄)樹脂被覆スチール製、(網破れ防止保護カバー)ステンレス製
寸法(mm)(網頭寸法/三角)350、(網深さ)270、(網目)2、(柄)Φ25×1,230~1,940
1個
¥4,000
税込¥4,400
7日以内出荷
ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。
(必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式ゴミすくい網用替え網3枚入り
材質ポリエチレン
寸法(cm)40×45
網目約4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1袋(3枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
農業、園芸などで落ち葉集めに最適な手蓑です。
大型ちり取りとしてもお使いいただけます。
ちょっとした量の果物、野菜の運搬にも便利。
用途ゴミ、落ち葉集めや運搬用
材質ポリプロピレン
色オレンジ
関連キーワード