「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機
作業切換えはレバー1つで簡単切換え
吸込んだ枯れ葉は1/10に粉砕されてダストバッグに
用途に合せて風速を2段階に切り換えられる
吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付
付属品ノズル、ローラー、ダストバッグ(25L)、延長コード(10m)
質量(kg)3.6
電流(A)10.7
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×195×400
ブロワ風速(m/s)(低速)48、(高速)60
集塵機風量(m3/min)(低速)5.8(高速)7.2
真空度(kPa)最大3.7
比率(粉砕比率)10:1
ダストバッグ容量(L)25
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
市販のごみ袋をセットするだけでちりとりに早変り。落ち葉など一度に大量のごみを回収でき、満杯になってもくず入れへごみを移し変えることなく、袋ごと楽に捨てられます。
しっかり自立する、スリムなフレームタイプのちりとりですので、ちょっとした隙間でも収納でき、使いたい時すぐに対応できます。
セットしやすい袋止め:ごみ袋を本体フレーム内側から折り返し、袋止めをセットするだけの簡単作業でいつでも使用可能です。
色ライトグリーン
材質袋止め:ポリプロピレン
材質(グリップ)ポリプロピレン(再生樹脂)100%
材質(フレーム)塩化ビニール
材質(ベース)塩化ビニール
草取りをした後の草と土の選別に。
両手でふるうのではなく、片手でふるうので手軽で簡単に使用できます。
スコップ形状になっていますので、抜いた草をすくい取ってそのままふるえます。
フルイ部にステンレス鋼を使用していますの錆にくいです。
グリップは手にフィットし力が入りやすく疲れにくい形状です。
用途落ち葉のそうじ、プランター等の土の入れ替え時の土ふるいに。
材質フルイ部/ステンレス鋼
幅(mm)152
全長(mm)250
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)(約)21mm×9mm
材質(柄部)軟質塩ビ
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に
長さ(mm)502
幅(mm)156
質量(kg)1.7(バッテリ装着時)
高さ(mm)208
電源(V)直流14.4
集塵容量(L)約2
風量(m3/min)0~3.1
風速(m/s)(最大)96、(平均)79
集塵機真空度(kPa)0~5.5(0~561mm水栓)
適合バッテリーリチウムイオン
関連資料(1.2MB)
1充電当たりの作業量強:約11分、中:約25分、弱:約70分
ノズルを回転させてブロアと集じんをワンタッチ切換え。吸込んだ枯葉を1/5に粉砕。
付属品ノズル(125mm)、ホースセット、スキマノズル、ワイドノズル、ダストパック(2L)
トラスコ品番379-9255
消費電力(W)650
吸込仕事率(W)142
ノズル口径(Φmm)24
ダストバック(L)2
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
2スピード切換え式
0~100mm伸縮調整のできるノズルを採用
作業者への重量負担を軽減できる先端ローラー付
吸い込んだ枯れ葉などを1/10に粉砕 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
用途ブロワと集じん作業を1台で
付属品ノズル・ダストバッグ・補助ハンドル・肩掛けバンド・ローラー・延長コード
トラスコ品番379-9271
容量(L)(ダストパック)35
消費電力(W)1100
吸込仕事率(W)低速/36、高速/71
ノズル口径(Φmm)122
比率(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
使わない時にはコンパクトにたため持ち運び、保管に便利です。撥水コート処理済みで水洗い可能です。剪定作業後の枝葉処理、除草作業後の雑草処理、清掃作業後の落ち葉処理に最適です。
用途落ち葉、雑草、枝葉などの清掃作業用
材質ポリエチレン
色ブラック
サイズ(mm)85×2700
サイズ85×2700
1本
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵!
付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
用途(送風/吹き飛ばしに)
。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。
細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。
クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。
室内から室外にホコリの掃き出しに。
洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。
。(吸塵/吸込み)
。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。
砂埃などの吸い込みに。
仕様二重絶縁構造
セット内容本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ
材質本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)550
回転数(min-1[r.p.m])1500~13500
定格時間(分)15
適合部材注文コード:43424335
最大風圧(mmH2O)560
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ごみ、落ち葉集めなどの家庭から農業用にも色々使えます。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
色グリーン
強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比)
羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。
横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。
収納時に安定する自立可能なハウジング形状。
標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。
木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。
無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。
付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース
全長(mm)479
消費電力(W)600
集じん量(L)2
こんなお得な商品も!

角型袋 自立式 フレコン生地仕様
モノタロウ
¥949~
税込¥1,044~
作物の収集や落ち葉集め、道具やおもちゃ入れ、ゴミの分別収集などに。 自立するので作業が大変捗ります。
幅(mm)400
高さ(mm)450
奥行(mm)400
容量(L)72
材質ポリエチレン
色ベージュ
商品タイプ本体
1袋
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

テミ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
材質PP
色オレンジ
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13
最大風速(m/s)82
付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)
質量(kg)4.3
タイプ2サイクル
タンク容量(L)0.5
燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
始動方式Rスタート(リコイル方式)
排気量30cm3(cc)
運転時間(分)(目安)約60分
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
最大風量 約23%アップ
本機吹出口径アップ
コンパクトサイズで取り回し快適
風量調節可能
集じん作業可能
サッシ取付後の掃除に
静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに
長さ(mm)517
幅(mm)156
質量(kg)1.8(バッテリ装着時)
高さ(mm)210
電源(V)直流18
集塵容量(L)2
風量(m3/min)0~3.2
機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策
集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
無段変速スイッチ採用
0~100mm伸縮調整のできるノズルを採用
作業者への重量負担を軽減できる先端ローラー付
吸い込んだ枯れ葉などを1/10に粉砕 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
用途ブロワと集じん作業を1台で
付属品ノズル・ダストバッグ・補助ハンドル・肩掛けバンド・ローラー・延長コード・ワイドノズル
トラスコ品番292-1235
容量(L)35
消費電力(W)1100
吸込仕事率(W)最大175
ノズル口径(Φmm)ワイドノズル/400ノズル/122
比率(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
作物の収集や落ち葉集め、道具やおもちゃ入れ、ゴミの分別収集などに。 自立するので作業が大変捗ります。
容量(L)180
材質ポリプロピレン
色グリーン
幅(mm)550
高さ(mm)600
奥行(mm)550
商品タイプ本体
1袋
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
FRP芯(強化プラスチック)採用で自立可能。
底面の吊りベルトで反転ラクラク。
ラミネート加工で水洗いOK。
頑丈な二重底。
使用後は折り畳んでコンパクトに収納。
用途増改築の資材や廃材に。抜草や落葉拾いに。野菜や果物などの収穫に。イベントやレジャーに。
材質ポリプロピレン、FRP
商品タイプ本体
ゴミ袋をセットすればチリトリに早変わり
用途チリトリとして
材質袋止め:ポリプロピレン
適合45Lゴミ袋
トラスコ品番752-0816
色ライトグリーン
質量(g)310
材質(グリップ)ポリプロピレン(再生樹脂)100%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×152(ベース部:90)×800
材質(フレーム)塩化ビニール
材質(ベース)塩化ビニール
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
落ち葉や刈り草などの吹き飛ばし、吸い込みに1台2役。
用途造園業、清掃業等
付属品ダストバック、肩掛けベルト、10m延長コード
消費電力(W)950
絶縁方式二重絶縁
ダストバッグ容量(L)45
・建築現場の清掃などに。手押し型掃除機落ち葉や紙くずなど従来のスイーパーでは回収が難しかったごみも簡単に清掃できます。公園や遊歩道、スーパーやコンビニの駐車場などの清掃に適しています。・ES-550A/ES-770・壁際の清掃時に本体の走行をガイドするサイドローラーを標準装備(2機種共通)・清掃面や対象物に合わせてブラシの接地圧・高さを調整できます。(2機種共通)*ES-550Aは形状が異なります。・ダストケースから粉塵を出さないエアーフィルターを装備(ES-770)・収納スペースをとらない縦置き保管ができます。
幅(mm)清掃:550
質量(kg)7.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)使用時:580×550×1250
清掃能力(m2/h)(3.5km/hの場合)1920
ダストボックス容量(L)20
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
・建築現場の清掃などに。手押し型掃除機落ち葉や紙くずなど従来のスイーパーでは回収が難しかったごみも簡単に清掃できます。公園や遊歩道、スーパーやコンビニの駐車場などの清掃に適しています。・ES-550A/ES-770・壁際の清掃時に本体の走行をガイドするサイドローラーを標準装備(2機種共通)・清掃面や対象物に合わせてブラシの接地圧・高さを調整できます。(2機種共通)*ES-550Aは形状が異なります。・ダストケースから粉塵を出さないエアーフィルターを装備(ES-770)・収納スペースをとらない縦置き保管ができます。
幅(mm)清掃:770
質量(kg)13
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)使用時:1050×800×1050
清掃能力(m2/h)(3.5km/hの場合)2690
ダストボックス容量(L)50
1個
¥96,980
税込¥106,678
4日以内出荷
・建築現場の清掃などに。手押し型掃除機落ち葉や紙くずなど従来のスイーパーでは回収が難しかったごみも簡単に清掃できます。公園や遊歩道、スーパーやコンビニの駐車場などの清掃に適しています。・ES-550A/ES-770・壁際の清掃時に本体の走行をガイドするサイドローラーを標準装備(2機種共通)・清掃面や対象物に合わせてブラシの接地圧・高さを調整できます。(2機種共通)*ES-550Aは形状が異なります。・ダストケースから粉塵を出さないエアーフィルターを装備(ES-770)・収納スペースをとらない縦置き保管ができます。
幅(mm)清掃:770
質量(kg)21
使用温度範囲(℃)-10~50(バッテリー)
定格電流(A)3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)使用時:1050×800×1050
清掃能力(m2/h)(4.2km/hの場合)3230
バッテリー電圧(V)12
ダストボックス容量(L)50
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
付属品:ノズル、ダストバッグ(25L)、ローラー、延長コード(10m)。「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機。作業切換えはレバー1つで簡単切換え。落ち葉を約1/10に粉砕します。用途に合わせて風速を2段階に切換え。吸い込み、吹き飛ばし。新設計ファンにより、騒音や振動を低減。本体二重絶縁構造。吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付。
質量(kg)3.6
消費電力(W)1,050
電源100V
吸込仕事率(W)低速46、高速87
風速(m/s)低速:7、高速:86
風量(m/min)低速:5.83、高速:7.23
サイズ(mm)905×195×400(H)
ダストバッグ容量(L)25
1個(1台)
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
18V共通バッテリーシリーズ 7段階の風速調整で快適お掃除。主に作業場の清掃や落ち葉・枯れ葉の掃除などに便利。充電式なので電源のない場所でも使用可能。ブロワー(吹き飛ばし)とバキューム(吸い込み)の切替可能。ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能で操作が簡単。2種類のノズルを標準装備しており、状況に合わせて選んで使用が可能(フラットノズル・ストレートノズル)。
用途落ち葉や粉塵の吹き飛ばし、吸込みに。バキューム 吸込み 吸い込み 吸塵 清掃 掃除 充電式 パワフル 強力 ガーデニング 屋外用 エアー 送風機 掃除機 電動 ブロワー ブロワーバキューム ハンディブロワー ブロア 園芸 掃除道具 枯れ葉 枯葉 落葉 草 そうじ機 クリーナー 清掃用品 掃除用具 大掃除 道路 吹き寄せ
付属品ダストバッグ、先端ノズル(ストレートノズル・フラットノズル)、取扱説明書
電圧(V)直流18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4700~16500
本体質量(kg)1.3
風量(m3/min)最大 約3.2
最大風速(m/s)約80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×16×18.5
毎分最大7.9m3の風量で庭掃除がさらに速く、効率的。軽量設計で長時間の作業での身体への負担を軽減。7段階の風量調節が可能。組立が簡単ですぐに使用可能。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。刈り取った芝や落ち葉の掃除、レンガや塀のブロックなど隙間に挟まったゴミや汚れの除去に。
用途落ち葉の掃除やレンガや塀の隙間に挟まった汚れ除去に。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/吹き飛ばし/枯れ葉/枯葉/掃除機/そうじ/道路/パワフル/強力/送風機/DIY/ガレージ
仕様最大風速(km/時):100
質量(kg)1.8
最大風量(m3/min)7.9
保証期間最大3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×90×24.5
風量調整7段階
運転時間約13-23分
1台
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
関連キーワード