シートタイプ。生垣や庭木の剪定作業後の枝集め、清掃作業に!
便利な取っ手付。持ち運びに便利な四隅に取っ手付!土の乾燥・リサイクルにも!
用途落ち葉や剪定後の枝葉集めに。土のリサイクル時のシートとして。
材質PP
耐荷重(kg)約15
寸法(m)1.5×1.5
商品タイプ本体
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
メッシュなので通気性に優れています。
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
質量(g/m2)約105
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
造園屋さんが拡げる養生ネット
仕事の手際よいのは回収ネット。
あえてハトメをしていません、ゴミが絡まないように、寄せ集めし易い様に職人さんからの声を聞きました。
あおられないように通気性に良いメッシュ生地、しなやかで植木に掛けても養生し易い・使い勝手が一番。
用途植木・造園
色ブルー
材質ポリエチレン
寸法(m)1.5×3
目合い(mm)約1
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途飛散防止
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質ポリプロピレン
色本体:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)50
芯材FRP
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメアルミハトメ
ホワイトカラーを採用する事で清潔感と採光性をもたせた新感覚の分別確認のしやすいシートです。
用途剪定作業時の下敷き用や部品部材のカバー。
タイプ継ぎ目なし
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.18
色ホワイト
厚さ#2500
材質(シート)ポリエチレン
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメピッチ(cm)90
引張強度(N/cm)縦480N/5cm横360N/5cm
特性採光
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(Φmm)12
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
底面には生地を二重に補強した破れにくく丈夫な仕様です。
形状を保つFRPの芯材と、UV対応のフレコンバッグ生地を使用した丈夫で耐光性に優れた袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質ポリプロピレン
色本体:ブラック、底生地:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)50
芯材FRP
折畳み式回収ボックス。手で支えなくても袋が立つから作業がスピーディー。小さく、コンパクトにたためます。汚れても、サッと!水洗いOK。
用途建築現場から出る廃材、カンナ屑などの収納容器としての利用。造園作業や庭木の剪定、整枝等による枝葉の収容に。農作業で収穫物の簡易収納ケースとしての利用。荷下ろし作業。引越し時の収納袋や布団、座布団類の簡易収納、簡易移動に。
材質(基布)PE、(ベルト)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!

ガードネット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
ネットの目合が細かいのでカラスによる攻撃から防ぎます。
周囲におもりコードを縫い込ませているため、めくれ上がったり、ネットが飛んでいく心配がありません。
用途カラスの被害からゴミ袋の保護に。
材質ポリエチレン(PE)
FRP芯(強化プラスチック)採用で自立可能。
底面の吊りベルトで反転ラクラク。
ラミネート加工で水洗いOK。
頑丈な二重底。
使用後は折り畳んでコンパクトに収納。
用途増改築の資材や廃材に。抜草や落葉拾いに。野菜や果物などの収穫に。イベントやレジャーに。
材質ポリプロピレン、FRP
商品タイプ本体
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300
タイプ継ぎ目なし
仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリプロピレン
質量(g/m2)目付け/114
材質(ハトメ)アルミ
引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性耐候、防炎
撥水コート処理済みで水洗い可能です。使わない時にはコンパクトにたため持ち運び、保管に便利です。
用途室内やベランダなどでも、周りを汚さずお手軽に作業できます。
材質ポリエチレン
仕様撥水コート
質量(g)130
寸法(cm)フック留め前:約80×80/フック留め後:約61×61
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。
仕様無結ネット(ラッセル織)
糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7
網目25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
FRP芯有で半永久的に自立します。
両面ラミネート加工で水洗いが可能です。
コンパクトに折りたためて持ち運びに便利です。
吊りベルトが底部まで回しこんであり、抜群の強度があります。
材質(本体)ポリエチレン(ベルト)ポリプロピレン
色モスグリーン
厚さ(cm)(収納時)80
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
軽くて作業性に優れます。清涼感のあるホワイト色で、採光性・透視性が高く、中で作業をしている方も作業効果が上がります。
用途建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。
色クリア
形状折りたたみタイプ
特性採光、防炎
仕様消防法で定められた防炎物品(防炎表示者認定番号:AFE330085)
材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)
引裂強度(N)縦150、横65
ハトメピッチ(cm)30
引張強度(N/3cm)縦370、横115
こんなお得な商品も!

ホワイトシート 高耐候タイプ #3000
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
清潔感のあるホワイトで景観を損なわない厚手の作業用シートです。
用途機械カバー、養生用シートなどに
厚さ(mm)0.23
材質ポリエチレン(PE)
形状折りたたみタイプ
色ホワイト
厚さ#3000
ハトメピッチ(cm)90
ハトメアルミハトメ
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。
用途建築工事養生用。
材質シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm)
引張強度縦570N/3cm、横640N/3cm
引裂強度(N)縦230、横280
ハトメピッチ(cm)30
目合い(mm)(網目の大きさ)0.5
形状折りたたみタイプ
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が軽減されました。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
軽くて作業性に優れます。
用途建築工事養生用
塗装工事用(飛散防止)
粉じん、ホコリ除け
材質(シート)ポリプロピレン(PP)
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)9
規格防炎表示者認定番号 AFE330085
仕様防炎表示者認定番号:AFE330085
形状折りたたみタイプ
引張強度縦630N/3cm、横560N/3cm
引裂強度(N)縦320、横320
網目約1mm
ハトメピッチ(cm)30
特性防炎
関連キーワード