22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
9,598 税込10,558
当日出荷

枯葉・落葉の雨とい落下を防止! 雨水が流れやすく雨とい詰まりを解消! 雨とい詰まりからくる、雨といの水漏れ・破損を軽減!
サイズ160×6000 セット内容ネット、取付け専用パーツ(15本入り) 材質(ネット)ポリプロピレン、(取付け専用パーツ)ポリプロピレン 寸法(mm)160×6000 取付雨といの丸縁が直径12mm以下、取付け専用パーツ長さ163mmに雨といの幅が収まること。
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

多目的ネット 25mm目合い モノタロウ 動画あり
防球ネットや家庭菜園の養生ネットとしてもご利用いただけます。 網継ぎ無しの見た目も良い製品になります。
用途荷押さえ、防鳥、ゴルフ練習用ネットなどマルチにご使用いただけます。 ロープ径(Φmm)6(周囲補強) 糸の太さ(mm)1.7 強度約1000N(102kgf) 仕様無結節/網継ぎ無し 材質ポリエチレン グリーン 伸度(%)28.5
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シビルスケア 落葉止め
材質(本体)アルミ、(クリップ)ステンレス 分類軒系列部材
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イノベックス(旧:ダイオ化成)アイデアネット
防鳥、犬猫よけ、簡易フェンス、池の枯葉よけや観賞魚の保護などに、様々な目的に使用できるネット。ほつれにくいラッセル編のネット。
用途簡易フェンス ハト カラス等の鳥よけや池の観賞魚保護 落ち葉よけや工作 DIYに。
1枚ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途戸建・住宅用 材質ポリプロピレン 全長(mm)2700 クロ 種類軒とい シリーズ枯葉よけネット
1本
7,598 税込8,358
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量かつ網目がシンプルなラッセル折を採用したネットです。 取回しと見切りが良いため、間仕切りネットや園芸用としてのご利用から、荷物の固定など幅広く活躍します。
仕様無結ネット(ラッセル織) 材質ポリエチレン(PE) グリーン 網目25mm 目合い(mm)25
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に設置できるU字溝用ゴミ止めです。 落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。 防錆効果のある溶融亜鉛鍍金仕上げ。
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。 仕様無結ネット(ラッセル織) 糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7 網目25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイデアいっぱい便利なネット 切ってもホツレない有結網
用途菜園への犬・猫の侵入防止や防鳥用に。 スポーツ、ゴルフ練習ネット用に。 お部屋のインテリア収納に。 お家や庭のフェンスに。 つる性植物の栽培に。 ゲートボール等の防球に。 荷物の押サエ用に。 池の落葉受けに。 盗難防止や境界柵に。 引張強度(N)600
1個
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

温泉・プール・噴水・人工池の清掃に!
用途池のゴミ回収に 質量(kg)約1.3 内径(Φmm)ハンドル:30 網サイズ(mm)500×320×300 材質(ハンドル)アルミ 材質(網)ポリエステル 有効長(m)ハンドル:1.4~3.5 繰り返し・詰め替え対応
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です軽量で扱いやすく作業性がアップします。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。
1巻
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

6mmメッシュで通気性バツグン!! ペットボトルや空き缶の回収に 落ち葉やがら入れに 作物、根菜類の収穫、貯蔵に 発泡スチロールなどのリサイクル資源の分別に
目合い(mm)6 材質ポリエチレン ブルー
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

造園屋さんが拡げる養生ネット 仕事の手際よいのは回収ネット。 あえてハトメをしていません、ゴミが絡まないように、寄せ集めし易い様に職人さんからの声を聞きました。 あおられないように通気性に良いメッシュ生地、しなやかで植木に掛けても養生し易い・使い勝手が一番。
用途植木・造園 ブルー 材質ポリエチレン 寸法(m)1.5×3 目合い(mm)約1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

使い方いろいろの汎用タイプです。 スポーツ用の防球ネットとして。 鳥や小動物の進入防止に。 荷物保安ネットとして。 ゴミ置場のネットとして。
1枚
4,500 税込4,950
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大風量と軽量を両立する新型ハーフクローズドファンを搭載し、国内最大風量・風速と驚きの軽さを実現したメガ級ブロワ。圧倒的なパワーでこびりついたゴミや落ち葉を豪快に吹き飛ばします。右手スロットルレバーで、操作・作業性が大幅に向上。風の抵抗をより少なくする世界初スパイラルフレキホースを採用したほか、落ち葉の詰まりによる性能低下やエンジンの焼付きを防止するためのフリーフローネットも装備。2重構造フィルターの大型エアクリーナは、エンジン性能を長時間維持し、ホコリの多い現場でも安心して使用できます。また、背負い心地の良い背当てと幅広背負いバンドの採用により、疲労感が軽減され、造園プロのお客様に満足いただけるブロワです。
使用燃料混合燃料(ゼノア純正2サイクルエンジンオイル50:1推奨) 風量(m3/min)22 乾燥質量(kg)本体:9.6 燃料タンク容量(L)2.1 スパークプラグCMR7H 最大風速(m/s)106 排気量(cm3)65.6 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)354×492×499
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

エンジンブロワEBZ8550は、ゼノア独自の新技術を搭載したメガ級ブロワです。大風量と軽量を両立する新型ハーフクローズドファンを搭載し、国内最大風量・風速を実現しました。圧倒的なパワーでこびりついたゴミや落ち葉を豪快に吹き飛ばします。静電防止機能付き左手スロットルレバーは、作業者を静電気から守るうえ、大風量でも安定した姿勢で作業ができます。風の抵抗をより少なくする世界初スパイラルフレキホースを採用したほか、落ち葉の詰まりによる性能低下やエンジンの焼付きを防止するためのフリーフローネットも装備。2重構造フィルターの大型エアクリーナは、エンジン性能を長時間維持し、ホコリの多い現場でも安心して使用できます。また、背負い心地の良い背当てと幅広背負いバンドの採用により、疲労感が軽減されます。造園プロが満足する圧倒的な作業性を実現したエンジンブロワです。
仕様【日振動曝露量】3.3 m/s2 寸法(mm)【電極ギャップ】0.7 mm 風量(m3/min)27 乾燥質量(kg)10.2 全長(cm)35.7 燃料タンク容量(L)2.3 音圧15 m:77 dB(A) 全高(cm)54 最大風速(m/s)92 全幅(cm)54 音響パワーレベル(dB)(LWA)測定値:110(A) 排気量(cm3)75.6
1セット
129,980 税込142,978
4日以内出荷