こんなお得な商品も!
門落とし ステンレス
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
用途門扉等の固定に
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途門扉等の固定に
材質SS41・SPCC
仕上ユニクロメート
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
こんなお得な商品も!
丸落とし ステンレス
モノタロウ
¥958~
税込¥1,054~
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。
寸法A(mm)47
寸法B(mm)80
寸法C(mm)12
寸法H(mm)4.5
材質ステンレス(SUS304)
寸法a(mm)47
こんなお得な商品も!
丸落とし ステンレス
モノタロウ
¥958~
税込¥1,054~
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に
材質SUS304
タイプ丸落し
仕上HL
RoHS指令(10物質対応)対応
環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。
150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。
用途鋼製の門落し・点検口。
落し受座、ボルト、ナット付です。
用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。
仕様ボルト、ナット・落し受座付
材質/仕上ステンレス
質量(g)1010
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
1組
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ボールキャッチ式の為、芯棒の上下動作がスムーズの行えます。
用途門落し等に。
材質/仕上SUS304、表面仕上:ヘアライン
色ヘアライン
寸法D(mm)12
寸法W(mm)39
寸法P1(mm)33
寸法P2(mm)30
H(mm)27
こんなお得な商品も!
落し受け ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
用途フランス落し、丸落しの受に
材質(外装部)SUS304
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途門扉等の固定に
付属品M3×20ねじ 8個、固定金具 1個
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
取付方式ビス止め
こんなお得な商品も!
門落とし ステンレス
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
材質ステンレス
質量(kg)1.27
仕上電解研磨
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
左右兼用型です。コーナーに取り付け可能な丸落しです。 。RoHS対応品です。
用途配電盤、分電盤、点検口、鋼製建具等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
勝手取手部ネジを外して棒を差し込み直して下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
落し受座、ボルト、ナット付です。
用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。
適合D40
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)427
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途門扉等の固定に
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
取付方式ビス止め
用途溶接取付(鉄扉用)
材質ステンレス(SUS304)
仕上芯棒/ミガキ、枠/HL
寸法(Φ×mm)10×300
アズワン品番65-2288-77
1個
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。
用途土壁落し、天井解体作業等。
寸法(mm)幅95×1500
質量(g)1100
刃幅(mm)95
セット内容8・9・10型用/Φ10、L=410、つまみグレー/アイボリーホワイト色用
適合シリーズハイグリッド門扉
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
エスコオリジナルセット商品です。
材質フランス落とし/亜鉛ダイカスト(サチライトクロム仕上)・ロット棒/スチール(ユニクロメッキ仕上)
全長(mm)172
取付穴径(Φmm)4.8
アズワン品番65-2288-58
1セット
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
セット内容旧アルシャイン、アルシャインⅡ共通/落し棒1本分/落し棒受けAx1、落し棒受けBx1
色黒
適合シリーズアルシャイン、アルシャインⅡ
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
用途門扉・屋外用キュービクル
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)330
寸法L(mm)150
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20592
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)126
表面仕上げ本体:電解研磨
タキゲンコード21463
1個
¥942
税込¥1,036
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)260
寸法L(mm)15
表面仕上げ本体:光沢バレル研磨
タキゲンコード20966
1個
¥1,247
税込¥1,372
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)392
寸法L(mm)300
表面仕上げ本体:光沢バレル研磨
タキゲンコード20965
1個
¥1,587
税込¥1,746
当日出荷
セット内容フランス落し(厚み4mm)1・ロッド棒1・皿小4x10:2本
色シルバー
適合シリーズアルック、アルロング、ウィコット、ウッディ、オリジナル2000、キング、クイーン、クラウン、グランド、クリエラ、ニューカラーF、ニューカラーG、ハイクイーン、パリカラー、プリンス、プリンスG、プレカラー、ベルモント、リファイン18
1セット
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
セット内容フランス落し(厚み5mm)1個、皿小ねじ(4x10)2本、【ロッド棒FR2別途手配】
色シルバー
適合シリーズヴィガルド、ラ・ポルテ、ラゴンダG、ロイヤルアルビック
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上
付属品取付ねじ
タイプ丸落し
径(Φmm)(芯棒)5
寸法B(mm)26
寸法C(mm)8.5
取付穴径(Φmm)3
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途トイレの打掛など
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受け座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:黄銅/ニッケル鍍金4.つまみ:黄銅/ニッケル鍍金 5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
タイプ丸落し
寸法H(mm)16.5
寸法B(mm)27
寸法L2(mm)36
寸法P1(mm)16
寸法P2(mm)15
紛失、劣化時の交換用です。
内部にバネが入っているので、126~137ミリ内で必要な長さに伸縮させることができます。
用途トイレットペーパーホルダーの替芯です。
材質ポリプロピレン
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:ステンレス鋼(SUS304)4.つまみ:ステンレス鋼(SUS304)5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
タイプ丸落し
寸法H(mm)20
寸法B(mm)33
寸法L2(mm)30
仕上ヘアライン仕上
寸法P1(mm)20.5
寸法P2(mm)13
寸法P6(mm)20
セット内容8・9・10型用/Φ10、L=410、つまみ黒※アイボリーホワイト以外の色用
適合シリーズハイグリッド門扉
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
セット内容シャイングレー色用
色黒
適合シリーズステンシャインⅡ引戸
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
材質スチール(ユニクロメッキ仕上)
全長(mm)275
取付穴径M8
アズワン品番65-2288-59
1本
¥860
税込¥946
3日以内出荷
セット内容フェスタ・折戸部品B・太陽と緑・ウッディ・キャスグレードD錠兼用/Φ10x350L/全色兼用
適合シリーズウッディ門扉、キャスグレード、キャスティナ、シャンテーヌ、フェスタ、折戸部品B、太陽と緑
1個
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
紐通し穴付
刃幅(mm)90
寸法(mm)700×90×30
質量(g)421
タイプ本職用・木柄
柄長さ(mm)600
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ