米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
用途手首に取り付け落下防止に。
トラスコ品番491-4147
幅(mm)10
高さ(mm)90
質量(g)18
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
手首に装着する落下防止コード。
用途落下防止用コード。
色黒
使用荷重(kg)1
材質(コード部)ポリウレタン
質量(g)約40
自然長(mm)約550
最大長(mm)1700
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
最大1kgまでの工具に対応しています。
強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します。
ロック付きループ部分は交換できます。
ヨーロッパの高所作業安全協会”DROPS”の登録商品です。
用途高所作業の落下防止
色ブラック/オレンジ
トラスコ品番470-8997
材質ポリエステル
全長(mm)600
質量(g)40
最大荷重(kg)(使用)1
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
工具の落下防止、紛失防止にお使いください。
使用荷重(kg)約1.13
仕様手首マジックテープ止め
エスコ品番EA983SL-101
材質ポリエステル
寸法(mm)【ループ】10×250、【手首ベルト】25×200
質量(g)17
1個
¥1,770
税込¥1,947
当日出荷
手首に取り付けて落下防止/安全便利で取付簡単/取り回ししやすいハンドストラップタイプ
用途工具や軽量小物の落下防止に/カメラや釣り具などのレジャー用品の紛失・落下防止に
耐荷重(kg)1
コード径(Φmm)4
質量(g)12
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
ツールの落下を確実に防止。
長いセーフティロープにより、快適に作業できます。
セーフティロープは、手首、ベルト、登攀用装備などにコードで直接固定できます。
カラビナなしでも KNIPEX Tethered Toolsプライヤーへの接続が可能。
布製テープをシャーリングしたセーフティロープは、負荷がかかると約 1.5mまで伸びます。
一方の端部にはフラットベルトを縫合したループを取り付け、他方の端部にはコードストッパー付きコードを縫い込んでいます。
固定留め輪付きのすべてのKNIPEXプライヤーに適合。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。
最大荷重(kg)1.5
質量(g)32
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
仕様タイプ = リストサポートされる最大重量 = 0.9kg材質 = ナイロンサイズ = M工具ストラップ. 工具を作業者に固定 手首に固定するためのポリエステル製紐 高所又は危険な場所で作業する際の工具の落下を防止 工具を取り付けるための調整可能なバレルロック 最大安全荷重: 0.9 kg
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
自然長(mm)460
材質ナイロン
質量(g)32
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。ベルクロでユーザーの腕のサイズに合わせて直径を調整できます。手すりなどにも取り付け可能です。軽量で曲げやすく高寿命です。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。工業用グレードのベルクロで、ほこり、グリース、汚れを寄せ付けません。定格荷重で使用できるストラップコネクターを内蔵しています。
用途ツールの落下防止に
質量(g)35
耐荷重(N)24.5166
最大荷重(kg)2.5
1本(1本)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
用途高所作業に
仕様18Vインパクト対応
トラスコ品番387-2521
材質テープ:PP、平ゴム:オペロン
全長(mm)約115
質量(g)12
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コードを手首、ベルト、クライミング用装備などに直接固定できます。
仕様取付工具重量:1.5kg以下
材質ポリエステル
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×270×10
コード長さ(mm)270
アズワン品番64-2296-28
1パック
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
ツールバッグのロックから セーフティロープへのスピーディな交換が可能最大荷重(kg):1.5
質量(g):30
入数:3個アダプターループは、コード側を手首、ベルト、登攀用装備などに直接固定できます。
カラビナとセーフティロープとを組み合わせて、さまざまな固定バリエーションが可能。
ツールバッグのロックから セーフティロープへのスピーディな交換を可能にします。
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
フラットベルトを縫合したループ、縫い込みコードとコードストッパー付き。
固定留め輪付きのすべてのKNIPEXプライヤーに適合。
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。
最大荷重(kg)1.5
質量(g)30
1パック(3個)
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。軽量で曲げやすく高寿命なリストストラップです。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。必要に応じて手から素早く取り外しが可能です。定格荷重で使用できるストラップコネクターを内蔵しています。
用途ツールの落下防止に
質量(g)15
耐荷重(N)24.5166
最大荷重(kg)2.5
スイベルヘッドに取り付けられたシングルアクションカラビナが全方位の動きを可能にし、もつれや余分な動きを防ぎます。グリップスのグローブやリストバンドとの使用に最適です。ストラップは軽量です。摩擦に強いストラップです。
用途GRIPPSのグローブやリストバンドとの使用に。ツールの落下防止に
質量(g)75
耐荷重(N)24.5166
ストラップ長さ(cm)最大25
材質(ストラップ)ポリエステル
最大荷重(kg)2.5
1本(1本)
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
買物などのときに手首に付けるキーホルダー、これで紛失から開放されそうです。
材質ポリウレタン
寸法(mm)67×40×7
色黄色
質量(g)5
アズワン品番64-9547-60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
高所作業などでの工具落下を防止するための手首用ストラップ。
ツールの取り外しは簡単。2個入り。
耐荷重(kg)2.26
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
付属品接続コード
汗の落下や、袖口からの体毛の混入を抑えます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:フリーサイズ(80×145mm)●カラー:白●素材:ポリエステル100%●リストバンド●左右兼用●コード番号:AG6970
アズワン品番67-8166-53
1個(100枚)
¥37,900
税込¥41,690
8日以内出荷
最大6kgまでのツールの保持能力を有します。 ループ部分には、カラビナ(別売)やランヤード(別売)を取り付け可能です。コード側を手首・ベルト・装備品などに直接固定可能です。 KNIPEX 落下防止用の留め輪付きプライヤーにのみ対応しています。 アルミ製の頑丈なコードストッパーを採用しています。
用途高所作業者、樹医、救助隊、海上作業者などの高所作業用
トラスコ品番657-0587
セット内容アダプターループ×2本、カラビナ×2個
材質ファブリック
幅(mm)27
色青/赤
使用荷重(kg)6
自然長(mm)186
ロックあり
径(mm)85
最大使用質量(kg)5.8
1セット(2個)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
作業者の手を保護し、カバー内部よりナットやボルトを取り付けたり外したりできます。丈夫なナイロン製です。2つの耐荷重ストラップコネクターがあります。ベルクロで手首に固定できます。
用途手の周辺を保護しながらボルトの取り付け、取り外しに
幅(cm)11
長さ(cm)13
高さ(cm)25
耐荷重(N)24.5166
最大荷重(kg)2.5
1個(1個)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
シンプルなラウンドデザインの、手首に通して使えるリングタイプのスマホハンドストラップです。手首や腕から提げて持ち歩けるので、両手がふさがらずいつでもサッとスマートフォンの操作ができます。柔らかく肌触りのよいシリコン素材と、落ち着いたカラーとゴールドの金具で、幅広いスタイルに合わせやすいデザイン。ケーブル穴1口タイプのストラップホールシートが付属しているので、お使いのスマホケースにストラップホールがなくても使用できます。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。シンプルなラウンドデザインの、手首に通して使えるリングタイプのスマホハンドストラップです。 。手首や腕から提げて持ち歩けるので、両手がふさがらずいつでもサッとスマートフォンの操作ができます。 。スマートフォンの操作時や、バッグやポケットから取り出すときの落下を防ぎます。 。落ち着いたカラーとゴールドの金具で、幅広いスタイルに合わせやすいデザインです。 。柔らかく肌触りのよいシリコン素材を採用しています。 。ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。 。ケーブル穴1口タイプのストラップホールシートが2枚付属しています。 。ストラップホールシートは簡単に取り外しができるので、ケースを変えても繰り返し使用が可能です。 。ストラップホールシートを装着した状態でもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。 。ケースにフィットする0.6mmの薄型のストラップホールシートで簡単に装着できます。 。ストラップホールシートはハンドストラップ本体と同じカラーを採用し、統一感があるデザインです。 。耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 。ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ハンドストラップ、ストラップホールシート(1口タイプ)2枚
材質シリコン、亜鉛合金、ポリエステル
耐荷重(kg)約2.5まで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。
面ファスナーを手首に巻き付けて使用することができます。コードを伸ばした状態でロックできます。バックル付きで脱着が容易です。360°回転式のフックで繋いだランヤードが絡まりにくいです。
トラスコ品番381-9883
材質本体:樹脂、コード:ポリエステル
長さ(mm)65
色黒
高さ(mm)15
コード長さ(cm)97
最大使用荷重(kg)2
最大長(mm)970
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
コードの中心には強化繊維を使用し軽量で伸縮し易い。ループなので手首・ベルト等に通して使える。先端は取り外し可能なナス環を使用。
色ブラック
全質量(g)30
自然長~伸長時(mm)450~1100
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
振り上げアクション機能:グリップを持ち、前に押し出すように振り上げるだけのワンアクションで素早くランディングセットができる「振り上げアクション機能」搭載。
ホールディングレバー:レバーを引くだけで簡単に折りたたみが可能。
シャフト:浮力体入りカーボン素材を採用。落水した場合でもネット本体が浮きます。
フレーム:新形状の軽量強化アルミ採用。
ネット:0mmの大型ピッチ組糸ラバーコートネットを採用。軽量化はもちろん、水切れが良く、針絡みも軽減します。
オリジナル蛍光鉛:ネット底には背負った時の膨らみとランディング時の操作性をアシストするオリジナル蛍光鉛を装着。
オリジナルバックルホルダー:オリジナルバックルホルダーを装着。カラビナを取り外さなくてもワンプッシュでネットを脱着できます。(落下防止スパイラルロープ付き)
グリップ:オリジナル形状の軽量EVAを採用。グリップエンドには視認性を高めたイエローカラーを採用。
グリップエンドゴム:使用時に手首に巻き込むことで落下を防止します。
用途従来のウェーディングネットから、取り回し、使用感を向上させた「GM・ウェーディングネットプロ」。新形状の「軽量強化アルミフレーム」+「大型ピッチ組糸ラバーコートネット」にネットが落水しても沈まず浮かぶ「浮力体入りカーボンシャフト」を採用。さらに、ワンアクションで素早くランディングセットができる「振り上げアクション機能」により、ウェーディング時のランディング率を向上させました。
シャフト長さ(mm)540
材質(ネット)ラバーコートネット(深さ750mm)
自重(g)580
寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:620×450
1本
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)0.5まで
自然長(mm)約320
材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)約2.0
最大長(mm)約1100
手首、ベルト、クライミング用装備などにコードで直接固定できます
仕様取付工具重量:1.5kg以下
材質ポリエステル
質量(g)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1000×10
コード長さ(mm)1000
アズワン品番64-2296-27
1パック
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。フックをコイルに取り付けることにより手首に取り付けられます。
用途ライト、工具の取付。
コード長さ(mm)300
幅(mm)20
仕様取り付け部フック、ツール取り付け部リング
コントローラの落下防止に手首に巻き付けて使っていただけます。
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
スマートフォン ハンドストラップ。手首にかけて落下防止。やわらかいシリコン素材。マルチシート付き
材質ハンドストラップ/シリコン、カラビナ/亜鉛合金、マルチシート/TPU
質量(g)約23
寸法(幅W×奥行D)(mm)ハンドストラップ:約72×9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マルチシート:約56×56×3
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)カラビナ:約26×4
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
スマートフォン ハンドストラップ。手首にかけて落下防止。やわらかいシリコン素材。マルチシート付き
材質ハンドストラップ/シリコン、カラビナ/亜鉛合金、マルチシート/TPU
質量(g)約23
寸法(幅W×奥行D)(mm)ハンドストラップ:約72×9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マルチシート:約56×56×3
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)カラビナ:約26×4
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
丈夫に編み込まれたハンドストラップです。手首にかけてコンパクトに持ち運びができ、落下防止にもなります
用途ストラップ
材質ポリプロピレン、ポリエステル
全長(mm)37.5
スマートフォン ハンドストラップ。手首にかけて落下防止。やわらかいシリコン素材。マルチシート付き
材質ハンドストラップ/シリコン、カラビナ/亜鉛合金、マルチシート/TPU
質量(g)約23
寸法(幅W×奥行D)(mm)ハンドストラップ:約72×9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マルチシート:約56×56×3
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)カラビナ:約26×4
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ 切替式 ラチェット式
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。
クロムバナジウム鋼です。
ボルトを回す際に角面があたり、なめる原因となっていた部分をコロが面で受けるので、安心したトルクをかけることができます。コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。
落下防止に便利なストラップ穴付きです。
材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)TPR樹脂
ラチェット機構あり
スマートフォンの落下防止に役立つハンドストラップ。太めのストラップで手首への負担を軽減。暗闇で反射する編み込みリフレクター。金具部分はマットシルバー仕上げ。ストラップタグ付き
仕様対応ケース:ハイブリットケース/硬い素材のもの、ケースの充電口が中央に開口されているもの
付属品ストラップタグ×1、取扱説明書(保証書付)
材質ポリエステル、亜鉛合金、ナイロン
全長ストラップ:約300mm
耐荷重(kg)約3※スマートフォンは300g以下のものをご使用ください。
本体質量(g)約33、パッケージ込み:約54
パッケージサイズ(mm)約59(W)×20(D)×204.5(H)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23×20×207、ストラップタグ:約60×0.45×35
保証期間初期不良のみ交換保証
太さ(mm)7
スマートフォンの落下防止に役立つハンドストラップ。太めのストラップで手首への負担を軽減。暗闇で反射する編み込みリフレクター。金具部分はマットシルバー仕上げ。ストラップタグ付き
仕様対応ケース:ハイブリットケース/硬い素材のもの、ケースの充電口が中央に開口されているもの
付属品ストラップタグ×1、取扱説明書(保証書付)
材質ポリエステル、亜鉛合金、ナイロン
全長ストラップ:約300mm
耐荷重(kg)約3※スマートフォンは300g以下のものをご使用ください。
本体質量(g)約40、パッケージ込み:約61
パッケージサイズ(mm)約59(W)×20(D)×204.5(H)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28.5×20×213、ストラップタグ:約60×0.45×35
保証期間初期不良のみ交換保証
太さ(mm)9
落下防止という安心感を。手元を美しく魅せるハンドストラップ。。手首にサッとかけられるハンドストラップ。スマホに触れる手元を美しく魅せ、落下防止にも役立ちます。。飽きのこないシンプルなデザインとゴールドパーツが、手元を美しく演出。。程よい細さとしなりのあるPUレザー生地。。ファッションと合わせやすい、アイボリー、グレー、ネイビーの3色カラー。salistyシリーズでコーデも愉しめる。。スライドパーツを上下させて、輪のサイズの調節が可能。手首にあわせて、より落下しにくく。。ストラップホルダーが付属。お手持ちのケースでも使用可能
仕様●内周:約29cm●紐幅:約5.5mm
付属品ストラップホルダー
質量(g)約10
全長(cm)約19.5(カラビナ含む)
主材質ポリウレタン、綿、亜鉛合金、鋼、TPU
アクセサリー感覚で使える、iFace Reflection ブレスレット型ストラップ。ストラップホルダーとセットになっているので、ケースに装着し付属のカラビナを付けるだけですぐに使用OK。手首に通して落下防止に。iFaceケースをイメージしたピーナッツシェイプのチャーム付き。腕が痛くなりにくいシリコン製。柔らかい素材なので、スマホや腕時計などを傷付けにくい。手首に通せば両手を空けたままスマホの持ち運びができる
付属品ストラップホルダー、カラビナ
厚さ(mm)ストラップホルダー:約0.5
質量(g)ブレスレット本体:約20、ストラップホルダー本体:約3
寸法(cm)ブレスレット本体:縦約10.2×横9.2×厚1.1、ストラップホルダー本体:約縦6.7×横6.0、カラビナ:約縦3.0×横3.0
主材質ブレスレット本体:シリコン、ストラップホルダー・カラビナ:TPU、亜鉛合金
耐荷重(g)約500
100ルーメンのハイパワーなLEDを搭載した新型ラジオライト。ライトは明るさ重視から点灯時間重視まで、状況に合わせて3段階の切替が可能です。付属のランタンシェードを使えば、ランタンとして周囲を照らすことも可能です。ハンドストラップを手首に通して持ち運べば、落下防止になります。
付属品簡易ランタンシェード、2in1充電ケーブル(マイクロUSB/Type-C)
質量(g)215
電源アルカリ乾電池 単3×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×60×78
機能LEDライト(強/中/弱)、サイレン(点滅灯連動)、ラジオ(AM/ワイドFM)、イヤホンジャック(イヤホン別売)
1台
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
アクセサリー感覚で使える、iFace Reflection ブレスレット型ストラップ。Reflection スタンダードカラーに続き、ポップなNeoカラーも仲間入りしました。ストラップホルダーとセットになっているので、ケースに装着し付属のカラビナを付けるだけですぐに使用OK。手首に通して落下防止に。iFaceケースをイメージしたピーナッツシェイプのチャーム付き。腕が痛くなりにくいシリコン製。柔らかい素材なので、スマホや腕時計などを傷付けにくい。手首に通せば両手を空けたままスマホの持ち運びができる
付属品ストラップホルダー、カラビナ
厚さ(mm)ストラップホルダー:約0.5
質量(g)ブレスレット本体:約20、ストラップホルダー本体:約3
寸法(cm)ブレスレット本体:縦約10.2×横9.2×厚1.1、ストラップホルダー本体:約縦6.7×横6.0、カラビナ:約縦3.0×横3.0
主材質ブレスレット本体:シリコン、ストラップホルダー・カラビナ:TPU、亜鉛合金
耐荷重(g)約500
関連キーワード
1
2
3
次へ