震度6弱迄の揺れに対応。
用途書籍・ファイルの落下を防ぐ!
種別落下防止器具
材質シリコンゴム、PETフィルム、アグノル系粘着剤
寸法(幅W×長さL)(mm)25×880
1セット(2本)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
すべり止め効果をもつ半透明のテープです。
書棚の前端に貼るだけで、地震による書籍やファイル等の落下を抑制します。
種別落下防止器具
仕様【貼り付け可能】面/凹凸の内面、素材/金属、ガラスなど【貼り付け不可】面/凹凸やざらざらのある面、素材/無垢材、プラスチックなど
材質ウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
テープ幅(mm)25
テープ厚さ(mm)0.3
貼るだけで簡単に取り付けできます。
書籍棚等の手前に貼ることにより、落下・ズレ防止の落下軽減効果。(繰り返し使用可能)
吸着面はノリ残りしない加工。
用途本・ファイル・の落下軽減・小物の仮固定・ズレ防止に!
種別耐震マット
材質アクリル系発泡
色ホワイト
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)2.5
1巻
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
テープ表面の素材自体で優れた滑り止め性能を発揮します。手切れ性があり作業性が抜群です。粘着力が強く多用途への使用が可能です。手で切断可能。
用途屋内用。ダンボール段積みの際の荷崩れ防止対策に。台車やパレットの上に貼ったり、箱馬の裏側に貼り、荷重がかかることで滑り止め効果があります。
トラスコ品番391-4062
質量(g)230
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)150
引張強度(N/10mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着力
1巻
¥849
税込¥934
当日出荷
マットの裏に貼るだけでズレ防止。
用途カーペット・マット用
種別耐震マット
材質粘着剤:アクリル系芯材:ポリエステル吸着面:アクリル樹脂
幅(mm)40
厚さ(mm)2
長さ(m)4
幅(cm)4
高さ(cm)0.2
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。
ゴム部は、耐水・防水性に優れています。
はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。
強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。
シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用
階段のステップ・スロープや床の滑り止めに
棚の落下防止用に(地震対策)
主な用途滑り止め用
きれいに剥がせてベトベトが残らない!洗って再利用出来る次世代テープです。
マルチに使用可能。軽量物の壁収納、突っ張り棒の落下防止など家庭、オフィスで幅広く使用できます。
ハサミで自由にカットが出来て無駄なくコスパ良く使用できます。
仕様使用適正面:ガラス、陶器、タイル、大理石、なめらかな木材、金属(鉄、アルミ、ステンレス、銅など)、ABS樹脂、アクリル、使用不適正面:和紙、ボール紙、塗装面、レンガ、凹凸の大きな木材、レザー、繊維、ポリエチレン、ポリプロピレン、特殊加工面(フッ素、シリコーン、オイル、グリースなど)、球面、ゴム、水がかかる面、粉塵がかかる面、滑り止め用途の場合には一部使用可
使用方法使用前には接着面の汚れや油分を落とし、乾燥させてください。接着面に十分な量を張り付け、ハサミで切り、保護テープの上から十分に押さえてください。保護テープを剥がし、物をしっかりと押し付けてください。※接着力が低下しますので、なるべく手で触らない、貼り直しをしないようにしてください。接着するものや使用方法によっては充分な接着力を得られない場合がありますので、長さに余裕を持ってご使用ください。
色透明
使用温度範囲(℃)5~40
使用温度(℃)-10~60
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
タイプループベルトタイプ
ベルト色ブルー
材質(ベルト)ナイロン
ベルト厚(mm)1.3
関連資料使用方法
魔法を超えた超魔法両面テープ「耐震対策・転倒防止 TAKUMIテープ」です。極密なテクノロジーで作られたマイクロナノテープであり、超強力粘着を実現。耐震グッズとして自信があるので震度7相当の想定試験を行いクリアしております。地震対策として家電製品などの転倒防止や落下対策などに。また耐震だけでなくDIYやインテリア用として室内のオシャレコーデに利用することも可能です。 特徴としては下記の通りとなります。1)剥がしやすく糊残りしない。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。(対象物によります) 2)洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 3)好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 4)選べる2サイズ 20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の2種類からお選びいただけます。 5)目立ちにくい!透明タイプのテープなので目立ちにくいです。 6)浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 (備考)超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途耐震・転倒・落下防止のジェルマットとして。両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)-5~50
砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)25
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)58.8
耐久性(年)約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
魔法を超えた超魔法両面テープ「耐震対策・転倒防止 TAKUMIテープ」です。極密なテクノロジーで作られたマイクロナノテープであり、超強力粘着を実現。耐震グッズとして自信があるので震度7相当の想定試験を行いクリアしております。地震対策として家電製品などの転倒防止や落下対策などに。また耐震だけでなくDIYやインテリア用として室内のオシャレコーデに利用することも可能です。 特徴としては下記の通りとなります。1)剥がしやすく糊残りしない。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。(対象物によります) 2)洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 3)好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 4)選べる2サイズ 20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の2種類からお選びいただけます。 5)目立ちにくい!透明タイプのテープなので目立ちにくいです。 6)浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 (備考)超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途耐震・転倒・落下防止のジェルマットとして。両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。
家具の下に敷くだけで、家具の転倒を防ぎます。ネジや釘を使わないので、家具をキズつけません。
用途家具や機械の転倒防止に。
種別転倒防止ストッパー
材質非移行性合成樹脂エラストマー
貼るだけですべり止め効果抜群です。シールなので簡単に貼れます。特殊粘着加工により、剥がした後も粘着剤が残りにくく、キレイに剥がせます。脚立や座布団のすべり止め・ハンガーのズレ落ち防止に
用途脚立、座布団、ハンガーなどのズレ落ち防止に
主な用途滑り止め用
魔法を超えた超魔法両面テープ「ワンダージェルテープ匠」です。
極密なテクノロジーで作られたマイクロナノテープであり、超強力粘着を実現。
耐震グッズとして自信があるので震度7相当の想定試験を行いクリアしております。
地震対策として家電製品などの転倒防止や落下対策などに。
また耐震だけでなくDIYやインテリア用として室内のオシャレコーデに利用することも可能です。
特徴としては下記の通りとなります。
1)剥がしやすく糊残りしない。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。(対象物によります)
2)洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します)
3)好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。
4)選べる2サイズ 20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。
5)目立ちにくい!透明タイプのテープなので目立ちにくいです。
6)浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。
(備考)超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途耐震・転倒・落下防止のジェルマットとして。両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。
幅(mm)20
色透明
関連資料(0.65MB)
こんなお得な商品も!
落下防止ゴムバンド 棚用
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
材質バンド:合成ゴム、フック:スチール
色ブラック
バンド幅(mm)20
開口寸法(mm)【先端金具】約9
金具幅(mm)【先端金具】約6
仕様両端2本線カギフック付
ぶつかっても安心やわらか素材を採用(PVC)。両面テープ付きでカンタン取り付け
用途大切なPCやタブレット、教科書、筆箱などの落下を防ぐ落下防止ガード
色クリア
質量(g)約100
間口(mm)400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×15×20
1パック(6本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
幅(mm)20
厚さ(mm)1.3~2.6
材質再利用タイヤチューブ
養生テープ(マスキングテープ)の持ち運びに便利です。養生テープ(マスキングテープ)をベルトに吊り下げることが出来ます。
用途マスキングテープの持ち運び。
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
ベルト色黒
材質(ベルト)ポリプロピレン
ベルト厚(mm)1.3
関連資料使用方法
こんなお得な商品も!
転倒防止プレート ベルトタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)
壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。
様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止
種別転倒防止ベルト
セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
両面テープで貼りつけて、ケーブルの落下防止。
両面テープは本体を下方向に押さえると外れ、両面テープはゆっくり引っ張ると剥がすことができます。
付属品交換用両面テープ2枚入り
材質シリコン
長さ(mm)98
幅(mm)24
色グレー、ライトグレー
内径(mm)5
収容数ケーブル4本
取扱説明書なし
1セット(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
パッと貼るだけで油汚れを防ぎます。
粘着タイプのフィルターなので、取付けがシールのように簡単きれいに行えます。
フィルターが汚れたら取替えサインが浮き出るので、取替え時期が一目でわかります。
落下防止マジックテープ付きだから安心してお使いいただけます。
材質難燃性不織布
こんなお得な商品も!
腰袋
モノタロウ
¥949~
税込¥1,044~
耐摩耗ポリエステルキャンバス「強化縫製仕上げ」
とにかく丈夫な腰袋です
本体に丈夫さと風合い持ったポリエステルキャンバスを採用
テープフッカー付
適合ベルト幅(mm)50
材質ポリエステル
握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。爪ガード付きです。大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付でテープ引き込み時の衝撃を軽減します。
用途長さの測定に
材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK)
強力マグネットでケーブルの落下を防止します。
ケーブルの太さに合わせて、クリップの溝にしっかりと固定できます。
ベースのパーツは両面テープで貼り付けます。
取扱説明書なし
落下防止用ベルトホルダー付セフコンベGステンロック
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ。
テープ、バネにステンレスを採用。SK材の製品に比べてサビに強く、この原因によるテープの引き込み不良が改善されました。
ロックタイプ。
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SUS420J2(ホワイトポリエステル樹脂塗装)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SUS301
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー
爪部0点補正移動爪
ケーブルをすっきり固定できるクリップ式のケーブルホルダーです。
机に挟み込んで、ケーブルを3本まで固定。落下を防止できます。
デスク周りのケーブル整理や固定に最適です。
粘着テープの貼り付け不要で、好きな場所にいつでも移動できます。
机の厚みに応じて2種類の固定方法が選べます。
厚み2~6cmの平坦な面に取付可能です。
色ホワイト
収納数(ケーブル)3
入数2個
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
食品工場や製造現場の作業に最適な、ロングタイプの衛生帽子です。耐洗濯性の高い織芯ツバと、ニット素材の頬・首まわりで毛髪の落下やズレを防止。動きやすい立体ケープ付きで快適な作業をサポートします。前部はマジックテープで調整可能。スリット式めがね差し、後頭部ゴム入りでしっかりフィット。マスクは円掛け式、ネームプレート用の力布も付いています。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け
色ホワイト
サイズF
仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めマジックテープ、後頭まわりゴム入り
種類フルフード
混率(%)【本体】 ポリエステル 65% 綿 35% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15%
アズワン品番64-6615-96
頭囲(cm)62
生地ブロード
性別男女兼用
1着
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止め
シール長さ(mm)3
シール幅(mm)6
トラスコ品番356-9519
質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35
電源(V)AC100~240
消費電力(W)20
出力DC 15V 3.3A
ケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33
最大消費量(VA)40
ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz)
発振周波数(kHz)57
出力コード(cm)50
アズワン品番1-6188-01
タイマー約0.2~5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下・卓上にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。
付属品ラベル2種(薬品庫、火気注意)、床固定金具×2、ガードテープ(4cm×2.5m)
材質ステンレスSUS304
質量(kg)8
構造片開き戸、棚板×1、専用錠、通風孔
内寸法(mm)310×260×545
収納量500mL×24本、250mL×32本
外寸法(mm)360×280×600
1個
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
ベルトホルダーと落下防止コードを標準装備。衝撃吸収プロテクター装備。長寿命ナイロンコートテープ。
用途長さの測定などに使用するコンベックス
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)スチール
JIS規格1級
目盛種別両面
材質(本体)ABS樹脂
仕様ベルトホルダー付、落下防止コード付
長さ許容差(mm)爪を含む場合:±{(0.2+0.1L)+0.2}、爪を含まない場合:±(0.2+0.1L)(L=測定長単位m)
伸縮性のあるニット素材のへアバンドを使用。
額から後頭部までフィットし髪の落下を防止します。
後ろマジックテープで調整可能です。
Lサイズは深型になっておりますので、髪の長い方にも対応。
色白
材質ナイロントリコット
種類ヘアキャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
ラバー付ボディー、ソリッドテープ、減速ボタン。ストラップ付。0点補正移動爪。爪飛び防止用プロティター付。ショックアブソーバー付。落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース。フックガードバンパー
ヨンゴーゴーピッチ表示付
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
材質(ケース)ABS樹脂+エラストマー樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様剛厚(ストロング)テープ仕様、ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、減速ボタン付、フックガードバンパー
取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内
色イエローテープ
水平保持(m)2.4
爪部0点補正移動爪
エアコン(家庭用サイズ)室外機の風向きを変えることが可能。狭いベランダ、塀が近いことでの暖気のよどみの解消や隣家や植栽への直風への配慮などに最適。両面テープで取り付け可能な室外機専用取付台座(ASA製)と落下防止の紐も付属しています。。
セット内容アルミ支柱×2本樹脂ルーバー×7枚台座4個支柱キャップ4個、ルーバー・キャップ12個両面テープ取付台座2個
材質ルーバー本体:ASA・PP等
こんなお得な商品も!
エアコン風よけカバー
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
エアコンの風が直接当たらないから、体にやさしく快適。お手入れ簡単。室内の温度ムラを解消。ほとんどのエアコンに取付可能。取り付けは付属の両面テープでエアコン本体に取り付けるだけ。ウイングは冷房・暖房時にあわせて角度調整ができます。万が一に備えて、落下しても怪我・破損の無いよう安全落下防止キットが付いています。
付属品両面テープ、落下防止キット
材質(本体)ABS樹脂(落下防止キット)ヒモ/ナイロン、ナスカン/ダイキャスト・ニッケルメッキ
質量(g)470
サイズ(cm)(縦×長さ×高さ)16×50~70×5~14.5
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-20
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
食品工場や製造現場に最適なロングタイプの衛生帽子です。耐洗濯性の高い織芯ツバと、額・頬のパイル素材で毛髪の落下やズレ、汗を防止。通気性の良いメッシュケープで快適な着用感を実現しました。前部と後頭部はマジックテープで調整可能。スリット式のメガネ差しと円掛け式マスク対応。ホワイト・サックスの2色展開です。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け
仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めマジックテープ、後頭まわりマジックテープ
種類フルフード
混率(%)【本体】 ポリエステル 65% 綿 35% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【その他】 綿 75% ポリエステル 25%
生地ブロード
性別男女兼用
ストレート型⇔ピストル型 充電ドリルドライバー用(3.6V、7.2V対応)。跳んでも、走っても、充電ドライバーが落ちません!
マジックテープでドライバーを固定します。
充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK!!
落下防止用ワイヤーの取付けに便利なリング穴付です。
仕様ビットポケット付(5本収納)
質量(g)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×65×320
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
日米特許登録済【ストレッチBUMP構造】強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが柔らかく自在変形し荷重を吸収します。大切な品物の落下を防ぎます。
用途使用荷重にあった品物の落下防止に。
材質本体:ナイロン、ゴム、樹脂部:ナイロン、フック部:亜鉛合金
テープを引き出した所で止まる。オートストップタイプで使いやすい!。落下防止ストラップを本体に直付け可能。軍手で持っても滑らない!エラストマー付ケース。クリップ付
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)25
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
耐摩耗性が従来品の約2倍、テープ表面は反射を防止して目盛が読みやすいです。
焼き入れ加工により素材硬度は従来品の約2倍です。
ばねはさびに強いステンレス製です。
爪は落下衝撃に強い焼き入れ爪です。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
材質(ケース)アルミダイカスト
材質(バネ)SUS301
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、強度に優れた焼き爪仕様、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃から爪を守るフックガードバンパー+ツインコイルダンパー
取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内
水平保持(m)2.4
爪部0点補正移動爪
外形寸法(mm)縦84×横71×奥57
本体質量(g)390
関連キーワード
1
2
3
4
次へ