棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。
樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止に
ベルト色黒
タイプ樹脂バックル
破断強度(kg)100
材質(ベルト)ポリプロピレン
ベルト厚(mm)1.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.1MB)
支柱のスリットに差し込むことで簡単に取り付けることができる落下防止ベルトです。破断強度はセンターバックル250kg、樹脂バックル90kgです。
用途棚上の収納物の落下防止に。
色ブルー
ベルト幅(mm)25
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルは樹脂製です。
樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止に
ベルト色グレー
タイプ樹脂バックル
破断強度(kg)100
材質(ベルト)ナイロン
ベルト厚(mm)1.3
取扱説明書(1.1MB)
3種類の取付方法に対応
書棚のファイル・書類の飛び出しを防ぎます W1800mmまでのラックに対応
種別落下防止器具
材質ポリプロピレン、ベルト:樹脂、取付金具:鉄
様々な収納物の落下を防止。収納棚につける落下防止ベルト。
仕様対象物重量:100kg/本、耐震度:震度6強相当
セット内容本体(ベルトフック付きベルト×1、接着パッド付きロックホルダー×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書
材質ベルト:PP、ベルトフック:PC/ABS樹脂、フェライト磁石、ロックホルダー:メッキ鋼板、アクリル系接着材
外寸(mm)ロックホルダー:約52(W)×47.6(L)×16.2(D)、ベルト:幅25
こんなお得な商品も!

棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
タイプループベルトタイプ
ベルト色ブルー
材質(ベルト)ナイロン
ベルト厚(mm)1.3
関連資料使用方法
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
ベルト色黒
材質(ベルト)ポリプロピレン
ベルト厚(mm)1.3
関連資料使用方法
カム式により簡単な操作で使用できます。
ラックでの落下防止対策ベルトです。
用途書棚用落下防止対策に
色ブルー
材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
タイプ6字フックタイプ
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ固定側(m)0.35
荷物の落下防止に使用するベルトです。
取付はマグネット式です。
塗装色黒
種別マグネット式(50mm幅)
タイプ段荷重:全タイプ兼用
カム式により簡単な操作で使用できます。
ラックでの落下防止対策ベルトです。
用途書棚用落下防止対策に
色ブルー
材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
タイプフラットフックタイプ
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ固定側(m)0.35
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルはカムバックル(金属製)です。
用途棚の落下防止に
間口(mm)1800
ベルト色黒
サイズL
タイプカムバックル(亜鉛ダイキャスト製)
外周長(mm)(支柱)180~230
破断強度(kg)250
材質(ベルト)ポリプロピレン
ベルト厚(mm)1.3
取扱説明書(1.0MB)
こんなお得な商品も!

落下防止ゴムバンド 棚用
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
材質バンド:合成ゴム、フック:スチール
色ブラック
バンド幅(mm)20
開口寸法(mm)【先端金具】約9
金具幅(mm)【先端金具】約6
仕様両端2本線カギフック付
タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
幅(mm)20
厚さ(mm)1.3~2.6
材質再利用タイヤチューブ
オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。
オープン棚への取り付けは取付部を支柱に巻き付ける方式で、L型支柱やC型支柱だけでなくパイプ型支柱にも対応。
滑り止めでベルトのズレ落ちを防止します。
ベルトは開閉用バックルで簡単操作。棚荷の出し入れも容易です。
用途本棚、オープン棚、各種の棚板に置かれた書籍・保管物の落下防止
仕様耐震度/6強相当
材質バックル/ポリアセタール、ベルト/ポリプリピレン
過負荷耐量100kg/1本
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)約60
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルはカムバックル(金属製)です。
用途棚の落下防止に
間口(mm)1800
ベルト色グレー
サイズL
タイプカムバックル(亜鉛ダイキャスト製)
外周長(mm)(支柱)180~230
破断強度(kg)250
材質(ベルト)ナイロン
ベルト厚(mm)1.3
取扱説明書(1.0MB)
安心ライディングの為の必需品。
タンクバッグの落下防止ベルト。
ベルト長90cmでほとんどの車種に対応。
両端に付いているワンタッチフックで簡単装着。
リアシートの取付ベルトとしての活用も可能。
色ブラック
適合Dリング付きのタンクバッグのみ
寸法(長さL×幅W)(mm)900×20
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
本体のフック部上下で台車背板を挟んで固定するだけの簡単設置です。使用時は本体上部からフック付きベルトを引き出し、積荷の上を渡します。先端のフックを台車前側の縁に引っ掛けたらロックダイヤルを時計回りに回してベルトが緩まない様、張り具合を調整します。その位置で手を離せば自動的にロックが掛かります。ベルトの長さは最大310cmです。積荷量の多少に関わらず、その時積んだ荷物の高さに合わせた位置でご使用頂けます。荷解き時にはアンロックレバーを下方向へ押す事でロック解除されます。ベルト先端フックを台車から外し、ベルトを開放すると自動的にベルトが巻き取られ本体に収納されます。(ベルトが勢いよく巻き取られますので本体近くまで巻き取られてから手を放して下さい。)
セット内容本体×1、取扱説明書
材質本体/ポリカーボネート、ABS樹脂、ばね/ステンレス、ベルト/ポリプロピレン
質量(kg)対象物質量:200以下
適合温度(℃)0~40
サイズ(mm)W87×D175×H112
入数(個)1
取付可能幅(mm)台車背板/100~150
ベルト長さ(cm)310
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。
破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
用途棚に積載した収納物の落下防止に。
幅(mm)25
材質/仕上ナイロン
質量(kg)0.3
色ブルー
支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。
破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
用途棚に積載した収納物の落下防止に。
質量(kg)0.3
材質/仕上ナイロン
幅(mm)25
色ブルー
テールゲートからカゴ台車を降ろす際の荷物の落下、台車の落下を防止する安全対策ベルトです。
取付・取りはずしも簡単にできます。
全長(mm)2140
ベルト幅(mm)50
破断強度(kg)2000
フックツイストフック
1セット(2本)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
セット内容本体(ベルトフック付きベルト×1、接着パッド付きロックホルダー×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書
材質ベルト:PP、ベルトフック:PC/ABS樹脂/等方性マグネット、ロックホルダー:ABS樹脂
質量(kg)対象物:100/本
外形寸法(mm)ロックホルダー:約52(W)×49(L)×12(D)、ベルト幅:25
耐震性震度6強相当
トラックにて昇降ゲートでのカゴ台車落下防止対策品です。
新型スナップフックにより脱着が容易です。
用途トラック昇降ゲート使用時、カゴ台車の落下・横転防止
材質ベルト:ポリエステル、スナップフック:スチール
最大使用荷重(t)0.5
収納物が当たると瞬時にベルトをロック。落下を防止しますオープン棚の支柱に貼りつけベルトを掛ける簡単設置着脱フック付きなので収納物の出し入れ容易棚間口寸法に応じた4種をラインナップ
セット内容本体×1、取説、アルコールパッド×1
材質強化樹脂、ポリプロピレン、SUS、鋼材、アクリル系接着材
使用環境温度(℃)0~40
耐力(t)0.1以下/本
耐震性震度6強
取付高(mm)棚板面から100程度(推奨)
伸縮性があるので不揃いな積荷にもフィットし、荷崩れを防ぎます。テナーカートに巻くだけで簡単に装着できます。繰り返し使用でき、ゴミを削減できます。包装資材やゴミ廃棄にかかるコストが軽減できます。ベルト内側2ヵ所に滑り止めシート付きで、ズレを防ぎます。軽量で着脱が1人ででき、作業者の負担を軽減します。全4色で積荷の区分管理ができます。
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)1.7
1セット2本入。延長ベルト使用時、外周寸法は約240~340mmまで対応可能。2本並んでいるラックの支柱に巻き付ける際の使用できる延長ベルト。
材質ベルト:ポリプロピレン 面ファスナー:ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×300×1.3
1セット(2本)
¥800
税込¥880
翌日出荷
スライド式金具とワンタッチバックルの2通りの開閉ができます。
用途書類落下防止ベルト
種別落下防止器具
材質金具:スチール(表面処理/カチオン) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB(アクリルフォーム)
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)約100(1本)
自動でバッグの口が閉まる仕組みのため、ナットやボルト、細かい部品類をしっかりと密閉した状態に保ちます。キャンバス素材で油をはじくので掃除がしやすくなっています。耐荷重ベルクロストラップを介してベルト、ハーネス、は手すりに簡単に取り付けられます。メッシュ構造のウィンドウがあり、ポーチ内部を明るく照らします
用途ボルトやパーツの収納、運搬に
幅(cm)24
長さ(cm)9
高さ(cm)30
耐荷重(N)49.0333
最大荷重(kg)5
1個(1個)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
バケツ落下事故防止用ハーネスベルト。
8~15Lまでのバケツに簡単に調節して取り付けられる万能型。
持ち手はダブルで、ブランコ作業時に片方はブランコの吊りロープ(またはベルト)の内側に通して留めることによりブランコからの脱落防止も完璧です。
適合容量(L)8~15
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
用途落下防止ベルト
質量(kg)0.9
ベルト長さ(m)固定側:1、巻取側:4
関連資料(2.01MB)
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
スライド式金具とワンタッチバックルの2通りの開閉ができます。
用途書類落下防止ベルト
種別落下防止器具
材質金具:スチール(表面処理/カチオン) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB(アクリルフォーム)
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)約100(1本)
簡単な操作で取り付けできる重荷重用タナガード
用途タナの荷物の落下防止
ベルト幅(mm)50
ベルト色紺
引張破断強度(kg)1500
バックルセンターバックル
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト厚(mm)2
※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1500mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1032(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単
アズワン品番65-9334-04
1セット
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1800mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1035(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単
アズワン品番65-9334-05
1セット
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~900mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱金具/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1026(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単●支柱金具の裏面に強力粘着でしっかり固定●収容品が2段積みの場合は、追加用ベルトを使用することで落下を防止
アズワン品番65-9334-02
1セット
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1200mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポロプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1029(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単
アズワン品番65-9334-03
1セット
¥7,600
税込¥8,360
翌日出荷
メタルラック、Lアングル、Cチャンネルへの取り付けに最適です。
取り出し簡単!高さ調節自在!
用途書類・荷物の落下防止
材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)約100(1本)
種別落下防止器具
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです
様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます
棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!!
収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です
支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます
穴に引っ掛けるだけの簡単固定です
余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます
切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。
仕様樹脂バックル
適合機種(サカエ棚適合タイプ)ND型、NDW型、NE型、NEW型
ベルト幅(mm)25
使用温度範囲(℃)-10~ 50
破断強度(kg)90
表と裏で異なる摩擦係数の素材を使用。
敷くだけでマットがズレにくく、収納物はスムーズに取り出せます。
落下防止ベルトではくぐり抜けてしまう、高さが低い収納物でも落下を予防できます。
収納物の出し入れに特別な操作は不要なので、公共施設にも適しています。
マットの表面は本にも優しい素材です。
種別落下防止器具
色グレー
幅(mm)100
材質表:布(ポリエステル・ナイロン)、裏:PER(環境ポリマー)
厚さ(mm)1.3
耐震性震度6強相当
セット内容本体×5枚、取扱説明書
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ