671件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。 材質 ロープ径(Φmm)3-4.3 箱入数5本
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)セーフティワイヤ
ステンレスワイヤを熱可逆性ウレタン樹脂で表面コートしています。 その為高強度、高伸度、耐摩耗性、耐油性に優れています。
用途高所での作業工具の落下防止・小物の紛失防止に最適。 自然長(mm)430 ワイヤー径(Φmm)1 コード径(Φmm)3 最大長(mm)1450
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 ワイヤー(構成)7×7
1個
2,180 税込2,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質甲丸スナップ:SUS304 ワイヤー径(Φmm)1.5 ワイヤーSUS316 7×7 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(カシメ部)(金属)SUS316
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質リングキャッチ:SUS304 全長(mm)500 ワイヤー径(Φmm)3 ワイヤーSUS316 7×19 RoHS指令(10物質対応)対応 適合器具LEDioc FLOOD BLITZLEDioc FLOOD NEO 材質(カシメ部)(金属)SUS316
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大使用荷重(kg)0.8 自然長(mm)370 最大長(mm)1500 付属品接続ワイヤ2本付 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)41 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24 芯径(mm)0.75 ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm)1.7
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様オールSUS製(ワイヤはナイロンコーティング仕様)、端子は、M4ボルトに対応 全長(mm)500 関連資料(0.9MB) 適合LEDLEDioc LEDライトバルブ:LDTS103L-G-E39、LDTS103L-G-E39/621、LDTS103N-G-E39、LDTS110L-G-E39、LDTS110L-G-E39/721、LDTS110N-G-E39
1本
709 税込780
当日出荷

ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
1本
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


1個
899 税込989
4日以内出荷

セイフティコード モノタロウ 動画あり
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg)0.5まで 自然長(mm)約320 材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm)約2.0 最大長(mm)約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション
用途高天井用ベースライト 取付金具ステンレス ワイヤーステンレス
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス仕様にて錆びにくく強固なワイヤです。
用途照明・パネル・防犯カメラ・額・プロジェクター等の落下防止に
1セット(2本)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ハーネスやベルト、リストバンドに固定して使用する落下防止ストラップ。1.25mの自動収納式ワイヤーケーブルストラップです。本品は丈夫で多機能なので、厳しい作業環境下でも使用可能です。ABS樹脂製です。ハーネスやワークベルト、リストバンドに固定可能です。ワイヤーの自動停止機能付きです。
用途ツールの落下を防止に 長さ(m)1.25 耐荷重(kg)2
1個(1個)
10,980 税込12,078
翌日出荷

ステンレス仕様にて錆びにくく強固なワイヤです。
用途照明・パネル・防犯カメラ・額・プロジェクター等の落下防止に
1セット(2本)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

フック付ワイヤーとロッカブルプラスがセットの落下・転倒防止キットです。
用途工場、倉庫、オフィス、店舗における転倒、落下防止に。 トラスコ品番521-4741 材質亜鉛 長さ(m)1 ロープ径(Φmm)3 最大荷重(kg)落下:45、転倒:359
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。 最大使用荷重(kg)0.5 自然長(mm)320 最大長(mm)1300 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)18 芯径(mm)0.75 コード径(Φmm)1.7
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)落下防止ワイヤー
本体ステンレス 適合器具NNY20323 LE1・NNY20328 LE1・NNY20324 LE1・NNY20329 LE1
1台
999 税込1,099
5日以内出荷

ワイヤー入りの落下防止コードです。高所作業で落下の恐れのあるSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)に取り付けて使用します。
用途業務用落下防止コード 質量(g)60 自然長~伸長時(mm)300~1900 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

1本ほか
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷



1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

全長(mm)400 タイプ甲丸スナップ:SUS304 ワイヤー径(Φmm)Φ15 金具カシメ:SUS316 ワイヤーSUS316 7×7
1個
949 税込1,044
4日以内出荷

材質アイエンド:SUS316 ワイヤー径(Φmm)4 ワイヤーSUS316 7×19 RoHS指令(10物質対応)対応 適合器具LEDioc FLOOD SPOLARTLEDioc FLOOD DUELLLEDioc FLOOD BLITZLEDioc FLOOD URBANVIEW DIRECT 材質(カシメ部)(金属)SUS316
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アイエンド:SUS316 ワイヤー径(Φmm)3 ワイヤーSUS316 7×19 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(カシメ部)(金属)SUS316
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アイエンド:SUS316 ワイヤー径(Φmm)4 ワイヤーSUS316 7×19 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(カシメ部)(金属)SUS316
1個
6,998 税込7,698
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付です。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。ワイヤーロープの切断面が広がるのを防ぐ特殊形状のブレードを採用しています。
トラスコ品番836-8978 2018年トラスコ掲載ページ4 1022
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷