648件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タジマツール(TJMデザイン)スマートザイル ジャバラ式
工具接続金具に、スライド止めができる「ゆるみ止め付きシャックル」を採用しました。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、破断に強い金属芯を使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。取付け工具重量は最大3kgで、インパクトドライバーの取り付けにも対応できます。
用途高所作業用工具落下防止紐 質量(g)81 本体質量(g)81 自然長(mm)800(±10) 最大伸長(mm)1300 芯材(伸縮ロープ)金属、(工具接続ロープ)ポリエステル 取付可能質量(kg)3以下
1枚ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セイフティコード モノタロウ 動画あり
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg)0.5まで 自然長(mm)約320 材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm)約2.0 最大長(mm)約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セイフティコード 布製 モノタロウ 動画あり
布製で絡みにくい便利な落下防止用セイフティコードです。 両端のナスカンは幅約8mm×厚み約4mmのスチール製で、より安全性を高めています。
用途高所作業時の工具などの落下防止用として(使用荷重範囲内) 使用荷重(kg)3以下 自然長(mm)約760 材質【ナスカン】亜鉛ダイキャスト、【ワイヤー】ポリエステル、【芯】ポリエステル+ゴム 最大長(mm)約1450
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm)1340
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

工具接続金具に着脱が簡単なナスカンを採用。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、スリムな高伸縮繊維ロープを使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。工具重量は最大1.5kgまで取付けできます。
用途高所作業用工具落下防止紐 質量(g)57 本体質量(g)57 ロープ径(Φmm)(高繊維伸縮ロープ)4、(工具接続ロープ)4.5 自然長(mm)800(±10) 最大伸長(mm)1300 芯材(伸縮ロープ)ゴム、(工具接続ロープ)ポリエステル 取付可能質量(kg)1.5以下
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途高所作業に 仕様18Vインパクト対応 トラスコ品番387-2521 材質テープ:PP、平ゴム:オペロン 全長(mm)約115 質量(g)12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る! キーホルダーとしても便利です。
材質カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン タイプカールコード式 耐荷重(kg)0.2
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップ工業セーフティコード
RoHS
コード部の芯にワイヤーが入っていないので、工具落下時に衝撃が吸収され、腰の負担が少ないです。 コード部は日清紡のモビロン(R)を使用し、軽く、復元力も高い為、取り廻しやすく軽快に作業できます。 耐寒性が高く、冬期の屋外作業でも使用感は変わりません。 耐油性、耐摩耗性が高く、長期にわたりダレません二重リング付属付。
用途高所作業などでの作業工具の落下防止用に・紛失防止に レッド 自然長(mm)約490 質量(g)61 コード径(Φmm)4 最大使用荷重(kg)1以下 最大長(mm)【静荷重約1520、【衝撃荷重】約2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ロック付きカナビラでワイヤーが外れない。
使用荷重(kg)5以下 質量(g)150 径(Φmm)8 自然長(mm)840 最大長(mm)1500
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)落下防止ストラップ
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。 ツールの落下を確実に防止。 長いセーフティロープにより、快適に作業できます。 セーフティロープは、手首、ベルト、登攀用装備などにコードで直接固定できます。 カラビナなしでも KNIPEX Tethered Toolsプライヤーへの接続が可能。 布製テープをシャーリングしたセーフティロープは、負荷がかかると約 1.5mまで伸びます。 一方の端部にはフラットベルトを縫合したループを取り付け、他方の端部にはコードストッパー付きコードを縫い込んでいます。 固定留め輪付きのすべてのKNIPEXプライヤーに適合。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。 最大荷重(kg)1.5 質量(g)32
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

指を通して、不意の落下が防止できるリング形状のフィンガーストラップが先端にセットされているネックストラップです
用途スマートフォンやデジカメの落下防止 タイプフィンガーストラップ ブラック 材質ネックストラップ部分/ポリエステル、PC(ポリカーボネート)、PP(ポリプロピレン)、ナイロンフィンガーストラップ部分/POM(ポリアセタール)、PC、ナイロン(松葉紐部分) 寸法(mm)全長/最短時430、最長時610(フィンガーストラップの松葉紐先端まで含む)ネックストラップ部分/紐幅W9×D332~514(うち先端クリップ部分W14.5×D12×H32mm) フィンガーストラップ部分/W31×D6×H105(本体W31×D6×H43mm、松葉紐62mm)リング部分内径/約23mm 耐荷重(kg)0.5 アズワン品番64-0871-15 耐荷重(g)500
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用 長さ(mm)約380 グレー 質量(g)14 耐荷重(kg)2~3
1個
699 税込769
当日出荷

フック(安全装置付)付のため名札用ケースや鍵などが取り付けられます。 脱着式マツバに携帯電話やペンなどが取り付けられます。 ワンタッチで脱着可能です。 安全装置付き。
材質紐:再生PET 質量(g)20 ストラップ幅(mm)約15 ストラップ長さ(cm)約90
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付できます。スムーズに着だつ可能な強力マグネットストラップ付きです。
用途工具や道具の取付け用 長さ(mm)約260 ブラック 質量(g)41 耐荷重(kg)2~3
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

高齢の方でも留めやすいクリップの使用で、しっかり留まり外れにくいです。
材質本体/レーヨン、金具/キャスト、クリップ/ABS樹脂
1個
899 税込989
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)落下防止ストラップセット
高層建築から高所作業まで、さまざまな用途に使用できるツールロックシステム。 落下から確実に保護し、重度の怪我、ツールの損傷または紛失を防ぐことができます。 セーフティロープ、アダプターループおよびカラビナ付きのセット。 個々の部品の組み合わせと豊富な固定バリエーションにより、いろいろな使い方ができるシステムになります。 ユーロ標準の穴のついた魅力的なセールスパッケージ。 ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。 最大荷重(kg)1.5 セット内容セーフティロープ(005001TBK)、アダプターループ(005002TBK)×3本、カラビナ(005003TBK)×2個
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用 材質TPU、ナイロン、アルミニウム合金 質量(g)16 線径(mm)2.4 リング径(Φmm)10
1個
499 税込549
当日出荷

携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクリューロック付きカラビナ。 引張強度を強化するための突起。 軽くても頑丈な仕様。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。 アダプターループおよびセーフティロープの接続または固定ポイントでのアダプターループおよびセーフティロープの固定に。 材質アルミニウム 質量(g)56
1パック(2個)
6,298 税込6,928
翌日出荷

ツールバッグのロックから セーフティロープへのスピーディな交換が可能最大荷重(kg):1.5 質量(g):30 入数:3個アダプターループは、コード側を手首、ベルト、登攀用装備などに直接固定できます。 カラビナとセーフティロープとを組み合わせて、さまざまな固定バリエーションが可能。 ツールバッグのロックから セーフティロープへのスピーディな交換を可能にします。 ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。 フラットベルトを縫合したループ、縫い込みコードとコードストッパー付き。 固定留め輪付きのすべてのKNIPEXプライヤーに適合。 ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。 最大荷重(kg)1.5 質量(g)30
1パック(3個)
4,798 税込5,278
欠品中

カールコードにクリップが付いたスマホストラップです。高い耐久性を実現した強化スパイラルを採用。名札などをしっかりとクリップでホールドします。
用途スマホ、名札ストラップとして 寸法(mm)260×10×5 ブラック 質量(g)14
1個
379 税込417
当日出荷

カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付できます。スムーズに着だつ可能な強力マグネットストラップ付きです。
用途工具や道具の取付け用 長さ(mm)約300 ブラック 質量(g)41 耐荷重(kg)2~3
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
1個
608 税込669
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いたいときだけすっとはずせるジョイントパーツ付き!落下防止クリップが付いたスマートフォン用”はずせるストラップ"。 簡単に着脱できるジョイントパーツが付いたスマートフォン用”はずせるストラップ"です。 首からストラップを外すことなく、通話もメールもネット検索も快適に操作できます。 衣服のポケットなどに固定できる落下防止クリップが付いています。 長さ調節パーツによって、ストラップをお好みの長さに調節可能です。 裏地には肌触りがよく高級感のあるスウェード調素材を採用しています。
全長(mm)約570(松葉部含む)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

H01055 落下防止用ツールストラップ GRIPPS 動画あり
16キロの重さまでの重さのツールに対応するツールコネクターです。ツールのハンドルに素早く、簡単に取り付けできます。接着テープやその他の器具は一切不要です。最大の力を加えても非常に丈夫なデザインです。
用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター 質量(g)55 耐荷重(N)156.906 材質(ストラップ)ポリエステル 最大荷重(kg)16
1本(1本)
3,998 税込4,398
翌日出荷

大型のツールや機器の高所に固定。長さが1.8mで大型のツールや機器を高所に固定するのに最適です。強度が高く、軽量で使い勝手に優れています。デュアルアクションのカラビナ付きです。ラバーグリップが付いた幅広のテールループ付きです。
用途ツールの落下防止に 質量(g)185 長さ(m)【ストラップ】最大1.8 耐荷重(N)155.926 最大荷重(kg)15.9
1本(1本)
10,980 税込12,078
翌日出荷

1丁
1,398 税込1,538
翌日出荷

きらめくクリア感が特徴で、アクセサリーのような&meシリーズのフィンガーストラップです。リングは揺らめく水面のようにゆらぎと丸みのあるシルエットで優しい印象を与えます。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。きらめくクリア感が特徴で、アクセサリーのようなフィンガーストラップです。 。指に装着することで、スマートフォンの操作時、バッグやポケットから取り出すときの落下を防ぎます。 。光の反射がきれいなクリアリングとメタルパーツの組み合わせがアクセサリーのようで手元を華やかに演出します。 。クリアカラーなのでどんな色のケースにも合わせやすくファッションとも相性が良いデザインです。 。リングは揺らめく水面のようにゆらぎと丸みのあるシルエットで優しい印象を与えます。 。指の出し入れがしやすく手になじむ素材を採用しています。 。ストラップ紐もニュアンスのある落ち着いたグレーカラーで全体のトーンをまとめています。 。耐荷重は約2.5kgまでです。 。※機器本体は250g以下のものをご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 材質ポリカーボネート 耐荷重(kg)約2.5まで ※機器本体は250g以下のものをご使用ください。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フィンガーストラップ】約30×5×30 ストラップ長(mm)約50
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

H01057 落下防止用ツールストラップ (デュアルアーム) GRIPPS 動画あり
重量のあるツールに、固定部位をつくります。最大16kgのツールに対応します。最も強度の高いタクティカルグレードのナイロンを使用しています。耐久性に優れた金属製のD型リングがついています。
用途かなてこやスレッジハンマーといった重量のあるオープンツール用 耐荷重(N)156.906 材質(ストラップ)ポリエステル 最大荷重(kg)16
1本(1本)
5,598 税込6,158
翌日出荷

足場、手すり、レールを高所に固定。両端に付属するデュアルアクションのカラビナで、現場の足場や手すりを含むさまざまな固定部位に繋げることが可能です。丈夫な耐摩耗性のロープです。高寿命で軽量かつコンパクトです。
用途ツールの落下防止に 長さ(m)【ストラップ】最大1.8 耐荷重(N)361.865 最大荷重(kg)36.9
1本(1本)
21,980 税込24,178
翌日出荷


落下防止用手首ツールストラップ GRIPPS 動画あり
腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。軽量で曲げやすく高寿命なリストストラップです。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。必要に応じて手から素早く取り外しが可能です。定格荷重で使用できるストラップコネクターを内蔵しています。
用途ツールの落下防止に 質量(g)15 耐荷重(N)24.5166 最大荷重(kg)2.5
1本(1本)
1,598 税込1,758
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H01056 落下防止用ツールストラップ (シングルアーム) GRIPPS 動画あり
電動ツール向けの強固な接続コネクターです。最大16kgの重さのツールに対応するツールコネクターです。ハンドルにトリガーが付属しているパワーツールに最適です。タクティカルグレードのナイロン素材を使用しています。
用途電動ツールの落下防止に 質量(g)60 材質(ストラップ)ポリエステル 最大荷重(kg)16
1本(1本)
4,698 税込5,168
翌日出荷

スイベルヘッドに取り付けられたシングルアクションカラビナが全方位の動きを可能にし、もつれや余分な動きを防ぎます。グリップスのグローブやリストバンドとの使用に最適です。ストラップは軽量です。摩擦に強いストラップです。
用途GRIPPSのグローブやリストバンドとの使用に。ツールの落下防止に 質量(g)75 耐荷重(N)24.5166 ストラップ長さ(cm)最大25 材質(ストラップ)ポリエステル 最大荷重(kg)2.5
1本(1本)
2,798 税込3,078
翌日出荷

H01085-S 落下防止用手首ツールストラップ GRIPPS 動画あり
腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。軽量で曲げやすく高寿命なリストストラップです。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。必要に応じて手から素早く取り外しが可能です。定格荷重で使用できるコネクターを内蔵しています。
用途ツールの落下防止に サイズS 質量(g)15 耐荷重(N)24.5166 最大荷重(kg)2.5
1本(1本)
1,598 税込1,758
翌日出荷

本品は首周りに合うように簡単調整が可能です。またスライドして使用するグリップスのシリーズと相性がよく、サングラスや眼鏡、セーフティアイウェアに装着可能です。定格荷重で使用可能です。高品質なPUで加工されたワイヤーストラップ付属です。長さを自在に調整できます。
用途保護メガネの落下防止に 長さ(mm)【閉じた長さ】230 耐荷重(N)0.980665 最大荷重(kg)0.22
1個(1個)
1,698 税込1,868
翌日出荷