ポリエチレンネット製の落石防止ネットです。軽量で楽に設置ができますので仮設的なご使用におすすめです。周囲には12Φの太いロープ補強入で、5m毎に8Φロープで中間補強しております。
用途法面の崩落防止、砂利押え、養生ネット、ビニールハウスの防風対策など
材質ポリエチレン
色ダークグリーン
糸の太さ(mm)約2.0
網目(mm)37.5(一辺)
ロープ仕様(mm)周囲ロープ:PE12、中間補強ロープ:PE8
RoHS指令(10物質対応)対応
合成繊維ネットの為、腐食及び錆びの心配がありません。軽量で作業性に優れ、運搬も容易です。
用途仮設的に法面を覆った、道路、ダム、隧道、造成地等の工事
仕様無結節
材質ポリエチレン
色グリーングレー
規格規格440T(400D)/44本
線径(Φmm)約2.4
寸法(m)5×10
目合い(mm)37.5
1枚
¥19,980
税込¥21,978
26日以内出荷
合成繊維ネットの為、腐食及び錆びの心配がありません。軽量で作業性に優れ、運搬も容易です。
用途仮設的に法面を覆った、道路、ダム、隧道、造成地等の工事
仕様無結節
材質ポリエチレン
色グリーングレー
規格440T(400D)/44本
線径(Φmm)約2.4
寸法(m)5×10
目合い(mm)37.5
1枚
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
合成繊維の中で最も日光・光・雨に強いポリエステルを使用、耐光性に優れています。高強力のポリエステル糸を使用していますのでショックに強く、安全性は抜群です。衝撃に対しての復元性が良好で目も大きく、経済的なネットです。
用途養生
目合い(mm)30
種別ラッセル編み
材質ポリエステル
色グリーン
こんなお得な商品も!

多目的ネット ラッセル織 軽量タイプ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。
仕様無結ネット(ラッセル織)
糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7
網目25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
色緑
目合い(mm)(縦糸ピッチ)6.4×(横糸ピッチ)6.4
材質高密度ポリエチレン
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)50
幅(m)1
材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)約5.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
落石防止ネットなどの施工時に、ワイヤロープの交差する部分を固定します。
表面処理ドブメッキ
錆びない、腐らない、軽いです。
用途いのしし侵入防止ネット。
1巻
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
軽量かつ網目がシンプルなラッセル折を採用したネットです。
取回しと見切りが良いため、間仕切りネットや園芸用としてのご利用から、荷物の固定など幅広く活躍します。
仕様無結ネット(ラッセル織)
材質ポリエチレン(PE)
色グリーン
網目25mm
目合い(mm)25
ネットが柔らかく、荷物にフィットします。25mm目と10mm目を揃えています。
用途鳥害防止用ネットとして最適。ゴミ置き場のゴミ飛散防止ネットとして。
ユニチカポリエステルを使用した耐久性のある建築養生ネットです。仮設工業会での落下試験に合格した認定品です。日本防炎協会認定品です。
用途工事部材の飛散防止、荷押さえに。
糸径(Φmm)1.8
幅(m)5
目合い(mm)15
1巻(50m)
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(Φmm)12
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止
工具等の落下防止
仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上
材質ポリエステル
色網地:ホワイト、テープ:赤・オレンジ
種類ラッセル網地
寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9
目合い(mm)15
強度は抜群です。
用途ゴミ置き場のゴミ飛散防止。
網目25
材質/仕上素材:ポリエチレン組織:400d/36本/25mm目/無結節
こんなお得な商品も!

ネット 樹脂製
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
園芸からインテリア、ディスプレーなど幅広くできます。
防球ネットや家庭菜園の養生ネットとしてもご利用いただけます。
網継ぎ無しの見た目も良い製品になります。
用途荷押さえ、防鳥、ゴルフ練習用ネットなどマルチにご使用いただけます。
ロープ径(Φmm)6(周囲補強)
糸の太さ(mm)1.7
強度約1000N(102kgf)
仕様無結節/網継ぎ無し
材質ポリエチレン
色グリーン
伸度(%)28.5
こんなお得な商品も!

ネット 動物侵入防止用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。ラッセル編のため、ほつれや目ずれしません。
ロープ付きの為取り付けが簡単です。水田でのアイガモ放鳥の囲いにも最適です。
用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード