21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「プロも納得のハイパワー&操作性」マルチグリップ採用。3グリップで上面から側面、少し遠い所でも快適操作。「誤作動防止」機能付。
ストローク数(min-1[回/分])1600 刈込み幅(mm)650 電源(V)単相100 電流(A)5.8 消費電力(W)550 コード長さ(m)0.3 カーボンブラシ呼び番号407 刃の種別特殊コーティング刃仕様 全長(mm)1042 仕様無段変速、ブレーキ付、上下刃駆動式 付属品腰用コードフック、フック、ツナギコード(10m)、ブレードカバー 質量(kg)3.7 電源タイプAC電源式
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

首振り機能付で、最大180°回転が可能です。 高枝切り機能、植木バリカン機能、刈払い機能付です。
用途高い生垣や庭木の刈り込み等。 刈込み幅(mm)300 ストローク数(回/分)1200 電源(V)AC100 消費電力(W)200 コード長さ(mm)400 最大切断径(Φmm)10(直径) モーターDCハイボルテージモーター 質量(kg)2.3 本体サイズ(mm)1670×95×110 刃長(mm)300 長さ(m)1.67~3(伸縮機能) 付属品防護メガネ、肩かけベルト 連続使用時間(分)20 トラスコ品番280-7891 電源タイプAC電源式
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

刈太郎 ニシガキ工業 動画あり
刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。 軽量でどなたでも楽に扱えます。 固定レバー1本で角度変更できます。 刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。 水平:植え込みや生垣側面の刈込に。 下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。 最大切断径(Φmm)7(生木) 付属品シャフト用ソケット(A~F 計6種)刈太郎用ソケットベアリングスリーブ(Φ24/Φ25 計2種) 適合パイプ径(Φmm)ポール外径Φ24/Φ25/Φ26 刃先角度(°)上向:47度/下向:47度
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


芝のキワ刈り、剪定に最適!ハンディタイプのコードレス仕様なのでとにかく使い易い。電圧10.8Vのパワフル&タフ!2.5Ahバッテリーで、連続使用時間は長時間の約60分。コンパクトで軽量!縁石の周り、芝生のキワ、花壇・壁際などの細かい箇所や狭い所も小回りがききます。ストローク数は1分間に約1200回の高速設計!刈込が簡単。3段階(約10/20/30mm)刈込高調整が可能。櫛刃で寝た芝を起こし、芝生が刈りやすい。別売りのヘッジトリマー(※YHK-300)を付ければ、生垣の刈込みも可能。安全ボタンと本体スイッチを同時に押すと起動するダブルロック機能で、誤操作防止。
用途芝や雑草のキワ刈りに。芝刈り、充電式、刈込高3段階調節、電動芝刈り機。 付属品充電池、専用充電器、充電器電源アダプター、バリカン刃、ブレードカバー、グラスレシバー、櫛刃付刈込高調節フレーム、ドライバー、取扱説明書 材質刃:特殊鋼/クロムコーディング 質量(kg)1.2 カーキ 刈込み幅(mm)約160 定格電圧 DC V10.8 連続使用時間(分)約60(無負荷使用時間:約55) バッテリーリチウムイオンバッテリー 2.5Ah 充電器出力1.5(A) 充電器入力AC100V (50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.8×31×12 充電時間(時間)約2 電源タイプ充電式 ストローク数(回/分)約1200
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

新ダイワバリカン
用途畦の水際刈りや垣根の選定に 仕様葉受け板付ロングレード 長さ(mm)650
1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷

鋭利な長刃で植木の葉刈に最適! 安全ガード付!(取り外し可) 鍛造、裏スキ、鏡面、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木の葉刈・仕上げ用 使用目的仕上げ、葉刈 切断対象植木
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ヘッジトリマ
細い枝、玉造の剪定に 本体を保持しやすい新形状ボディ 低振動。両刃駆動。 スタンダード刃。3面研磨刃。
用途生垣、植え込みの刈込み、玉造に刈込幅に合わせたバリエーション ストローク数(min-1)1500 ストローク量(mm)18 刈込み幅(mm)210 最大切断径(Φmm)10 電源(V)単相100 電流(A)0.9 消費電力(W)80 コード長さ(m)0.25 駆動方式(刈刃)両刃駆動 長さ(mm)454 付属品ブレードセット(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・延長コード(10m)・コードストラップ(ベルトフック付) 仕様刃物/スタンダード刃 延長コード(m)10 質量(kg)0.85 電源タイプAC電源式
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。
用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。 種類上皿自動はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 精度等級四級 ひょう量単位kg
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使いやすさとパワーを備えたミドルクラスの刈払機!
用途一般草刈用 付属品保護めがね、刈刃(チップソーΦ255)、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 排気量(mL)25.4 レバー形式ツインスロットル 使用燃料混合燃料 燃料タンク容量(L)0.7 スパークプラグBPMR8Y 始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式91PX-52E 振動3軸合成値(m/s2)4.8 長さ(mm)(ガイドバー)350 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235 質量(kg)5.2(バッテリ含む) 電圧(V)18×2本 チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大画面で見やすい ボタンが大きく押しやすい オートパワーオフの省エネ設計 「0表示ボタン」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単
仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり 材質耐衝撃性ポリスチレン ホワイト 電源単4形乾電池 最小表示1g 最大表示1kg オートパワーオフ約4分 安定所要時間約3秒 計量範囲0~1000g 画面寸法(mm)60×30 ひょう量単位g
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

この1台で植木の剪定も下草の刈り払いも高い所の刈り込みも出来ます。ポールは1.6~3m伸縮可能。無段階調整なので好きな長さで作業ができます。180度の首振り機能がついていますので、まっすぐなバリカンでは届かない位置にある枝や垣根も自在に刈り込めるようになっています。10m延長コード付きです。
用途高い庭木や生垣の刈り込み。下草刈りにも。 付属品防護メガネ、肩かけベルト、10m延長コード 質量(kg)2.3 電源(V)AC100 刃長(mm)300 本体寸法(mm)1670×95×110 連続使用時間(分)約20 シャフト長さ(mm)1670~3000 アズワン品番64-8900-67
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

切刃が長いので、直線ラインを作ることが可能。若葉、新芽などが揃ったときの仕上げ鋏です。
用途生垣や庭木の葉刈り、仕上げ用に 全長(mm)270 刃長(mm)115 切断能力(mm)Φ8 寸法(mm)325×80×30 材質(本体)S58C 質量(g)253 使用目的仕上げ、葉刈り 切断対象庭木、生垣 硬度HRC(刃部)60±1
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

刈込み幅(mm)160 仕様特殊コーティング 刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階 バッテリーリチウムイオンバッテリー 適合面積(m2)~10(3坪) 電源タイプ充電式
1台
8,498 税込9,348
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

N-831 L型バリカン 400 ニシガキ工業 動画あり
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

鋼鉄製ハンドル仕様! 鋭い切れ味と耐久性に優れています! 使い易さを追求したグッズのため作業効率がアップ!
全長(mm)260 刃渡り(mm)120 質量(g)230
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

ハイパワー造園バリカンカルゼコンパクトDKC-0025-R用の替刃です。
用途生垣・植え込みの葉刈りや整枝に 刃長(mm)245 全長(mm)350 質量(g)320 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

剪定・整枝作業用です。葉刈りなどの仕上げ作業用です。刃長タイプで効率抜群。軽量・丈夫なアルミボディ。
用途木鋏 全長(mm)260 刃長(mm)110 材質刃部:刃物鋼 質量(g)260 切断対象
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

茶刈機に最適です。 お茶の葉等に付着したオイルが雨水により洗い流されますので葉等の育成にほとんど影響がないチェーンソー専用オイルです。 水溶性ですので洗濯も簡単です。
ISO粘度グレード130 適合範囲チェーンソー 仕様コック付 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1本(1L)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)