形状ストレート
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350
最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ステム)SUS420J2
材質(ボンネット)FCD-S
クラス20K
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350
最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ステム)SUS420J2
材質(ボンネット)FCD-S
クラス20K
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
種類玉形弁
形式内ねじ(U.B.)
使用温度範囲(℃)-10~350
最高使用圧力(MPa)0~2.75
接続方式フランジ
材質(シート)HF
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色茶
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350
ハンドル形状丸形
バルブ種類グローブバルブ
ハンドル形状丸形
材質(ボディ)FCD-S
材質(ボンネット)FCD-S
クラス20K
バルブ種類ゲートバルブ
材質(本体)FCD-S
材質(シート)S28C
接続フランジ
材質(ガスケット)H1215
材質(フタ)FCD-S
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材ダクタイル鋳鉄
各種認証JV4-5
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類ストップバルブ
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続フランジ
材質(ガスケット)H1215
材質(フタ)FCD-S
材質(弁体)SCS1
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材ダクタイル鋳鉄
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類ゲートバルブ
仕様一般用
形状ストレート
種類玉形弁
形式内ねじ(U.B.)
使用温度範囲(℃)-10~350
最高使用圧力(MPa)0~2.75
接続方式ねじこみ
材質(シート)HF
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色茶
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ボルト穴数4
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ジスク)SCS1
材質(ステム)SUS420J2
材質(ハンドル)FCD450-10
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)非石綿
クラス20K
バルブ種類ゲートバルブ
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続ねじ込み
材質(ガスケット)H1215
材質(フタ)FCD-S
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材ダクタイル鋳鉄
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類ストップバルブ
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続フランジ
材質(ガスケット)H1215
材質(フタ)FCD-S
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材ダクタイル鋳鉄
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類ゲートバルブ
用途静流水・水・油・蒸気・空気・N2ガス用。
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
種類玉形弁
使用温度範囲(℃)-10~300
最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)
接続方式フランジ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
バルブ種類グローブバルブ
種別仕切弁
形状ストレート
形式内ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~350
最高使用圧力(MPa)0~2.75
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色茶
ハンドル形状丸形
バルブ仕切弁
材質(弁箱)FCD-S
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続フランジ
材質(ガスケット)H1215
材質(フタ)SCS1
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材ダクタイル鋳鉄
各種認証JV4-4
バルブ種類リフトチェッキ
形状ストレート
材質(本体)FCD-S(ダクタイル)
最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~110℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~80℃の空気、ガス)、1.96(140℃以下の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス、空気
ハンドル形状レバー式
クラス20K
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
形式内ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~350
最高使用圧力(MPa)0~2.75
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色茶
ハンドル形状丸形
バルブ仕切弁
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
材質(本体)CAC406
寸法H(mm)59.5
最高使用圧力(MPa)100℃以下の水:2、100℃以下の空気:1、飽和蒸気:1(サイフォン管を必ず設置してください。)
寸法D(mm)22
接続Rc×G
使用流体空気・水・飽和蒸気
ハンドル形状首長形
呼び圧力20K
耐圧試験圧力(MPa)ボディ(水圧):3、シート(水圧):2.2
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
種類玉形弁
使用温度範囲(℃)-10~220
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
種別SCS13A
形状Y形
分類ストレーナ
メッシュ40
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
ハンドル形状ハンドル無し
クラス20K
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ジスク)SCS1
材質(ステム)SUS420J2
材質(ハンドル)FCD450-10
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)非石綿
クラス20K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)ダクタイルFCD-S
使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220
最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ジスク)SUS403
材質(ステム)SUS420J2
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
材質(本体)FCD-S
材質(シート)S28C
接続フランジ
材質(ガスケット)H1215
材質(ヒンジピン)SUS403
材質(フタ)SS400
材質(弁体)S28C
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材ダクタイル鋳鉄
バルブ種類スイングチェッキ
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続ねじ込み
材質(ガスケット)H1215
材質(フタ)SCS1
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材ダクタイル鋳鉄
各種認証JV4-4
バルブ種類リフトチェッキ
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続ねじ込み
材質(ガスケット)H1215
材質(フタ)FCD-S
材質(弁体)SCS1
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材ダクタイル鋳鉄
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類ゲートバルブ
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続フランジ
材質(ガスケット)H1215
材質(フタ)FCD-S
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材ダクタイル鋳鉄
各種認証JV4-4
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類ストップバルブ
種類ストレーナ
形状Y形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)
クラス20K
材質(キャップ)SCS13A
材質(ガスケット)充填材入りPTFE
材質(カバーボルト/ナット)SCS13A
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボディ)SCS13A
網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
仕様ストレーナ
材質(カバー)SCS13A
最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)
材質(ボンネット)SCS13A
接続形状ねじ込み:JIS B0203
一般弁は20Kタイプをベースとしたバルブです。様々な仕様に使えます。特殊流体にもパッキン、ガスケット、要部材を交換することによって対応いたします。要部には主に13クロムステンレス鋼を用い、最高300℃まで使えます。
形状アングル
形式内ねじ(U.B.)
使用温度範囲(℃)-10~350
最高使用圧力(MPa)0~2.75
材質(シート)HF
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色茶
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
材質(本体)FCD
形式パイロット式
キャップ色緑
流体温度(℃)220以下
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
端接続JIS 20K RFフランジ
材質(弁体・弁座)SUS
材質(ピストン・シリンダー)SUS
許容漏洩量定格流量の0.05%以下
締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
材質(本体)FCD
形式パイロット式
キャップ色シルバー
流体温度(℃)220以下
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
端接続JIS 20K RFフランジ
材質(弁体・弁座)SUS
材質(ピストン・シリンダー)CAC406
許容漏洩量定格流量の0.05%以下
締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
形状ストレート
使用流体蒸気、油、ガス、熱媒
材質(弁箱)FCD-S
接続方式フランジ
ハンドル形状丸形
呼び圧力20K
使用圧力範囲(MPa)10~2.0
ハンドル色黒
形式外ねじ(B.B.)
材質(シート)HF
使用温度範囲(℃)-10~350
材質(本体)FCD-S
最高使用圧力(MPa)2.0(350℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.3(300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.4(-10~220℃のガス)、2.5(-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.8(-10~120℃の静流水)
主要材質ステンレスCR13
クラス20K
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
クラス20K
バルブ種類チャッキバルブ
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(カバー)SCS14A/SUS316
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)充填材入PTFE
材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
材質(プラグ)SUS316
クラス20K
仕様【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ)
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(カバー)FCD-S
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
材質(スクリーン)SUS304(40メッシュ・ワイアクロス(SUS304パンチプレート補強)
材質(プラグ)SUS304
材質(ボディ)FCD-S
材質(ワッシャ)SS400
形状ストレート
形式リフト式
使用温度範囲(℃)-10~350
最高使用圧力(MPa)0~2.75
材質(シート)HF
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
バルブ逆止め弁(リフト式)
材質(弁箱)FCD-S
形状Y形
種類ストレーナ
使用温度範囲(℃)-10~350
材質(シート)SUS304スクリーン
メッシュ50メッシュ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
材質(弁箱)FCD-S
呼び圧力20K
関連キーワード
1
2
3
4
次へ