324件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.8、(150℃以下の水・油・ガス)0.7 接続方式ストレート 材質(シート)R-PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムめっき) 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気 クラス10K バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蒸気・高温水ラインに好適
材質ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき) 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220 適合規格JV4-2適合品 接続方式ねじ込み形JIS B 0203 使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1 ハンドル形状丸形 材質(グランド)SUS403 or SUS420J2 材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン 材質(ジスク)SUS403 材質(ステム)SUS420J2 材質(ネームプレート)A1050P 材質(パッキンナット)FCD-S 材質(ハンドル)FCD450 材質(ボディ)FCD-S 材質(ボンネット)FCD-S クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)ダクタイルFCD-S 使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220 最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(ジスク)SUS403 材質(ステム)SUS420J2 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途蒸気、高温水ラインに好適。 材質要部/ステンレスCR13 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220 最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~120℃の静流水:1.4 接続方式管フランジ 使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~120(静流水) 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング)ノンアスベストパッキン 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)グラスファイバー入PTFE 使用流体水、蒸気 最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃)) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト 材質(ボディ)CAC 材質(パッキン)非石綿 クラス125型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 材質(ジスクホルダ)C3771 バルブ種類グローブバルブ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~100(静流水) 最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)CAC 使用流体水、蒸気 最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃)) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC 材質(ステム)C3531 材質(ボディ)CAC 材質(パッキン)非石綿 クラス100型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類グローブバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+180℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)グラスファイバー入PTFE 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)FCD-S 材質(カバー)FCD-S 最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE 材質(ステム)SUS420J2 材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄 材質(ボディ)FCD-S 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)膨張黒鉛パッキン クラス10K 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類グローブバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC(青銅鋳物) 使用温度範囲(℃)120以下 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状丸形 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス125
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途一般汎用・建築設備用 形状ストレート 材質(本体)SCS13A(ステンレス) 最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0 接続方式Rc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)青銅Bronze CC491K 使用温度範囲(℃)170以下 最高使用圧力(MPa)1.6 材質(パッキング)Brass CW614N 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、蒸気 材質(ステム)DZR Brass CW602N 材質(ハンドル)Aluminium 材質(ボンネット)Bronze CC491K 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類グローブバルブ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)-10~120、300 最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ボルト穴数4 ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)C1100P-O 材質(ジスク)SUS403 材質(ステム)SUS420J2 材質(ハンドル)FCD450-10 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)非石綿 クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FCMB-S35 タイプスクリューボンネット/ボルテッドボンネット 種類玉形弁 形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.) 使用温度範囲(℃)-10~183 最高使用圧力(MPa)1.4 接続方式ねじ込み 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス 主な用途一般用 ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁体)SUS403 材質(弁箱)FCMB-S35 材質(弁棒)SUS403
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質要部/ステンレスCR13 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10~120℃の静流水:2.2 接続方式Rc 使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状丸形 クラス16K バルブ種類グローブバルブ
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途静流水・水・油・蒸気・空気・N2ガス用。 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 種類玉形弁 使用温度範囲(℃)-10~300 最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下) 接続方式フランジ 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S バルブ種類グローブバルブ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロストワックス精密鋳造
用途高圧用 工業用・機器付属用 種別ステンレス(SUS304) 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 接続ねじRc 材質(ボール)SUS316又はSUS304 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0 ハンドル形状レバー式 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)SUS430(クロムめっき) クラス600 ボア径レデュースドボア バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)黄銅/C3771BE 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング)ノンアスベストパッキン 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)C3771BE 材質(ステム)Kメタル 材質(ボンネット)C3771BE クラス125型 バルブ種類ゲートバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771+Crめっき 使用流体水、油、ガス、蒸気 最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃)) ハンドル形状レバー式 材質(インサート)C3771BE 材質(ジスク)C3771+Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(ボディ)C3771 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス600型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 形式クラス600 使用温度範囲(℃)0~183 最高使用圧力(MPa)0~4.11 接続方式ねじこみ 材質(シート)シートリング:強化PTFE 材質(ボール)C3604 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチ ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)SUS430 口径2段レデューストボア 材質(弁箱)FCMB340 呼び圧力10K バルブ種類ミニボールバルブ 接続方向ストレート
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

弁天 公共建築協会評価品
用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量) 材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄) タイプパイロット式 形式パイロット式 接続方式フランジ形 使用流体蒸気 流体温度(℃)184以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼) 材質(ピストン・シリンダー)CAC406 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(弁座)SUS(ステンレス鋼) 材質(ダイヤフラム)SUS(ステンレス鋼) 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
1台ほか
55,980 税込61,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手) 材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ 材質(弁体)C3604 適合流体蒸気 バルブ種類ラジエターバルブ ハンドル形状ローレット式 形状アングル 使用圧力範囲(MPa)0.4以下 流体温度(℃)160以下
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。 主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応) SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。 内部構造は簡単で堅牢です。
仕様内部検出、ストレーナ内蔵 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプパイロット式 種類パイロット式ピストン 最高温度(℃)220 接続方式フランジ形 接続JIS 10K FFフランジ 使用流体蒸気 一次側圧力(MPa)0.1~1.0 二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(弁体・弁座)ステンレス鋼 材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅 弁座漏れ量定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa)0.05
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0.4以下 流体温度(℃)160以下 端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手) 材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ 材質(弁体)C3604 適合流体蒸気 バルブ種類ラジエターバルブ ハンドル形状ローレット式 形状ストレート
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)FC タイプ直動式 形式直動式(小・中容量) 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気用 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)シリコンゴム、PTFE 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)FCD450 タイプパイロット式 形式パイロット式ピストンタイプ 接続方式フランジ形 使用流体蒸気
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)SCS 形式パイロット式 ハンドル色 流体温度(℃)200以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様中圧蒸気・一次圧2.0MPa 材質(本体)FCD450 形式パイロット式ダイヤフラムタイプ 最高温度(℃)220 接続JIS Rc 一次側圧力(MPa)0.1~2 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)SUS
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ストレート 適合規格JIS B2011 ハンドル形状丸形 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス10K 材質(弁箱)CAC406
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様低圧制御 材質(本体)FCD450 形式パイロット式ピストンタイプ 最高温度(℃)220 接続JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(ピストン・シリンダー)C3604orCAC 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)SUS 二次側圧力(MPa)0.03~0.15
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
95,980 税込105,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC406 接続方式ねじ込み形 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ハンドル)ADC12 材質(フタ)CAC406 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス125 材質(弁箱)CAC406 材質(弁棒)C3531 バルブ種類ゲートバルブ
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE 接続方式ねじ込み形 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2、(飽和蒸気)0.9 ハンドル形状丸形 材質(ハンドル)ADC12 材質(フタ)C3771BE 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(弁体)C3771BE クラス125 材質(弁箱)C3771BE 材質(弁棒)C3531 バルブ種類ゲートバルブ
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅CAC 使用温度範囲(℃)120以下(静流水) 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9 接続方式Rc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(プラグ)C3604BD 材質(弁体)CAC406 クラス125 接続形状Rc 材質(弁箱)CAC バルブ種類チェッキバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。
用途主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。 最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気) バルブ種類ボールバルブ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途蒸気、高温水ラインに好適。 材質要部/ステンレスCR13 形状ストレート 材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S 最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4 接続方式管フランジ 使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FCD450 タイプパイロット式 形式パイロット式ピストンタイプ 最高温度(℃)220 接続方式フランジ形 接続JIS 10KFFフランジ 使用流体蒸気 一次側圧力(MPa)0.1~1.0 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(ピストン・シリンダー)SUS 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)SUS 二次側圧力(MPa)0.05~0.9
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途蒸気、高温水ラインに好適。 材質要部/ステンレスCR13 形状ストレート 材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S 最高使用圧力(MPa)-10~220℃のガス:1.6、-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~120℃の静流水:2.2 使用流体ガス、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状丸形 クラス16K 接続形状Rc バルブ種類ゲートバルブ
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)SCPH 種類鋳鋼製 キャップ色 流体温度(℃)250以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 端接続JIS 30K RFフランジ 材質(ピストン・シリンダー)SUS 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)
1個
319,800 税込351,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シート面が鉛直方向に対し45°傾いています。 そのため、 1.下り勾配(35°)の配管でも使用可能 2.ジスクの重量の影響を小さくすることで、流体が空気・ガスの場合の堅配管でのチャタリングを防止します。
形状ストレート 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.2、飽和蒸気:0.9 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C1100BD-H 材質(プラグ)C3604BD 材質(フタ)C3771BE 材質(弁体)C3771BE クラス125 接続形状Rc 材質(弁箱)CAC406 バルブ種類チェッキバルブ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蒸気・高温水ラインに好適。
材質(要部)ステンレスCR-13 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 適合規格JV4-2適合品 最高使用圧力(MPa)1.0/-10~220℃の飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス、1.4/-10~120℃の静流水(ヘッド揚程加圧式) 使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)SCS1 材質(ステム)SUS420J2 材質(ハンドル)FCD450 材質(ボンネット)FCD-S クラス10K 接続形状Rc バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)