「蒸気 電磁弁 200v」の検索結果

59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

空気・水・蒸気用 CKD CADデータあり
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形 使用圧力(MPa)0.05~1
1個
19,091 税込21,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅鋳物) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下) 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKD CADデータあり
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数2 作動方式パイロット式 ねじの種類Rc 作動区分ノーマルクローズ形
1個
11,900 税込13,090
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼) 形式準直動式 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)5 作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa)25(水圧) 使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ)黄銅 耐熱クラスB 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃)-20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ CKD CADデータあり
差圧0から作動。低圧、高圧いずれも動作確実。通電時開形
作動方式パイロットキック式 ポート数2 使用流体蒸気 材質(ガスケット)PTFE材料 材質(ボディ)青銅 耐熱クラスH 取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。 弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa) コイルオープンフレームリード線コイル 周囲温度(℃)0~70
1個
13,429 税込14,772
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

広い圧力範囲で使用場所を選びません。 流れ方向、タテ・ヨコ取付(屋内)が自由です。
仕様【開閉時間】10/8.5秒(50/60Hz)、【手動機構】あり 材質(本体)C3771 電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用 保護構造防雨、防塵形(IP-53相当) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用 最高使用圧力(MPa)0~1.0 定格電流(A)0.18 材質(ボール)SUS304 絶縁種別E種 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V印加時) 定格時間(分)10 流体温度(℃)180以下(温水はMAX100) 起動電流(A)0.18 容量(VA)AC110V:20、AC220V:40 許容電圧変動定格電圧±5% 適合流体蒸気・温水 周囲温度(℃)-10~50 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5 過負荷保護サーマルプロテクタ
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状ストレート 材質(本体)ステンレス鋼 流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可) 電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 定格電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下) ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体)ステンレス鋼 材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱)ステンレス鋼 弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイロットキック式2ポートピストン駆動弁 通電時開形 APK・ADK CKD CADデータあり
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
質量(kg)0.7 消費電力(W)50Hz:10、60Hz:8 コイルハウジングオープンフレーム形(耐熱クラスH)・リード線 最高使用圧力(MPa)2(蒸気の場合は1) オリフィス(mm)12 作動区分ノーマルクローズ形 耐圧(MPa)4(水圧にて) 使用流体蒸気、水、温水、油(20mm2/s以下) 流体温度(℃)5~180 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐熱クラスH 最高作動圧力差(MPa)1(蒸気) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する(使用圧力が0.05MPa未満の場合は、垂直姿勢に限定します) 皮相電力(VA)[保持時]50Hz:24、60Hz:19、[起動時]50Hz:61、60Hz:54 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 最低作動圧力差(MPa)0 弁座漏れ(cm3/min)400以下(ANR)(空気にて)(空圧0.05~1.0MPaにおける値。0.05MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください) 周囲温度(℃)-10~60 材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:PTFE
1個
11,261 税込12,387
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付 その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅鋳物) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別B種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時閉形 マルチレックスバルブ ADK12シリーズ CKD CADデータあり
作動方式パイロットキック式 ポート数2 ねじの種類Rc コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)2 作動区分ノーマルオープン形 耐圧(MPa)4(水圧にて) 使用流体空気、不活性ガス、低真空(1.33×103Pa)、水、灯油、(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60 (凍結のないこと) 材質(ボディ)青銅 耐熱クラスB 最高作動圧力差(MPa)(空気・水・灯油)0.6、(油(50mm2/s)0.5 取付姿勢自在 駆動方式ダイアフラム 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造、ダイアフラム駆動 弁座漏れ(cm3/min)0(空圧0.02~0.6MPa) 周囲温度(℃)-10~60
1個
13,328 税込14,661
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に 接続口径Rc1/2 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)16 使用流体蒸気 流体温度(℃)5~180(凍結のないこと) 材質(ボディ)青銅 耐熱クラスクラス180(H) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 周囲温度(℃)-10~60 作動圧力差範囲(MPa)0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,500 税込18,150
6日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に 接続口径Rc1 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)28 使用流体蒸気 流体温度(℃)5~180(凍結のないこと) 材質(ボディ)青銅 耐熱クラスクラス180(H) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 周囲温度(℃)-10~60 作動圧力差範囲(MPa)0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 処理方法禁油処理
1台
20,063 税込22,069
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類Rc 使用圧力範囲(MPa)0.05~2(流体:蒸気の場合1) 使用流体蒸気・空気・水・灯油・油 流体温度(℃)5~181
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に 接続口径Rc3/4 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)23 使用流体蒸気 流体温度(℃)5~180(凍結のないこと) 材質(ボディ)青銅 耐熱クラスクラス180(H) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 周囲温度(℃)-10~60 作動圧力差範囲(MPa)0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 処理方法禁油処理
1台
17,513 税込19,264
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


空気用 電磁弁 CKD CADデータあり
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形 ポート数2 使用圧力(MPa)0~0.7 作動方式パイロットキック式 ねじの種類Rc 最高作動圧力差(MPa)0.7
1個
13,810 税込15,191
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高圧の流体に使用します。 ステンレス鋼製で高圧の水、蒸気用です。
材質(本体)SCS 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.6 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0.05~1.6 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別H種 流体温度(℃)5~200 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体蒸気 周囲温度(℃)5~40 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS/PTFEディスク入 許容漏洩量3g/min以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.2
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベン電磁弁
RoHS
仕様液体、気体用ステンレス桃太郎・ウォーターハンマ緩和機構付 その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼) 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~60 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別B種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時) 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 材質(ダイヤフラムウケ)SUS(ステンレス鋼)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
質量(kg)8.1 材質(本体)CAC406 寸法L(mm)160 寸法H(mm)200 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0~0.1 定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別H種 寸法G(mm)45 流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下) 起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS/PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 Cv値50 寸法d2002/02/01 ポート径(Φmm)60 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。(呼び径25以下)
材質(本体)SCS 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0~0.1 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別H種 流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下) 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS/PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。(呼び径25以下)
材質(本体)CAC408 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0~0.1 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別H種 流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下) 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体)C3604/PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408 種類ピストン式 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種 ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下) 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)C3604、PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 作動通電開 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料新旧比較表(0.05MB)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅) 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種 ハンドル形状なし 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体)C3604 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下
1個
特価
67,900 税込74,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイプDPタイプ(パイロット型) 種類電磁弁 形式ピストン式 電圧(V)AC200・50/60Hz共用 保護構造耐じん・防まつ型 定格電圧(V)AC200・50/60Hz共用 最高温度(℃)180(凍結不可) 接続JIS Rc 保護等級IP64 材質(ガスケット)PTFE(ふっ素樹脂) 適合流体蒸気、空気、冷温水、油(20cSt以下)、窒素ガス・アルゴンガス・炭酸ガス(乾燥状態) 周囲温度(℃)50以下(凍結不可) 材質(弁体)SCS14A 材質(ディスク)PTFE(ふっ素樹脂) 材質(弁箱)SCS14A 弁座漏れ量(mL/min)(空気圧0.6MPa時)50
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作動耐久100万回をクリアしています。 蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅) 種類電磁弁 使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下) 電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種 ハンドル形状なし 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 作動通電時閉形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
質量(kg)8.5 材質(本体)CAC406 寸法L(mm)160 寸法H(mm)252 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0~0.1 定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別H種 寸法G(mm)45 流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下) 起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS/PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 Cv値50 寸法d2002/02/01 ポート径(Φmm)60 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷


蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用のコイル組立です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種SPK11シリーズ 電圧AC 構成4コイル組立、5ウェーブワッシャ×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,298 税込6,928
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。 取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。) コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。
材質プランジャー:SCS14A 材質(本体)SCS14A タイプDDタイプ(直動式) 種類電磁弁 形式直動式 使用温度範囲(℃)175 使用圧力範囲(MPa)0~0.15 最高使用圧力(MPa)0~0.15 作動方式通電時開型 最高温度(℃)175 オリフィス(mm)9.5 接続JIS Rc 適合流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下) 材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE) Cv値1.7
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に 接続口径Rc1/2 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)16 使用流体蒸気 流体温度(℃)5~180(凍結のないこと) 材質(ボディ)青銅 耐熱クラスクラス180(H) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 周囲温度(℃)-10~60 作動圧力差範囲(MPa)0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 処理方法禁油処理
1台
16,800 税込18,480
4日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。 取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。) コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。
材質プランジャー:SCS14A 材質(本体)SCS14A タイプDDタイプ(直動式) 種類電磁弁 形式直動式 使用温度範囲(℃)175 使用圧力範囲(MPa)0~0.8 最高使用圧力(MPa)0~0.8 作動方式通電時開型 最高温度(℃)175 オリフィス(mm)0.8 接続JIS Rc 適合流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下) 材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE) Cv値0.55
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状ストレート 流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可) 電圧(V)AC110/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 定格電圧(V)AC110/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体)ステンレス鋼 材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱)ステンレス鋼 弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
1個
92,980 税込102,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SPK11のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 電圧AC コイルハウジング4A(リード線)、4M(HP端子箱付)、4N(HP端子箱ランプ付) 構成6コア組立、7コアガスケット、8プランジャばね、9プランジャ・主弁組立、10ボディガスケット×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,398 税込19,138
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に 接続口径Rc3/4 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)23 使用流体蒸気 流体温度(℃)5~180(凍結のないこと) 材質(ボディ)青銅 耐熱クラスクラス180(H) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 周囲温度(℃)-10~60 作動圧力差範囲(MPa)0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,413 税込19,154
6日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様AC通電自閉・差圧ゼロ作動 形状ストレート 流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式ピストン式 使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可) 電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 定格電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 接続JIS Rc ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体)ステンレス鋼SCS 材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE) 作動通電時閉形 適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱)ステンレス鋼SCS
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高圧の流体に使用します。 ステンレス鋼製で高圧の水、蒸気用です。
材質(本体)SCS 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0.05~2.0 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0.05~2.0 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別H種 流体温度(℃)5~100 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS/PTFEディスク入 許容漏洩量2mL/min以下 流体粘度(cSt)20以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)4.0
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連カテゴリ