3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)SCS 形式直動式 寸法H(mm)128 接続方式ねじ込み 寸法G(mm)55 流体温度(℃)220以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体・弁座)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 材質(ベローズ)SUS 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット設定圧力×0.5以内(二次側調整圧力:0.13MPa以下)、0.07MPa以内(二次側調整圧力:0.13MPaを超え0.4MPa)、0.12MPa以内(二次側調整圧力:0.4MPaを超え0.8MPa) RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)SCS 形式パイロット式 ハンドル色 流体温度(℃)200以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)SCS 形式直動式 寸法H(mm)128 接続方式フランジ形 使用流体蒸気 寸法G(mm)55 流体温度(℃)220以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(弁体・弁座)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 材質(ベローズ)SUS 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット設定圧力×0.5以内(二次側調整圧力:0.13MPa以下)、0.07MPa以内(二次側調整圧力:0.13MPaを超え0.4MPa)、0.12MPa以内(二次側調整圧力:0.4MPaを超え0.8MPa) RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)