126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常のノズルでは、エアー・スチームの場合旋回能力がないため広がりませんが、このK-19型はスリットに沿って扇状に噴霧いたします。
用途蒸気加湿、空気または蒸気による表面乾燥、エアー・ブローなど。 材質SUS304 全長(mm)29 質量(g)44 種類空気・蒸気タイプ スプレーノズル 六角対辺(mm)19 噴射角度60°(0.1MPa時) ねじサイズR3/8 関連資料(0.1MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。 材質ステンレス 種類充円錐 圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1丁
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。
ノズル長(mm)15 ノズル口径(Φmm)Φ1.0×12 ノズル取付部ネジ径G1/8 トラスコ品番288-2141 材質真鍮 質量(g)10
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


伸縮ノズル、ロングノズル等がセットになったノズル交換式エアダスターです。
セット内容ダスター本体・ロングノズル(320mm)・ミドルノズル・ショートノズル・ベンチュリー(風量拡大ノズル)・ラバーチップ
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 長さ(mm)880 吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。 ねじサイズR1/4 材質ステンレス 全長(mm)25 質量(g)21 ねじ径R1/4 六角対辺(mm)14 圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。 噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。 噴射角度120°(0.2MPa時) 材質ステンレス 種類充円錐 圧力(MPa[kgf/cm2])噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。 材質ステンレス 圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準) 常用圧力(MPa)0.15 種類扇型
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
ねじサイズG1/4B 噴射角度80° 種類空円錐 常用圧力(MPa)0.7
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。
用途中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ねじサイズR1/4 角度(°)噴霧/90(0.3MPa) 噴霧量(L/min)1.0(0.3MPa) トラスコ品番391-8220 全長(mm)25 質量(g)16 種類扇型 六角対辺(mm)14 常用圧力(MPa)0.3 噴射角度90
1個
869 税込956
当日出荷

効果消毒 材質ノズル・容器/PP(ポリプロピレン)、ホース/シリコン、本体/ガラス繊維強化PP アズワン品番2-7625-02 噴霧量(mL)1(1回操作あたり)
1個
3,110 税込3,421
当日出荷

・マイクロピペットのノズル内部も滅菌。滅菌から乾燥まで全自動。 ・100V電源で使用でき簡単操作、日々の滅菌作業が楽になります。 ・デジフィットは、下記のバスケットに入れた状態で5~6本を収容できます。 ・ラックチップや器具、開栓状態の容器等も滅菌可能です。(培地等の液体の滅菌は不可) ・加圧用の水は上面の給水口より2.8Lを注ぎ入れるだけ。1回の消費量はわずかです。
アズワン品番64-8272-92
1台
649,800 税込714,780
4日以内出荷

フラットスプレーノズルは、幅方向の中央部分が凸形となる分布形状です。複数個使用する場合は、スプレーをオーバーラップさせることにより、均一に噴射することが可能です。
用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。 取付サイズR1/4 材質ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)25 六角対辺(mm)14 耐熱温度(℃)250
1個
809 税込890
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ (食品製造工程向けFPシリーズ) CKD 動画あり
ノズルと一体化したチェック弁です。コンパクトになりました。食品衛生法準拠で、蒸気滅菌が可能です。(蒸気130℃、20min以内)。洗浄液、冷却水等の液体をピタッと止めることで、次工程へのスムーズな移行により、作業性を向上・タクトタイムアップに貢献します。スプリング、主弁体摺動部を流体通路部からなくし、異物の噛み込みや詰まりによる不具合が発生しにくい構造にしました。Oリングシール+メタルタッチ構造により、長期に渡る安定した内部シール性を実現し、長寿命化を図りました。噴射方向を簡単に調整できるようにしました。(OUT側接続口径:4.5.6選択時)。金属部をオールステンレス化しています。
用途洗浄液、水、油等の液だれ防止 使用流体水・油・その他腐食性のない液体 クラッキング圧力(kPa)25(参考値) 粘度(mm2/s)【流体粘度】500以下 最高使用圧力(MPa)1 耐圧力(MPa)2(水圧にて) 圧力(kPa)【閉止圧力】10(水頭:1m) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)、蒸気滅菌時130以下20分間以内 周囲温度(℃)-10~60 取付姿勢自在 材質(ボディ)SUS303 材質(Oリング)FKM
1個
10,608 税込11,669
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。熱と衝撃に強いステンレス製です。
用途液切り乾燥・ゴミ吹き飛ばし・エア冷却・清掃・剥離・エアカーテンなどに。 材質ステンレス鋼(SUS316L) 幅(mm)42 全長(mm)35 使用空気圧力(MPa)1.0 ノズル長(mm)35 耐熱温度(℃)400℃ 適合流体コンプレッサーエア ノズル幅(mm)42 ノズル形状コンパクトフラット形 RoHS指令(10物質対応)対応 エアー取付口R1/4 ノズル取付口R1/4
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスペンサーをボトルから取り外すことなく、再充填できます。通常吐出以外に泡抜き、リンス、希釈、二液混合が可能です。接液内部にスプリングを使用しておりません。各種アダプターが付属していますので様々なネジ口瓶に適応します。分注方向を360°自由に調整できます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です。
校正証明書JCSS校正
1個
71,980 税込79,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。 空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
長さ(mm)41(セット時) ノズル口径(Φmm)1×16(吸引口/Φ3mm×6) 取付ねじG1/8 適合601AXE-ALFA トラスコ品番353-1007 質量(g)40 使用温度範囲(℃)-10~60 空気使用量(L/min)280 騒音値(dB)70(A)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

2重構造で保温・冷却ができるステンレスタンク。ジャケット部に蒸気を使用する等、圧力がかかる場合は耐圧ジャケットシリーズをご利用ください。
材質容器本体・ジャケット/SUS304、蓋・脚・取っ手/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個) 表面処理内外面バフ研磨 ノズルジャケット部:1Sヘルール 材質(フタ)SUS304 使用条件内槽・ジャケット:大気圧(加減圧不可)
1個
439,800 税込483,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生
用途高圧洗浄 材質真ちゅう
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ガラスボトルとガラスノズルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級硝子製です。ガラスボトル、キャップ部、ガラスノズル管ともにオートクレーブ可能です。SGボトル500mL(商品コード:85-1565)を交換用ボトルとしてご使用頂けます 。
付属品穴あき(Φ8mm×2箇所)シリコン栓 材質穴あきキャップ:フェノール 寸法(mm)ガラスノズル管 L型(2本):40×70、40×150 容量(mL)ガラスボトル:500 外径(Φmm)ガラスノズル管 L型(2本):8 口内径(Φmm)ガラスボトル:31.5 ねじ規格ガラスボトル:45 寸法(外径×高さ)(mm)ガラスボトル:88×191
1個
5,298 税込5,828
欠品中

近江オドエアーサービステドラーバッグ 1ツ口
各種ガス・有機溶剤蒸気に優れた耐性を示す、ポリフッ化ビニル(PVF)製のガス分析用サンプリングバッグです。 ●サイズによりノズルの材質が変わります。
耐熱温度(℃)約100(連続使用時) フィルム厚さ(μm)50
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene洗浄瓶 2405シリーズ
USP Class VI。液漏れ防止構造。オートクレーブ可能かつ低温(0~5℃)で使用できるPPCO製。キャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット。液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能
1箱(1包×4本)ほか
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー電子線滅菌済
1ケース(10ラック×96本)
5,390 税込5,929
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビオラモサクラチップ バルクパック VIOLAMO(ビオラモ) 動画あり
先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー
1袋(1000本)
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸気噴出口(ノズル穴5穴)給水:水道直結も可能です。電気式空だき防止付(ブザー・ランプ表示)。蒸気立上がりまでの時間約30分。 使用できる蒸し器・セイロ類の寸法と能力ミニセイロ:5穴×5段中華セイロ:45cm×4段角セイロ:39cm×3段角蒸し器:42cm×3段ノズル穴数:5穴※200V電源
TKG品番9-0414-0601 質量(kg)約18(本体のみ) 電源(V)単相200(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)500×500×400 消費電力(W)3100/600(切替方式) 槽容量(L)湯槽:17
1個
319,800 税込351,780
6日以内出荷

ビオラモサクラチップ(バルクパック) VIOLAMO(ビオラモ) 動画あり
先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー 材質PP(ポリプロピレン)
1袋(1000本)
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端がフラットカットの極細ノズル付きメスルアーアダプターです。非金属のため、ノズルを極細チューブに差し込めばオール樹脂のチューブラインが形成できます。また柔軟性ノズルは狭い場所や各種ディスペンス作業にも適しています。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。理化学実験・研究向けで、医療用ではありません。
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端がフラットカットの極細ノズル付きメスルアーアダプターです。非金属のため、ノズルを極細チューブに差し込めばオール樹脂のチューブラインが形成できます。また柔軟性ノズルは狭い場所や各種ディスペンス作業にも適しています。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。理化学実験・研究向けで、医療用ではありません。
仕様●形状:直パイプ●外径×内径×長さ(mm):0.8×0.6×27●ゲージ:21G●サイズ(mm):12×41L アズワン品番65-9402-71
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

電池・充電が不要で、いつでもどこでも使えるレバー操作式の連続分注器です。吸引・分注量はダイアルを回すだけで簡単に設定でき、最大13mLまでまとめて吸引できます。 ノズルは10度刻みで5段階に角度を調整できます。ノズル先端はオートクレーブ可能で、メンテナンスも簡単です。
材質本体/PBT、ノズル/POM 寸法(mm)70×(117~137)×224 質量(g)180 分注容量(mL)0.5~5(0.5mL間隔) 吸引量1~13mL(1mL間隔)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット
本体丸ごとオートクレーブ滅菌可能。UV照射可能。耐薬品性に優れた堅牢ボディ。ピペッティグ操作中に容量ずれが起こらないロック機能付き。本体への吸い込みを和らげるノズルフィルターを使用
1袋ほか
39,980 税込43,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。 各種の試薬瓶に直接装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。
精度(%)0.5 係数(変動)≦0.1% 取付口(標準)GL45 材質シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/PTFE 付属品アダプター
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薬品瓶のねじ口に直接取り付けることができるボトルトップタイプのディスペンサーです。 デジタル表示式容量設定で容易に使用できます。 ノズル部は360°水平方向に回転します。 オートクレーブ可(121℃)
1本
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー
1ケース(10ラック×96本)
4,390 税込4,829
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリービオラモサクラチップ(ラックパック)交換用
1箱(10セット×96本)
2,990 税込3,289
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニチペットEx Ⅱ NICHIRYO(ニチリョー) 動画あり
本体丸ごとオートクレーブ滅菌、UV照射を可能にした、ニチペットシリーズベストセラーモデルの進化版。8種類のモデルで0.1μL~10000μLまでを網羅でき、経済的本数で必要ボリュームピペッティングが可能です。ハイパーブロアシステム搭載により、吐出性能が格段に向上しました。(数μL吸引時のチップ内液残りを解消いたしました)(2、10μLタイプに搭載)。200μLタイプ以上のモデルにはセラミックプランジャを使用しておりますので、溶剤による腐食を防ぐことができます。1000μLタイプ以上のモデルには本体への吸いこみを和らげるノズルフィルターを使用しております。容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。クリーンベンチに常設しても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。オートクレーブ(121度 20分)が可能です。
タイプデジタル可変式
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)