蒸気・高温水ラインに好適
材質ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220
適合規格JV4-2適合品
接続方式ねじ込み形JIS B 0203
使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1
ハンドル形状丸形
材質(グランド)SUS403 or SUS420J2
材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン
材質(ジスク)SUS403
材質(ステム)SUS420J2
材質(ネームプレート)A1050P
材質(パッキンナット)FCD-S
材質(ハンドル)FCD450
材質(ボディ)FCD-S
材質(ボンネット)FCD-S
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.8、(150℃以下の水・油・ガス)0.7
接続方式ストレート
材質(シート)R-PTFE
材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
材質(本体)ダクタイルFCD-S
使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220
最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ジスク)SUS403
材質(ステム)SUS420J2
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
こんなお得な商品も!
青銅製グローブバルブ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種別汎用バルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)ノンアスベストパッキン
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)グラスファイバー入PTFE
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト
材質(ボディ)CAC
材質(パッキン)非石綿
クラス125型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
材質(ジスクホルダ)C3771
バルブ種類グローブバルブ
用途蒸気、高温水ラインに好適。
材質要部/ステンレスCR13
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220
最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~120℃の静流水:1.4
接続方式管フランジ
使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
用途一般汎用・建築設備用
形状ストレート
材質(本体)SCS13A(ステンレス)
最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
接続方式Rc
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
用途静流水・水・油・蒸気・空気・N2ガス用。
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
種類玉形弁
使用温度範囲(℃)-10~300
最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)
接続方式フランジ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
バルブ種類グローブバルブ
こんなお得な商品も!
青銅製グローブバルブ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種別汎用バルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)
最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)CAC
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC
材質(ステム)C3531
材質(ボディ)CAC
材質(パッキン)非石綿
クラス100型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類グローブバルブ
グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)304SS
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SCS13A
材質(カバー)SCS13A
最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
ハンドル形状丸形
材質(グランド)SUS304
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ジスク)304SS
材質(ステム)304SS+ハードCrめっき
材質(ネームプレート)A1050P
材質(パッキンナット)SCS13A
材質(ボディ)SCS13A
材質(ボンネット)SCS13A
クラス10K
接続形状ねじ込み:JIS B0203
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類グローブバルブ
こんなお得な商品も!
ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製
モノタロウ
¥759~
税込¥835~
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771+Crめっき
使用流体水、油、ガス、蒸気
最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))
ハンドル形状レバー式
材質(インサート)C3771BE
材質(ジスク)C3771+Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(ボディ)C3771
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
材質(本体)FCMB-S35
タイプスクリューボンネット/ボルテッドボンネット
種類玉形弁
形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~183
最高使用圧力(MPa)1.4
接続方式ねじ込み
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
主な用途一般用
ハンドル色橙
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SUS403
材質(弁箱)FCMB-S35
材質(弁棒)SUS403
用途120℃以下の静流水、220℃以下の油、300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス用。
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
種類玉形弁
使用温度範囲(℃)-10~300
最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)
接続方式ねじ込み
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
材質(本体)CAC(青銅鋳物)
使用温度範囲(℃)120以下
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
ハンドル形状丸形
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス125
材質(本体)青銅Bronze CC491K
使用温度範囲(℃)170以下
最高使用圧力(MPa)1.6
材質(パッキング)Brass CW614N
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、蒸気
材質(ステム)DZR Brass CW602N
材質(ハンドル)Aluminium
材質(ボンネット)Bronze CC491K
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)-10~120、300
最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ボルト穴数4
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)C1100P-O
材質(ジスク)SUS403
材質(ステム)SUS420J2
材質(ハンドル)FCD450-10
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)非石綿
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
形式クラス600
使用温度範囲(℃)0~183
最高使用圧力(MPa)0~4.11
接続方式ねじこみ
材質(シート)シートリング:強化PTFE
材質(ボール)C3604
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色橙
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチ
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)SUS430
口径2段レデューストボア
材質(弁箱)FCMB340
呼び圧力10K
バルブ種類ミニボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)185以下
接続方式ねじ込み形
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
材質芯軸:耐脱亜鉛黄銅
形状ストレート
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.0 飽和蒸気:0.8
接続Rc
取付ねじ管用テーパネジ
使用流体静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
バルブ種類ゲートバルブ
こんなお得な商品も!
ゲートバルブ 黄銅製 125型
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ゲート弁
機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい
流体抵抗が少なく高粘度流体に適する
水撃作用を避けることができる
面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ
形状ストレート
材質(本体)黄銅/C3771BE
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)ノンアスベストパッキン
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)C3771BE
材質(ステム)Kメタル
材質(ボンネット)C3771BE
クラス125型
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+180℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)グラスファイバー入PTFE
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)FCD-S
材質(カバー)FCD-S
最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)SUS420J2
材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)FCD-S
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)膨張黒鉛パッキン
クラス10K
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類グローブバルブ
弁天
公共建築協会評価品
用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量)
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)
タイプパイロット式
形式パイロット式
接続方式フランジ形
使用流体蒸気
流体温度(℃)184以下
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)
材質(ピストン・シリンダー)CAC406
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)
材質(ダイヤフラム)SUS(ステンレス鋼)
許容漏洩量定格流量の0.05%以下
締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
・水蒸気制御用。
・PTFEシールを採用。
・エアオペレート形。
作動方式パイロット式
ポート数2
ミニ弁天
公共建築協会評価品
用途食品機械、医療機器、ランドリー機器など蒸気機器・装置用
仕様小型、CAC製、汎用
その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
材質(本体)CAC406(青銅鋳物)
タイプ直動式
形式直動式
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気
寸法G(mm)55
流体温度(℃)220以下
材質(ガスケット)PTFE
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5[15]
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)
材質(ベローズ)SUS(ステンレス鋼)
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
小型・超軽量、先進のデザイン、シンプルで耐久性抜群です。ねじ接続で取付けが簡単です。圧力調整がハンドル操作で工具不要です。ゴミから弁体・弁座を保護するためにスクリーン(60メッシュ)を内蔵しています。圧力検出内部に外圧式のベローズを使用、作動性能が優れています。
仕様内部検出、ハンドル付、ストレーナ内蔵
材質(本体)青銅
タイプ直動式
種類直動式ベローズ
形式直動式ベローズ
寸法H(mm)191
最高温度(℃)210
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体蒸気
寸法H1(mm)47
一次側圧力(MPa)1.7以下
適合流体蒸気
最大減圧比10:1
材質(弁体・弁座)ステンレス鋼
材質(ベローズ)りん青銅
弁座漏れ量定格流量の0.1%以下
最小差圧(MPa)0.05
端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)
材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ
材質(弁体)C3604
適合流体蒸気
バルブ種類ラジエターバルブ
ハンドル形状ローレット式
形状アングル
使用圧力範囲(MPa)0.4以下
流体温度(℃)160以下
これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。
主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応)
SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。
内部構造は簡単で堅牢です。
仕様内部検出、ストレーナ内蔵
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプパイロット式
種類パイロット式ピストン
最高温度(℃)220
接続方式フランジ形
接続JIS 10K FFフランジ
使用流体蒸気
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(弁体・弁座)ステンレス鋼
材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類Rc
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体蒸気
流体温度(℃)5~180
周囲温度(℃)-10~60
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形
使用圧力(MPa)0.05~1
材質(本体)FC
タイプ直動式
形式直動式(小・中容量)
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気
流体温度(℃)184以下
適合流体蒸気
最大減圧比15:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
こんなお得な商品も!
ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製
モノタロウ
¥759~
税込¥835~
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
接続ねじRc
材質(シート)強化PTFE
材質(ボール)C3771BE(クロムメッキ)
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、飽和蒸気:1.0
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)SUS430/蝶ハンドル(ZDC2)
クラス600
ボア径レデュースドボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
適合規格JIS B2011
ハンドル形状丸形
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
材質(弁箱)CAC406
差圧0から作動。低圧、高圧いずれも動作確実。通電時開形
作動方式パイロットキック式
ポート数2
使用流体蒸気
材質(ガスケット)PTFE材料
材質(ボディ)青銅
耐熱クラスH
取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。
弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa)
コイルオープンフレームリード線コイル
周囲温度(℃)0~70
質量(kg)3.2
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
種類ベローズ、内部検出、ストレート内蔵
形式直動式
寸法L(mm)111
寸法H(mm)216
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体蒸気
寸法H1(mm)47
一次側圧力(MPa)2以下
適合流体蒸気
最大減圧比10:1
材質(弁体)ステンレス鋼
材質(弁座)ステンレス鋼
材質(ベローズ)りん青銅
二次側圧力(MPa)0.05~0.4(ばね色:青)
弁座漏れ量定格流量の0.1%以下
最小差圧(MPa)0.05
形状ストレート
材質(本体)CAC406
接続方式ねじ込み形
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
ハンドル形状丸形
材質(ハンドル)ADC12
材質(フタ)CAC406
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス125
材質(弁箱)CAC406
材質(弁棒)C3531
バルブ種類ゲートバルブ
ロストワックス精密鋳造
用途高圧用
工業用・機器付属用
種別ステンレス(SUS304)
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続ねじRc
材質(ボール)SUS316又はSUS304
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)SUS430(クロムめっき)
クラス600
ボア径レデュースドボア
バルブ種類ボールバルブ
本体・要部にステンレス鋼を採用し耐久性、耐食性に優れています。
温度範囲が広く、蒸気から高温水にも使用できます。
仕様【弁体の作動性】5kPa以下(最低弁開圧力差)
材質要部・弁体(SUS)
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)184以下(流体)
最高使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体蒸気・ドレン・温水
取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)
端接続JIS Rcねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
機器付属部品に好適。より高い耐食性をお望みの場合はUZ・UMZをお使いください。
用途高圧工業・機器付属用
形状ストレート
材質(本体)黄銅
接続ねじRc
材質(シート)強化PTFE
材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、飽和蒸気:1.0
ハンドル形状Tハンドル
クラス600
材質(弁箱)C3771BE
ボア径レデュースドボア
バルブ種類ボールバルブ
こんなお得な商品も!
青銅製グローブバルブ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
形状ストレート
材質(本体)CAC(青銅鋳物)
使用温度範囲(℃)100以下
接続方式ねじ込み形
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水)1、(飽和蒸気)0.8
ハンドル形状丸形
材質(ハンドル)ADC12
材質(フタ)C3771BE
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(弁体)CAC(青銅鋳物)
クラス100
材質(弁棒)C3531
バルブ種類グローブバルブ
こんなお得な商品も!
青銅製チャッキバルブ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
形状ストレート
材質(本体)青銅CAC
使用温度範囲(℃)120以下(静流水)
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9
接続方式Rc
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604BD
材質(プラグ)C3604BD
材質(弁体)CAC406
クラス125
接続形状Rc
材質(弁箱)CAC
バルブ種類チェッキバルブ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ