カテゴリ

  • 家電(4)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)

「蒸気発生器」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リーブ硬度計 アミッタリリーブ硬度計アミッタリ
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
この硬度計は設置された機械や組み立て済みシステムの永久部品、金型のダイキャビティ、重量のあるワークピース、圧力容器、蒸気発生器や、その他の機器の故障解析、小さな中空スペースの表面試験、ベアリング及びその他の質量検査に適用します。生産ラインでの製造部品、金属材料の材料識別、大規模なワークピースの広範囲な測定エリア等で迅速なテストが可能です。ショットブラスト業界、印刷業界、防食スプレー業界で使用される表面プロファイルゲージ、選択した測定条件に従って、対応するパラメータから計算され、液晶ディスプレイに全ての測定パラメーターが明確に表示されます。HL/HRC/HRB/HB/HV/HSの変換最新50グループの測定値を保存可能測定材料や方法をキー操作で選択大きなエラーを取り除くため、測定を繰り返し示すことができます。
付属品本体、標準テストブロック、測定センサー、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)140×70×30質量(g)310(電池を含まず)電源単4電池×4本精度LD=900で、表示誤差±0.8%測定対象9種類の一般的素材測定温度(℃)-10~50ディスプレイブラックライト付きLCD表示保管温度(℃)-30~60
マイコン沸騰電動ポット 象印マホービンマイコン沸騰電動ポット象印マホービン
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式、90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能)沸とうさせずに設定した温度まで沸かして保温するから、湯沸かし時間、消費電力量、蒸気の発生を抑えられます。(浄水器などの使用で、カルキとばしの必要がない方におすすめの機能です。)
メタリックブラウン機能蒸気抑制
バッテリー補充液 サンエイ化学バッテリー補充液サンエイ化学
2,998税込3,298
1箱(20L)
翌日出荷
本製品はイオン交換樹脂を使用し、限りなくイオン成分を取り除いた精製水です。 活性炭フィルターや除菌フィルターを使用し、有機物や細菌数を取り除いています。 持ち運びやすい【取っ手】付きです。 電池工業会規格(SBA S0404)適合品
用途加湿器やスチーマーなどの蒸気用水、滅菌器等での洗浄用水、実験器具類の洗浄、塗料や薬液の希釈水、バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水、その他水アカやスケールを発生させたくない用途成分純水100%規格電池工業会規格(S0404)適合品導電率1μS/cm以下適合規格A2外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×300RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
Vega, プローブ, VegaVega, プローブ,Vega
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
VE電気まほうびん 優湯生 象印マホービンVE電気まほうびん 優湯生象印マホービン
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
「まほうびん保温」:電気とまほうびんを組み合わせた保温に加え、全面の断熱層により、さらに熱が逃げにくい構造になり、消費電力量をグッと抑えます。搭載した2つのセンサーで蒸気の発生をしっかり見張ると共に、ふた内部の蒸気経路で結露させることで、蒸気を本体の外に出さない「蒸気レス構造」。「ハイスピード沸とう」で素早く沸いて湯沸かし時間を3割カットします。
ホワイト消費電力(W)1300電源コード(m)1機能蒸気レス
マイコン沸とう電動ポット エスコマイコン沸とう電動ポットエスコ
17,300税込19,030
1個(1台)
翌日出荷
湯沸かし時間短縮、消費電力量節約、蒸気セーブの「トリプルセーブ湯沸かし」。「節約タイマー5段階」、「4段階保温温度設定」機能付。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)(90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能)沸とうさせずに設定した温度まで沸かして保温するから、湯沸かし時間、消費電力量、蒸気の発生を抑えられます。(浄水器などの使用で、カルキとばしの必要がない方におすすめの機能です。)お湯の温度がひと目で分かる「デジタル液晶」。ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。お湯の残量がとっても見やすい。ワイドウインドウ &「赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。
メタリックブラウン消費電力(W)700(湯沸かし時)電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.0
G.A.T カフェティエラ マグニフィカ G.A.TG.A.T カフェティエラ マグニフィカG.A.T
5,000税込5,500
1個
8日以内出荷
カートリッジ(ネスプレッソ)の5/1のコストで、家庭用エスプレッソが楽しめる。 ウッド調の取っ手が特徴で、IH使用可。 イタリアではどんな家庭でも2~3台以上保有しているエスプレッソマシーン。 イタリアデザインの流れるフォルム、しゃれたカラー、持ちやすいハンドルが特徴です。 3~5分で美味しいエスプレッソが出来上がります。 ダークブラウンとシルバーのコンビネーションがモダン。 IH調理器でも使用可能。 直火で加熱すると、本体下部タンクの水が沸騰、水蒸気が発生、その圧力により下部タンクの沸騰湯が上部ポットへ押し上げられ、中央部のコーヒーフィルターでろ過され、美味しいエスプレッソが抽出されます。
材質ルミ、ナイロンガラス繊維強化、シリコン、ステンレススチール質量(g)約450対応直火&IH直径×高さ(cm)約10×16.5RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら