カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(78)
    • 抽出器/冷却器/エバポレーター(39)
    • 共通摺合せ商品/セパラブル製品(9)
    • 超純水/純水/蒸留水製造装置(1)
    • フラスコ(3)
    • 実験関連品(4)
    • 純水/蒸留水(3)
  • ヘルスケア(1)
    • アロマ用品(1)
  • 学童・教育用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「蒸留器」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リービッヒ冷却器 A-3 (桐山) ナリカリービッヒ冷却器 A-3 (桐山)ナリカ
9,400税込10,340
1個
13日以内出荷
蒸留装置の冷却管
用途冷却用付属品シリコン栓No.8長さ(mm)200型式A-3口径(mm)Φ25
アダプター A-4 (桐山) ナリカアダプター A-4 (桐山)ナリカ
5,800税込6,380
1個
13日以内出荷
リービッヒ冷却管用蒸留受(減圧用枝管付き)
付属品シリコン栓No.8型式A-4口径(mm)Φ25
デジタル糖度計屈折計 目盛2本 TGARシリーズ TENKOUデジタル糖度計屈折計 目盛2本 TGARシリーズTENKOU
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
製品特徴:簡単な取扱い、小型、軽量、コンパクト。測定時間わずか1秒、簡単・迅速・高精度で測定します。
アンモニア・シアン・水蒸気蒸留装置 ガラス器具部品 宮本理研工業アンモニア・シアン・水蒸気蒸留装置 ガラス器具部品宮本理研工業
7,599税込8,359
1個
10日以内出荷
ガラス器具は食品蒸留専用品です。1.食品の飛沫が蒸留経路に入りません。2.冷却器は二重冷却器で高い冷却効率を実現しています。3.連結導入管には水蒸気抜きのコックを取付け、突沸を防止します。
デジタル屈折計比重計 完全防水 丈夫なボディ リチウム電池内蔵 クーラントバッテリーテスター TENKOUデジタル屈折計比重計 完全防水 丈夫なボディ リチウム電池内蔵 クーラントバッテリーテスターTENKOU
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
製品特徴:簡単な取扱い、小型、軽量、コンパクト。測定時間わずか1秒、簡単・迅速・高精度で測定します。
仕様●スペック●BATTERY(電解液比重) 測定範囲:1.000―1.500sg●分解能:0.001 測定精度:±0.005sg●プロピレングリコール(PROPYLENE GLYCOL) 測定範囲:(0)―(-50)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●エチレングリコール(ETHYLENE GLYCOL) 測定範囲:(0)―(-50)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●CLEANER(凍結温度)測定範囲:(0)―(-40)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●温度表示:0.1℃ 精度±1℃●温度補正範囲:5~40℃●温度表示:0-40℃●寸法/重量:115×58×30mm/165g●電源:定格入力:AC 100V-240V 50/60Hz 0.5A ●定格出力:DC 5V 2000mA●リチウム電池内蔵、IP67(JIS IPX7)防水設計丈夫なボディ設計測定できる液体種類:バッテリー、電解液の状態をチェックできます。●付属品:日本語取扱説明書、充電器PSEマック付、保証書、蒸留水、ビュレット●メーカー保証:12ヶ月アズワン品番68-4065-86
糖度計屈折計 完全防水 丈夫なボディ糖度40-93%リチウム電池内蔵 目盛2本 TENKOU糖度計屈折計 完全防水 丈夫なボディ糖度40-93%リチウム電池内蔵 目盛2本TENKOU
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
製品特徴:簡単な取扱い、小型、軽量、コンパクト。測定時間わずか1秒、簡単・迅速・高精度で測定します。
仕様●糖度測定範囲:Brix40.0~93.0%●分解能:Brix0.1%●測定精度:±0.2%●屈折率(nD)測定範囲:1.4000-1.5284●分解能:0.0001●測定精度:±0.0003●温度表示:0.1℃ 精度±1℃●温度補正範囲:5~40℃●温度表示:0-40℃●寸法/重量:115×58×30mm/165g●電源:定格入力:AC 100V-240V 50/60Hz 0.5A●定格出力:DC 5V 2000mA●リチウム電池内蔵、IP67(JIS IPX7)防水設計丈夫なボディ設計●付属品:日本語取扱説明書、充電器PSEマック付、保証書、蒸留水、ビュレット●メーカー保証:12ヶ月アズワン品番68-4065-82
導入ロート シアン蒸留器用 日本理化学器械(NRK)導入ロート シアン蒸留器用日本理化学器械(NRK)
8,398税込9,238
1個
予約販売
仕様●図:C・導入ロート●TS15●入数:1●コード番号:2001-1535アズワン品番65-8685-69
トラップ シアン蒸留器用 日本理化学器械(NRK)トラップ シアン蒸留器用日本理化学器械(NRK)
45,980税込50,578
1個
10日以内出荷
仕様●図:B・トラップ●上TS15、下TS24、側TS15●入数:1●コード番号:2001-2415アズワン品番65-8685-68
蒸留用冷却器 115シリーズ 日本理化学器械(NRK)蒸留用冷却器 115シリーズ日本理化学器械(NRK)
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
仕様●SJ摺部:28●ツル口のみ●コード番号:115-4551アズワン品番65-8676-69
蒸留用冷却器 115シリーズ 日本理化学器械(NRK)蒸留用冷却器 115シリーズ日本理化学器械(NRK)
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
仕様●TS摺部:45●枝管付●コード番号:115-4550アズワン品番65-8676-68
TS24 フラスコ シアン蒸留器用 日本理化学器械(NRK)TS24 フラスコ シアン蒸留器用日本理化学器械(NRK)
13,980税込15,378
1個
予約販売
仕様●摘要:TS24 フラスコ●1000mL●コード番号:916-24180アズワン品番65-8685-72
蒸留器 摺部45 1セット 115-シリーズ 日本理化学器械(NRK)蒸留器 摺部45 1セット 115-シリーズ日本理化学器械(NRK)
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
仕様●摘要:TS摺部45 フラスコ容量5,000mL 1セット●冷却水、送水管用ユニチューブ3m 付属●採水量:1500 ~ 2000mL /H●コード番号:115- 5Zアズワン品番65-8682-49
シアン蒸留器 セット一式 日本理化学器械(NRK)シアン蒸留器 セット一式日本理化学器械(NRK)
99,980税込109,978
1個
77日以内出荷
仕様●摘要:セット一式●コード番号:3001-0750●セット内容:首長フラスコ(750ml)×1、トラップ×1、導入ロート×1、冷却器×1、受ロート×1、有栓メスシリンダー(100ml)×1、クランプTS24用×1、クランプTS15用×2、ボールクランプ×1アズワン品番65-8685-66
蒸留器 摺部45 1セット 115-シリーズ 日本理化学器械(NRK)蒸留器 摺部45 1セット 115-シリーズ日本理化学器械(NRK)
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
仕様●摘要:TS摺部45 フラスコ容量3,000mL 1セット●冷却水、送水管用ユニチューブ3m 付属●採水量:1500 ~ 2000mL /H●コード番号:115- 3Zアズワン品番65-8682-48
受ロート シアン蒸留器用 日本理化学器械(NRK)受ロート シアン蒸留器用日本理化学器械(NRK)
4,598税込5,058
1個
予約販売
仕様●図:E・受ロート●TS15●入数:1●コード番号:003-15330アズワン品番65-8685-70
セミ・ミクロ蒸留器(真空冷却器付)15/20 2525シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ蒸留器(真空冷却器付)15/20 2525シリーズコスモスビード
41,980税込46,178
1個
24日以内出荷
※透明摺合も製作致します。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
セミ・ミクロ減圧蒸留頭部(二重管冷却器付) 2532シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ減圧蒸留頭部(二重管冷却器付) 2532シリーズコスモスビード
45,980税込50,578
1個
24日以内出荷
※2501TSセミ・ミクロ減圧蒸留装置に利用できます。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
セミ・ミクロ蒸留器(ヴィグリュー形枝付)15/20 2530シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ蒸留器(ヴィグリュー形枝付)15/20 2530シリーズコスモスビード
28,980税込31,878
1個
24日以内出荷
※透明摺合も製作致します。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
セミ・ミクロ蒸留装置Ⅲ型 2515シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ蒸留装置Ⅲ型 2515シリーズコスモスビード
149,800税込164,780
1式
24日以内出荷
※蒸留頭部はヴィグリュータイプで真空ジャケット付です。※透明摺合も製作致します。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
セミ・ミクロ減圧蒸留装置Ⅰ型 2501シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ減圧蒸留装置Ⅰ型 2501シリーズコスモスビード
109,800税込120,780
1式
24日以内出荷
Go Direct ベーシックセンサ ナリカGo Direct ベーシックセンサナリカ
84,980税込93,478
1セット
8日以内出荷
初めてのセンサ入門はじめてセンサを使用される方におすすめのワイヤレスセンサセットです。お持ちのパソコンやタブレットに接続し、無料の専用アプリを使用することで、データの測定・解析ができます。[実験例]温度:アルコールの蒸留実験pH:酸とアルカリ、中和滴定の実験音:声や楽器の波形の測定
仕様【接続】ワイヤレス、USBセット内容ワイヤレスpHセンサ、ワイヤレス温度センサ、ワイヤレス音センサ型式【ワイヤレスpHセンサ】GDX-PH(Go Direct)、【ワイヤレス温度センサ】GDX-TMP-RL(Go Direct)、【ワイヤレス音センサ】GDX-SND(Go Direct)測定範囲【ワイヤレスpHセンサ】pH0~14、【ワイヤレス温度センサ】-40~+125℃電源充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレスpHセンサ】pH0.01、【ワイヤレス温度センサ】0.01℃、【ワイヤレス音センサ】0.1dB測定項目【ワイヤレスpHセンサ】pH、【ワイヤレス温度センサ】温度、【ワイヤレス音センサ】音圧、波の振幅対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android音圧レベル(dB)【ワイヤレス音センサ】測定可能:55~110測定間隔【ワイヤレス音センサ】最速10μs(100kHz)
粒子発生器 マスクフィッティングテスター用 SIBATA(柴田科学)粒子発生器 マスクフィッティングテスター用SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
労研式マスクフィッティングテスターのオプション品です。 測定環境中の粉じん粒子数が少ない場合、マスク内外の粒子数の比率が小さくなるため、マスクの装着方法が正しくても労研式マスクフィッティングテスターによる合否判定が不合格となることがあります。 「粒子発生器 マスクフィッティングテスター用」は、塩タブレット(品目コード:080200-0751)を溶かした蒸留水を噴霧することで測定環境中の粒子数を増やし、労研式マスクフィッティングテスターによる合否判定を適切にします。
用途MT-05U用その他装着可能なペットボトル :500mLペットボトル 水量:500mL以下付属品ボトルベース、ACアダプター、専用袋型式U100質量(kg)0.5電源(V)ACアダプター AC100~240 50/60Hz高さH(mm)145奥行D(mm)143幅W(mm)70
スクリューキャップ SVL22 BUCHI(ビュッヒ)スクリューキャップ SVL22BUCHI(ビュッヒ)
3,498税込3,848
1個
12日以内出荷
ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。 低沸点~高沸点型。 たて型冷却器と分配管は一体型で、真空排気口は冷却器の下部に配置して、冷却効率をアップします。 低沸点から高沸点までの蒸留・回収、濃縮に適しています。
I-300Pro インターフェース ウルフビン BUCHI(ビュッヒ)I-300Pro インターフェース ウルフビンBUCHI(ビュッヒ)
429,800税込472,780
1個
10日以内出荷
自動蒸留が可能(別途自動蒸留センサーが必要です。) 蒸留、濃縮における圧力勾配、フラスコ回転数、バス温度の時間プログラムが可能(ロータリーエバポレーターR-300型使用時のみ) リフトジャッキの昇降制御が可能(ロータリーエバポレーターR-300型使用時のみ) SDカードに各パラメーターの実測値を記録可能 タッチパネル操作 グラフ表示 オリジナル溶媒データベース作成(圧力勾配・バス温度・回転数プログラム)
仕様ヒステリシス設定:自動ヒステリシスあるいは1~500hPa、自動蒸留・分離機能:自動蒸留センサー(オプション)、溶媒データベース:46データベース表示エラー:ディスプレイ上に表示表示部液晶デジタル表示 バックライト付きセンサー耐食性セラミックセンサー分解能1hPa真空度(hPa)測定範囲:1400~0、調整範囲:1100~0接続口ウルフびん、真空バルブ、バルブユニットプログラム機能蒸留プログラム時間設定1~999分
凝縮液受け BUCHI(ビュッヒ)凝縮液受けBUCHI(ビュッヒ)
2,498税込2,748
1個
12日以内出荷
・ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。 ・低沸点~高沸点型。 ・たて型冷却器と分配管は一体型で、真空排気口は冷却器の下部に配置して、冷却効率をアップします。 ・低沸点から高沸点までの蒸留・回収、濃縮に適しています。
試料管 300mL 20入 BUCHI(ビュッヒ)試料管 300mL 20入BUCHI(ビュッヒ)
259,800税込285,780
1個
12日以内出荷
蒸留器K-350/-355/-360/-375、分解器K-425 /-436/-439/-446/-449用です。
V型コンデンサーP+G R-300/R-210/R-215用 BUCHI(ビュッヒ)V型コンデンサーP+G R-300/R-210/R-215用BUCHI(ビュッヒ)
369,800税込406,780
1個
12日以内出荷
・ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。 ・低沸点~高沸点型。 ・たて型冷却器と分配管は一体型で、真空排気口は冷却器の下部に配置して、冷却効率をアップします。 ・低沸点から高沸点までの蒸留・回収、濃縮に適しています。
自動蒸留センサー V-855用 BUCHI(ビュッヒ)自動蒸留センサー V-855用BUCHI(ビュッヒ)
77,980税込85,778
1個
12日以内出荷
バキュームシステム オプション・スペアパーツです。
ウィットマー蒸留 1035 JIM冷却器 CLシリーズ climbing(クライミング)ウィットマー蒸留 1035 JIM冷却器 CLシリーズclimbing(クライミング)
5,798税込6,378
1個ほか
21日以内出荷から22日以内出荷
ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
家庭用蒸留器 リカロマ リカシツ家庭用蒸留器 リカロマリカシツ
129,800税込142,780
1セット
22日以内出荷
家庭で手軽に水蒸気蒸留ができるアイテム、耐熱ガラス製なので中が見えて蒸留中も目で楽しめます。季節のハーブを蒸留する事で豊かな香りに包まれ、採取したアロマウォーターは化粧品基剤におすすめ。今回より採用の蛇菅冷却器は一般品より循環水量が多く冷却能力が高く、水蒸気がよく冷やされます。
アズワン品番64-5225-25
塩タブレット 粒子発生器用 100入 SIBATA(柴田科学)塩タブレット 粒子発生器用 100入SIBATA(柴田科学)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
・労研式マスクフィッティングテスターのオプション品です。 ・塩タブレット 100錠入 マスクフィッティングテスター用は、粒子発生器 マスクフィッティングテスター用(品目コード:080200-075)とセットで使用するものです。 ・労研式マスクフィッティングテスターによるマスクの漏れ率測定時に、測定環境中の粉じん粒子数を増やす目的で使用します。蒸留水に塩タブレットを溶かし込み粒子発生器によって噴霧することで、測定環境中にNaCl粒子が拡散されます。
冷却器 セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置用 SIBATA(柴田科学)冷却器 セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置用SIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-8273-23
ステンレス製フリーフロート・スチームトラップ J3S-Xシリーズ テイエルブイ(TLV)ステンレス製フリーフロート・スチームトラップ J3S-Xシリーズテイエルブイ(TLV)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
流入するドレンにあわせてフロート(フリーフロート)が浮き沈みして、ドレンを排出し蒸気が流入すれば閉弁します。 エアベントであるX-エレメントが、低温空気だけでなく高温空気も排気します。その結果、装置内の蒸気室が蒸気のみの空間になり、装置が持つ加熱性能をフルに発揮できます。 フロートが高精度な真球なので、回転して球体の広範囲な面がシール面となるので長寿命です。 J3S-X、J5S-Xはボディー本体材質もステンレス製とし、さらに耐久性を高めました。 X-エレメントは故障時でも、弁を開弁するようにできています(フェイルオープン構造)。
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法W(mm)80使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)丸底フラスコSIBATA(柴田科学)
799税込879
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。加熱や圧力の変化に強い形状で、試料の反応・撹拌、受器、分析・蒸留などに用いられます。
種別丸底フラスコ
ロータリーエバポレーター ヤマト科学ロータリーエバポレーターヤマト科学
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
ジャッキハンドルの操作で本体の高さ調節が軽い力でできます。 蒸留フラスコとバスは左右どちらにも配置ができるので設置位置を選びません。 冷却管表面の結露を抑制する断熱材を標準装備しています。 ガラスセットB型は、冷却管内の凝縮液が試料導入チューブを伝って蒸留フラスコへ逆流するのを防止する試料導入チューブカバーを装備しています。 〔ウォーターバスBM302・オイルバスBO302仕様〕 温度範囲:室温+10~90℃ 室温+10~180℃ 槽容量:約5L 槽外寸:262Φ×240mm 約4.5kg 電源:AC100V 10A
質量(kg)約7(ガラス・バス部分除く)電源AC100~230V(AC100V15Aプラグ付)モーターDCブラシレスモーター回転数5~315rpm エンコーダ式(デジタル設定・表示)安全機能過負荷時モーター停止機能 過電流保護 過電圧保護
高純度精製水 サンエイ化学高純度精製水サンエイ化学(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(5L)ほか
翌日出荷
・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。 ・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。 ・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。 ・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に ・プレ化粧水用として ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど ・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに ・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として ・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用 ・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <吸入や吸引など医療用の蒸気用水として> ・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として ・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に ・在宅酸素や水素吸入器の補給水に ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として ・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも成分純水100%付属品コック(1箱×1個)適合規格A2RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
工業用精製水 サンエイ化学工業用精製水サンエイ化学
3,898税込4,288
1箱(20L)
翌日出荷
・日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂で限りなくイオン成分やカルキを取り除いた工業用精製水(ピュアウォーター)。 ・水道水をRO水に処理後イオン交換水(脱イオン水)として、除菌フィルターを使用し超純水レベルにまで処理した精製水です。 ・自動車やバイク、フォークリフト用のバッテリー水、バッテリー補充液、ウィンドウウォッシャー液の希釈水、洗車や部品の洗浄におすすめ。 ・病院や学校では各種分析、実験器具の洗浄、オートクレーブ・蒸気減菌器の補給水としてもお使い頂けます。 ・ビューティー用として、スチーマー・エステスチーマー・美顔器などの蒸気用水、アロマスプレー(マスクスプレー)、手作り化粧水や手作り石けんなどスキンケア用にもおすすめ。 ・加湿器、ボイラー、蒸気アイロンなどのスチーム用水としてもご使用頂けます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも成分純水100%導電率1μS/cm以下仕様コック付き適合規格A2外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×300RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
フリーフロート・スチームトラップ  JF3X フランジ接続/~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)フリーフロート・スチームトラップ JF3X フランジ接続/~2.1MPaGテイエルブイ(TLV)
52,980税込58,278
1台
当日出荷から17日以内出荷
蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など材質(本体)CV鋳鉄(FCV410)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ形寸法W(mm)80接続フランジ使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
システムズモデリング言語SysML 東京電機大学出版局システムズモデリング言語SysML東京電機大学出版局
6,800税込7,480
1冊
6日以内出荷
SysMLを開発したコアメンバーによる定本の待望の翻訳。実例をもとにSysMLの使い方やノウハウを紹介。組込みシステム開発成功の秘訣。 第1部序論(システムズエンジニアリングの概要;モデルベースシステムズエンジニアリングほか); 第2部SysML言語の解説(SysML言語アーキテクチャ;パッケージによるモデルの編成ほか); 第3部モデリング例(機能分析を用いた蒸留器のモデリング例;OOSEMによる住宅セキュリティシステムのモデリング); 第4部モデルベースシステムズエンジニアリングへの移行(システム開発環境へのSysMLの統合;組織へのSysMLの導入); 付録ASysMLリファレンスガイド
初版年月2012/05/01分類専門判型B5ページ数582ジャンル情報科学著者名サンフォ-ド・フリ-デンタ-ル アラン・ム-ア リック・スタイナ-
冷却器 V型 R-200/205用 SIBATA(柴田科学)冷却器 V型 R-200/205用SIBATA(柴田科学)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
・ロータリーエバポレーターR-210/-215型用の冷却器です。 ・V型ガラスは、低沸点から高沸点までの蒸留・回収、濃縮に適しています。
仕様冷却器V型R-200/205用トラスコ品番168-1970
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら