カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(152)
    • 抽出器/冷却器/エバポレーター(111)
    • 超純水/純水/蒸留水製造装置(2)
    • 共通摺合せ商品/セパラブル製品(8)
    • フラスコ(7)
  • 学童・教育用品(4)
    • その他学童用実験器具/実験用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 空調・電設資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 防犯用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「蒸留装置」の検索結果

170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リービッヒ冷却器 A-3 (桐山) ナリカリービッヒ冷却器 A-3 (桐山)ナリカ
9,400税込10,340
1個
13日以内出荷
蒸留装置の冷却管
用途冷却用付属品シリコン栓No.8長さ(mm)200型式A-3口径(mm)Φ25
ト字管 A-2 (桐山) ナリカト字管 A-2 (桐山)ナリカ
7,000税込7,700
1個
13日以内出荷
蒸留装置用アダプター
用途蒸留ヘッド付属品シリコン栓No.8:2個型式A-2口径(mm)Φ25
ラボメイト L クリーンケミカルラボメイト Lクリーンケミカル
26,638税込29,302
1箱(4本)ほか
6日以内出荷
●実験器具用アルカリ性洗浄剤。●蛋白質、血液、脂肪、油脂、蒸留残渣、シリコンオイル、シリコングリス、バルサム、染色液などの除去に。
使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%~10%(20~10倍希釈)洗浄後は充分にすすいで下さい。主成分陰イオン界面活性、非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水酸化アルカリ、水
【オーダー】カバーヒーター 豊中ホット研究所【オーダー】カバーヒーター豊中ホット研究所
32,310税込35,541
1本
31日以内出荷
ヒーター・保温材一体型で、ヒータートレースや保温工事のよけいな手間を省略でき、耐熱温度:MAX450℃まで対応 ※それ以上の温度になる場合はご相談ください。 ヒーターと保温断熱材が一体となっているため、保温工事などのよけいな手間やコストが省けます。 厳選された保温材を使用しているため、表面温度が低く、ランニングコストを低減できます。 極細のニクロム線をカバー全体に縫いつける構造により、長寿命かつ温度分布の均等性に優れています。 形状はパイプをはじめ、各種ホッパー、タンク、ポンプなどほとんどの形に対応が可能です。 ランニングコストに優れた効果を発揮します。ほとんどの形状に対して対応可能です。
用途半導体製造装置の配管の加熱・保温 配管設備の加熱・保温(エルボ、配管、バルブ、フランジ、U 字管、V 字管、Y 字管、変形パイプ、枝管、ホッパーなど) 各種タンクの加熱・保温(蒸留用タンク、混合用タンク、化学反応用タンク、貯蔵用タンク、ドラム缶、ペール缶、真空容器など) 各種真空装置の加熱 寒冷地での各種設備の保温 複雑な実験、研究器具、特殊なガラス器具の加熱・保温長さ(mm)100~1000 10mm単位でカット内径(Φmm)34;42;48;60;76;89;101;114電圧(V)100;200温度(℃)200;400RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.16MB)取扱説明書(0.1MB)サービス分類オーダー・加工
水蒸気蒸留装置 部品 ALRタイプ 宮本理研工業水蒸気蒸留装置 部品 ALRタイプ宮本理研工業
22,999税込25,299
1個
10日以内出荷
アンモニア・シアン・水蒸気蒸留装置 ガラス器具部品 宮本理研工業アンモニア・シアン・水蒸気蒸留装置 ガラス器具部品宮本理研工業
7,599税込8,359
1個
10日以内出荷
ガラス器具は食品蒸留専用品です。1.食品の飛沫が蒸留経路に入りません。2.冷却器は二重冷却器で高い冷却効率を実現しています。3.連結導入管には水蒸気抜きのコックを取付け、突沸を防止します。
水封式真空ポンプ 神港精機水封式真空ポンプ神港精機
183,000税込201,300
1個
49日以内出荷から90日以内出荷
・単段式のポンプで他のポンプでは排気することが難しい様々なガスも水でシールすることで安定した排気を可能にします。・多少の粉塵にも影響なく排気可能です。・用途例:真空ミキサー 真空蒸留装置 真空滅菌装置 反応槽 乳化装置 容器成型装置 凍結乾燥装置 減圧プレス機 シート成型機 吸着搬送 含侵装置
到達圧力(Pa)6.7×10
水封式真空ポンプ 神港精機水封式真空ポンプ神港精機
322,000税込354,200
1個
69日以内出荷から90日以内出荷
・二段式のポンプで低い圧力で安定した性能が得られます。・排気することが難しい様々なガスも水でシールすることで安定した排気を可能にします。・排気弁の無いシンプルな構造で故障が少なく低騒音です。・多少の粉塵にも影響なく排気可能です。・標準材質はFC製ですが、オールステンレス製の製作も可能です。・また軸封部は標準グランドパッキン仕様ですが、メカニカルシールタイプにも対応可能です。・用途例:真空ミキサー 真空蒸留装置 真空滅菌装置 反応槽 乳化装置 容器成型装置 凍結乾燥装置 減圧プレス機 シート成型機 吸着搬送 含侵装置
定格電圧(V)AC200到達圧力(Pa)2.3×10
複合カートリッジ 蒸留水・RO水用 ADVANTEC複合カートリッジ 蒸留水・RO水用ADVANTEC
63,980税込70,378
1本
5日以内出荷
蒸留水製造装置・超純水製造装置用複合カートリッジ
仕様●適応製品型式:RFD270ND/372ND/373ND, RFU400BC/CC/TCシリーズ, RFU600DAシリーズ, RFU600HAシリーズアズワン品番65-8735-15
高真空ポンプ油 モレスコ(MORESCO)高真空ポンプ油モレスコ(MORESCO)
2,498税込2,748
1缶
翌日出荷
大型真空ポンプ、油温が高くなる真空ポンプに使用できます。自社の蒸留装置で高度精製した真空ポンプ油です。
用途油回転真空ポンプ油引火点(℃)270粘度(at40℃mm2/s)105危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類原液密度(15℃) g/cm30.887蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10[[の-3乗]]以下(1×10[[の-5乗]]以下)
JSC-1型 シアンイオン蒸留装置 JSC-1シリーズ 日本理化学器械(NRK)JSC-1型 シアンイオン蒸留装置 JSC-1シリーズ日本理化学器械(NRK)
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
仕様●[部品構成]JS-1、JS-2、JS-3、JS-7、JS-9、JS-15●※JS部品は…TS19・TS29・ボールジョイントSJ28の組合です。●コード番号:5610-01アズワン品番65-8686-19
ミクロケルダ-ル窒素蒸留装置用スペアパーツ SIBATA(柴田科学)ミクロケルダ-ル窒素蒸留装置用スペアパーツSIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ミクロケルダール窒素蒸留装置用スペアパーツです。
材質ほうけい酸ガラス
ゴム栓2種 セミ・ミクロケルダール用 SIBATA(柴田科学)ゴム栓2種 セミ・ミクロケルダール用SIBATA(柴田科学)
1,298税込1,428
1セット
3日以内出荷
セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置(054720-30)用のゴム栓2種入りです。
規格No,8/No,10
JS 1型 アンモニウムイオン蒸気蒸留装置 JS -1シリーズ 日本理化学器械(NRK)JS 1型 アンモニウムイオン蒸気蒸留装置 JS -1シリーズ日本理化学器械(NRK)
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
仕様●[部品構成]JS 2、JS 3、JS 4、JS 5、JS 6、JS 7、JS 8、JS 9×3、S 10、S 15●※JS 品は…TS19・TS29・ボールジョイントSJ28の組合です。●コード番号:5611-01アズワン品番65-8686-20
JSF-2型 フッ素イオン水蒸気蒸留装置(2) 5613-01シリーズ 日本理化学器械(NRK)JSF-2型 フッ素イオン水蒸気蒸留装置(2) 5613-01シリーズ日本理化学器械(NRK)
209,800税込230,780
1個
9日以内出荷
仕様●[部品構成]JSー3、JSー7、JSー8、JSー9×4、JSー10×2、JSー16、JSー17●※JS部品は…TS19・TS29・ボールジョイントSJ28の組合です。●コード番号:5613-01アズワン品番65-8686-34
フェノール蒸留装置 セット一式 3006-SETシリーズ 日本理化学器械(NRK)フェノール蒸留装置 セット一式 3006-SETシリーズ日本理化学器械(NRK)
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
仕様●摘要:セット一式●コード番号:3006-01●セット内容:分液ロート100ml×1、二頭フラスコ500ml×1、アブサック×1、分留トラップ×1、冷却器×1、ボールクランプ×1、テーパークランプTS15用×1、テーパークランプTS29用×1アズワン品番65-8685-74
セミ・ミクロ蒸留装置Ⅲ型 2515シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ蒸留装置Ⅲ型 2515シリーズコスモスビード
72,980税込80,278
1個
24日以内出荷
※蒸留頭部はヴィグリュータイプで真空ジャケット付です。※透明摺合も製作致します。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
仕様●規格:TS15/20アズワン品番65-6862-25
セミ・ミクロ蒸留装置Ⅲ型 2515シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ蒸留装置Ⅲ型 2515シリーズコスモスビード
4,998税込5,498
1個
24日以内出荷
※蒸留頭部はヴィグリュータイプで真空ジャケット付です。※透明摺合も製作致します。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
仕様●規格:50mL、TS15/20アズワン品番65-6862-26
セミ・ミクロ蒸留装置Ⅱ型 2510シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ蒸留装置Ⅱ型 2510シリーズコスモスビード
109,800税込120,780
1式
24日以内出荷
※透明摺合も製作致します。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
仕様●セット内容:蒸留部(TS15/20)、温度計(0~200℃、TS15/20)、アダプター(TS15/20)、丸底フラスコ(50mL、TS15/20)、丸底フラスコ(10mL、TS15/20)アズワン品番65-6862-18
セミ・ミクロ蒸留装置Ⅱ型 2510シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ蒸留装置Ⅱ型 2510シリーズコスモスビード
4,998税込5,498
1個
24日以内出荷
※透明摺合も製作致します。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
仕様●規格:50mL、TS15/20アズワン品番65-6862-22
セミ・ミクロ蒸留装置Ⅱ型 2510シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ蒸留装置Ⅱ型 2510シリーズコスモスビード
51,980税込57,178
1個
24日以内出荷
※透明摺合も製作致します。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
仕様●規格:TS15/20アズワン品番65-6862-19
セミ・ミクロ蒸留装置Ⅰ型 2505シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ蒸留装置Ⅰ型 2505シリーズコスモスビード
1,998税込2,198
1個
24日以内出荷
※透明摺合も製作致します。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
アズワン品番65-6862-17
セミ・ミクロ減圧蒸留装置Ⅱ型 2503シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ減圧蒸留装置Ⅱ型 2503シリーズコスモスビード
1,998税込2,198
1個
24日以内出荷
※VIDTEC(R)のセミ・ミクロガラス器具を利用した組み合わせ例です。※透明摺合も製作致します。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
アズワン品番65-6862-07
セミ・ミクロ減圧蒸留装置Ⅱ型 2503シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ減圧蒸留装置Ⅱ型 2503シリーズコスモスビード
3,998税込4,398
1個
24日以内出荷
※VIDTEC(R)のセミ・ミクロガラス器具を利用した組み合わせ例です。※透明摺合も製作致します。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
セミ・ミクロ減圧蒸留装置Ⅰ型 2501シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ減圧蒸留装置Ⅰ型 2501シリーズコスモスビード
3,998税込4,398
1個
24日以内出荷
セミ・ミクロ減圧蒸留頭部(二重管冷却器付) 2532シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ減圧蒸留頭部(二重管冷却器付) 2532シリーズコスモスビード
45,980税込50,578
1個
24日以内出荷
※2501TSセミ・ミクロ減圧蒸留装置に利用できます。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
セミ・ミクロ減圧蒸留頭部(ヴィグリュー付) 2531シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ減圧蒸留頭部(ヴィグリュー付) 2531シリーズコスモスビード
36,980税込40,678
1個
24日以内出荷
※2501TSセミ・ミクロ減圧蒸留装置に利用できます。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
セミ・ミクロ蒸留装置Ⅲ型 2515シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ蒸留装置Ⅲ型 2515シリーズコスモスビード
36,980税込40,678
1個ほか
24日以内出荷
※蒸留頭部はヴィグリュータイプで真空ジャケット付です。※透明摺合も製作致します。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
セミ・ミクロ蒸留装置Ⅲ型 2515シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ蒸留装置Ⅲ型 2515シリーズコスモスビード
5,698税込6,268
1個
24日以内出荷
※蒸留頭部はヴィグリュータイプで真空ジャケット付です。※透明摺合も製作致します。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
仕様●規格:10mL、TS15/20アズワン品番65-6862-29
セミ・ミクロ蒸留装置Ⅲ型 2515シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ蒸留装置Ⅲ型 2515シリーズコスモスビード
16,980税込18,678
1個
24日以内出荷
※蒸留頭部はヴィグリュータイプで真空ジャケット付です。※透明摺合も製作致します。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
仕様●規格:TS15/20アズワン品番65-6862-28
セミ・ミクロ蒸留装置Ⅱ型 2510シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ蒸留装置Ⅱ型 2510シリーズコスモスビード
5,698税込6,268
1個
24日以内出荷
※透明摺合も製作致します。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
仕様●規格:10mL、TS15/20アズワン品番65-6862-23
セミ・ミクロ蒸留装置Ⅱ型 2510シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ蒸留装置Ⅱ型 2510シリーズコスモスビード
9,998税込10,998
1個
24日以内出荷
※透明摺合も製作致します。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
セミ・ミクロ蒸留装置Ⅰ型 2505シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ蒸留装置Ⅰ型 2505シリーズコスモスビード
2,998税込3,298
1個ほか
24日以内出荷
※透明摺合も製作致します。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
セミ・ミクロ蒸留装置Ⅰ型 2505シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ蒸留装置Ⅰ型 2505シリーズコスモスビード
5,498税込6,048
1個
24日以内出荷
※透明摺合も製作致します。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
セミ・ミクロ減圧蒸留装置Ⅱ型 2503シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ減圧蒸留装置Ⅱ型 2503シリーズコスモスビード
2,998税込3,298
1個ほか
24日以内出荷
※VIDTEC(R)のセミ・ミクロガラス器具を利用した組み合わせ例です。※透明摺合も製作致します。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
セミ・ミクロ減圧蒸留装置Ⅰ型 2501シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ減圧蒸留装置Ⅰ型 2501シリーズコスモスビード
5,798税込6,378
1個ほか
24日以内出荷
エコサイクルオーロラⅡ アサダエコサイクルオーロラⅡアサダ
799,800税込879,780
1個
当日出荷
特許技術:「帯電分離(電解集塵)技術PAT.」は小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去する 冷媒の水分とオイルを取り除く:大型 オイルセパレータ、フィルタドライヤ内蔵 高純度再生(99.9%) R410Aの再生にも対応:全11種類(R12、R22、R32、R500、R502、R134a、R404A、R410A、R507A、R509A、R1234yf)に対応 R410A液回収・再生:220g/分、R22液回収・再生:220g/分、高圧フロン回収、高圧フロン再生、フロン排出抑制法適合商品、地域再生コンソーシアム研究開発事業 使用済み冷媒の高純度再生(99.9%)(R410Aの再生も可能)、高速回収・高純度再生・冷媒配管洗浄・高速充填と1台で4役。 フロン排出抑制法の再生業用簡易再生装置に最適。 新開発の帯電分離技術により、 冷媒を新品同様に高純度再生 アワーメータ付き(リセット不可)で、 AR水分吸着剤の交換時期の管理が可能。 帯電分離装置の原理フロン中の水分とオイルを取り除きます 冷媒中に含まれている不純物を、ニードルバルブとの摩擦により帯電させ、その帯電された不純物を電界集塵装置で取り除き、高純度にフロンを再生する技術で、不純物が取り除かれた冷媒中の水分は、高性能フィルタドライヤにより除去し、新品同様の純度に再生が行なわれます。(PAT.) 小型ながら蒸留方式並みの再生純度 軽量・小型ながら、 帯電分離方式 (新開発) を採用することで、 蒸留方式の再生装置並みの高再生純度を確保。 新開発帯電分離技術 アサダが新開発した「帯電分離(電界集塵)技術PAT.」は、小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去するとともに、 内蔵された大型フィルタドライヤによって水分や酸分を強力に除去。 混合冷媒の再生に対応:液状冷媒を直接吸引し、 液状でボンベに充填するため、R410A等の混合冷媒において組成の変化を最小限に抑えることが可能。※R407Cの再生は組成変化が発生します。
仕様オイルセパレータ:熱交換型/容量2L付属品1/4"ボールバルブ付チャージングホースプラスⅡ152cm(赤・青)×1本、ARフィルタコアE、フィルタ質量(kg)60使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100(50/60Hz)15A以上を推奨方式回収:液回収方式(ガス回収も可能)、再生:帯電分離再生方式冷媒【回収】R115、R12、R1234yf、R125、R134a、R218、R22、R32、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R410A、R410B、R410JA、R422A、R422D、R500、R502、R507A、R509A、R900JA、R901JA適合ボンベフロート検知式:フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式:質量検知式過充填防止デジタルスケール使用時 一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)コンプレッサー(kW)0.75(オイルレス式)
バキュームコントローラー I-100 BUCHI(ビュッヒ)バキュームコントローラー I-100BUCHI(ビュッヒ)
189,800税込208,780
1個
10日以内出荷
ロータリーエバポレーターなど、濃縮、蒸留を行う際の真空度調節装置として適しています。 真空度の調節により、室内への有機溶媒の排出、あるいは有害物質を含んだ排水の流出を極力抑え、環境保全に役立ちます。 溶媒回収にも適しており、ランニングコストの削減が図れます。 また、PTFEダイヤフラム真空ポンプV-300・V-100シリーズとの真空制御では真空バルブが不要で、精度の高い真空制御が可能です。 真空度をデジタルで設定して真空制御が行えます。 設定された圧力を設定された時間だけ維持するタイマー設定が可能 日本語表示対応。 エラーが発生した場合、ディスプレイに表示
仕様ヒステリシス設定:自動ヒステリシスあるいは1~500hPa質量(kg)0.7電源100~240V 50/60Hz表示エラー:ディスプレイ上に表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×120×105表示部液晶デジタル表示 バックライト付きセンサー耐食性セラミックセンサー分解能1hpa動作環境10~40℃真空度(hPa)測定範囲:1400~0、調整範囲:1100~0接続口ウルフびん、真空バルブ、バルブユニット時間設定1~999分
トラップ球 CL0566シリーズ climbing(クライミング)トラップ球 CL0566シリーズclimbing(クライミング)
17,980税込19,778
1本
21日以内出荷から22日以内出荷
ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
フッ素イオン蒸留装置用 連結管 曲管 climbing(クライミング)フッ素イオン蒸留装置用 連結管 曲管climbing(クライミング)
5,198税込5,718
1本
5日以内出荷
ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
アズワン品番64-9632-36
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら