カスタマイズ可
【WEB限定】
オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。
Φ38ローラを使用したL字型フレームタイプ。
用途フレーム上面折り曲げを省略したL字型フレームタイプ。
高さ(mm)66(搬送面から)
全幅(mm)370、470、570、670、770
機長(mm)500~3000
ローラ幅W(mm)(RW)300、400、500、600、700
ローラ径(Φmm)38
フレーム(mm)60H×30W
RoHS指令(10物質対応)対応
フレーム内幅(mm)310、410、510、610、710
ローラーピッチ(mm)50、75、100、150
サービス分類オーダー・加工
1台
¥9,025~
税込¥9,928~
7日以内出荷
材質PP
有効内寸(mm)610×610×25
外寸(mm)665×665×42
内寸(mm)618×618×30
底形状斜格子網目リブ
使用例ちりめん煮沸、乾燥用
RoHS指令(10物質対応)対応
網目(mm)底面6.5×6.5
1個
¥4,698
税込¥5,168
50日以内出荷
材質PP
付属品25等分の中仕切付(有効内寸□120×35mm)
外寸(mm)709×653×117
内寸(mm)623×623×42
使用例乾麺冷凍貯蔵用
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)19.01
網目(mm)底面:8×5、側面:5×31
嵌合商品せいろう4型(PP)
1個
¥9,998
税込¥10,998
50日以内出荷