31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」対応品。ドイツ国家規格(DIN 67510)最上級の「Eクラス」対応品。世界最高水準の輝度、低照度環境対応品。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度200mcd/m2以上の「JDクラス」の規格値を上回ります。また低照度(30~50ルクス)でも、JIS規格「JCクラス」の規格値(20分後100mcd/m2以上)を上回る輝度で光ります。光の遮断後、約10~12時間の残光能力があります。(※メーカー試験値)。改正消防法適合品。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の安全対策に。 厚さ(mm)0.6 材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
1袋(15個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ! 従来の蓄光テープより遥かに明るい、実績も豊富な信頼できるロングセラー製品です。アルファ・フラッシュは、JIS規格が定める輝度数値を上回る明るさで光ります。
仕様アルファフラッシュ009使用 テープ長さ(mm)350
1袋(14本)
1,898 税込2,088
当日出荷

JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ! 突然の停電や夜間など、「暗い時に、何か目印が必要だ」と思われる場所や身の回り品にお使いください。 裏紙をめくって貼るだけの簡単施工!お好きな長さや形に切っても使えます。
用途電気のスイッチ、階段、手すり、携帯電話、懐中電灯など急な停電時必要なものに 材質表面:PETフィルム
1巻
399 税込439
当日出荷

商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)
材質PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.3 輝度(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2 仕様アルファフラッシュ009使用
1袋(36個)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光りを遮断した後も、10~12時間の視認可能な自発光能力があります。電気が消えても長時間光ります。 青色・緑色蓄光テープを併用することで、暗闇での区分けをすることが可能です。
用途停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識
材質PET/ポリエステル、アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.75(±0.1) 区分(標識区分)A級
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

照明が消えた後も発光し暗所での避難誘導が容易に行える事を目的とした高輝度蓄光式標識です。平成21年12月1日施行 消防法施行規則改正適合品です。消防庁登録認定機関 財団法人日本消防設備安全センター 消防用避難設備型式認定商品です。
1枚
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。 仕様電気が消えても約3時間光ります。 引張強度(N/15mm)58
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ユニット蓄光テープ
屋内の通路・階段等に貼り付けられる避難誘導蓄光テープです。 階段の手すりや通路側面に貼り付けておけば、停電時に避難誘導する事が出来ます。
材質蓄光フィルム 仕様粘着性あり、セパレーター付
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エルティーアイ誘導ライン用蓄光テープ
エコ商品
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。火災時は煙が上昇する為、高いところについている誘導灯は見えません。非常口までの経路に蓄光テープを貼るとスムーズな避難が可能になります。
用途停電時、非常時の避難誘導として壁面や床面、障害物へ貼り付けてご使用ください。 材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)50×300 取付方式ステッカー 等級JIS-JC級(高輝度) 発光色グリーン 入数1セット(10枚入) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
5,898 税込6,488
当日出荷

蓄光テープの上に重ね貼るだけで、耐久性が大幅アップ。高い透明性で蓄光輝度も損ないません。屋内対応商品です。
用途屋内の安全対策に。 厚さ(mm)0.12 材質PETフィルム、粘着剤
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓄光テープの上に重ね貼り、損傷を完全防備。「滑らず安全」な床面保護フィルムです。透明のガラスビーズを使用、適度な滑り抵抗値と高い摩耗性。高い透明性で蓄光輝度も損ないません。耐候性に優れ、長期使用が可能。屋外環境でもご使用できます。
用途屋内外の安全対策に。 厚さ(mm)0.21 材質ガラスビーズ、アクリル系樹脂、塩化ビニル系樹脂、アクリル系粘着剤
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「反射」と「蓄光」のダブル機能、再帰反射付き高輝度蓄光テープです。蓄光部はJIS規格(JIS Z 9107)の「JCクラス」対応品。高輝度蓄光テープ「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」シリーズ品。光の遮断後、約6~8時間の残光能力があります。(※メーカー試験値)
用途屋内の安全対策に。 厚さ(mm)0.4(蓄光部分)、0.55(蓄光+反射部分) 材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、マイクロプリズム反射材、アクリル系粘着剤
1巻
8,998 税込9,898
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面テープ付き消防認定品(NP-014号)。めくって貼るだけ簡単ワンステップ!。裏面に3M製両面テープ付き。災害時突然の停電で真っ暗になった時に標識が光り、安全迅速に避難できる。
用途商業施設、公共施設、工場、オフィス、倉庫などの防災対策、非常時における誘導灯の補助に。/蓄光標識/誘導灯/案内灯/非常灯/非常用/避難用/災害用/防災用/防災対策/オフィス/会社/商業施設/学校/公共施設/工場/倉庫/店舗/店/避難所/病院/エコ/電気代0円/簡単/テープ/板 材質硬質蓄光塩ビ板
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エルティーアイ高輝度蓄光ステッカー 矢印
エコ商品
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。火災時は煙が上昇する為、高いところについている誘導灯は見えません。非常口までの経路に蓄光テープを貼るとスムーズな避難が可能になります。
用途停電時、非常時の避難誘導として壁面や床面、障害物へ貼り付けてご使用ください。 材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.3 取付方式ステッカー 等級JIS-JC級(高輝度) 発光色グリーン サイズ(mm)矢印 100×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート
3,298 税込3,628
当日出荷

エルティーアイ矢印ステッカー用保護フィルム 矢印
エコ商品
テープや標識を完全防備。テープや標識の上に貼るだけで耐久性がUPします。
用途矢印蓄光テープAFY100にぴったりサイズ 材質PETフィルム、粘着剤 厚さ(mm)0.12 寸法(mm)120×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

照明の光を吸収蓄光して消灯時に発光します。(蛍光灯下で約4分照らした場合、約15分発光) ブレーカーや懐中電灯などに貼っておけば、災害時や停電時の目印になり、安全確保に役立ちます。
1巻ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エルティーアイ誘導ライン用保護フィルム
エコ商品
テープや標識を完全防備。テープや標識の上に貼るだけで耐久性がUPします。
用途避難誘導ライン蓄光テープAF530にぴったりサイズ 材質PETフィルム、粘着剤 厚さ(mm)0.12 寸法(mm)75×330 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
3,898 税込4,288
当日出荷

(財)日本消防設備安全センター認定品です。 長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
用途避難誘導用の標識です。壁面・扉設置用です。 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×1.2 材質硬質蓄光板 質量(g)48 取付方式両面テープ 取付場所壁面・扉(非常口の間近な位置)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に 材質【基材】ポリエステル、ガラス球【粘着剤】アクリル系粘着剤 幅(mm)20 長さ(m)1
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽や照明の光を吸収し暗所で発光します。光の当たり方、時間で明るさや発光時間が変わります。 JIS規格(JBクラス)に準拠するDIN規格(Cクラス)の機能性を満たした、中輝度相当品です。
用途暗所での表示・安全用
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気が消えても長時間光ります。 蓄光式なので、周りの白い部分(乳白色部分)のみが光ります。 日本消防標識工業会品質自主管理標識合格品
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1 材質中輝度ルミプレート(蓄光性硬質エンビ板) 区分避難誘導 種別非常口 仕様中輝度(JIS Z9107適合)日本消防標識工業会合格証票付 質量(g)80
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウ 動画あり
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 発光時間(時間)約6~8 蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品 モノタロウ 動画あり
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」) 安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 材質硬質蓄光塩ビ板 取付方式両面テープ(貼付済) 形状標識 輝度中輝度 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中輝度蓄光テープ JBクラス 日東エルマテリアル 動画あり
日東エルマテリアル中輝度蓄光テープ JBクラス
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 長さ(m)5 輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス 使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境) 光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
1巻ほか
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品 モノタロウ 動画あり
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 取付方式シール/ステッカー 材質硬質蓄光塩ビ版 形状標識 輝度高輝度 認定番号HP-051 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境にも優しい高輝度蓄光テープ。 初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。 避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。 従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。 また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。 ※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 材質硬質蓄光塩ビ版 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×1.5 取付方式シール/ステッカー 表示内容非常口用 形状標識 輝度高輝度 認定番号HP-051 仕様緑/白抜き RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷