71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ナイロン、ポリエステル 長さ(m)30 耐荷重(kg)250 太さ(mm)4
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷

1巻
3,500 税込3,850
当日出荷

材質ナイロン、ポリエステル 長さ(m)90 耐荷重(kg)17 太さ(mm)0.75
1本
2,698 税込2,968
6日以内出荷

1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホッティーポリマーシリ光-ン 蓄光ゴム紐 4Φ
エコ商品
「シリ光ーン」とは蓄光顔料を特殊配合した夜光タイプのシリコーンゴム押出製品です。 「シリ光ーン」は従来の夜光顔料(硫化亜鉛タイプ等)に比べ約10倍の輝度と発光時間を可能にした夜光タイプのシリコーンゴム押出製品です。太陽光や蛍光灯等の光を蓄え、暗くなった際に光を放出し発光します。優れた耐候性、耐熱性、耐薬品性、柔軟性を持ち合わせたシリコーンゴムに夜光性を付与することにより、様々な分野での使用が可能です。お気軽にお問合せ下さい。
用途住宅建材(階段滑り止め、開口部ガスケット等)、安全商品(暗所対策、交通安全製品等)、 防災商品(夜間視認用標識等)、レジャー関連(釣り具等)等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)ほか
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。
用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に 長さ(m)約20 仕様反射部:黒4本のうちの1本に反射材 材質ポリエチレン、反射材 幅(mm)約8 トラ(黄/黒/反射部分) 太さ(Φmm)8 ロープ仕様8打ち(黄4、黒4) 再生紙使用マーク適合
1巻(20m)
3,898 税込4,288
当日出荷

反射コーン、コーンバー反射より高反射!ライトが当たるとパッと光るロープ。 100m先からでもロープを確認でき、危険を回避することが出来ます。 再帰性反射材、レフ・クロスWM2001を使用。 エコ原料を使用し、メーカーにて高速製鋼機製造で価格ダウン。 車のヘッドライト100m先から視認できます。
用途安全確認用の表示、障害物の注意表示、立入禁止場所での表示 太さ(Φmm)12
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社「超」高輝度蓄光ステッカー
エコ商品
超高輝度蓄光テープのお試用セットです。壁や階段はもちろん、スイッチやリモコンなどの目印に適しています。JIS規格で最上級の輝度(JDクラス)をもち、光を遮断後も10~12時間の視認可能な自発光能力をもっています。
用途壁や階段、スイッチやリモコンなどの目印に。 トラスコ品番107-7346 材質基材:PET・蓄光剤、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.5 サイズ(mm)(1枚)10mmΦ RoHS指令(10物質対応)対応
1組(15個)
999 税込1,099
当日出荷

夜間、車等のライトの明りに反射します。
用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画等 ロープ径(Φmm)12 材質ポリエチレン タイプ3ツ打 ロープ長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
32,980 税込36,278
3日以内出荷

夜光塗料スプレー アサヒペン 動画あり
暗闇で長時間発光する。 蓄光性に優れ暗闇で長時間発光(4~8時間)します。 放射性物質は含んでいません。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。 主な用途 危険等級 使用場所屋内用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.04L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性夜光 塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2 乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です(約2~3年間) 付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。
用途工場内の安全表示。 夜間の外灯がない箇所。 危険な場所の簡易誘導。 付属品両面テープ 蓄電池タイプニッケル水素電池(単4型×2本) 仕様夜間自動点滅式(スイッチはありません) 材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:アクリル系 長さ(mm)120 幅(mm)100 高さ(mm)18 質量(g)220 電源ソーラー式 点滅数(回/分)180±20 LED使用数(個)4
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GLOBAL(日本グローバル照明)ロープLED200V(両面発光・蓄光機能付き)
電球に変わる新たな選択肢、様々な現場に適応するロープLED。延長接続も簡単で必要な長さに組み合わせて使えます。断線に強い構造を採用し屋外で使用可能な防水性あります。蓄光機能付きで消灯後も道しるべになります。本製品ご使用には別途整流器が必要です。
定格電圧(V)AC100 50/60Hz 全光束(Lm)1350/m 使用環境温度(℃)10~+40 光源色昼光色(6500K) LED寿命(時間)40000 防水性IP65 演色指数(Ra)80
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GLOBAL(日本グローバル照明)ロープLED100V(両面発光・蓄光機能付き)
電球に変わる新たな選択肢、様々な現場に適応するロープLED。延長接続も簡単で必要な長さに組み合わせて使えます。断線に強い構造を採用し屋外で使用可能な防水性あります。蓄光機能付きで消灯後も道しるべになります。本製品ご使用には別途整流器が必要です。
定格電圧(V)AC100 50/60Hz 全光束(Lm)1350/m 使用環境温度(℃)-10~+40 光源色昼光色(6500K) LED寿命(時間)40000 防水性IP65 演色指数(Ra)80
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TP-W10M LEDロープライト テープライト 両面発光 10m 蓄光タイプ 連結可 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・両面発光:約14000lm高輝度LEDライン!両面発光で広範囲を明るく照射 ・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き! ・複数連結可能:最大5本(50m)まで連結可(TP-95V電源コード仕様時)!より広くより長い距離を照射が可能です。 ・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用 ・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上
用途工事・防災・避難所・トンネル工事・作業・誘導灯・夜間工事などに 仕様ランプ効率:12W/M、光源数:SMD2835×288粒(144両面)、演色性:Ra80、複数連結:本製品3本まで(専用電源コードTP-90V使用の場合) セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用) 材質灯体:PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様) 寸法(mm)7×15 質量(kg)ライン本体のみ約1.6 長さ(m)10 適合規格ROHS 全光束(Lm)約14000 発光色昼光色(6000K) 点灯方式1パターン 効率120W 作業温度範囲(℃)-25~45 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水)(連結部に防水パッキン・防水キャップを使用) 照射方式裏表両面発光 耐衝撃(等級)IK10 入力電圧AC 100V 電源ケーブル(規格)長さ1.5m 2×0.75mm2 2pin(品番:TP-90V)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

海上作業で使用できるように設計され、ステンレス鋼の刃に特殊処理を施し優れた耐食性があります。切れ味に優れ、鋸刃部では高耐久ロープの切断が簡単にできます。スパイキーでロープの結び目をほどいたり、シャックルキーを回すことができ便利です。ハンドルは暗闇でも光る蓄光仕様です。安全ロック機能付きで安全です。片手でブレードを出すことができます。
用途海上及びレスキューでの使用に。 付属品リストストラップ×1個 トラスコ品番362-6015 材質刃部:ステンレス(N680)、ハンドル部:ポリアミド、ポリウレタン 全長(mm)195 刃長(mm)80
1丁
8,298 税込9,128
翌日出荷

滑り止めと高輝度蓄光の機能を実現した高輝度蓄光ノンスリップテープです。手になじみやすく、素足にもやさしいソフトタイプ。 屋内用滑り止めテープとして、屋内の手摺・廊下・通路・階段・踏み台などのスリップ防止安全対策に最適! 高輝度蓄光の為、目立ちやすく長時間光を保ちます。蓄光輝度はJIS規格「JC級」テープ採用! 特殊基材と高性能粘着剤で、カットして貼るだけの簡単施工。強粘着ですが、剥がした後もベタつきが残りにくいテープです。
用途手摺・階段・スロープ・床・踏み台・その他幅広い用途に使用可能 使用温度範囲0℃~70℃ 主な用途滑り止め用
1巻ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープ全体に反射材を編込んでいるので車などのライトを反射して光ってドライバーに知らせます。
用途交通安全用品に 長さ(cm)1000 仕様全日本交通安全協会認定第18002号 トラスコ品番852-1636 材質ポリプロピレン・ポリエチレン イエロー 質量(g)500 幅(cm)1
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

JIS規格(JC級)をクリアしています。 消灯後約8時間発光します。 蛍光灯や太陽光などの光を蓄えて、暗闇で三角印のイエロー部分がグリーンに発光し誘導の目印となります。 高輝度蓄光付きの三角形のギザギザが入った、注意喚起テープです。
用途停電時の避難誘導に。 危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に 手すり・廊下・階段・出入口などの目印に 幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます 質量(g)340
1巻ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

境界線や立ち入り禁止に使用。
用途工場や駐車場の区画分けや、立入禁止の場所などに。 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 片面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・壁面などの設置に適した片面発光タイプ。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。 セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用) 材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様) 発光色昼光色(6000K±10%) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射方式片面発光タイプ 耐衝撃IK10
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TP-W20M LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 両面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・両面発光タイプだから、広範囲をしっかり明るく照らします。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。 セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用) 材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様) 消費電力(W)240 全光束(Lm)約28000(1mあたり1400) 本体質量(kg)約3.9 適合品番TP-90V(30m対応電源コード)、TP-95V(50m対応電源コード)、TP-W10M(10m両面発光テープライト) 発光色昼光色(6000K±10%) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)7×15×20000 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射方式裏表両面発光 耐衝撃IK10
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

ブリッジウェルGlow HOTARU 60
急な停電時や、アウトドア等の夜間の目印としてご使用いただける蓄光式マーカーです。 暗所での視認性をサポートし安全性の向上と紛失防止に役立てることが可能です。 最短1分の光の照射で最長10時間発光、繰り返し使えるためエコで経済的です。 LEDライトを含む様々な光源で蓄光することが可能です。
用途懐中電灯や防災リュックなどに取り付け、防災や停電時など暗所での持ち出しや取り間違い等の対策に。 ロープやペグなどに取り付け、夜間のアウトドアシーンでの安全性向上、忘れ物防止対策に。 付属品ストラップ紐2本 トラスコ品番232-1951 材質容器素材:ABS 寸法(mm)62.5×Φ5 外寸法・幅(mm)50 外寸法・高さ(mm)62.5
1箱(2本)
899 税込989
当日出荷

消灯後も発光、非常口等に最適!M’SPORT M’LINES 蓄光テープ。太陽光・蛍光灯の光力を吸収し、蓄えたエネルギーを可視光線化し光を出します。車の外装(エクステリア)や内装(インテリア)から、バイク、モトクロス、自転車、ロードバイクなどにもオススメです。ドレスアップテープ以外にも、ホワイトボードや体育館のラインなど、多機能テープとしてもお使いになれます。
用途車のエクステリアからインテリアまで様々なドレスアップに。 ホワイト サイズ幅20mm×1.5m巻 タイプ蓄光
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

消灯後も発光、非常口等に最適!M’SPORT M’LINES 蓄光テープ。太陽光・蛍光灯の光力を吸収し、蓄えたエネルギーを可視光線化し光を出します。車の外装(エクステリア)や内装(インテリア)から、バイク、モトクロス、自転車、ロードバイクなどにもオススメです。ドレスアップテープ以外にも、ホワイトボードや体育館のラインなど、多機能テープとしてもお使いになれます。
用途車のエクステリアからインテリアまで様々なドレスアップに。 ホワイト サイズ幅10mm×2m巻 タイプ蓄光
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

簡単に取付可能でワイヤを目立たせます。 視線誘導で車両接触事故を抑制します。 蛍光反射で視線誘導 軽量で取り付け簡単 軽量で柔らかいため万が一の事故も二次災害を最小限に抑えるため安心
用途侵入防止ロープの明示・ワイヤーロープ柵のワイヤー明示 幅(mm)950 質量(kg)0.35 高さ(mm)70 奥行(mm)32
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蓄光ラインで暗闇でも安心です。 滑り止め溝加工付です。 介護保険住宅改修対象商品です。
用途ちょっとした段差のつまずき防止用に。 車椅子などお使いのお部屋に。 付属品両面テープ付、蓄光ライン付 材質天然木(ゴム集成材) 全長(mm)740
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本緑十字社反射式トラロープ
トラスコ品番815-1525 材質ポリエチレン 寸法(mm)12Φ×100m 質量(kg)4 長さ(m)100 太さ(Φmm)12 日本緑十字社品番285003
1巻
39,980 税込43,978
翌々日出荷


つまづき防止に・・・ぬくもりスロープ 和室にフローリングに 蓄光ラインで夜の歩行もこれで安心! ゆるやか勾配、すべり止め溝加工、室内にマッチする木目調、取り付け簡単、両面テープ付! サイドも傾斜・蓄光です
付属品両面テープ付き 材質ABS樹脂 ナチュラル 下面幅(mm)840
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホッティーポリマーシリ光-ン 蓄光ゴム紐 3Φ
エコ商品
「シリ光ーン」とは蓄光顔料を特殊配合した夜光タイプのシリコーンゴム押出製品です。 「シリ光ーン」は従来の夜光顔料(硫化亜鉛タイプ等)に比べ約10倍の輝度と発光時間を可能にした夜光タイプのシリコーンゴム押出製品です。太陽光や蛍光灯等の光を蓄え、暗くなった際に光を放出し発光します。優れた耐候性、耐熱性、耐薬品性、柔軟性を持ち合わせたシリコーンゴムに夜光性を付与することにより、様々な分野での使用が可能です。お気軽にお問合せ下さい。
用途住宅建材(階段滑り止め、開口部ガスケット等)、安全商品(暗所対策、交通安全製品等)、 防災商品(夜間視認用標識等)、レジャー関連(釣り具等)等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)ほか
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然木を使用している為多少色むらがあります。すべり止め溝加工。取り付け簡単両面テープ付き。蓄光材をインサートしており停電時など安心です。室内用。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:740×80×30●材質:天然木/ゴム材●段差対応:30~35mm●エコマーク認定品 アズワン品番65-9337-49
1本
4,130 税込4,543
翌々日出荷

天然木を使用している為多少色むらがあります。すべり止め溝加工。取り付け簡単両面テープ付き。蓄光材をインサートしており停電時など安心です。室内用。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:740×40×15●材質:天然木/ゴム材●段差対応:15~20mm●エコマーク認定品 アズワン品番65-9337-47
1本
1,930 税込2,123
翌日出荷

天然木を使用している為多少色むらがあります。すべり止め溝加工。取り付け簡単両面テープ付き。蓄光材をインサートしており停電時など安心です。室内用。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:740×55×20●材質:天然木/ゴム材●段差対応:20~25mm●エコマーク認定品 アズワン品番65-9337-48
1本
2,730 税込3,003
翌日出荷

本スロープには高蓄光素材「N夜光」を使用 太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射した場合、受けた光を蓄積し、6~8時間暗闇の中で光り続けます。
仕様 付属品両面テープ付き 材質ABS樹脂 幅(mm)100X100 ナチュラル
1個
879 税込967
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本スロープには高蓄光素材「N夜光」を使用 太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射した場合、受けた光を蓄積し、6~8時間暗闇の中で光り続けます。
仕様 付属品両面テープ付き 材質ABS樹脂 幅(mm)100X100 ナチュラル
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GLOBAL(日本グローバル照明)100V専用整流器3芯プラグ(アース付き)
蓄光ロープライトで使用するAC100V専用整流器です。電圧変動に強くIP65の防水性があります。
適合機種LEDKC5-D100V、LEDKC10-D100V、LEDKC20-D100V(オーダー注文対応)、LEDKC50-D100V(オーダー注文対応) 質量(g)380 ケーブル長(m)1.5 プラグ3P防雨型プラグ 防塵防水性能IP65
1本
4,098 税込4,508
6日以内出荷

GLOBAL(日本グローバル照明)200V専用整流器(アース付き)
蓄光ロープライトで使用するAC1200V専用整流器です。電圧変動に強くIP65の防水性があります。
適合機種LEDKC10-D200V、LEDKC20-D200V、LEDKC50-D200V(オーダー注文対応)、LEDKC100-D200V(オーダー注文対応) 質量(g)360 ケーブル長(m)1.5 プラグ3P防雨型プラグ 防塵防水性能IP65
1本
4,098 税込4,508
6日以内出荷

アルミハンドルで驚異の軽さ! 蓄光性を持つグリップが暗所で発光! 前モデルより刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなりました。
用途番線・釘・フェンス等の切断に。 建築現場の足場・結束資材の解体に。 果樹園・造園・養殖場などの作業に。 日曜大工・各種ホビーに。 全長(mm)215 質量(g)160
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GLOBAL(日本グローバル照明)100V専用整流器2芯プラグ
蓄光ロープライトで使用するAC100V専用整流器です。電圧変動に強くIP65の防水性があります。
適合機種LEDKC5-D100V、LEDKC10-D100V、LEDKC20-D100V(オーダー注文対応)、LEDKC50-D100V(オーダー注文対応) 質量(g)330 ケーブル長(m)1.5 プラグ2P防雨型プラグ 防塵防水性能IP65
1本
4,098 税込4,508
6日以内出荷