43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
種別蓄圧式 種類薬剤/粉末ABC
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別蓄圧式 質量(kg)約3.9 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)-30~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種別蓄圧式 仕様リサイクルシール付 種類薬剤/粉末ABC 設計標準使用期限10年
1本
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg)1 放射時間約12 放射距離3~6m 種別蓄圧式 質量(kg)約2.4 3型 タイプ蓄圧式(住宅用) 種類薬剤/粉末ABC 奥行(mm)約110 全幅(mm)約135 全高(mm)約375
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 仕様ストップ機能付、リサイクルシール付 種別蓄圧式 種類薬剤/粉末ABC 設計標準使用期限10年
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
10型 薬剤量(kg)3.0 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約15秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離3~6m(20℃) 仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、C トラスコ品番859-4417 質量(kg)約4.8 高さ(mm)約467 奥行(mm)約128 全幅(mm)約200 エコマーク認定認定 型式承認番号消第29~1号 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 007
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

ヤマトプロテックABC粉末消火器(蓄圧式)
老朽化消火器による破裂事故防止、環境配慮、ライフサイクルコスト削減といった従来の消火器の課題を考慮して開発された新型消火器です。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場などに。 適用火災:普通火災・油火災・電気火災用。 適合【火災】A(普通)・B(油)・C(電気) トラスコ品番244-3693 種別蓄圧式 質量(kg)5.8 高さ(mm)490 種類粉末ABC 放射時間17秒 放射距離4~7m 薬剤量(kg)3.5 設計標準使用期限10年
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

軽く操作性の高い アルミ製 蓄圧式消火器
用途幅広い火災に適応する業務用スタンダード 種別蓄圧式 放射時間連続:約15秒 放射距離4~7m タイプ業務用 使用温度範囲(℃)-30~+40 質量(kg)2.9 寸法(mm)465×200×102 仕様薬剤種別:粉末(ABC)2.0kg
1本
7,398 税込8,138
当日出荷

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 放射距離3~5m(20℃) 仕様リサイクルシール付 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)約180 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 002
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式 タイプ蓄圧式(業務用) 種類薬剤/粉末ABC 全幅(mm)約180
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。 アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。 10 種類薬剤/粉末ABC 薬剤量(kg)粉末(ABC)3 種別蓄圧式 放射時間約14秒 放射距離3~6m 仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C 質量(kg)約3.9 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 関連資料(0.08MB) 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 取扱説明書取扱説明書(0.36MB) エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

破裂事故防止の蓄圧式エコ消火器です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番137-1821 質量(kg)5 高さ(mm)470 放射時間15秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

蓄圧式の粉末消火器です。
適合【火災】油火災、電気火災 トラスコ品番574-1625 高さ(mm)310 放射時間12秒 放射距離2~4m 薬剤量(kg)0.5
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
用途自動車搭載用 仕様蓄圧式リサイクルシール付 トラスコ品番390-7953 質量(kg)3.7 高さ(mm)430 放射時間約15秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)2 設計標準使用期限10年
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約14秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離4~7m(20℃) 仕様リサイクルシール付 トラスコ品番828-8293 型式消第27-59-1号 質量(kg)約5.08 10型 高さ(mm)約490 使用温度範囲(℃)-30~40 エコマーク認定認定 単位(能力)A-3・B-7・C 全高(cm)約49 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 全幅(cm)約18 エコマーク認定番号10127002
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

初田製作所自動車用蓄圧式ABC粉末消火器
エコ商品
ブラケット付き マイカーから大型トラックまで積載OK
種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 008
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減 耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装 湿気を逃がす底部マジックホール アルテシモの容器にはアルミを採用し、従来のメーカー鉄製品と比べ約20%の軽量化を実現しました。
種類薬剤/粉末ABC
1台(1.5kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバー操作が軽く扱いやすいだけでなく、ストップ機能も備えているのでレバーを放すと一時的に消化薬剤の放射をストップすることができます。不要消火器から取り出した薬剤を再生し40%以上使用。再生薬剤として利用できない薬剤は植物の肥料に再生。
仕様●放射時間(秒):約42●能力単位:A-10・B-20・C 型式番号:消第27~14号 寸法(mm)全高1285×全幅625×胴径359 質量(kg)70 使用温度範囲(℃)-30~+40 放射距離7~14m 薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)70.0 総質量(kg)166
1本
549,800 税込604,780
6日以内出荷

スタンド 消火器設置用 モノタロウ 動画あり
使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
用途消火器の設置場所に。 種類スタンド型 材質掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP 幅(mm)250 高さ(mm)770 質量(g)375 奥行(mm)220 適合サイズ(Φmm)180
1個
999 税込1,099
当日出荷

レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式です。 移動が可能な車載式です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災 仕様蓄圧式、リサイクルシール付 トラスコ品番818-8784 質量(kg)37.1 高さ(mm)900 機能ストップ機能 アズワン品番64-9482-67 放射時間約45秒 放射距離5~9m 薬剤量(kg)20.0 設計標準使用期限10年
1本
86,980 税込95,678
当日出荷

アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。
型式(番号)消第2023~6号 寸法(mm)全高505×全幅210×胴径127 質量(kg)4.6 使用温度範囲(℃)-30~+40 能力(単位)A-3・B-7・C 放射時間約15秒 放射距離4~8m 薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)6 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ヤマトプロテック住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器
エコ商品
どこに設置しても安心、オールマイティーな消火器。普通火災・天ぷら火災・ストーブ火災・電気火災などの初期消火も素早くできます。サイズやホースの有無など、各種取り揃えていますので、用途に応じてお選びください。 高齢化社会を見据えた、軽くて使いやすい消火器。 メンテナンスフリーですので点検が簡単。 住宅防火安心マーク付き。 サビに強いSUS製指示圧力計。 高性能ダブルパッキン。 全数検査で徹底した品質管理体制。 封ロックを採用。
用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災 種類薬剤/粉末ABC 薬剤量(kg)1.5 種別蓄圧式 放射時間約15秒(20℃) 放射距離3~5m(20℃) 型式消第30~14号 質量(kg)約2.82 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)約130 エコマーク認定認定 全高(mm)約400 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限5年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 002
1本
9,798 税込10,778
4日以内出荷

ハイグレードで超耐久性 リサイクル薬剤を使用した資源循環型社会へおくる粉末消火器 サビや汚れを嫌うクリーンルームなどに最適です
10型 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 質量(kg)3.5 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×142×490 エコマーク認定番号10 127 007
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

ヤマトプロテック住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器
エコ商品
より高い安全性と機能を追求! サビに強いSUS製指示圧力計 サビ等の劣化に強いSUS(ステンレス鋼)素材を指示圧力計に使用。耐食・耐久性が高く長期間安全に使用できます。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用。 全数検査で徹底した品質管理体制 最新鋭の装置によるヘリウムリーク試験(圧力漏れ試験)に合格した製品のみを出荷。 高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープ。
用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 使用温度範囲(℃)-30~+40 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限5年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 002
1本
9,398 税込10,338
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマトプロテックABC粉末大型消火器(粉末・蓄圧式)50型
エコ商品
粉末(ABC)大型消火器は危険物倉庫・油槽所・屋内給油取扱所・小型タンクやビルなどで多く使用され、車載式で移動しやすい大型消火器として重要拠点の防火に活躍しています。安定した消火効力を持つ粉末(ABC)消火薬剤を大量に装填し、車載式なので火元に移動させることができます。震災対策用としても最適な消火器です。ABC すべての火災に適応します。
用途危険物倉庫、危険物取扱所、ガソリンスタンド、工場、油槽所、屋内給油取扱所、小型タンク、ビルなど 付属品リサイクルシール付 50型 タイプ蓄圧式、業務用 使用温度範囲(℃)マイナス30~プラス40 エコマーク認定認定 番号型式番号:消第25~1~号 単位能力単位:A-10・B-20・C 全高(cm)約90.4 RoHS指令(10物質対応)対応 放射時間約47秒(20℃) 放射距離4~8m(20℃) 薬剤量(kg)20 グリーン購入法適合 全幅(cm)約36 総質量(kg)約37.6 エコマーク認定番号10 127 002
1台
64,980 税込71,478
欠品中

リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途自動車搭載用。適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 適合普通火災・油火災・電気火災 トラスコ品番574-1626 高さ(mm)364 放射時間12秒 放射距離2~4m 薬剤量(kg)1 設計標準使用期限10年
1本
9,498 税込10,448
欠品中

リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約24%軽量で取り扱いが簡単です。軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。
用途普通火災、油火災、電気火災に。
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

初田製作所粉末(ABC)消火器(蓄圧式)
エコ商品
定番のABC粉末消火器50型。 車輪付きで素早い消火活動を可能にします。 工場やガソリンスタンドにおすすめです。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質スチール 寸法(mm)D390×W340×H900 50型 種類粉末ABC エコマーク認定認定 能力A-10・B-20・C 本体質量(kg)38.3 型式承認番号消第23~105号 放射時間約36秒(20℃) 放射距離3~8m(20℃) 薬剤量(kg)20 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 007
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

大型蓄圧式消火器で、危険物倉庫やガソリンスタンド等に最適です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火 薬剤量(kg)40.0 種類薬剤/粉末ABC 放射時間90秒 種別蓄圧式 放射距離5~9m 仕様蓄圧式、リサイクルシール付 トラスコ品番792-3601 質量(kg)68.4 高さ(mm)1025 設計標準使用期限10年
1本
269,800 税込296,780
70日以内出荷

アルミ製容器でさびにくく軽量です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番773-0527 摘要マンション・ビル・一般工場等 高さ(mm)385 放射時間約13秒 放射距離3~5m 薬剤量(kg)1.2 設計標準使用期限10年
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

プロがおすすめする住宅用消火器のスタンダード。 安全なバーストレスタイプ(蓄圧式)消火器をご家庭に。 消火薬剤には液体タイプを採用。 幅広い消火力で大切な家族を守ります。
種類薬剤/強化液(中性) 放射時間22秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離4~6m(20℃) 仕様薬剤(強化液)1L 質量(kg)2.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)385×135×98 ホース長さ(mm)なし
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

アルミ製容器でさびにくく軽量です。溶接継ぎ目のない、安全な一体成型容器です。鉄製のメーカー従来品に比べ18%の軽量化しました。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番338-5820 材質本体:アルミニウム 高さ(mm)570 放射時間約17秒 放射距離5~8m 薬剤量(kg)6.0 設計標準使用期限10年
1本
24,980 税込27,478
13日以内出荷

ハイグレードな消火薬剤であるリン酸アンモニウムを多く含み、より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。リン酸アンモニウムを90%以上含有しています。アルミ製容器で軽いため、非常に扱いやすく腐食にも強いです。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番397-5825 高さ(mm)484 放射時間13秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷

蓄圧式の小型消火器です。
適合【火災】B‐14、C トラスコ品番576-4702 高さ(mm)585 放射時間18秒 放射距離4~6m 薬剤量(kg)6
1本
73,980 税込81,378
25日以内出荷

モリタ宮田工業の消火器モリタユージー製UVM10AL用、アルテシモⅡMEA10A用の掛金具です。ご使用上の注意シール付。
用途消火器を壁掛け設置する為の掛け金具です。壁掛けにより消火器本体が地面に接しないので耐久性がアップします。 適合MEA10A、UVM10AL 材質SWRH他 線径(Φmm)5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約90×64×95 表面処理Ep-Fe/Zn8/CM2C(3価クロメートメッキ)
1個
759 税込835
当日出荷

蓄圧式粉末ABC消火器10型とシンプルな消火器設置台のセット品です。消火器はモリタ宮田工業:MEA10B(リサイクルシール付)アルテシモⅡ。アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装、あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。消火器設置台はホワイト色のシンプルなデザイン!どこにでも簡単に設置できることで人気のエコマーク基準に対応する環境に配慮した消火器スタンドECO。 屋内用のエコスタンドです。
仕様消火器:リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、使用期限10年、設置台:組み立てタイプ セット内容消火器:MEA10B、設置台:シグナルスタンドECO 種別蓄圧式 材質消火器:アルミニウム、設置台:再生プラスチック(硬質樹脂) 寸法(mm)消火器(全幅×全高×胴径):200×440×127 設置台:白(ホワイト) 10型 タイプシグナルスタンドエコ 種類モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) エコマーク認定認定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3.0 エコマーク認定番号14 127 002
1セット
5,798 税込6,378
翌々日出荷

レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式消火器 粉末薬剤との併用でより高い消火能力を発揮する中性薬剤 キズやサビを防ぐ超硬質塗装 フラットゲージで使用可能かひと目で確認
種類薬剤/強化液(中性) 種別蓄圧式 放射距離6~8m 使用温度範囲(℃)-20~+40
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途消火器を固定する為の設置台VT1RB、VT1GYB専用のプレート 材質ABS樹脂 タイプ粉末消火器10型~20型・水系消火器3L~6L 寸法(幅W×高さH)(mm)250×40(突起部20含まず)
1台
1,598 税込1,758
3日以内出荷

。掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26~32~1号●放射時間:約17秒●放射距離:5~8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付 アズワン品番65-9344-31
1本
14,200 税込15,620
翌日出荷