手が入れられてあたたかい ラビットファー調のふわふわ感触。冬のデスクワークを省エネでかわいくあたたかく。
用途湯たんぽ、あんかとして。冬の寒さ対策に。節電 アンカ 足元暖房 手元暖房 冷え デスク デスクワーク 在宅勤務
仕様蓄熱時間:約7分(室温20℃の場合)
セット内容湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コードセット、取扱説明書
質量(kg)1.43(内カバー約180g含む)
消費電力(W)400
温度(℃)蓄熱:約55
コード長さ(m)0.9
安全装置温度ヒューズ、通電遮断スイッチ、サーモスタット
電気代の目安(蓄熱1回あたり)約1.5円
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)26.5×19×5、(カバーサイズ)29×23×10
繰り返し使用約500回(約2年)
コードレスなのでどこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽ「ぬくぬく」。
面倒なお湯の入れ替えは一切不要で、15分間蓄熱するだけで最長8時間も暖かさが持続します。
膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、湯たんぽの上に足を乗せてコタツ代わりに足先を暖めたりすることも可能です。
お風呂に入っている間や寝る前に15分間蓄熱しておけば、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。
用途湯たんぽ
消費電力(W)360
保証期間1年間
繰り返し使えるエコな湯たんぽで体も心もあったかに。電気で温める蓄熱式湯たんぽでお湯の入れ替えも不要。コードレスで温めたい箇所にしっかり当てることができ、もこもこのカバーで見た目もあたたか。熱くなりすぎず冷めにくい繰り返し使えるエコな湯たんぽで、乾燥や電気代が気になるあなたへ、自然な温もりをお届けします。
仕様(蓄熱液)水、(蓄熱時間)15分(室温20度の場合)
セット内容本体、蓄熱アダプター、保温カバー、取扱説明書(保証書付)
材質【本体】6層構造式PVC/水、【カバー】ポリエステル
寸法(mm)270×198×50、(保温カバー)290×210×25
色アイボリー
質量(g)1190
消費電力(W)270
温度(℃)(蓄熱温度)60
耐荷重(kg)50
電源(AC100V)50/60Hz
電源コード(cm)75
保温時間(h)【あんか目的】7(布団内で使用)、【カイロ目的】3(身体に当てて使用)
1個
¥2,490
税込¥2,739
4日以内出荷
コードレスなのでどこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽ「ぬくぬく」。
面倒なお湯の入れ替えは一切不要で、15分間蓄熱するだけで最長8時間も暖かさが持続します。
膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、湯たんぽの上に足を乗せてコタツ代わりに足先を暖めたりすることも可能です。
お風呂に入っている間や寝る前に15分間蓄熱しておけば、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。
用途湯たんぽ
仕様蓄熱時間:約15分(室温20℃の場合)、蓄熱液:水
材質(本体)ナイロン、PVC/3層構造 (保温カバー)表地:ポリエステル100% 中材:ポリプロピレン100%
質量(kg)(約)1.7
消費電力(W)360
温度(℃)蓄熱:(約)55
連続使用時間アンカ目的(布団内で使用)の場合:約8時間、カイロ目的(身体に当てて使用)の場合:約4時間
電源(AC100V)50/60Hz
保証期間1年間
電気代の目安蓄熱1回あたり約2.8円
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)約23×28×5、(保温カバー)縦28×横27
お湯を使わずに充電で使用できる湯たんぽ。暖かいクッションとしても使用できます。布団の中で使用する場合は約6-8時間、カイロとして体に当てて使用する場合は約4時間の使用が可能。本体カバーは洗濯可。
用途ゆたんぽ、足温器として。温活/冷え対策/安眠グッズ/快眠グッズ/防寒/省エネ/お湯不要/充電式/冬/カイロ/エコ/節約
仕様蓄熱時間:約15分、蓄熱温度:約65度
材質本体:PVC/ポリエステル/ポリカーボネート/ポロプロピレン/銅/エポキシ樹脂、本体カバー:ポリエステル/綿
電源(AC V)100(50/60Hz)
電源コード(cm)70
寸法(幅W×奥行D)(cm)19×27
コードレスなのでどこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽ「ぬくぬく」。
面倒なお湯の入れ替えは一切不要で、15分間蓄熱するだけで最長8時間も暖かさが持続します。
膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、湯たんぽの上に足を乗せてコタツ代わりに足先を暖めたりすることも可能です。
お風呂に入っている間や寝る前に15分間蓄熱しておけば、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。
用途湯たんぽ・アンカ
仕様蓄熱液:水
材質(本体)ナイロン、PVC/3層構造、(保温カバー)ポリエステル100%
質量(kg)1.7
消費電力(W)360
電源AC100V 50/60Hz
温度(℃)(蓄熱)55
連続使用時間(時間)アンカ目的の場合:約8(布団内で使用)、カイロ目的の場合:約4(身体に当てて使用)
時間蓄熱:約15分(室温20℃の場合)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×28×5
電気代の目安(蓄熱1回あたり)約2.5円
寸法(縦×横)(cm)(保温カバー)26×30
約15分の蓄電で約10時間使用可能!
保温カバーはマジックテープ式!
腕も入れれます!
セット内容本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書
材質ポリエステル、PC、PVC、ABS
寸法(mm)湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10
質量(g)約1310(カバー含む)
消費電力(W)270
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約0.7
電源電圧(V)AC100
充電時間(分)約5~15
温度設定約65℃
保温時間(h)連続:約2~10(使用環境による)
お湯の交換が不要で便利なコードレスの湯たんぽです。色はブラウンで、サイズは片腕で抱き上げられるコンパクトなサイズとなっています。冬ももちろん、夏の冷房がきいたオフィスにも活躍します。コードレスのため、使う場所を選びません。10~15分の蓄熱で、4~5時間温かさが持続します。充電式のため、繰り返し何度でも使用可能です。
用途防寒対策に。
セット内容本体、蓄熱プラグ、専用ケース、保証書、取扱説明書
材質ポリエステル・ABS・PVC(本体)、塩化ナトリウム水溶液(蓄熱剤)
色ブラウン
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)530
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×170×45
時間蓄熱:10~15分
有効時間4~5時間
表面温度(℃)60
1個
¥1,890
税込¥2,079
6日以内出荷
遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用
色天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー
ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)
機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
お湯の交換が不要で便利なコードレスの湯たんぽです。とってもキュートなわんこが表面装飾に採用されています。サイズは片腕で抱き上げられるコンパクトなサイズとなっています。冬ももちろん、夏の冷房がきいたオフィスにも活躍します。10~15分の蓄熱で、4~5時間温かさが持続します。充電式のため、繰り返し何度でも使用可能です。
用途防寒対策に。
セット内容本体、蓄熱プラグ、専用ケース
材質ポリエステル・ABS・PVC(本体)、塩化ナトリウム水溶液(蓄熱剤)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)530
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×170×45
時間蓄熱:10~15分
表面装飾:わんこ
有効時間4~5時間
表面温度(℃)60
1個
¥2,240
税込¥2,464
6日以内出荷
電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。
湯煎で温めることもできます。
繰り返し使用できます。
質量(g)500
なめらかで肌触りがよく、優しい湯たんぽカバー。カバーは洗濯OK(手洗い推奨)。お湯(水)の入れ替え不要。湯たんぽ内の水を繰り返し沸かして使う経済的な蓄熱式湯たんぽ。電気を使用するのでCO2が発生せず環境にやさしい。使い捨てカイロを使用するより経済的。
材質【本体】ポリエステル/PVC/ABS 他、【保温カバー】表地・裏地・中材:ポリエステル100%、【蓄熱アダプタ】ABS/PVC/銅合金 他
色ピンク
材質(本体)ポリエステル、PVC、ABS他
電源(V)100
消費電力(W)350
温度(℃)蓄熱:65
機能温度制御器付き(65℃を超えると電源オフ)
時間蓄熱時間:約10~15分
使用時間約5時間(布団内使用時間6~8時間)
使用液蓄熱液:水
材質(カバー)ポリエステル100%
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
手・お腹・腰など部分的にポカポカやさしく温める。ハンドウォーマーポケット付。すばやく蓄熱・長時間保温。安心の温度制御機能。快適・清潔に使えるカバー付。圧力に耐える3層PVC構造で安心・安全。お湯の入れ替え不要
仕様●蓄熱時間:約10~15分●蓄熱液:水
セット内容蓄熱式湯たんぽ 1個、 保温カバー 1個、 蓄熱アダプタ 1個、 取扱説明書 1部
材質【本体】 ポリエステル、PVC、ABS 他、【保温カバー(表地、裏地、中材)ポリエステル100%】蓄熱アダプタ ABS、PVC、銅合金 他
色ベージュ
質量(g)保温カバー:約蓄熱アダプタ 約90g
消費電力(W)350
温度(℃)蓄熱温度:最大約65(65を超えると蓄熱停止)
本体質量(g)約1100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保温カバー:約蓄熱アダプタ 約W139×H63×D32mm(ケーブル含まず)
入力AC100V 50/60Hz
使用時間約5時間(布団内使用時間 約6~8時間)※室温25℃時
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×180×40
1個
¥4,272
税込¥4,699
翌々日出荷
かわいい動物の湯たんぽ。お湯の入れ替え不要。急速蓄熱・長時間あったか最大6時間ぽかぽか。
セット内容湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コード、取扱説明書
材質カバー:ポリエステル、蓄熱式湯たんぽ:PVC・ポリエステル・ポリカーボネート・ポリプロピレンエポキシ樹脂・銅・304ステンレス・ABS・水
質量(g)蓄熱用電源コード:約120
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
定格消費電力(W)400
使用時間最長2~6時間(お布団の中で使用の場合)
コード長さ(cm)充電コード:約60
特性蓄熱時間:約7~15分間(室温等により時間は変動します)
手・お腹・腰など部分的にポカポカやさしく温める。ハンドウォーマーポケット付。すばやく蓄熱・長時間保温。安心の温度制御機能。快適・清潔に使えるカバー付。圧力に耐える3層PVC構造で安心・安全。お湯の入れ替え不要
仕様●保温カバー(表地、裏地、中材)ポリエステル100%:蓄熱アダプタ ABS、PVC、銅合金 他●蓄熱時間:約10~15分●蓄熱液:水
セット内容蓄熱式湯たんぽ 1個、 保温カバー 1個、 蓄熱アダプタ 1個、 取扱説明書 1部
材質本体 ポリエステル、PVC、ABS 他
色グレー
質量(g)保温カバー:約蓄熱アダプタ 約90
消費電力(W)350
温度(℃)蓄熱温度:最大約65(65を超えると蓄熱停止)
本体質量(g)約1100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保温カバー:約蓄熱アダプタ 約W139×H63×D32mm(ケーブル含まず)
入力AC100V 50/60Hz
使用時間約5時間(布団内使用時間 約6~8時間)※室温25℃時
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×180×40
1個
¥4,272
税込¥4,699
翌々日出荷
蓄熱式の湯たんぽです。蓄熱式でお湯の交換が不要、且つコードレス仕様なため、いつでもどこでも利用可能です。ふわふわで心地よい肌さわりで、専用収納ケースもついています。蓄熱時間が約10~15分と短いにもかかわらず、使用持続時間も4~5時間と長めです。
用途就寝時に。冷え込む夜に。寒い場所での暖とりに。冷えた足先、指先に。
仕様(蓄熱時間)10~15分
付属品専用ケース、取扱説明書
色ピーチ
消費電力(W)約530
温度(℃)60(蓄熱完了直後)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×45×170
主成分(蓄熱材)塩化ナトリウム水溶液
電源(AC100V)(蓄熱充電)50/60Hz
保証期間6か月
使用時間(時間)4~5
1台
¥2,990
税込¥3,289
4日以内出荷
潜熱蓄熱式ミラーは、鏡面に内蔵された潜熱蓄熱材により、昼間の太陽光を蓄熱し、夜間から早朝にかけての温度が下がる時間帯に放熱することにより、鏡面の曇りや氷結を防ぎます。
用途車両の出入り口や通路の安全確認に。
仕様設置基準合格品
お湯の入れ替え不要で繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽです。コンセントに繋いで15分充電すると最長7時間も温かさが持続。温度検知機能付きで充電時に60℃以上を感知すると自動的に通電を停止、過熱を防止します。ぬいぐるみは胸にフィットしむぎゅっとできる大きめサイズの43cm。ふかふかの質感の生地は抜け毛やホコリの心配がなく洗濯もOK。清潔にご使用いただけます。
材質本体:PVC+ABS、蓄熱材:水
質量(kg)約1.7
消費電力(W)270
電源AC100V 50/60Hz
温度(℃)蓄熱温度:約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×245×145
連続使用時間(時間)3~7
コード長さ(cm)75
充電時間(分)約15
どこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式エコ湯たんぽ「ぬくぬく」。カバー越しにじんわりと感じる温もりと、猫の毛のような質感・サイズ感に徹底的にこだわりまるで猫を抱きしめているような心地を実現しました。カイロとして使用する際は、膝に猫が乗っているような感覚に。アンカとして使用する場合は、まるで猫と一緒に寝ているよう。面倒なお湯の入れ替えが不要で、15分間の蓄熱で最長8時間使えるので、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイント。やさしい抱き心地とぬくもりが、寒い冬にワンランク上の癒しを提供してくれます。
用途湯たんぽ
仕様●蓄熱時間(℃):約15分(室温20の場合)●蓄熱液:水●蓄熱温度(℃):(約)55
材質(本体)ナイロン、PVC/3層構造 (保温カバー)ポリエステル100%
質量(kg)約1.7
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)360
連続使用時間アンカ目的(布団内で使用)の場合:約8時間、カイロ目的(身体に当てて使用)の場合:約4時間
保証期間1年間
電気代の目安蓄熱1回あたり:約2.8円
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約(本体)23×28×5、(保温カバー)縦55×横26
どこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式エコ湯たんぽ「ぬくぬく」。猫の毛のような上質な触り心地のカバーが、ワンランク上のぬくもりと癒しを与えてくれます。膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、足を乗せてコタツ代わりに足先を温めたり。シーンに合わせて、冷えた身体をじんわりと温めてくれます。面倒なお湯の入れ替えが不要で、最長8時間使えるので、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。
用途湯たんぽ
仕様●蓄熱時間(℃):約15分(室温20の場合)●蓄熱液:水●蓄熱温度(℃):(約)55
材質(本体)ナイロン、PVC/3層構造 (保温カバー)ポリエステル100%
質量(kg)約1.7
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)360
連続使用時間アンカ目的(布団内で使用)の場合:約8時間、カイロ目的(身体に当てて使用)の場合:約4時間
保証期間1年間
電気代の目安蓄熱1回あたり:約2.8円
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約(本体)23×28×5、(保温カバー)縦28×横27
繰り返し使えるエコな湯たんぽで体も心もあったかに。電気で温める蓄熱式湯たんぽでお湯の入れ替えも不要。コードレスで温めたい箇所にしっかり当てることができ、もこもこのカバーで見た目もあたたか。熱くなりすぎず冷めにくい繰り返し使えるエコな湯たんぽで、乾燥や電気代が気になるあなたへ、自然な温もりをお届けします。
仕様(蓄熱液)水、(蓄熱時間)15分(室温20度の場合)
セット内容本体、蓄熱アダプター、保温カバー、取扱説明書(保証書付)
材質【本体】6層構造式PVC/水、【カバー】ポリエステル
寸法(mm)270×198×50、(保温カバー)290×210×25
色ディープピンク
質量(g)1190
消費電力(W)270
温度(℃)(蓄熱温度)60
耐荷重(kg)50
電源(AC100V)50/60Hz
電源コード(cm)75
保温時間(h)【あんか目的】7(布団内で使用)、【カイロ目的】3(身体に当てて使用)
1個
¥2,490
税込¥2,739
4日以内出荷
繰り返し使えるエコな湯たんぽで体も心もあったかに。電気で温める蓄熱式湯たんぽでお湯の入れ替えも不要。コードレスで温めたい箇所にしっかり当てることができ、もこもこのカバーで見た目もあたたか。熱くなりすぎず冷めにくい繰り返し使えるエコな湯たんぽで、乾燥や電気代が気になるあなたへ、自然な温もりをお届けします。
仕様(蓄熱液)水、(蓄熱時間)15分(室温20度の場合)
セット内容本体、蓄熱アダプター、保温カバー、取扱説明書(保証書付)
材質【本体】6層構造式PVC/水、【カバー】ポリエステル
寸法(mm)270×198×50、(保温カバー)290×210×25
色ブラック
質量(g)1190
消費電力(W)270
温度(℃)(蓄熱温度)60
耐荷重(kg)50
電源(AC100V)50/60Hz
電源コード(cm)75
保温時間(h)【あんか目的】7(布団内で使用)、【カイロ目的】3(身体に当てて使用)
1個
¥2,490
税込¥2,739
4日以内出荷
毛布が洗濯機で丸洗いOK!
防炎加工済み!!
急速暖房で暖かさUP!!
足元の袋部分がファスナーになり開閉自在!!
運転席や寝台で使用可能!
便利な12V変換機能付き
仕様24V車専用
材質ナイロンタフタ・コットン・ポリエステル(防炎加工済)
質量(kg)(電気毛布)約1.5、(補助バッテリー内蔵コントローラー)約6.4
消費電力(W)弱・適温・強:約60
定格電圧(V)DC24
ケーブル長(m)(毛布)約2(シガレットライターソケット付)約1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(電気毛布)2000×1300×15
外部出力DC12V シガーライターソケット2回路(2回路同時使用で合計3A)
保温温度(表面温度)弱:約35、適温:約40、強:約50
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(補助バッテリー内蔵コントローラー)230×220×135
1セット
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
なめらかで肌触りがよく、優しい湯たんぽカバー。カバーは洗濯OK(手洗い推奨)。お湯(水)の入れ替え不要。湯たんぽ内の水を繰り返し沸かして使う経済的な蓄熱式湯たんぽ。電気を使用するのでCO2が発生せず環境にやさしい。使い捨てカイロを使用するより経済的。<仕様> 。蓄熱温度:65℃。蓄熱時間:約10~15分。電源:100V。消費電力:350W。使用時間:約5時間(布団内使用時間6~8時間)。本体材質:ポリエステル、PVC、ABS他。カバー材質:ポリエステル100%。温度制御器付き(65℃を超えると電源オフ)。蓄熱液:水
材質【本体】ポリエステル/PVC/ABS 他、【保温カバー】表地・裏地・中材:ポリエステル100%、【蓄熱アダプタ】ABS/PVC/銅合金 他
色グレー
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
料理用保冷・保温コンテナーシリーズ早目の準備で、効率良く早目のお届け。軽くて、強い。 従来の製品に比べて、約半分程度の質量で同程度の実用強度。 この軽量性は、他の材質との大きな違い。だから、 数量のまとまった配達には格段の差がでてくるのです。 また断熱はもちろん、保冷・撥水・緩衝性にも優れた人気の コンテナーです。何度でも繰り返し使用ができる蓄熱剤対応で、高度の保温性 を発揮。保温は底部に蓄熱剤(別売)を2個入れて、60℃以上を3 時間以上持続します。煮物、焼物、碗物などの出来たての熱々感と温かさを逃しま せん。蓋の裏には蓄冷剤(別売)をセットでき、保冷もできます。※写真の中棚板は別売です。(保冷・保温料理コンテナーRH-300型用 底板<AKVL0>)
TKG品番9-0163-0501
材質発泡ポリプロピレン
質量(g)1430
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×410×160
耐熱温度(℃)-20~100
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×460×260
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
お湯の交換が不要で便利なコードレスの湯たんぽです。とってもキュートなくまさんが表面装飾に採用されています。サイズは片腕で抱き上げられるコンパクトなサイズとなっています。冬ももちろん、夏の冷房がきいたオフィスにも活躍します。10~15分の蓄熱で、4~5時間温かさが持続します。充電式のため、繰り返し何度でも使用可能です。
用途防寒対策に。
セット内容本体、蓄熱プラグ、専用ケース
材質ポリエステル・ABS・PVC(本体)、塩化ナトリウム水溶液(蓄熱剤)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)530
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×170×45
時間蓄熱:10~15分
表面装飾:くまさん
有効時間4~5時間
表面温度(℃)60
1個
¥2,240
税込¥2,464
6日以内出荷
特殊な素材でやわらかくて肌触り抜群。ウェットスーツ素材で熱の伝わりが緩やかなため、身体に直接つけても低温やけどしにくい。
材質クロロプレンゴム×ナイロンジャージ(ウェットスーツ素材)
容量(L)1.2
【洗濯OK】【省エネ】
丸洗いOK・ダニ退治機能付きの電気毛布 敷きタイプです。
コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。
高温を維持することで布団から移ってきたダニを退治します。
室温の変化を感知し、ぴったりな温度を保ちます。
ラインナップは140×80cmと、190×130cmタイプのゆったり大判サイズからお選びいただけます。
消費電力(W)50Hz:50、60Hz:60
新感覚の柔らかい湯たんぽです。断熱性が高く、保温性に優れています。生地の中に微細な気泡が無数にあり、気泡の作用で熱が緩やかに伝わります。カバーなしで直接身体に密着させても低温火傷をしにくい構造になっています。
容量(L)1.2
種別たまご型
寸法(mm)約240×190×30
材質(本体)クロロプレンゴム・ナイロン・PET
材質(キャップ)ABS樹脂
耐熱温度(℃)100
肌が乾燥しにくく、身体に優しい暖かさ。底がフラットで安定し注湯がしやすい。
直火可能。IH使用可能。内部に支柱がありへこみに強い。
用途足元暖房、足の冷え対策に。オフィス・アウトドア・フィッシングなどでも。
「ポリ湯たんぽ(袋付き)」は、ポリエチレンでできたポリ湯たんぽです。耐熱温度は本体が120度、キャップ部分は110度。持ち手部分は空洞になっていないので衝撃に強く割れにくくなっています。袋付き。ホルムアルデヒド検査合格済み。
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:天然ゴム、湯たんぽ袋:ポリエステル・綿
容量(L)約3
付属品袋
質量(g)約540
耐熱温度(℃)本体:約110、キャップ:約120
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約225×320×100
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
<共通>
本製品は100wt%品となります。
冷媒はもちろん、熱媒としても使用できます。
各種金属材料に対する防錆に優れています。
水との混合で濃度調整が容易に行えます。
非引火性で消防法上の危険物に該当しません。
各銘柄はローリでも取り扱いが可能です。ご希望の場合は別途お問い合わせください。
<Z1>
汎用グレードです。幅広く使用できます。
<NFP>
食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。
<G1>
高温域で優れた防食性と耐久性を持ちます。
<RH、RH-P>
寒冷地でのロードヒーティング用途に適しています。
RH-Pは食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。
<FPD>
バイオマス原料で構成されております。
用途化学工場・食品工場・機械工場・冷凍倉庫等の一般冷却設備の間接冷媒
蓄熱式空調システム用冷媒
凍結乾燥装置・低温恒温槽用冷媒
霜取り用不凍在・融氷剤
地中熱利用システム
80℃グレード。湯煎式蓄熱剤は、100℃の湯・蒸し器で1時間以上加熱して コンテナーの底面にセットすれば、60℃以上を3時間持続。
TKG品番9-0163-1401
質量(g)723
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)200×30
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
貼るだけ簡単!スマホを熱から守る。貼って剥がせるスマートフォン冷却シート、スマ冷えに新デザインが登場!。スマホの背面に貼って熱を吸収する蓄熱式のシートで、日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。シートの内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収します。蓄えた熱が空気中に放出され、冷却が進むとマイクロカプセルは固体に戻る仕組みで、半永久的に繰り返し使用することができます。・透明ケースに入れてもかわいいデザイン性。・熱を吸収してバッテリーの熱劣化を防ぐ。・何度でも貼り直しが可能。・極薄0.9mmでほとんどのケースで併用可能。・動画視聴やゲームプレイのおともに、運転中のナビ利用時に最適。・シートを貼った状態でQi充電に対応。・アリス:涙で出来た海を彷徨う『ふしぎの国のアリス』の有名なシーンを水彩風にデザイン
材質PET、アクリル樹脂
厚さ(mm)0.9
色アリス
質量(g)4
寸法(縦×横)(cm)7.5×4.5
1個
¥2,000
税込¥2,200
3日以内出荷
貼るだけ簡単!スマホを熱から守る。貼って剥がせるスマートフォン冷却シート、スマ冷えに新デザインが登場!。スマホの背面に貼って熱を吸収する蓄熱式のシートで、日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。シートの内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収します。蓄えた熱が空気中に放出され、冷却が進むとマイクロカプセルは固体に戻る仕組みで、半永久的に繰り返し使用することができます。・透明ケースに入れてもかわいいデザイン性。・熱を吸収してバッテリーの熱劣化を防ぐ。・何度でも貼り直しが可能。・極薄0.9mmでほとんどのケースで併用可能。・動画視聴やゲームプレイのおともに、運転中のナビ利用時に最適。・シートを貼った状態でQi充電に対応。・アリエル:爽やかなミントブルーに手書きのタッチが人気のエンブレムデザイン。
材質PET、アクリル樹脂
厚さ(mm)0.9
色アリエル
質量(g)4
寸法(縦×横)(cm)7.5×4.5
1個
¥2,000
税込¥2,200
3日以内出荷
貼るだけ簡単!スマホを熱から守る。貼って剥がせるスマートフォン冷却シート、スマ冷えにPEANUTSキャラクターデザインが登場!。スマホの背面に貼って熱を吸収する蓄熱式のシートで、日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。シートの内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収します。蓄えた熱が空気中に放出され、冷却が進むとマイクロカプセルは固体に戻る仕組みで、半永久的に繰り返し使用することができます。・透明ケースに入れてもかわいいデザイン性。・熱を吸収してバッテリーの熱劣化を防ぐ。・何度でも貼り直しが可能。・極薄0.9mmでほとんどのケースで併用可能。・動画視聴やゲームプレイのおともに、運転中のナビ利用時に最適。・シートを貼った状態でQi充電に対応。・サーフボード:サンサンと降り注ぐ太陽光の下、サーフボードを傍らに佇む姿がクール。
材質PET、アクリル樹脂
厚さ(mm)0.9
色サーフボード
質量(g)4
寸法(縦×横)(cm)7.5×4.5
1個
¥2,000
税込¥2,200
3日以内出荷
貼るだけ簡単!スマホを熱から守る。貼って剥がせるスマートフォン冷却シート、スマ冷えにPEANUTSキャラクターデザインが登場!。スマホの背面に貼って熱を吸収する蓄熱式のシートで、日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。シートの内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収します。蓄えた熱が空気中に放出され、冷却が進むとマイクロカプセルは固体に戻る仕組みで、半永久的に繰り返し使用することができます。・透明ケースに入れてもかわいいデザイン性。・熱を吸収してバッテリーの熱劣化を防ぐ。・何度でも貼り直しが可能。・極薄0.9mmでほとんどのケースで併用可能。・動画視聴やゲームプレイのおともに、運転中のナビ利用時に最適。・シートを貼った状態でQi充電に対応。・カフェ/コーヒー:カップを片手に蝶ネクタイでキリリッと決めたスヌーピーの姿がカッコイイ。
材質PET、アクリル樹脂
厚さ(mm)0.9
色カフェ/コーヒー
質量(g)4
寸法(縦×横)(cm)7.5×4.5
1個
¥2,000
税込¥2,200
3日以内出荷
貼るだけ簡単!スマホを熱から守る。貼って剥がせるスマートフォン冷却シート、スマ冷えにPEANUTSキャラクターデザインが登場!。スマホの背面に貼って熱を吸収する蓄熱式のシートで、日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。シートの内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収します。蓄えた熱が空気中に放出され、冷却が進むとマイクロカプセルは固体に戻る仕組みで、半永久的に繰り返し使用することができます。・透明ケースに入れてもかわいいデザイン性。・熱を吸収してバッテリーの熱劣化を防ぐ。・何度でも貼り直しが可能。・極薄0.9mmでほとんどのケースで併用可能。・動画視聴やゲームプレイのおともに、運転中のナビ利用時に最適。・シートを貼った状態でQi充電に対応。・ランドリー:干したての洗濯物はふわふわで寝心地最高。パステルカラーの優しい色合いにマッチしたショップカード風デザイン。
材質PET、アクリル樹脂
厚さ(mm)0.9
色ランドリー
質量(g)4
寸法(縦×横)(cm)7.5×4.5
1個
¥2,000
税込¥2,200
3日以内出荷
貼るだけ簡単!スマホを熱から守る。貼って剥がせるスマートフォン冷却シート、スマ冷えにPEANUTSキャラクターデザインが登場!。スマホの背面に貼って熱を吸収する蓄熱式のシートで、日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。シートの内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収します。蓄えた熱が空気中に放出され、冷却が進むとマイクロカプセルは固体に戻る仕組みで、半永久的に繰り返し使用することができます。・透明ケースに入れてもかわいいデザイン性。・熱を吸収してバッテリーの熱劣化を防ぐ。・何度でも貼り直しが可能。・極薄0.9mmでほとんどのケースで併用可能。・動画視聴やゲームプレイのおともに、運転中のナビ利用時に最適。・シートを貼った状態でQi充電に対応。・カフェ/メロンソーダ:シュワシュワ弾ける炭酸の音が聞こえて来そう。レトロポップで涼しげなデザイン。
材質PET、アクリル樹脂
厚さ(mm)0.9
色カフェ/メロンソーダ
質量(g)4
寸法(縦×横)(cm)7.5×4.5
1個
¥2,000
税込¥2,200
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ