65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて扱いやすいバスシャッター軽くて扱いやすい風呂蓋です。 シャッター式なので、くるくる巻いて開け閉め出来ます。SGマーク認定
材質本体:ポリプロピレン・軟質、滑り止め:オレフィン系エラストマー 使用場所浴室 商品タイプシャッター式
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発泡材を使用し、熱を逃がしにくい風呂蓋。従来のフロフタに比べ、 熱の伝わりが約1/7で冷めにくく保温力アップ。軽量設計で持ち運び楽々 従来商品よりさらに10%軽量。溝や凹凸のないフラットで汚れが溜まりにくく、お手入れラクラク。すっきりと立て置ける。エッジプロテクターに防菌・防カビ剤配合でカビにくく衛生的。
材質本体/発泡PS エッジプロテクター/オレフィン系エラストマー ふちがグレー、本体ホワイト 寸法(幅W×長さL)(cm)組み合わせ:78×138、適用浴槽:80×140
1セット(3枚組)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

軽くて扱いやすいバスシャッター軽くて扱いやすい風呂蓋です。 シャッター式なので、くるくる巻いて開け閉め出来ます。SGマーク認定
材質ポリプロピレン 商品タイプシャッター式
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

薄型軽量タイプ。軽いので収納ラクラク!
材質ポリプロピレン アイボリー 商品タイプシャッター式
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凹凸の少ないシンプルな形状だから洗いやすくお手入れ簡単。 抗菌・防カビ加工でキレイ長持ち。 重ねられるのでコンパクトに収納。
材質(本体)アルミ樹脂複合板/中芯PE、(ふち)ポリエチレン アイボリー 商品タイプ組み合わせ式
1セット(2枚組)ほか
11,980 税込13,178
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パネル型の組み合せ風呂フタ3枚組スッキリした浴室イメージにピッタリのパネル型扱いやすい軽量タイプ。 平面なのでサッと洗い流せ、お掃除しやすい。抗菌防カビ加工。SGマーク認定商品。
材質本体:アルミ樹脂複合板(中芯PE)、ふち:ポリエチレン
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

純銀のチカラ(ミューファン・パウダー)が細菌の繁殖を抑制。 つなぎ目、スベリ止め部分に配合。
使用場所浴室 材質本体:ポリプロピレン、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で扱いやすいシャッター式風呂フタです。 シャッター式のため、コンパクトに巻き取る事ができコンパクトに収納できます。 風呂ふたを選ぶ場合は、ご使用になる浴槽の縁に充分かかる大きさのものをお選びください。
材質ポリプロピレン アイボリー 商品タイプシャッター式
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクトに折りたためるのでスペースを取りません溝が少なく掃除がラクラク
アイボリー 特性コンパクトに収納、溝が少なく掃除が楽
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

シャッター式の風呂ふたお掃除がラクになる風呂ふた用ブラシです。カビやピンク汚れができたり、ホコリがたまったりする、厄介な風呂ふたのお掃除におすすめです。歯ブラシなどですき間を1つずつ掃除するスタイルを卒業したい方にぴったりです。長い毛と短い毛で作られているので、ふたの溝にはまりやすく、汚れが落としやすいです。持ち手が付いているので握りやすく力が込めやすいので、使い勝手が良いです。使用後は、S字フックなどにかけにかけておけるので水切りもできて衛生的です。
材質(ブラシ)ポリプロピレン、PBT、(台)ポリプロピレン ホワイト 質量(g)85 幅(cm)12.8 高さ(cm)7 奥行き(cm)3.7
1個
419 税込461
4日以内出荷


4862 マグネットバスルーム折り畳み風呂蓋ホルダー ミスト 山崎実業 動画あり
置き場所に困る風呂蓋を壁面にマグネットでスリムに収納。 マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付け。壁面を傷付けにくく、錆びないラバータイプのマグネット。シャッター式タイプも収納可能。お掃除道具や風呂桶などを掛けておくのに便利なフック3個付き。水切れの良いトレー構造。
付属品フック×3 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約1200 耐荷重(kg)ラック:約3、フック1つあたり:約0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×12.5×34 内寸(cm)約W23×D11.5×H32.5
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷

マグネットで簡単取り付け。用途に合わせて2通りの収納方法から選べます。壁面から離して風呂蓋同士の隙間を空けて干せるので風通しがよく乾きやすいです。壁から離して隙間を空けて風呂蓋を干すことができるので、乾きやすいです。風呂蓋を斜めに立てて干せば水切れが良く、壁に手すりがある場所でも設置できます。
付属品- 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)/マグネット、滑り止め:シリコーン 取付取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 質量(g)約335 シリーズタワー 耐荷重(kg)約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×5×13 適合寸法(cm)収納可能な風呂蓋:厚み約2.5以内の風呂蓋3枚組まで 内寸法(cm)ハンガーの各隙間:約W2.5×D4.5×H12
1個
2,000 税込2,200
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

乾きやすいマグネット風呂蓋スタンド タワー 山崎実業 動画あり
マグネットでお風呂の壁に簡単取り付け。隙間を空けて乾きやすく干せる清潔な風呂蓋スタンド!浮かせているので底がぬめらず、お手入れも簡単。シャッタータイプの風呂蓋も丸めずに広げて収納できるので、カビやぬめりが発生しにくく快適です。浮かせているので、床のお掃除もラクラク。風通し良く収納できるので乾きやすく収納できます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン 質量(g)約1050 耐荷重(kg)約5 対応厚さ約2.5cmまでの風呂蓋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26.5×10.3×25 内寸(cm)収納部内寸(1間隔あたり):約W25×D2.5×H21
1個
3,600 税込3,960
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

付属の蓋で穴を塞げます。またカッターで蓋に切込みを入れて配管する事によりコーキング作業の補助になります。
用途外壁貫通部のカバー 材質ステンレス 規格300×300 穴径Φ60
1枚
1,998 税込2,198
10日以内出荷

雨水は、蓋全体から開放可能です。 管内圧力は、蓋中央より開放可能です。 シールリングで気密性をを保持しているため、時は臭気が漏れません。 蓋を取り外すことで、シールリングの清掃が可能です。 普通自動車(車両総重量2t以下)の通過自体は問題ありません。 耐荷重<T-2>
材質硬質塩化ビニル 呼び径300 梱包数1
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折り重ねてたためるスリム設計で浴室スッキリ。超薄型。防カビ加工
材質ポリプロピレン アイボリー 商品タイプシャッター式
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
7,498 税込8,248
7日以内出荷

東洋アルチタイトパイプ蓋
ホースバンド付
用途風呂釜を取り除いたとき、不要になったパイプ(Φ45)を塞ぐ場合にご使用ください。 材質EPDM
1セット
3,298 税込3,628
7日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

ヘアキャッチャMCIシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。
材質アクリル樹脂
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘアキャッチャMCSシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。
材質アクリル樹脂
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘアキャッチャMCFシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。
材質アクリル樹脂
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
材質石英ガラス
1個
17,880 税込19,668
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

臭いを元から絶ちます。一斗缶に差し込むことにより、廃液タンクとしてご利用いただけます。 液体を流し込むと球が浮き上がり、缶内へ液が流れ込みます。ロートから漏れる悪臭を減少します。
材質ロート/PE(ポリエチレン)、栓/シリコン、球/PP(ポリプロピレン)(Φ30mm) 径(Φmm)【ロート】150 アズワン品番2-807-01
1個
2,850 税込3,135
当日出荷

ヘアキャッチャMCSシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明な覗き窓付です。
材質SUS304
1個
249,800 税込274,780
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浴槽の不要になった穴をふさぐ化粧蓋です。 浴槽内からプラスドライバーで取付けられます。 本体表面の青いフィルムを剥がしてご使用ください。
用途浴槽の不要になった穴をふさぐ蓋として。 幅(mm)45 厚さ(mm)浴槽:20以下 高さ(mm)77 質量(g)126 奥行(mm)77 取付穴径(mm)48~56
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ホテル・レストラン・病院・給食センター等の厨房施設に適したツールです。
用途食品工場・浴室・プール等にも最適です。ワゴン車の通行にも対応。 ピッチ(mm)【O】41.5 寸法t(mm)3 適合荷重(kN/m2)【歩行用】3.5(建築物屋内)
1枚
3,698 税込4,068
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。浴槽の内側から取付けできるので便利です。取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下(木風呂用20mm~55mm)の浴槽に使用できます。オールステンレス製です。
材質本体/SUS304、カバー/SUS304
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ホテル・レストラン・病院・給食センター等の厨房施設に適したツールです。
用途食品工場・浴室・プール等にも最適です。ワゴン車の通行にも対応。 寸法t(mm)4 適合荷重(kN/m2)【歩行用】3.5(建築物屋内)
1枚
4,698 税込5,168
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。オールPTFE円筒型容器(蓋付)です。15Lまでの容量を取り揃えました。最高使用温度:250℃(連続使用可能温度:150℃)。
1個
95,980 税込105,578
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上質レザー調のシンプルなフタ付きスリムダストです
用途両サイドの小窓からフタを閉じたまま小さなゴミを捨てられます。SUV後席のセンタートンネル上に最適なサイズ感です。フタはマグネットホック付きで簡単に開閉できます。ゴミ袋を内側両サイドのひもで固定でき、見た目もすっきりします。小物入れとしても使えます。フロアマットに置くだけで横すべりしにくい底面マジックテープ固定式です。
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

パネル型の組み合せ風呂フタ単品L15スッキリした浴室イメージにピッタリのパネル型風呂ふた。 扱いやすい軽量タイプ。平面なのでサッと洗い流せ、お掃除しやすい。抗菌防カビ加工。SGマーク認定商品。
材質本体:アルミ樹脂複合板(中芯PE)、ふち:ポリエチレン 寸法(幅W×長さL)(cm)【組合せ】73×148、【適合】75×150 商品タイプ組み合わせ式
1パック(2枚)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。 浴槽の内側から取付けできるので便利です。 取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下(木風呂用20mm~55mm)の浴槽に使用できます。 オールステンレス製です。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/SUS304、カバー/SUS304 アズワン品番67-7254-64
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

樹脂一体成型品で継ぎ目が無く、フロアーとの段差も2ミリですので安心してご使用いただけます。樹脂タイプですので、金属製品のように「ひんやり」しません。枠の組立が不要で、手間をはぶける蓋タイプ・ワンタッチ式など選べます。小型タイプなので、ちょっとしたスペースがあれば施工可能。外枠ワンタッチ施工!!床面に開口を開けて外枠を入れるだけ(PCOのみ)
サイズ150角 開口寸法(mm)151×151 材質/仕上高衝撃ABS樹脂/マット仕上げ 仕様室内用 内枠蓋タイプ
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)