レバー部分を上から軽く押さえるだけでロックでき、振動等で開いてしまう心配がありません。ロックの解除は、サイド部のストッパーを押しながらレバーを引き上げるだけの操作しやすい機構です。ステンレス製の為耐食性に優れています。
用途計測・通信機器・工作機器・各種筐体等
材質/処理(ベース・レバー・ストッパー・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/-(シャフト)SUS/-
質量(g)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
用途TP規格コンテナー蓋
材質PP
外寸(mm)344×351×24
内寸(mm)338×338×11
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)対応
扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。ラッチ解錠時、手を離しても閉扉状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。樹脂は難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼製です。
材質(ケース)ポリアミド(UL94V-0)(ラッチ)ポリアセタール(UL94HB)(ばね)ステンレス鋼(SUS304)
色ブラック
質量(g)11
適合板厚(mm)0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.3
保持力N(kgf)49[5]/個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
こんなお得な商品も!

キャッチクリップ(パッチン錠) ステンレス
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性に優れたSUS304オールステンレス製です。ワンタッチで開閉操作ができるキャッチです。取付面がフラットなボックス等にご使用ください。
用途制御盤・コントロールボックス・計器盤ボックス等
使用方法蓋を開ける場合はロックを引き起こし、蓋の操作を行って下さい。また、蓋を閉める場合はロックが掛かる位置まで蓋の操作を行って下さい。
材質/処理(カバー・ロック・キーパー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(スプリング)SUS304WPB/-
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠時にロックが掛かりレバーがふらつかない蓋止です。
ロックを蓋止本体側に押すことでロック解除となります。
用途計測機器・制御盤・分電盤・各種ボックス等
材質/処理ベース:SUS304/光沢バレル研磨、レバー:SUS304/光沢バレル研磨、アーム:SUS304/光沢バレル研磨、シャフト:SUS304W1/2H/光沢バレル研磨、ロック:SUS304/光沢バレル研磨、スプリング:SUS304-WPB/光沢バレル研磨、キーパー:SUS304/光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])196[20]
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
蓋をワンタッチでロックできるラッチです。
用途工作機械等
材質SPCC、SWP、SUM
質量(g)30
部品名称キーパー、スプリング、ラッチ、ピン、ハウジング
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
スプリングで蓋を密閉していますので屋外での使用に最適です。
タキゲン製コインロックのほとんどが装着可能
用途自動販売機・屋外用分電盤・特装車
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
高温、多湿に最適です。
スムーズに抜差しできます。
用途小型配分電盤・計測機械・工作機械
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
折たたみコンテナー蓋ロック用オプション。リスロックを使用することにより、内容物の紛失防止や、機密性の保持に役立ちます。
色ナチュラル
材質PP
ステンレス製の蓋を使用しているため、耐蝕性、防塵性に優れています。
用途自動販売機、分電盤、両替機
材質黄銅(Bs)+ステンレス鋼板
仕上クロームメッキ
付属品鍵2本
鍵違い数約500000通り
取付板厚(mm)~11
操作方法鍵を押し込みながら回して下さい。
タイプ違い
1個
¥1,798
税込¥1,978
12日以内出荷
こんなお得な商品も!

セミパッチン錠 ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等
材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
用途TP規格コンテナー蓋
材質PP
外寸(mm)512×351×24
内寸(mm)505×338×11
用途TP規格コンテナー蓋
材質PP
外寸(mm)679×351×24
内寸(mm)673×338×11
TP規格コンテナー。
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管、流通用コンテナー。
材質PP(ポリプロピレン)
コンテナ種類ベタ目
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等
材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C
質量(g)120
保持力N(kgf)150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
材質SUS304
扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。
用途工作機器・計測機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)34.7
材質/処理(フック)SMS1025/バレル研磨(ケース・プッシュボタン)BPS/Ni(ベース)BS/Ni(リベット)SUS304/-(プッシュナット)SUS/-
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
材質PP
短辺(mm)(外寸)388
長辺(mm)(外寸)556
外寸法・高さ(mm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
材質PP
短辺(mm)(外寸)366
長辺(mm)(外寸)530
外寸法・高さ(mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
仕様嵌合1:SNコンテナー B#17(底面足無)
材質PP
短辺(mm)(外寸)287
長辺(mm)(外寸)414
外寸法・高さ(mm)41
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
廃棄軟包装フィルムを脱インキ処理した再生原料を使用しております。
用途エコシリーズF型コンテナの蓋として。
材質再生ポリプロピレン(PP)
タイプロック付
外形寸法(mm)奥行:290、間口:423、高さ:36.5
適合コンテナF4ECO、F8ECO、F12ECO、F17ECO、F21ECO
材質PP
短辺(mm)(外寸)516
長辺(mm)(外寸)681
外寸法・高さ(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
ステンレス製の蓋を使用しているため、耐蝕性、防塵性に優れています。
用途自動販売機、分電盤、両替機
材質黄銅(Bs)+ステンレス鋼板
仕上クロームメッキ
付属品鍵2本
取付板厚(mm)~11
操作方法鍵を押し込みながら回して下さい。
タイプ同一(No.N1001)
1個
¥1,798
税込¥1,978
23日以内出荷
工業用コンテナーを家庭用にしました。
PT-14とPT-21とPT-28は積み重ねることができます。
色ブルー
1ケース(50枚×8袋)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
材質PP
色ブルー
短辺(mm)345
長辺(mm)530
高さ外寸(mm)21
適合コンテナオリコン P37B、P26B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
強力なロックを付けました。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
容量:8.5L
外寸:385×310×135mm
有効内寸:310×235×110mm
材質:ポリプロピレン
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
外寸(mm)669×461×42
内寸(mm)662×454×17
材質PP
外寸(mm)604×403×39
内寸(mm)596×396×17
バイオPP配合/電子レンジOK。
4ヶ所のツメで段積み性能も確保。
こちらは蓋のみです。
別売りの本体をお買い求め下さい。
材質バイオPP
高さ(mm)24
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ