19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端を薄く加工しているので、薄いナットやダブルナットなどの作業に最適です。クロムバナジウム鋼です。 2mmの隙間にジャストフィットします。 ポケットサイズで狭い場所での使用に最適です。 手にぴったりフィットします。落下防止に便利なストラップ穴付きです。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍛造品で強いです。 JIS規格品に比べ長く、スパナ部・めがね部ともに同じ厚さです。 めがね柄部の曲がり角度15度です。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

店頭に寄せられる「薄くても、しっかりと使えるスパナはないですか?」という意見に応えるべくプロジェクトを開始した物です。
商品構成単品
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨーロッパ産の鋼を使用し自社工場で一貫生産品です。目盛付です。薄口タイプです。(ジョー厚さ:2.5mm)
トラスコ品番114-6880 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ 全長(mm)161 最大口開き(mm)24
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷

1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)薄口スパナ ヘッター付
薄型サイズで狭いところに便利!。キャスターの取付等、通常のスパナでは厚くて使えない時に便利です
商品構成単品
1個
399 税込439
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1丁
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二面幅(mm)19×21 全長(mm)175 材質カーボンスチール 厚さ(mm)3 寸法(mm)19×21 商品構成単品
1個
770 税込847
当日出荷

全長(mm)113/175 セット内容5本組 材質カーボンスチール 厚さ(mm)3 商品構成セット品 サイズ(mm)8×9・10×12 11×13・14×17 19×21
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)161 質量(g)45 呼び寸法(mm)150 先端厚さ(mm)2.5 口幅(mm)24
1丁
3,190 税込3,509
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)5.5 全長(mm)162 質量(g)115 口幅(mm)7.0~26
1丁
2,570 税込2,827
翌日出荷

顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)161 質量(g)115 先端厚さ(mm)4 口幅(mm)24 呼び長さ(mm)150 アズワン品番64-7865-16
1丁
3,410 税込3,751
翌日出荷

全長(mm)120/170 セット内容9本組 厚さ(mm)6.0/10.0 商品構成セット品 サイズ(mm)21・22・24・26・27・30・32・36・41
1個
34,950 税込38,445
翌日出荷

狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。 薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど なかなか納得のいくものがありませんでした。 スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
スパナ厚さ(mm)5.7 全長(mm)170
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。 薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど なかなか納得のいくものがありませんでした。 スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
スパナ厚さ(mm)5.4 全長(mm)162
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

軽量設計により、作業性抜群です。薄口タイプです。(ジョー厚さ:4mm)ワイドタイプで、通常のワンサイズ上の口開きを実現しております。
材質/仕上合金鋼 シルバー
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリップは樹脂コーティングしており、ソフトな握り心地と滑り防止を実現してります。軽量設計により、作業性抜群です。薄口タイプです。(ジョー厚さ:4mm)ワイドタイプで、通常のワンサイズ上の口開きを実現しております。
材質/仕上合金鋼、グリップ:プラスチゾル シルバー 先端厚さ(mm)2.5
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。ストレート形状で薄口ですので、狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
仕様梨地仕上げ 材質クロムバナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 0475
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)