「薄型 acファン」の検索結果

106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60 規格UL/CSA 保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム)アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度25~85%RH 絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動定格電圧の85~110% 材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート 保護方式インピーダンスプロテクト 特性標準
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと) 保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 期待寿命(時間)25000
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 形状角形 特性標準/小型/薄型
1組
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

仕様リブ付き 形状角形 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)40×40 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 形状角形 質量(g)110 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)80×80 特性標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

モーターくま取りモータ 材質(フレーム)アルミニウム 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21) 形状角形 厚さ(mm)25 質量(g)370 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 入力方式端子 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% サイズ(mm)120×120 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


形状角形 厚さ(mm)38 質量(g)550 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 モーターくま取りモータ 入力方式端子 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)120×120 保護方式インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) タイプファン単体 形状角形 相対湿度95% 絶対湿度(g/m3)36
1個
2,890 税込3,179
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

厚さ(mm)10 仕様リブ付き 形状角形 質量(g)19 種類DCファン 使用温度範囲(℃)-10~+60 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) リード線(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)40×40 期待寿命(時間)40000(60℃)、70000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと) 周波数(Hz)50/60 スピードタイプ標準スピード モーターくま取りモータ 入力電圧(V)AC100 入力方式リード線導体部 材質(フレーム)アルミニウム 保護機能拘束時焼損保護機能 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂 サイズ(mm)60×60 保護方式インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 形状角形 質量(g)90 種類DCファン 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 サイズ(mm)60×60
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

モーターくま取りモータ 保護方式インピーダンスプロテクト 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂 サイズ(mm)80×80 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


タイプセット品 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 材質(フレーム)アルミダイカスト セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書 形状角形 特性標準/小型/薄型
1組
3,398 税込3,738
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 70mm。電流 Max 63mA。風量 44m3/h。騒音レベル 38dB。ファン回転速度 5300rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ミニチュア薄型ファン. ebm papstは、さまざまなコンセプト機器に組み込むことができる幅広いDC軸流ファン製品を取り揃えています。 ebm papst DCファンには、逆極性から保護する電子整流ドライブが搭載されています。 各DCファンは、ブラシレスドライブの効率が向上しているため、想定寿命がさらに長くなっています。. 低プロファイル用途に最適 ブロー又は抽出用に取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。排気用ファン付です。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。 タイプ前面フィルター交換型 奥行(mm)77 縦(mm)250
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。排気用ファン付です。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。 形状1連 幅(mm)160 タイプ前面フィルター交換型 奥行(mm)59 寸法(縦×横)(mm)穴あけピッチ:140×140(Φ6×4) 縦(mm)160 横(mm)160 パネルカット寸法(mm)縦130×横130
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファンフィルタユニットとはファンとフィルタ(HEPAフィルタ)をセットにパッケージし、フィルターを通した清浄空気を供給する製品です。 半導体製造装置、搬送装置、保管庫、簡易型クリーンルーム(クリーンブース)用途。 機外静圧 98Pa対応を実現。 消費電力低減。 電源は、単相AC100V/200V共用。 無段変速調整。 海外規格対応設計:CEマーキング対応 ファン、モータは省エネを目的としたFFU専用品を開発・採用しております。 FFU製品だけでなく、モータ、パワーサプライ等重要部品についてもトレーサビリティを管理しております。
用途可変速タイプ(DCBLモータ) 定格電源電圧単相100/200V(50/60Hz)共用 風速(m/s)0.35 機外静圧(Pa)98
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AC MOTOR FAN 薄型 灯具一体タイプ。スリムな照明一体型のデザイン。インテリアに合わせて選べるさまざまなバリエーションをご用意しています。
種別シーリングファン 薄型 灯具一体タイプ 幅(mm)Φ1050 質量(kg)6 高さ(mm)248 備考電動昇降装置対応型 定格消費電力(W)33.6 平均演色評価数(Ra)94 機能風向切替 色温度(K)2700/5000 ランプの種類LED電球フラット形 5.6W×6(GX53-1a) No.241G エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)107.1 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)57(100V) リモコン付属 入数1台 光色電球色/昼白色 調光方式リモコン(光色切替・連続調光100-5%(光色は調光した明るさで切替可能) 施工内容簡易結線型 定格光束(Lm)3600※昼白色時の値(電球色時は9割程の明るさです) 適用畳数~10畳
1台
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリエンタルモーターAC小型プロペラファン MUシリーズ
仕様アラームなし 形状角形 タイプファン単体 種類ACプロペラファン シリーズMU 最大風量(m3/min)0.45/0.55(50/60Hz) 音圧レベル(dB)28/35(50/60Hz) 取付角寸法(mm)80 最大静圧(Pa)34/49(50/60Hz) フレーム厚さ(mm)25 定格回転速度(min-1[r.p.m])2750/3250(50/60Hz) 特性標準/小型/薄型 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
1個
4,998 税込5,498
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。高防塵仕様で、排気用ファン付です。火山灰や黄砂等の微細な粉塵の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。IP55の性能を有し、厳しい環境下でも粉塵の侵入を防ぎます。従来型IP55仕様と比較して換気風量が約20%向上しております。火山灰や黄砂など微細な粉塵の防塵対策として使用できます。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)。前面からフィルターのメンテナンスが行えます。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、火山灰、黄砂等の微細な粉塵対応が必要な場所に設置される盤に。 材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:高性能防塵フィルター(捕集効率65%) 厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2 (アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付 取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8 ナット皿ばねナット:M6
1台
34,980 税込38,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。塩害対策仕様です。沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電 盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、特に塩害地域に設置される盤に。 材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:塩害対策フィルター(捕集効率90%) 形状1連 幅(mm)160 厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2 (アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付 奥行(mm)77 取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8 最大風量(m3/min)0.47/0.54 縦(mm)160 横(mm)160 ナット皿ばねナット:M6 パネルカット寸法(mm)130×130(縦×横) 前面開口部面積(cm2)60
1台
36,980 税込40,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ10mmの薄型静音タイプです。
仕様回転検出パルスセンサー付、リブあり、ケーブル長: 29cm、固定用ネジセット付 本体サイズ(mm)80×80×10 最大風量(CFM)18 ファン回転速度(min-1[r.p.m])2500(±10%)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

厚さ(mm)25 形状角形 種類DCファン センサーパルスセンサ付 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0) サイズ(mm)120×120
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シャンデリア 本体
DC/ACシーリングファン専用 モダンな空間になじむ、薄型シンプルデザイン。
材質アルミダイカスト 幅(mm)Φ295 質量(kg)1.4 高さ(mm)72 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1用) ランプ別売
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリエンタルモーターファンモーター
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書 形状角形 質量(kg)0.3 周波数(Hz)50/60 特性標準/小型/薄型
1組
4,098 税込4,508
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。 はじめてご使用される方におすすめです。 薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。 最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン 総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。 薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現! 流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。 フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。 ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。 ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。 楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。 最大電圧14.4Vの大容量バッテリー 瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。 14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。 防水防塵で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA01012シリーズ セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421) 厚さ(mm)(ファン)41 質量(g)(バッテリー)287、(ファン/個)80 出力(バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)102×85×27 連続使用時間(時間)(バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時) 風量ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8~62 充電時間(時間)約3(CG23421のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)46.8
1セット
15,500 税込17,050
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジン 健康的で自然な質感の人肌を再現独自開発の技術を用いて豊かな色彩表現を可能にする レグザ専用 高コントラスト 低反射有機ELパネル 72Wのマルチアンプによる、パワフルなサウンドを体感 重低音立体音響システムXP 部屋の環境に適したサウンドを自動で設定 オーディオキャリブレーション 見たいドラマもアニメもすぐに見つかる ざんまいスマートアクセス 今話題のさまざまなネット動画が楽しめる 高速のレスポンスでゲームをより快適に有機EL瞬速ゲームモード 映像美を支える機能美
画質モード映像処理エンジン:レグザエンジンZRⅡ、超解像技術:超解像技術、美肌:美肌フェイストーンZRⅡ、地デジ:超解像/地デジAIビューティZRⅡ、ネット動画:ネット動画ビューティZRⅡ、広色域復元:3次元カラーリマスター、HDR信号対応:HDR 10+ ADAPTIVE、Dolby VISION IQ、HDR:10、HLG:HDR、倍速対応、自動映像調整機能:おまかせAIピクチャーZRⅡ チューナー数新4K衛星放送×2、地上デジタル×3、BS・110度CSデジタル×3 パネル4K有機ELパネル 画素数(水平×垂直)3840×2160 [4Kパネル] 最大出力(W)音声実用(JEITA):72 (12+12+12+12+12+12) スピーカーフルレンジ:4個、ツィーター:2個 端子種別HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 4(eARC/ARC )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:120P/60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能 4K120P、VRR、eARC、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) 1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] 1、USB端子 2(録画専用×1/汎用×1)、ヘッドホン端子 1 付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90499)、転倒防止バンド転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(長) 1本/(短)1本
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液晶テレビは、色で決まるひときわ鮮やかな映像を楽しみ尽くす、色彩のレグザ 高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジン 倍速パネルで高精細な映像世界へ 新開発 直下型倍速パネル 健康的で自然な質感の人肌を再現 美肌フェイストーンZRⅡ クリアな高音から重低音まで、立体的で迫力のあるサウンド 重低音立体音響システムZ 部屋の環境に適したサウンドを自動で設定 オーディオキャリブレーション 見たいドラマやアニメもすぐに見つかる 新 ざんまいスマートアクセス 今話題のさまざまなネット動画が楽しめる 高速のレスポンスでゲームをより快適に。 ゲームを楽しむなら、断然レグザ! 瞬速ゲームモード 無駄を削ぎ落したミニマルデザイン
画質モード映像処理エンジン:レグザエンジンZRⅡ、広色域量子ドット、超解像技術:超解像技術、美肌:美肌フェイストーンZRⅡ、地デジ:超解像/地デジAIビューティZRⅡ、ネット動画:ネット動画ビューティZRⅡ、HDR信号対応:HDR 10+ ADAPTIVE、Dolby VISION IQ、HDR:10、HLG:HDR、倍速対応、自動映像調整機能:おまかせAIピクチャーZRⅡ チューナー数新4K衛星放送×2、地上デジタル×3、BS・110度CSデジタル×3 パネル4K液晶パネル(Mini LEDバックライト) 画素数(水平×垂直)3840×2160 [4Kパネル] 機能【録画/再生】タイムシフトマシン [過去番組表] タイムシフトリンク、始めにジャンプ タイムシフトリンク、ざんまいスマートアクセス (ボイス機能)、おまかせ録画、シーン/出演者、レグザナビ、USBハードディスク録画:4Kダブルチューナーウラ録、BSも地デジも3チューナーW録、簡単連ドラ予約、Wマジックチャプター、タイムシフトリンク、レグザリンク・シェア(DTCP-IP)(ソフトウェアダウンロードによるバージョンアップにて、2022年夏対応予定)【エンターテインメント/ネットワーク】ゲーム機能 瞬速ゲームモード、ネット動画、レグザリンク・ダビング(ソフトウェアダウンロードによるバージョンアップにて、2022年夏対応予定)、レグザリンク・コントローラ、高速レグザ番組表(4K解像度対応)、みるコレ、レグザボイス(リモコン)、スクリーンミラーリング、無線LAN内蔵(IEEE802.11a/b/g/n/ac)【高音質】サウンドシステム/イコライザー 重低音立体音響システムZ、Dolby Atmos、オーディオキャリブレーション、おまかせAIサウンド、レグザサウンドプロセスVIR、クリア音声【快適設計】ファンレス設計、色温度センサー(RGBセンサー) 最大出力(W)音声実用(JEITA):60 (10+10+10+10+20) スピーカーフルレンジ:2個、ツィーター:2個、トップツィーター:4個、ウーファー:1個 端子種別HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 4(eARC/ARC )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:120P/60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能 4K120P、VRR、eARC、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) 1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] 1、USB端子 2(録画専用×1/汎用×1)、ヘッドホン端子 1 付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90499)、転倒防止バンド転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(長) 1本/(短)1本
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液晶テレビは、色で決まる豊かな色彩を極めた映像を、大画面で楽しむ 高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジン かつてない広い色域で、鮮やかな高画質を実現 新開発 スリム直下型高輝度量子ドット倍速パネル 健康的で自然な質感の人肌を再現 美肌フェイストーンZRⅡ クリアな高音から重低音まで、立体的で迫力のあるサウンド 重低音立体音響システムZ 部屋の環境に適したサウンドを自動で設定 オーディオキャリブレーション 最新のニュースも見逃したドラマも楽しめる タイムシフトマシン オンエア中の番組も最初から見られる始めにジャンプ 見たいドラマやアニメもすぐに見つかる 新 ざんまいスマートアクセス 今話題のさまざまなネット動画が楽しめる ネット動画 高速のレスポンスでゲームをより快適に。 ゲームを楽しむなら、断然レグザ! 瞬速ゲームモード 無駄を削ぎ落したミニマルデザイン
画質モード映像処理エンジン:レグザエンジンZRⅡ、広色域量子ドット、超解像技術:超解像技術、美肌:美肌フェイストーンZRⅡ、地デジ:超解像/地デジAIビューティZRⅡ、ネット動画:ネット動画ビューティZRⅡ、HDR信号対応:HDR 10+ ADAPTIVE、Dolby VISION IQ、HDR:10、HLG:HDR、倍速対応、自動映像調整機能:おまかせAIピクチャーZRⅡ チューナー数新4K衛星放送×2、地上デジタル ×9、BS・110度CSデジタル×3 パネル4K液晶パネル(Mini LEDバックライト) 画素数(水平×垂直)3840×2160 [4Kパネル] 機能【録画/再生】タイムシフトマシン [過去番組表] 、始めにジャンプ 、ざんまいスマートアクセス (ボイス機能)、おまかせ録画、シーン/出演者、レグザナビ、USBハードディスク録画:4Kダブルチューナーウラ録、BSも地デジも3チューナーW録、簡単連ドラ予約、Wマジックチャプター、タイムシフトリンク、レグザリンク・シェア(DTCP-IP) (ソフトウェアダウンロードによるバージョンアップにて、2022年夏対応予定)【エンターテインメント/ネットワーク】ゲーム機能 瞬速ゲームモード、ネット動画、まるごとチャンネル 、レグザリンク・ダビング (ソフトウェアダウンロードによるバージョンアップにて、2022年夏対応予定)、レグザリンク・コントローラ 、高速レグザ番組表(4K解像度対応)、みるコレ、レグザボイス(リモコン)、スクリーンミラーリング、無線LAN内蔵(IEEE802.11a/b/g/n/ac)【高音質】サウンドシステム/イコライザー 重低音立体音響システムZ、Dolby Atmos、オーディオキャリブレーション、おまかせAIサウンド、レグザサウンドプロセスVIR、クリア音声【快適設計】ファンレス設計、色温度センサー(RGBセンサー) 最大出力(W)音声実用(JEITA):60 (10+10+10+10+20) スピーカーフルレンジ:4個、ツィーター:2個、トップツィーター:4個、ウーファー:1個 端子種別HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 4(eARC/ARC )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:120P/60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能 4K120P、VRR、eARC、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) 1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] 1、USB端子 2(録画専用×1/汎用×1)、ヘッドホン端子 1 付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90498)、転倒防止バンド転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(長) 1本/(短)1本
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリエンタルモーターファンモーター
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書 形状角形 スピードタイプスタンダードスピード 特性標準/小型/薄型
1組
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。 付属品本体固定金具×4 トラスコ品番458-7014 材質ステンレス 質量(kg)8 高さ(mm)152 奥行(mm)500 間口(mm)500 消費電力(W)20 電源AC100~240V 風量(m3/min)(吹出)6.1 風速(m/s)平均0.58 集塵効率(%)99.97 捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。 付属品本体固定金具×4 トラスコ品番458-7031 材質ステンレス 質量(kg)18 高さ(mm)152 奥行(mm)915 間口(mm)610 消費電力(W)20 電源AC100~240V 風量(m3/min)(吹出)15 風速(m/s)平均0.58 集塵効率(%)99.97 捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。 付属品本体固定金具×4 トラスコ品番458-7022 材質ステンレス 質量(kg)10 高さ(mm)152 奥行(mm)610 間口(mm)610 消費電力(W)20 電源AC100~240V 風量(m3/min)(吹出)10.8 風速(m/s)平均0.58 集塵効率(%)99.97 捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。 付属品本体固定金具×4 トラスコ品番458-7049 材質ステンレス 質量(kg)19 高さ(mm)152 奥行(mm)1220 間口(mm)610 消費電力(W)20 電源AC100~240V 風量(m3/min)(吹出)24.3 風速(m/s)平均0.58 集塵効率(%)99.97 捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。 付属品本体固定金具×4 トラスコ品番458-6999 材質ステンレス 質量(kg)3 高さ(mm)122 奥行(mm)250 間口(mm)250 消費電力(W)20 電源AC100~240V 風量(m3/min)(吹出)1.6 風速(m/s)平均0.58 集塵効率(%)99.97 捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

これだけで全てが揃うコンプリートセット。35mmの薄型ファン。財布に優しい価格帯。裏チタンコーティングの遮熱生地を使用
セット内容EFベストファン2個、スイッチケーブル1本、モバイルチャージャー1個、USBケーブル1本、ACアダプター1個、取り扱い説明書1通 ネイビー 胸囲(cm)110 肩幅(cm)36 着丈(cm)64 風量約57L 充電時間(時間)約6(充電回数:約1000回) 保管温度(℃)推奨:20±5 素材ポリエステル 100% 最大電圧(V)9 稼働時間(時間)約3.5
1箱(1セット)
18,980 税込20,878
5日以内出荷