スパナの厚さが薄いのでグラインダーやキャスターの交換作業に最適です。
セット内容8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(3.2mm厚)、14×17(4.0mm厚)、19×21mm(4.0mm厚) 各1本
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。
電動工具、丸鋸、砥石の取替えに最適です。
ホピー等の軽作業に適しています。
セット内容サイズ(mm)各1本 8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(4mm厚)、14×17(4mm厚)、19×21(4mm厚)|サイズ(mm)各1本
材質S53C
色シルバー(マット調)
質量(g)290
表面処理ニッケルクロムメッキ
商品構成セット品
厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナセットです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。
全長(mm)100、106、114
トラスコ品番368-8836
セット内容(mm)4.0×3.5、4.5×4.0、5.0×4.5、5.5×5.0、6.0×5.5、6.5×6.0、7.0×6.5、8.0×7.0
材質SUS420J2
質量(g)85
硬度HRC52±2
曲り角度(ヘッド)30°
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(8本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
セット内容8×9mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm
商品構成セット品
1セット(5本組)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
家具などの組み立てなどに便利な薄型タイプ。
用途机・椅子・ワゴンなどのキャスターの取り替えなどに。
セット内容8×9/10×12/11×13/14×17/19×21mm
1セット(5本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
板厚2.3mmの薄型スパナ。
サイズ(mm)5.5×7/8×10/12×14
トラスコ品番370-8454
質量(g)60
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
¥799
税込¥879
当日出荷
高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。
手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに
セット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220
こんなお得な商品も!

スパナセット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
商品構成セット品
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
商品構成単品
鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。
ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
形状オフセット型
全長(mm)105
質量(g)120
サイズ規格ミリ
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。
電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。
ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利。
15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能。
4~17mmの13本セット。
セット内容薄口スパナ(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・17mm)
質量(g)350
商品構成セット品
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは12・13・14mmは4.5mm。21・22・24mmは5mm。各サイズ角度は15°になります。
薄型設計(3/8インチ(10mm)のクリアランス)で15℃のオフセット角度を備えており、手の届きにくい箇所に最適な六角レンチです。
耐久性のあるS2合金鋼ビットを備えた耐腐食性熱処理鋼ハンドル
カラビナでまとめています
5つの一般的なサイズが含まれています:2.5、3、4、5、および6mm
用途自動車、電子機器、家電製品、機器など、家庭、ガレージ、店舗、オフィスに最適
1セット
¥2,388
税込¥2,627
当日出荷
狭い箇所などのネジ廻しに最適です。3.0mmの鋼板を使用しており、強度も優れています。
用途精密機器、機械補正のメンテナンスなどに
高さ(mm)10
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。
表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
商品構成セット品
極薄のヘッド&ビットで狭い箇所の作業に最適、ハンドル部はオフセットタイプで作業しやすい、微調整が必要な作業に、工場での作業・機械メンテナンス・車両メンテナンスに、※破損の原因となりますので、無理な力を加えないでください、※保護具、保護メガネを着用してください、※ネジのサイズにあったレンチを使用してください、※電気が流れている箇所で使用しないでください
先端部が細く薄口のため、せまいところでの使用もきわめて使いやすいやり形のスパナ。
トラスコ品番813-0902
セット内容6×7 8×10 11×13 12×14 17×19 22×24
質量(g)600
商品構成セット品
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ダブルナットの締緩作業や、すきまの狭い場所での作用に適しています。
商品構成単品
ショートビットと薄型ラチェットレンチのセット品です。
使用頻度の高いビットを選定したセット内容になっています。
用途ねじ締め・緩め作業に
セット内容ビットエクステンション、ビットラチェット、【ドライバービット(+)各2個】No.1、No.2、No.3、【ドライバービット(-)】0.8×5.5、0.9×6.0、1.0×7.0、【ヘキサゴンビット】3、4、5、6、【T型ヘックスローブビット(いじり防止タイプ)】T15、T20、T25、T27、T30、T40、【ビットアダプター】1/4(6.35mmソケット用)
質量(g/セット)220
ビット全長(mm)(エクステンション)60、(ラチェット)73
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)113×75×43
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。
厚さ(mm)1.5
材質ステンレス(SUS420J2)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス困難な場所にある極薄ヘッドのボルトナットに最適です。両口の二面幅は同一サイズで、オフセット角は15°と75°です。
用途産業機械・家電・電子機器・ホビー用品など。
材質クロームバナジューム
商品構成単品
差込角の1サイズ大きいソケット等を装着する際に使用する薄型アダプターのセット
セット内容ソケットアダプター(409M・432M・514M)
質量(g)120
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
8サイズに対応出来る2丁組の板ラチェットレンチのセット。
1本で4サイズに対応出来る板ラチェトの2丁セット。
薄型のストレートタイプですので、少しのスキマにも使用出来ます。
仕様●重量:365g●材質:炭素工具鋼●小サイズ:6/8/10/12mm●大サイズ:13/14/17/19mm。
アズワン品番68-4103-65
1個
¥1,720
税込¥1,892
8日以内出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1台 (カニ目スパナ、砥石カバー付き)、・オフセット砥石(#36)×5枚、・超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、・収納ケース×1個 (中皿1枚付き)。
付属品ディクスグラインダー本体:カニ目スパナ、砥石カバー付、ケース:中皿1枚付き
セット内容ディスクグラインダー本体×1台、オフセット砥石(#36)×5枚、超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、収納ケース×1個
材質【切断砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド、【フレキシブル砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド
粒度オフセット型砥石:#36
厚さ(mm)切断砥石:1、フレキシブル砥石:3、オフセット型砥石:3
寸法(mm)ディクスグラインダー本体:117×279×88(H)(握りΦ52mm)、ケース:430×180×230(H)
質量(kg)ディクスグラインダー本体:1.5
穴径(Φmm)切断砥石:15、フレキシブル砥石:15、オフセット型砥石:15
回転数(min-1[r.p.m])ディクスグラインダー本体:12000
電源ディクスグラインダー本体:AC100V、730W、7.5A
最大出力(W)ディクスグラインダー本体:980
コード長さ(m)ディクスグラインダー本体:2.5
最大回転数(min-1[r.p.m])切断砥石:15300、フレキシブル砥石:15300、オフセット型砥石:13750
材質(ケース)ポリプロピレン
砥石サイズ(mm)ディクスグラインダー本体:Φ100×穴径15※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。
スピンドル径ディクスグラインダー本体:M10×1.5
最高使用周速度(m/s)オフセット型砥石:72
適合被削材種切断砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、フレキシブル砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、オフセット型砥石:一般鋼・ステンレス・アルミなど
外径(mm)切断砥石:100、フレキシブル砥石:100、オフセット型砥石:100
1セット(1セット)
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
軽自動車のクランクプーリー固定具!
スズキ自動車の『ワゴンR・アルト・スペーシア・ハスラー・MRワゴン』のクランクシャフトプーリーを固定しクランクシャフトプーリーボルトの着脱が行えるセットです。
軽自動車特有のエンジンルームの狭さを考慮して極限まで薄型にした専用工具です。
クランクシャフトプーリーボルト締め付けの際にトルクレンチを使用できる様になってます。
適合車種ワゴンR:DBA-MH34S・アルト:DBA-HA35S・スペーシア:DBA-MK33S・ハスラー:DBA-MR31S・MRワゴン:DBA-MF33S
適合純正型番12610-50M11,12610-50MB1
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
『パワー』 と 『使いやすさ』 を両立した軽量・コンパクト設計。別売りのブルドックスタッド溶接機専用ワゴンを使用すると作業性アップ!
用途自動車鈑金補修溶接作業などに。
その他30A以上(必要設備)
適合一次側入力m:6(2スケアー)
セット内容本体 、クイックプーラー、板バネ付きワッシャーボルダー、カーボン、点しぼりチップ、薄型ワッシャー=30枚、六角レンチ、20A:ソケット (入力コード接続済み)
質量(kg)約20
電流(A)最大二次:約1800
入力最大:16(kVA)
使用率(%)4h(JIS C9305)
時間通電:0.02~0.50(sec)
ケーブル出力:【+側】:1.7m、【-側】:38スケアー軟質コード
定格容量(kW)8
寸法(横×奥行×高さ)(mm)168×330×197
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
関連キーワード