シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く良好な分離が得られます。蛍光指示薬は含んでおりません。 シリカゲル60F254はマンガン活性化ケイ酸亜鉛を蛍光指示薬として含有しています。分離する試料が紫外線照射により蛍光発光しない場合にご使用ください。 アルミ製及びプラスチック製は、必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。お求めやすい価格で新登場!
仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254
層厚(μm)250
支持体ガラスプレート
細孔径60Å(平均)
必要な大きさにはさみでカットできるTLCプレートです。 シリカゲルがあらかじめ均一にコーティングされておりますので、展開時のRf値の誤差は最小になります。 使いやすい大きさにカット済です。光合成色素の分離実験にご使用ください。
材質プレート:プラスチック (加熱不可)、固定層:シリカゲル60F254
寸法(mm)40×80
膜厚(mm)0.2
1組(10個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
アミノ酸や糖・脂質などの親水性物質の分離・精製に適したTLCプレートです。 必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
寸法(mm)200×200
固定タイプセルロース
膜厚(μm)90
鉛筆で書き込めて、色素の分離が綺麗にできるプレート。はさみで任意の大きさにカットできるので、試験管などで小規模なクロマトグラフィーの実験もできます。
種別薄層プレート(100×50mm) 5枚
支持体アルミシート
1個
¥2,700
税込¥2,970
4日以内出荷
ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
蛍光指示薬はF254を使用しています。カッターやハサミ等で容易に切断が可能です。お求めやすい価格で新登場!
支持体アルミシート
仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254
層厚(μm)200
細孔径60Å(平均)
仕様●内寸法1000×200mm●プラスチック製●コード番号:1751-3
アズワン品番65-8679-12
1個
¥35,980
税込¥39,578
10日以内出荷
薄層板に均一に試薬を塗布できるスプレーです。
TLCプレートに試薬をきれいに塗布できます。
トラスコ品番868-3752
セット内容スプレーヘッド、三角フラスコ、ゴムポンプ
材質ガラス
全長(mm)【ゴムポンプ】360
容量(mL)100
質量(g)200
径(mm)×高さ(mm)60×130
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。 50×100mm、100×100mm、100×200mmのTLCプレートが使用できる各種形状を用意しました。
高極性化合物の分離に最適なセルロース担体TLC
アズワン品番61-0298-37
保管環境冷蔵
1セット(25枚)
¥61,980
税込¥68,178
31日以内出荷
高極性化合物の分離に有効な有機性担体セルロースを使用したプレートです。
キャリアTLCセルロース
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5
化学組成Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)約1800
材質アルミナ99.6%
色白
一般分析用TLCプレートと同じ有機性固着剤を用いたコーティングテクノロジーを採用し、mg~g量の試料をアプライし分離できます。 展開後、プレートから目的のバンドを掻き取り抽出することで、目的の化合物を回収することができます。
仕様担体:シリカゲル60、支持体:ガラスプレート
寸法(mm)200×200
材質ソーダ石灰ガラス
仕様●タテ×ヨコ:50×100mm●(1ケース10枚入)●コード番号:1752-0510
アズワン品番65-8679-25
1ケース(10枚)
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
仕様●タテ×ヨコ:100×200mm●(1ケース10枚入)●コード番号:1752-1020
アズワン品番65-8679-27
1ケース(10枚)
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
仕様●タテ×ヨコ:50×200mm●(1ケース10枚入)●コード番号:1752-0520
アズワン品番65-8679-26
1ケース(10枚)
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
仕様●タテ×ヨコ:25×100mm●(1ケース10枚入)●コード番号:1752-0210
アズワン品番65-8679-24
1ケース(10枚)
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
仕様●タテ×ヨコ:200×200mm●(1ケース10枚入)●コード番号:1752-2020
アズワン品番65-8679-28
1ケース(10枚)
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
PMMA(アクリル)製で、乾燥された薄層板を貯蔵するために使用します。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
仕様貯蔵箱
アズワン品番2-282-05
1個
¥31,700
税込¥34,870
8日以内出荷
ガラス薄層プレートを目的の大きさに切断できます。 新開発の回転式超硬刃で切れ味にバラツキがなく、一定した切断結果が得られ、切断ミスの無駄がありません。
仕様超硬刃:回転式、10000枚以上切断可能(刃の交換可)
寸法(mm)265×240×65
適合プレート200×200mm、200×100mm、100×100mm
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
いろいろ切れる!万能刃
ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング
耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
スプリング止め付きのクロマト用スプレーです。別売のゴムふいごと組み合わせて、発色試薬の噴霧器として使用します。
仕様摺合せ、ツノ、スプリング付
内寸1100×200mmのプラスチック製板にて、塗布硝子板を並ベ、スプレンダーを使用して薄層を作ります。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
仕様吸着剤塗荷布硝子板の並列板
アズワン品番2-282-02
1枚
¥39,900
税込¥43,890
8日以内出荷
改修用金属目地処理材。特殊防錆処理した極薄金属板にブチルゴムの粘着層をラミネート処理した高耐久の目地処理材です。タフ、だけど やさしい伸縮目地のリーディングカンパニー、タイセイが 新築用途だけでなく、改修工事分野でもお客様の 工期短縮・コスト削減のお役に立つべく満を持して発売する製品、それが「メジフィット」です。各種防水工事(塗膜防水、シート防水等)の目地処理材としてご利用ください。伸縮目地の処理に有効!既存押え層の伸縮目地を撤去し、目地テープを使用することで通気溝が形成されます。優れた作業性!バッカーシーリング不要、フィルムを剥がすだけで簡単接着、養生時間不要で、工期を大幅に短縮できます。防水改修に有効!アスファルト防水、シート防水、塗膜防水の通気工法の下地処理として有効です。引張強度が高いが(650N/mm2)、加工は容易!
材質極薄金属板+ブチルゴム粘着層+剥離フィルム
幅(mm)100
長さ(m)16
厚さ(mm)1(剥離フィルム込)
1包(2巻)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
FP3は、従来の平面磁界型とは一線を画す、新しいコンセプトの平面磁界型ドライバー搭載のインイヤーモニター型イヤホンです。14.5mm平面磁界型ドライバーユニットを搭載し、振動板は業界最先端の薄さ1μmを実現。FIIO独自のチタンとアルミニウム二層構造技術により、高解像度と理想的な周波数特性を実現しています。ハウジングには純木製フェイスプレートを採用し、Rosewood(ローズウッド)とWalnut(ウォールナット)の2種展開。片耳約6.5gの軽量設計により、優れた装着感も実現しています。
付属品0.78mm 2ピン銀メッキ単結晶銅ケーブル、収納ケース(FIIO HB11)、高域用イヤーチップ×3ペア(S/M/L)※Mサイズ装着済み、バランス型イヤーチップ×3ペア(S/M/L)、クイックスタートガイド
質量(g)約6.5(片耳/ケーブル除く)
ケーブル長(m)約1.2
感度105dB/mW(@1kHz)
プラグ(mm)3.5プラグ(金メッキ単結晶銅)
周波数特性10Hz-40kHz
材質(ケーブル)銀メッキ銅(392芯)
インピーダンス(Ω)36(@1kHz)
ドライバ種類14.5mm平面磁界型ドライバー
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
1個(1個)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
単層式のTLC展開槽です。
材質ソーダ石灰ガラス
関連キーワード