カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(320)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(195)
  • 溶接用品(166)
  • 切削工具(138)
  • 作業工具(138)
  • 研磨材(117)
  • 電動工具(54)
  • 機構部品(51)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • 手袋(28)
  • 制御機器(24)
  • オフィス家具(18)
  • 測定用品(18)
  • 建築金物(16)
  • 作業服(13)
  • 物流用品(12)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
  • 空圧工具(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 農具(4)
  • 塗料(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(3)
  • テープ(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)

「薄板用」の検索結果

1,425件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補強金物 カラー金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 カラー金折ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
119税込131
1個
翌日出荷
外側からビスで留め付けます。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)20穴径(mm)4.5
補強金物 棚受(L型・内皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 棚受(L型・内皿)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
219税込241
1個
翌日出荷から翌々日出荷
内側からビスで留め付けます。(内皿)集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)25穴径(mm)4.5
補強金物 棚受(L型・内外皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 棚受(L型・内外皿)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1個
翌日出荷から翌々日出荷
内側からでも外側からでも、ビスで留め付けできる皿彫り仕様になっています。(内皿外皿兼用)集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)40穴径(mm)4.5
耐切創腕カバー”ケブラーKN-1 腕カバーニット” トワロン耐切創腕カバー”ケブラーKN-1 腕カバーニット”トワロン
8,998税込9,898
1組(2枚)
翌々日出荷
ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。高い耐切創強度と難燃性を持ち合わせたケブラー[[R下]]繊維製の腕カバーです。腕をフルカバーするタイプです。裏起毛ニットにて、作業性を重視しました。
用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工に。トラスコ品番853-7842材質ケブラー[[R上]]製起毛ニット厚さ(mm)約2.0イエローサイズフリー幅(cm)18全長(cm)36RoHS指令(10物質対応)対応
カラー 一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー 一文字ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
72税込79
1個
翌日出荷
13mm以上の板厚に対応しています。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)12穴径(mm)4.5
スリムサポート T字フラット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スリムサポート T字フラットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
109税込120
1個
翌日出荷から翌々日出荷
13mm以上の板厚に対応しています。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)12穴径(mm)4.5
スリムサポート L字フラット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スリムサポート L字フラットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
90税込99
1個
翌日出荷から翌々日出荷
13mm以上の板厚に対応しています。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)12穴径(mm)4.5
A型切断器用火口(LPG用) 千代田精機A型切断器用火口(LPG用)千代田精機
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のプロパンでの切断作業に。適合【切断器】14LT-LPGトラスコ品番851-3265材質真鍮型式A型切断能力(mm)10~25
ブレージングワイヤー 東安ブレージングワイヤー東安
10,980税込12,078
1巻(2kg)ほか
3日以内出荷
完全密封でサビ防止!長期保管可能!亜鉛メッキ、高張力鋼板用のMIG溶接ワイヤーでアルゴンガス(Ar100%)使用※混合ガスでも使用可
用途MIG-ブレージング溶接(車修理 半自動溶接用)で低温接合の為、自動車鈑金修理での溶接作業に使う。薄板で特に亜鉛引き鋼板や、異種金属に最適。特に溶接時の溶け落ちを抑え0.6mmからの薄板の溶接でも優れた溶接性を発揮します。線径(Φmm)0.8リールサイズ(mm)Φ200×H56×穴径51
コードレスパンチャー オグラコードレスパンチャーオグラ
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
コードレスモーター搭載のハイパワーパンチャー!Φ15mmステンレス材t6mmの穴あけ加工に対応した軽量・小型複動式パンチャー。Φ15mm一般鋼材t6mmの穴あけを3.2秒※1で打ち抜く圧倒的な速度を実現。「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取付け部を新たに設計し強化しました。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※2への加工が同じ刃物で可能です。マキタ18Vバッテリ仕様のため、本体のみの特価仕様。※1メーカーテスト値による。穴あけ速度は条件によって変動します。※2薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた適切な刃物の選択が必要です。
セット内容ポンチΦ12mm(本体セット)、ダイスSB(本体セット)、グリップ、商品ケース、ナット締付棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3・4)質量(kg)7.6(バッテリ含まない)最大奥行(mm)25外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:365×116×293穴の形状丸穴/長穴適合バッテリーマキタ:BL1860B最大穴あけ能力一般鋼材(SS400相当品)Φ15/t6、ステンレス鋼材(SUS304)Φ15×t6
スポット溶接機(交流抵抗式) ダイヘンスポット溶接機(交流抵抗式)ダイヘン
899,800税込989,780
1台
4日以内出荷
マイコン制御スーパータイマーで、溶接品質が向上しました。高品質な溶接を保証する、フォロースプリングを標準装備しています。無給油シリンダ採用で、クリーンなエア排気です。材料の種類や板厚によって、さまざまな溶接条件を15条件×4グループで設定(合計60条件)でき、管理が簡単です。
用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロスワイヤ溶接に。各種金属板の重ね部の溶接。トラスコ品番461-5476幅(mm)485寸法(mm)【ふところ】深さ×間隔:600×212高さ(mm)1700奥行(mm)1071容量(kVA)定格:35定格入力電圧(V)単相200溶接電流(kA)最大:14.4
セルフクリンチングミニチュアナット TFEOX 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングミニチュアナット TFEOX 小箱(ステンレス)ボーセイ
59,550税込65,505
1箱(1000本)
3日以内出荷
最小スペース用のナットです。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングフラッシュナット TF 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングフラッシュナット TF 小箱(ステンレス)ボーセイ
28,600税込31,460
1箱(1000本)
3日以内出荷
圧入後に裏表に突起が出ないため、きれいな仕上がりになるナットです。圧入後に裏表共に突起が出ないためフラットな仕上がりを実現。薄板へのバーリング工法と比べ高い強度を実現。アルミ板及び処理鋼板への圧入に最適です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDFS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDFS 小箱(ステンレス)ボーセイ
59,550税込65,505
1箱(1000本)
3日以内出荷
位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄) ボーセイセルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄)ボーセイ
47,650税込52,415
1箱(1000本)
3日以内出荷
位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDF 小箱(鉄) ボーセイセルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDF 小箱(鉄)ボーセイ
38,130税込41,943
1箱(1000本)
3日以内出荷
位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス)ボーセイ
52,410税込57,651
1箱(1000本)
3日以内出荷
位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングブラインドナット TBS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングブラインドナット TBS 小箱(ステンレス)ボーセイ
85,740税込94,314
1箱(500本)ほか
3日以内出荷
ナットの先端を塞いでおり、高い気密性を持たせた長ナットです。ナットの長さ以上のスクリューの侵入を防止。粉状の物質など異物の進入も防止。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングブラインドナット TB 小箱(鉄) ボーセイセルフクリンチングブラインドナット TB 小箱(鉄)ボーセイ
71,455税込78,601
1箱(1000本)ほか
3日以内出荷
ナットの先端を塞いでおり、高い気密性を持たせた長ナットです。ナットの長さ以上のスクリューの侵入を防止。粉状の物質など異物の進入も防止。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングナット(SUS304用) CFSS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングナット(SUS304用) CFSS 小箱(ステンレス)ボーセイ
66,700税込73,370
1箱(1000本)ほか
3日以内出荷
ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能な圧入ナットです。通常のクリンチングナットと同様に標準のプレス機で取り付け可能です。薄板のねじ立てが容易に可能。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。方向性を気にせず取付可能。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(ブラインドタイプ) TBDFSS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(ブラインドタイプ) TBDFSS 小箱(ステンレス)ボーセイ
71,460税込78,606
1箱(1000本)
3日以内出荷
ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。ブラインドタイプは取り付け時に開口部を残さずに取り付けが可能。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(スルータイプ) TDFSS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(スルータイプ) TDFSS 小箱(ステンレス)ボーセイ
59,550税込65,505
1箱(1000本)
3日以内出荷
ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスタッド(SUS304用) THSS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングスタッド(SUS304用) THSS 小箱(ステンレス)ボーセイ
28,600税込31,460
1箱(1000本)
3日以内出荷
ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスタッドです。圧入タイプのスタッドです。簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングブラインドナット(SUS304用) TBSS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングブラインドナット(SUS304用) TBSS 小箱(ステンレス)ボーセイ
117,890税込129,679
1箱(500本)ほか
3日以内出荷
ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能。ナットの先端を塞いでおり、高い気密性を持たせた長ナットです。ナットの長さ以上のスクリューの侵入を防止。粉状の物質など異物の進入も防止。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
TSナット(t=0.5用) TS 小箱(鉄) ボーセイTSナット(t=0.5用) TS 小箱(鉄)ボーセイ
21,460税込23,606
1箱(1000本)
3日以内出荷
0.5mmの母材に圧入可能なナットです。ねじ立てが困難であった極薄板へのねじ立てが実現。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】0.5
ポリカ・FRP用チップソー アイウッドポリカ・FRP用チップソーアイウッド
3,698税込4,068
1枚
翌々日出荷
最高の精度、最高の設計で美しい仕上がり!(1mm以下は建工快速 薄板プラスチック用が最適)
適合切断材アクリル(10mmまで)、ポリカーボネート、FRP、プラスチック建材、キッチンパネル(抗菌メラミン不燃化粧板)、塩ビなどの樹脂製品穴径(mm)20関連資料(0.53MB)
3カ-W カレイSTナット 大阪魂3カ-W カレイSTナット大阪魂
667税込734
1セット(6個)
翌日出荷
薄板に低圧入力で取り付け可。 六角部が母材に沈み込むためナットが回転しない。
ニッケル (+)ラミタイトAバインド 大阪魂ニッケル (+)ラミタイトAバインド大阪魂
8,756税込9,632
1セット(1000個)ほか
8日以内出荷
1. 薄板締付でも高い締付最大トルクが得られる。 2. 高い保持力が得られる。 3. 薄板間のズレ発生でもねじ込みが可能である。 4. ねじ先端での作業者の危険を防止できる。 ねじ部形状:(首下)円に近い三角形(先端)三角形 ねじ山角度:非対称山(50°) ねじピッチ:JIS規格タッピン2種と同じ ねじ先端部:先端テーパ平先 板厚:t0.35~t0.8 下穴形状:各種対応 被締結物厚さ:t2.5以下
用途薄板締結において高いトルクで締結したい箇所 ファンヒーター、給湯器、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、自動販売機、換気扇、システムキッチン、プリンターなど
3カ-B (+)ラミタイトAバインド 大阪魂3カ-B (+)ラミタイトAバインド大阪魂
9,952税込10,947
1セット(1000個)ほか
8日以内出荷
1. 薄板締付でも高い締付最大トルクが得られる。 2. 高い保持力が得られる。 3. 薄板間のズレ発生でもねじ込みが可能である。 4. ねじ先端での作業者の危険を防止できる。 ねじ部形状:(首下)円に近い三角形(先端)三角形 ねじ山角度:非対称山(50°) ねじピッチ:JIS規格タッピン2種と同じ ねじ先端部:先端テーパ平先 板厚:t0.35~t0.8 下穴形状:各種対応 被締結物厚さ:t2.5以下
用途薄板締結において高いトルクで締結したい箇所 ファンヒーター、給湯器、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、自動販売機、換気扇、システムキッチン、プリンターなど
3カ-W (+)シンカSD(トラス 大阪魂3カ-W (+)シンカSD(トラス大阪魂
667税込734
1セット(53個)
翌日出荷
シンカSDは、薄鋼板への使用で高い対空転性能を持つ「シンカ」の特徴を受け継いだドリリングスクリューです。 下穴が無い相手材にねじ込め、空転もしにくいです。 ねじばかによる相手材の損傷や作業のやり直しをなくし、部材費や作業費用の低減に貢献します。 セルフドリリング 先端とがり先の形状を持ちます。0.6t程度の薄鋼板(SPCCなど)を相手材とし、下穴なしの締結が可能です。 高い破断トルク 首下が四条ねじであり、薄鋼板とねじの螺旋が四点で接触します。ねじ込み後の相手材の形状もバーリング状となります。これらのことで高い破断トルクが得られ空転しにくくなります。得られ、これを保持できます。 短いねじ込み時間 ピッチが大きいため、相手材に穴が開いてから短い時間でねじ込みが完了します。
用途0.3tから0.6tの下穴の無い相手材に対するセルフドリリング締結 薄板締結のねじの空転防止
ヤキパシ SUS410 (+)ラミタイトAバインド 大阪魂ヤキパシ SUS410 (+)ラミタイトAバインド大阪魂
667税込734
1袋(30個)ほか
翌日出荷
1. 薄板締付でも高い締付最大トルクが得られる。 2. 高い保持力が得られる。 3. 薄板間のズレ発生でもねじ込みが可能である。 4. ねじ先端での作業者の危険を防止できる。 ねじ部形状:(首下)円に近い三角形(先端)三角形 ねじ山角度:非対称山(50°) ねじピッチ:JIS規格タッピン2種と同じ ねじ先端部:先端テーパ平先 板厚:t0.35~t0.8 下穴形状:各種対応 被締結物厚さ:t2.5以下
用途薄板締結において高いトルクで締結したい箇所 ファンヒーター、給湯器、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、自動販売機、換気扇、システムキッチン、プリンターなど
3カ-W (+)ラミタイトAバインド 大阪魂3カ-W (+)ラミタイトAバインド大阪魂
667税込734
1袋(108個)ほか
翌日出荷
1. 薄板締付でも高い締付最大トルクが得られる。 2. 高い保持力が得られる。 3. 薄板間のズレ発生でもねじ込みが可能である。 4. ねじ先端での作業者の危険を防止できる。 ねじ部形状:(首下)円に近い三角形(先端)三角形 ねじ山角度:非対称山(50°) ねじピッチ:JIS規格タッピン2種と同じ ねじ先端部:先端テーパ平先 板厚:t0.35~t0.8 下穴形状:各種対応 被締結物厚さ:t2.5以下
用途薄板締結において高いトルクで締結したい箇所 ファンヒーター、給湯器、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、自動販売機、換気扇、システムキッチン、プリンターなど
FABACE SUS クリンチングナット 大阪魂FABACE SUS クリンチングナット大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌日出荷
丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。
SUS セルファスナーFSS-M2- 大阪魂SUS セルファスナーFSS-M2-大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌日出荷
丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。
FABACE SUS ファブナット 大阪魂FABACE SUS ファブナット大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌日出荷
六角形のクリンチングナット。 処理鋼板の薄板やアルミ板に最適。 下穴に対するガイドがナットにあるため取り付けが容易。
3カーユニFABファブナット 大阪魂3カーユニFABファブナット大阪魂
667税込734
1袋(21個)ほか
翌日出荷
六角形のクリンチングナット。 処理鋼板の薄板やアルミ板に最適。 下穴に対するガイドがナットにあるため取り付けが容易。
3カーユニFABクリンチングナット 大阪魂3カーユニFABクリンチングナット大阪魂
667税込734
1袋(19個)ほか
翌日出荷
丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。
SUS セルファスナー 大阪魂SUS セルファスナー大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌日出荷
丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。
3カ-ユニ セルファスナー 大阪魂3カ-ユニ セルファスナー大阪魂
667税込734
1袋(21個)ほか
翌日出荷
丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。
3カ-ユニ MBシートテクス 大阪魂3カ-ユニ MBシートテクス大阪魂
667税込734
1袋(43個)
翌日出荷
薄板金属下地(0.4~1.2t厚)の締結に最適 従来のリベットは、3工程に対してシートテクスは1工程で締結出来ます。
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら