377件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【バネ座金+JIS平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価クロメート 種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
1箱(70本)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。
用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。 トラスコ品番856-1642 質量(g)44.7 頭部径(Φmm)8.0 頭部高さ(mm)3.0 適合ドライバープラスNo.2 最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2) 2018年トラスコ掲載ページ2 0471
1セット(33本)
1,098 税込1,208
当日出荷

薄板(厚0.3~0.6mm)へ強力に締結できるねじです。バーリング加工が不要です。
材質鉄(SWCH)、表面処理:三価クロメート 頭部形状トラス 2018年トラスコ掲載ページ2 0477
1セット(100本)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価クロメート 種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
1箱(80本)ほか
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ドライバーで取付可。
用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート 適合材アルミ・スチール(樹脂サッシは不可) 材質SUS304 奥行(mm)(框)12
1袋(5セット)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4000回転以上の高速回転ドライバーの普及に対して、先端部の強化、先端ギリギリまでねじ切りにより、瞬間切り込みを可能にした"トルネードポイント"を備えたねじです。 薄板の締結の作業性と高い引抜力を兼ね備えています。 薄鉄板合計板厚1.4mmステンレス合計板厚0.8mm。 ねじ部は、ピッチ0.8mmの軽天ビス二条ねじです。 頭部形状は、頭部外形80mm高さ18mmのトラスです。 小さく薄い仕様です。
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質SUS410 寸法L(mm)12 寸法d(mm)3.9 寸法D(mm)8 頭部形状トラス 寸法h(mm)1.6
1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)8 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準) 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 頭部形状ナベ
1パック(38個)ほか
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面処理三価ユニクロ 種別クロムフリー サイズ4×13 寸法L(mm)13.0 寸法H(mm)2.8 寸法d(mm)4.0 寸法L1(mm)6.0 適合板厚(mm)1.8まで 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(mm)8.0 頭部形状ナベ 寸法k(mm)4.0 寸法p(mm)0.8 寸法dk(mm)2.9 ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
3,998 税込4,398
当日出荷

ねじ径d3.9 仕様クロムフリー 適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで 頭部形状トラス ねじ長さS(mm)全ねじ 頭高さH(mm)1.6
1箱(1000個)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄板(厚0.3~0.6mm)へ強力に締結できるねじです。バーリング加工が不要です。
材質ステンレス(SUS410) 頭部形状トラス 2018年トラスコ掲載ページ2 0477
1セット(55本)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常の皿ドリルねじより頭部径が小さいドリルねじです。ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。
用途サッシの取付に。 頭部径(Φmm)6 頭部高さ(mm)1.65 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0465
1セット(33本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種別クロムフリー 種類ジャックポイントトラス 寸法H(mm)1.6 寸法d(mm)3.9 適合板厚(mm)(薄鉄板)1.4まで、(ステンラス板)0.8まで 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(mm)8.0 寸法p(mm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)ほか
3,958 税込4,354
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ 十字穴番号2 種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
1箱(700個)ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

【バネ座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価クロメート 種類P=2(薄板用・SW組込)
1箱(80本)ほか
699 税込769
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト 種類P=3 頭部形状ナベ
1箱(1200個)ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ径d3.9 ねじ長さS(mm)全ねじ 仕様クロムフリー 材質ステンレス 頭部形状トラス 頭径D(Φmm)8.0 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.0
1箱(1000個)ほか
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。
材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ 仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付 2018年トラスコ掲載ページ2 0446
1セット(75本)ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。 薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。 ねじ頭の頭高を低くしたい時に適しています。
用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。 材質特殊ステンレス(MRX[[R上]])、表面処理:パシベイト 頭部厚(mm)1.6 頭部径(Φmm)8 適合ドライバープラスNo.2 最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
1袋(33本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フランジとナットがひとつになりました。 手が届かない所へも表面からナットが入ります。
用途設備工事、大工、配管工事、電気工事。 材質/仕上亜鉛ダイカスト 適合板厚(mm)0.5~3.0
1箱(100本)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。 薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。
用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。 材質特殊ステンレス(MRX[[R上]])、表面処理:パシベイト 頭部厚(mm)3 頭部径(Φmm)8 適合ドライバープラスNo.2 最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
1袋(31本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 十字穴番号2 種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込) 表面処理3価ホワイト 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(300個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ラクテム薄板用取付ナット
エコ商品
薄い板の丸穴に本品を挟み込むことでネジ加工ができない金属板、木材等にネジ穴を作ることができます。専用工具を使用せず歯付き座金と六角ナットで締め付ける構造です。付属のと歯付き座金を使用すると緩みの心配がなくお使いいただけます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。
用途薄い板へのねじ穴製作に。 材質六角ボルト:SUS304相当、歯付き座金(外歯形):SUS304-CSP 材質(六角ナット)(3種)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類並目
1個
717 税込789
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラクテム薄板用取付ナット 細目
エコ商品
薄い板の丸穴に本品を挟み込むことでネジ加工ができない金属板、木材等にネジ穴を作ることができます。専用工具を使用せず歯付き座金と六角ナットで締め付ける構造です。付属のと歯付き座金を使用すると緩みの心配がなくお使いいただけます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。
用途薄い板へのねじ穴製作に。 材質六角ボルト:SUS304相当、歯付き座金(外歯形):SUS304-CSP 材質(六角ナット)(3種)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法仕様一覧(0.13MB) ねじ山種類外径並目×内径細目
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PZ-59 ネジザウルスRX エンジニア 動画あり
独自の機構で極薄板でもガッチリつかめます。ドライバーで回せなくなったねじ頭をガッチリつかんではずします。切断刃を装着し楽々カットできます。
種類ねじプライヤ 全長(mm)204 切断能力(Φmm) 鉄線3.2 トラスコ品番481-5033 材質高炭素鋼 質量(g)300 刃部硬度HRC60±2 対応ねじナベネジ・トラスネジ、(先端くわえ部)Φ3~15mm RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準) 種類P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状ナベ
1パック(20個)ほか
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(7個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

引張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板(通り穴)のねじ立て加工に最適です。パンチ穴、バーリング穴のヒゲ、バリ、ムシレの発生を抑えるため美しい仕上げ面が得られます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
749 税込824
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

種別クロムフリー 種類ジャックポイントミニジャックトラス 寸法L(mm)13.0 寸法H(mm)1.6 寸法d(mm)4.0 寸法L1(mm)6.0 適合板厚(mm)1.8まで 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(mm)8.0 寸法k(mm)4.0 寸法p(mm)0.8 寸法dk(mm)2.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
4,998 税込5,498
当日出荷

材質亜鉛鋼板 表面処理エポキシポリエステル系粉体塗装 色調マンセル1Y8.5/0.5
1台
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト 種類P=2 頭部形状ナベ
1箱(500個)ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト 種類P=4 頭部形状ナベ
1箱(1500個)ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=2(薄板用・SW組込) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
7,698 税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル 十字穴番号2 種類P=2(薄板用・SW組込)
1箱(500個)ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状トラス JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(10個)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

十字穴番号2 寸法d(mm)4.2 適合板厚(mm)0.8~3.2 外径(Φmm)13 寸法C(mm)0.8 寸法d3(mm)2.9 寸法h(mm)1.5 寸法y(mm)3.7 寸法dk(mm)7.5
1パック(13個)
539 税込593
当日出荷

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用 材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1箱(1000個)
48,980 税込53,878
10日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 十字穴番号2 種類P=2(薄板用・SW組込) 表面処理ユニクロ 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
3,398 税込3,738
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)