用途給水、給湯、排水、冷温水の配管に適用。
材質SUS304
長さ(mm)4000
長さ(m)4
JIS規格JIS G 3448
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。
VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色
仕様各寸法には許容差があります。
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状パイプ
色グレー
規格JIS K6741規格
最高使用温度(℃)40
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。
また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途荷崩れ防止防塵防雨
トラスコ品番366-8452
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(kg)2.76
1セット(6巻)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
衛生的で耐食性が抜群です!
小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304)
内容2m×2本
形状パイプ
長さ(m)2
JIS規格JIS G3459
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌日出荷
人間工学に基づいたデザインのX-CELノブにより切断に要する時間を短縮します。
収納式リーマー付属です。
予備のカッタ替刃をノブ内に収納しています。
銅管、真ちゅう管、アルミ管を簡単かつきれいに直角に切断します。
トラスコ品番495-0691
全長(mm)135~165
肉厚(mm)2.4
適合替刃F-158
モデル10
切断能力(inch[mm])1/8~1(3~25)
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
人間工学に基づいたデザインのX-CELノブにより切断に要する時間を短縮します。
収納式リーマー付属です。
予備のカッタ替刃をノブ内に収納しています。
径の大きな鋼管・薄肉ステンレス管用です。
トラスコ品番470-3952
全長(mm)240~310
質量(kg)1.6
肉厚(mm)4.9
適合替刃33175
モデル30
切断能力(inch[mm])1~31/8(25~79)
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
人間工学に基づいたデザインのX-CELノブにより切断に要する時間を短縮します。
収納式リーマー付属です。
予備のカッタ替刃をノブ内に収納しています。
径の大きなアルミ管、銅管用です。
トラスコ品番470-3944
全長(mm)240~310
質量(kg)1.6
肉厚(mm)3.5
適合替刃33170
モデル30
切断能力(inch[mm])1~31/8(25~79)
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
人間工学に基づいたデザインのX-CELノブにより切断に要する時間を短縮します。
収納式リーマー付属です。
予備のカッタ替刃をノブ内に収納しています。
銅管、真ちゅう管、アルミ管を簡単かつきれいに直角に切断します。
トラスコ品番495-0739
全長(mm)190~255
肉厚(mm)2.4
適合替刃33160
モデル20
切断能力(inch[mm])5/8~21/8(16~54)
1個
¥19,980
税込¥21,978
91日以内出荷
材質本体:SUS430、吊用タン:鉄
寸法(mm)適合管外径:60.5、D:26、H:83
アズワン品番64-2208-67
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
材質本体:SUS430、吊用タン:鉄
寸法(mm)適合管外径:48.6、D:26、H:77
アズワン品番64-2208-66
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
材質本体:SUS430、吊用タン:鉄
寸法(mm)適合管外径:34.0、D:26、H:70
アズワン品番64-2208-64
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
材質本体:SUS430、吊用タン:鉄
寸法(mm)適合管外径:15.88、D:26、H:61
アズワン品番64-2208-61
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
人間工学に基づいたデザインのX-CELノブにより切断に要する時間を短縮します。
収納式リーマー付属です。
予備のカッタ替刃をノブ内に収納しています。
鋼管、薄肉ステンレス管用カッタです。
トラスコ品番495-0704
全長(mm)135~165
質量(g)400
肉厚(mm)2.8
適合替刃33165
モデル10
切断能力(inch[mm])1/8~1(3~25)
1個
¥8,698
税込¥9,568
8日以内出荷
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
材質本体:SUS430、吊用タン:鉄
寸法(mm)適合管外径:42.7、D:26、H:74
アズワン品番64-2208-65
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VU管 4M
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など
長さ(m)4
JIS規格JIS K6741
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状パイプ
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
サービス分類オーダー・加工
切断能力(Φmm)5~28(ステンレス管)
トラスコ品番451-5072
質量(g)680
SUS管最大肉厚(mm)3.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ステンレス鋼管専用に設計。6個の専用ベアリングとカッタ替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単スピーディ。
適合管外径(Φmm)5~35
トラスコ品番435-8538
質量(kg)0.4
色シルバー
適合配管径(inch)1/4~1+3/8
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
薄肉ステンレス立上り管 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304
材質(シール)TPC-ET
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)35
様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。
材質ステンレス(SUS304)
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。
色ブルー
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法C(mm)25
寸法P(mm)20
締付ボルトM6×20
材質ステンレス製(SUS304)#400研磨品(光沢あり)
長さ(m)1
電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。
用途ステンレス薄肉管(SUパイプ)用
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ
用途ステンレス薄肉管(SUパイプ)用
RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強く、耐久性がある事から、最近工場配管などで薄肉のステンレス管がよく使用されるので需要が高まっています。
用途ステンレス・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の内面、外面のバリ取り。
材質特殊工具鋼HRC56-60(刃部)、アルミニウム(本体)
仕様40枚刃
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途排水用
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
長さ許容差(mm)±10
管種VU管
電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。
材質(Uボルト)SUS304、(プレート)ポリプロピレン
寸法t(mm)2.0
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ