種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
長さ(mm)2750
JIS規格JIS G 3452
厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
用途給水、給湯、排水、冷温水の配管に適用。
材質SUS304
長さ(mm)4000
長さ(m)4
JIS規格JIS G 3448
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
サービス分類オーダー・加工
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ブラック
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質真鍮
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
ねじ規格JIS B0203
種別PTネジ付(両端オス外ネジ)
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
ハンドル内側のバリ取りツール(3枚刃)付き。
用途銅、真鍮、軽合金、PVC、薄肉鋼管の切断に
質量(g)356
切断能力(mm)3-35
切り込み深さ(mm)2.5
切断能力(inch[mm])1/8-1.3/8
1丁
¥27,980
税込¥30,778
90日以内出荷
用途銅、真鍮、軽金属製パイプ、硬質プラスチックパイプ、薄肉鋼管用
質量(g)102
切断能力(mm)3-16
切り込み深さ(mm)2
切断能力(inch[mm])1/8-5/8
1丁
¥9,898
税込¥10,888
90日以内出荷
高周波溶接自動造管機により造られた機械構造用炭素鋼鋼管に、極薄肉(0.1mm)のステンレス帯鋼SUS304を外面に密着させ、その重合部分をシーム溶接法により溶着させたステンレスクラッドパイプです。
外被ステンレスの継ぎ目である溶接部分は内部の鋼管とも完全に溶着されている為、一体化したパイプとして使用できオールステンレスパイプに引けを取らない仕上りとなっています。
オールステンレスパイプに比べ、値段的に格安となります。
材質鋼管にSUS304巻き
仕上生地ヘアーライン
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
薄肉ステンレス鋼管(1.2mm厚まで)や銅管などに使える、SK11パイプカッター専用替刃です。SK11パイプカッター用替刃です。
用途薄肉ステンレス鋼管(1.2mm厚まで)、銅管、真鍮管、アルミ管の切断。
材質(刃)SKS3
材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)
形状パイプ
長さ(m)2.75
厚さ許容差(mm)+規定しない-15%
JIS規格JIS G 3452
こんなお得な商品も!

パイプカッター ラチェット式
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。
切断径(mm)12~35
質量(g)455
肉厚(mm)最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×39
送り角度(°)10
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
軽くシャープな切れ味です。
用途薄肉ステンレス鋼管用
トラスコ品番809-4476
適合機種RB67、RB67S、RB67PE
質量(g)40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス鋼管の切断に!。面取りリーマー付
材質本体:亜鉛ダイキャスト、刃部:SKS3
全長(mm)70
質量(g)115
肉厚(mm)最大:3
切断能力(Φmm)3~22
1個
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
薄肉ステンレス鋼管の切断に最適です。
ローラーと刃にベアリングを採用しています。
肉厚(mm)(最大)1.2
適合替刃RB3042SK
用途薄肉ステンレス鋼管・銅管用
適合チューブカッタTC28、TC32、TC42
トラスコ品番367-3855
材質特殊工具鋼
質量(g)10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス鋼管の切断に!。面取りリーマー付
肉厚(mm)最大:3
SK11ラチェット式パイプカッターPCR-35の専用替刃です。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。
仕様PCR-35専用替刃
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
簡単に交換ができ、薄肉ステンレス鋼管への溝入れ加工が可能です。
用途薄肉ステンレス鋼管の溝入れ作業
トラスコ品番809-4619
適合機種RGS2
質量(kg)2.8
1セット
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
簡単に交換ができ、薄肉ステンレス鋼管への溝入れ加工が可能です。
用途薄肉ステンレス鋼管の溝入れ作業
トラスコ品番809-4618
適合機種RGS1
質量(kg)2.6
1セット
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
簡単に交換ができ、薄肉ステンレス管の溝入れ加工が可能です。
用途薄肉ステンレス鋼管の溝入れ作業
トラスコ品番809-4596
適合機種RG150A
質量(kg)3.9
1セット
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
簡単に交換が可能です。
用途薄肉ステンレス鋼管の面取作業
トラスコ品番809-4649
適合機種SU60P
質量(g)190
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
簡単に交換ができ、薄肉ステンレス管の溝入れ加工が可能です。
用途薄肉ステンレス鋼管の溝入れ作業
トラスコ品番809-4595
適合機種RG150A
質量(kg)4.5
1セット
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
簡単に交換ができ、薄肉ステンレス管の溝入れ加工が可能です。
用途薄肉ステンレス鋼管の溝入れ作業
トラスコ品番809-4597
適合機種RG150A
質量(kg)3.8
1セット
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
薄肉ステンレス鋼管用カッター付のチューブカッターになります。
ローラーと刃部にベアリングを採用しています。
軽くシャープな切れ味です。
切断能力3/8~2 1/2(12~67mm)
トラスコ品番338-3997
全長(mm)247
質量(kg)1.35
肉厚(mm)(最大)1.5
適合替刃RB3042SK
1丁
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
用途銅管・アルミ管・薄肉ステンレス鋼管用。銅管・真鍮管・アルミ管・塩ビ管(肉厚3mm以下)。薄肉ステンレス鋼管・鋼管(肉厚1.2mm以下)
材質SUJ-2
対応機種TPC-642/TPC-650
1個
¥519
税込¥571
3日以内出荷
用途銅管・アルミ管・薄肉ステンレス鋼管用。銅管・真鍮管・アルミ管・塩ビ管(肉厚3mm以下)。薄肉ステンレス鋼管・鋼管(肉厚1.2mm以下)
材質SUJ-2
対応機種TMP-322/TPC-432
関連キーワード
1
2
次へ