電動モーターで作業するのでプラグを差し込むだけですぐに使用できます。
大型タイヤ付きで移動が簡単です。
幅(mm)940
高さ(mm)510
質量(g)42000
奥行(mm)270
容量(L)(オイル)3.5
定格圧力(MPa)9
能力(薪割)直径:約5~25cm・長さ約:20~52cm(薪割り力)約2トン
定格消費電力15A/1500W
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
簡単、安全に薪割りが出来る薪割り台です。薪を設置して、上からハンマーで叩く安全仕様で、不慣れな方でも安全に作業ができます。自立しないと薪割が難しい従来のアッキスとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。薪が自立しないと作業が難しい、斧を使う従来の薪割りとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。陳列時や保管時、梱包の際に場所を取らない組み立て式です。省スペースかつ、輸送コスト減、持ち運びや保管も簡単です。
用途薪割り
タイプ二つ割り
材質本体:炭素鋼
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ご家庭の100V電源でご使用いただけます。
移動車輪付きで楽に移動できます。
レバー一つで操作できます。
質量(kg)39
長さ(cm)最大処理:52
動力単相100V/20A/1.5kW
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)96×27×47
破砕力(t)最大4
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
簡単、安全に薪割りが出来る薪割り台です。薪を設置して、上からハンマーで叩く安全仕様で、不慣れな方でも安全に作業ができます。自立しないと薪割が難しい従来のアッキスとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。薪が自立しないと作業が難しい、斧を使う従来の薪割りとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。陳列時や保管時、梱包の際に場所を取らない組み立て式です。省スペースかつ、輸送コスト減、持ち運びや保管も簡単です。
用途薪割り。
材質本体:炭素鋼
タイプ二つ割り
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
薪割り作業などに!
用途使い易いグリップハンドル!。薪割り作業などに!。刃の保護や保管に便利なカバー付!
質量(g)約900
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ご家庭の100V電源でご使用いただけます。
移動車輪付きで楽に移動できます。レバー一つで操作できます。段階変速になっており、効率良く作業ができます。
薪に当たるまでプランジャーブロック(薪を斧に押し当てる、黒い部分)をスピーディーに動かし、薪に当たったらゆっくりと力をかけて割っていきます。
仕様2段刃
質量(kg)73
長さ(cm)最大処理:52
動力単相100V/20A/1.5kW
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)108×33×54
破砕力(t)最大7
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
斧では割り難い太い原木や硬い薪を割る際に便利。十字タイプは極太で厚みがあるので効率的に木割りが出来ます。ヘッドが大きく打ち易いため、初めての方にも使いやすい 。割れた丸太が外へ飛び出す事を防止するノッチ機構仕様。
用途丸太や薪割りに。
材質炭素鋼S45C
全長(mm)170
質量(g)1460
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
斧では割り難い太い原木や硬い薪を割る際に便利。別売の補助ハンドルを取り付ける事により安全な打ち込みが出来ます。
用途丸太や薪割りに。
仕様別売ハンドル:注文コード:27472288 安全金矢用ハンドル
材質炭素鋼S45C
全長(mm)230
長さ20~30cm、直径5~10cmの薪をスムーズに小割りします。斧と柄の角度、重量バランスは人間工学に基づいた設計です。非常に持ちやすく、楽に薪が割れます。ケガ防止のハンドプロテクターは、作業時の安全面をカバーします。
用途薪割り作業。
全長(mm)215
質量(g)1650
材質(柄部)ヒッコリ-
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
機械の据え付け時のカマシレベル出し、樹木の伐採や丸太の子割などに
RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバーグラスハンドを使用し耐久性とクッション性のある、携帯性に優れたアッキスです。薪割りに最適な刃形状で、薪をスムーズに割ります。ファイバーグラスハンドル採用で、非常に軽く、また耐久性とクッション性を兼ね備えています。グリップの持ち手は滑りにくい様、表面加工がされており、作業性と安全性が向上します。刃全体に高周波焼入が施されており。耐久性と切れ味が持続します。特殊構造で刃部を固定しており、木柄の様なガタつきの心配が無く、事故を未然に防ぎます。
用途薪割り
主な用途薪割り用
材質(刃)ボロン鋼
材質(ハンドル)ファイバーグラス
割る作業に特化させた刃先が鋭角で食い込みに優れる羽根付き型です。
座って薪割りするのに最適なサイズです。
用途折れにくいグラスファイバー柄の薪割斧3サイズです。3サイズの内、柄の長い2種類は割る作業に特化した羽根付型の斧です。
材質(柄部)芯:グラスファイバー 柄:PP グリップ:TPR
材質(刃)全鋼C45
頭部スチール製の木割り、薪割り作業斧
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています
柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、薪割り作業
全長(mm)900
刃長(mm)210
刃幅(mm)80
質量(kg)頭:1.7kg 柄:0.8kg
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
柄長さ(mm)900
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
丸みをおびた薪割り用斧。大きな広葉樹、ぶな、ナラなどに最適です。高品質な鍛造斧で、切れ味の持続もよく、かつ最研磨が容易です。アッシュ材のハンドルで森での視認性を高めるため柄をオレンジに塗装しています。
長さ(cm)80
頭質量(g)2500
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
薪割りに特化したヘッド部分は木材を押し広げる特殊形状をしており、ヘッドが薪に食い込んで挟まりにくくなっています。米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なプロ向けの斧です。ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。
用途薪割りなどの木材加工に。
材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:米国産ヒッコリー材
刃長(mm)90
硬木向け。創業1883年、スエーデン・フルタホッシュ社ハンドメイドによる斧、スエーデン鋼使用。
材質ヒッコリー柄
寸法(mm)750
質量(g)1500
ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けの薪割り用斧です。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。ハンドル部分は人間工学に基づいた形状で握りやすいです。ヘッドとハンドルはくさびで強く固定されています。GSマーク取得品です。ハンドルに頑丈で強度のあるヒッコリー材を使用し、衝撃吸収性、耐性に優れています。
用途薪割り用に。
トラスコ品番855-7526
材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:ヒッコリー材
質量(kg)1.65
2018年トラスコ掲載ページ9 1408
1本
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
エンジン式なので電源の無い屋外、山林での作業に最適です。・破砕力20トンのパワーで長さ60センチまでの丸太を割ることが出来ます。
仕様油圧オイル:タンク容量:15.1L(総容量18.9L)・気温0℃以下:自動車用オートマチックトランスミッションオイル・気温0℃以上:ISO32 / SAE10W / SAE32 / ISO46
質量(kg)180
寸法(cm)高さ:約116.5・幅:約130.5・長さ:約218、シリンダー:長さ57.5・幅10、裁断可能:長さ:60・直径:約45~60
エンジンタイプYF168F-2-000・ 気温0℃以下:5W-30・4サイクルエンジン・リコイルスターター
点火プラグNGK BPR6ES
サイクルタイム約17秒
オイル量(L)0.6
排気量(cc)196
1台
¥320,800
税込¥352,880
翌日出荷
強力電動油圧式薪割機 7t WS7T クロスカッター付 モーター直結型強力2本シリンダー!タイヤがついているので移動も楽です。
質量(kg)78
電源(100V50/60hz 1500W)●圧力スピード2段階調製可●薪割り力7T
コード長さ(m)5
内容量(L)オイル容量6.5
寸法(cm)106×27.5×51
1台
¥100,980
税込¥111,078
翌日出荷
スイッチをONにしてフットスイッチを踏むと作動します。片足でペダルを踏むだけで薪を割ることができます。
仕様粉砕力:約6t※保証値ではありません
質量(kg)47.5
電源(V)100
消費電力(W)1500
直径(Φcm)最大処理:32
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×255×470
長さ(cm)最大処理:52
内容量(L)オイル容量3.5
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌日出荷
破砕力が4tあります。タイヤ付きで移動が楽です
仕様薪割力:4t 直径Φ5~25cm 長さ52cm (薪割力、能力は木材ノ材質や乾燥状態によって異なります。保証値ではありません。)
電源(V)100
オイル量(L)3.5
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
手動でも圧力12トン。使用時も静かです。メーカー保証1年付き。薪割り能力は木材の材質や乾燥状態によって異なります。
寸法(mm)薪寸法:長さ440 薪太さ:200 ※保障値ではありません。
質量(kg)54
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1100×370×390
1台
¥60,980
税込¥67,078
翌日出荷
エンジン式なので電源の無い屋外、山林での作業に最適です。・破砕力7トンのパワーで長さ49センチまでの丸太を割ることが出来ます。・持ち運びも楽なコンパクトタイプ
仕様油圧オイル:タンク容量:3.8L(総容量5.7L)・気温0℃以下:自動車用オートマチックトランスミッションオイル・気温0℃以上:ISO32 / SAE10W / SAE32 / ISO46
質量(kg)65
使用燃料無鉛ガソリン
寸法(cm)約63・幅:約60・長さ:約135、シリンダー:長さ49・幅7.5、裁断可能:長さ49・直径約Φ35
エンジンタイプHY152F-2-000・気温0℃以下:5W-30・ 気温0℃以上:10W-30・4サイクルエンジン・リコイルスターター
サイクルタイム約20秒
オイル量(L)0.4
排気量(cc)80
破砕力(t)約7※保証値ではありません。破砕力、能力は木材の材質や乾燥状態によって異なります。
1台
¥160,800
税込¥176,880
翌日出荷
片手操作で薪割り楽々!しかも、パワフルな7t(トン)タイプ!クロスカッター付!
仕様薪割力:直径5~32cm×長さ52cm※保障値ではありません。
寸法(mm)約1060×278×522
質量(kg)78
電源モーター 100V 50/60Hz 1500W
内容量(L)オイル容量 6.5
1台
¥100,980
税込¥111,078
翌日出荷
ハスクバーナの木の枝タイプの斧はすべて高品質のスウェーデン鋼からクラフトマンにより手で鍛造されたものです。また、ハンドルには米国のヒッコリー材を使用。
作業の種類ごとにより用意した斧は強靭性と鋭利さを併せもっています。革のエッジカバー付。
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
薪割り初心者の方でも扱いやすい斧。従来の斧に比べて若干柄が短くなり、更に全重量を2.5kg に抑えることでコントロールしやすい。斧身に二本のウェッジが入っているのが特徴的で、短めの斧身の奥行きも相まって、作業中に薪に斧がはまりにくい形状。
用途斧、薪割り斧、薪割り鎚、薪割り、太薪割りとして。敬老の日、父の日、キャンプ、バーベキューに。
刃渡り(mm)100
材質斧:鉄、柄:アッシュ材
質量(kg)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×160×60
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
丸太の薪割り、建設や農林作業など様々な作業に使える斧。持ち運びに便利なプラスチックケース入り。ハンドルは繊維強化プラスチック素材のソフトグリップ、握りやすく滑らない。手斧ヘッドはスリムな刃のジオメトリー設計。付着防止加工された刃が木にくいこみやすい。柄を守るために、ヘッドを支える柄の首の部分をステンレスで固定。ヘッド後部はハンマー。木製・プラスチック製・アルミニウム製のくさび打ちに使用可
用途丸太の薪割り、樹木の伐採、建設や農林作業向け。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/プラスチック製/アルミニウム製/農林作業/作業/バランス設計/くさび打ち/カッティングパワー/くさび/貫通力/ヘッド/斧/丸太/重心/木製/鉄/建設/スピリッティングアックス/刃/薪割り/ハンマー/全長/発揮
材質グラスファイバー強化プラスチック、鉄
質量(kg)1.7
使用目的丸太の薪割り、樹木の伐採、建設や農林作業向け
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×4.4×17.1
対象丸太・樹木
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
丸太の薪割り、建設や農林作業など様々な作業に使える斧。持ち運びに便利なプラスチックケース入り。ハンドルは繊維強化プラスチック素材のソフトグリップ、握りやすく滑らない。手斧ヘッドはスリムな刃のジオメトリー設計。付着防止加工された刃が木にくいこみやすい。柄を守るために、ヘッドを支える柄の首の部分をステンレスで固定。ヘッド後部はハンマー。木製・プラスチック製・アルミニウム製のくさび打ちに使用可
用途丸太の薪割り、樹木の伐採、建設や農林作業向け。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/プラスチック製/アルミニウム製/農林作業/作業/バランス設計/くさび打ち/カッティングパワー/くさび/貫通力/ヘッド/斧/丸太/重心/木製/鉄/建設/スピリッティングアックス/刃/薪割り/ハンマー/全長/発揮
材質グラスファイバー強化プラスチック、鉄
質量(kg)2.8
使用目的丸太の薪割り、樹木の伐採、建設や農林作業向け
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×4.4×19.4
対象丸太・樹木
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ