166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SENNARI鞘付鉈
農鍛冶専門メーカーが作る一本一本が手造りの鉈です。
用途枝打ち・薪割り用 刃幅(mm)55 材質鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくいエラストマーグリップで軍手でも滑りにくい。柄部に丈夫なグラスファイバーを採用しているので耐久性UP!
用途薪割り、枝打ち作業に。 全長(mm)385 質量(g)1214 材質(柄部)グラスファイバー
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝打ち、薪割り用 全長(mm)390 刃長(mm)145 仕様鋼付 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)90 高さ(mm)390 質量(g)680 奥行(mm)30 刃の種別両刃
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

刃長(mm)110 刃幅(mm)35 寸法(mm)39×52×262 質量(g)230 刃部硬度HRC58±1 刃厚(mm)5 材質(柄部)関東樫 材質(刃)S50C刃物鋼 アズワン品番64-4066-61
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

枝打ち、薪割り用です。「石部分」が刃先を保護。全鋼刃で耐久性抜群。
用途 刃長(mm)135 全長(mm)285 仕様全鋼 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g)360 刃の種別両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)295×65×35
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用 全長(mm)340 刃幅(mm)100 仕様全鋼 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)135 高さ(mm)335 質量(g)700 奥行(mm)25 刃の種別両刃
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

使いやすい小型タイプ。鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝打ち、薪割り用 刃長(mm)115 仕様鋼付 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 幅(mm)32 高さ(mm)240 質量(g)240 奥行(mm)20 刃の種別片刃
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

用途小型オノ・木割り。 寸法(mm)135 アズワン品番64-4066-66
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷

刃長(mm)135 全長(mm)365 材質(刃)極軟鋼・SK、(柄)白樫 質量(g)850 柄長さ(mm)225
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

軽くて振動が伝わりにくい形式とグリップ使い勝手がよく、ヘッドに重心があるので強力なインパクト発揮します。 ヘッドの後部はハンマーとしても活用できます。(鉄製のクサビ除く)薪割り時に柄を保護するスチール製ネックプロテクション付(ハチェットH900は除く) すべての斧に持ち運び便利なプラスチックカバー付
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用 刃長(mm)165 仕様全鋼 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 幅(mm)75 高さ(mm)380 質量(g)480 奥行(mm)40 刃の種別両刃
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

枝打ち、薪割り用です。鋼付刃で切れ味抜群。
用途 全長(mm)300 刃長145 仕様鋼付 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g)320 刃の種別両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)325×60×30
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

クレオソートに比べて低臭・速乾でしっかり長持ち。木材に防腐・防虫・防カビ・防蟻性能を与える木材保護塗料。 厚生労働省指定の毒物・劇物および消防法の危険物にも該当しません。従来品に比べ塗り面積が大幅にアップしました。
用途ウッドデッキ・ラティス・杭・板塀・支柱・土台等の屋外未塗装木部に。 成分合成樹脂、顔料(クリヤー除く)、防腐剤、防虫剤、防カビ剤、水 乾燥時間(分)120以上(20℃) 塗り重ね可能時間(分)2(20℃) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1缶(0.7kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

4分割に適したダイヤモンド形状。ヘッド部は球状で薪割り作業を効率化します。
長さ(cm)17 質量(kg)1.7 最大径(Φmm)70
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

cellfast薪割り
ファイバーグラスハンドを使用し耐久性とクッション性のある、携帯性に優れたアッキスです。薪割りに最適な刃形状で、薪をスムーズに割ります。ファイバーグラスハンドル採用で、非常に軽く、また耐久性とクッション性を兼ね備えています。グリップの持ち手は滑りにくい様、表面加工がされており、作業性と安全性が向上します。刃全体に高周波焼入が施されており。耐久性と切れ味が持続します。特殊構造で刃部を固定しており、木柄の様なガタつきの心配が無く、事故を未然に防ぎます。
用途薪割り 主な用途薪割り用 材質(刃)ボロン鋼 材質(ハンドル)ファイバーグラス
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単、安全に薪割りが出来る薪割り台です。薪を設置して、上からハンマーで叩く安全仕様で、不慣れな方でも安全に作業ができます。自立しないと薪割が難しい従来のアッキスとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。薪が自立しないと作業が難しい、斧を使う従来の薪割りとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。陳列時や保管時、梱包の際に場所を取らない組み立て式です。省スペースかつ、輸送コスト減、持ち運びや保管も簡単です。
用途薪割り タイプ二つ割り 材質本体:炭素鋼
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

斧では割り難い太い原木や硬い薪を割る際に便利。別売の補助ハンドルを取り付ける事により安全な打ち込みが出来ます。
用途丸太や薪割りに。 仕様別売ハンドル:注文コード:27472288 安全金矢用ハンドル 材質炭素鋼S45C 全長(mm)230
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸みをおびた薪割り用斧。大きな広葉樹、ぶな、ナラなどに最適です。高品質な鍛造斧で、切れ味の持続もよく、かつ最研磨が容易です。アッシュ材のハンドルで森での視認性を高めるため柄をオレンジに塗装しています。
長さ(cm)80 頭質量(g)2500
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

薪割りに特化したヘッド部分は木材を押し広げる特殊形状をしており、ヘッドが薪に食い込んで挟まりにくくなっています。米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なプロ向けの斧です。ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。
用途薪割りなどの木材加工に。 材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:米国産ヒッコリー材 刃長(mm)90
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けの薪割り用斧です。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。ハンドル部分は人間工学に基づいた形状で握りやすいです。ヘッドとハンドルはくさびで強く固定されています。GSマーク取得品です。ハンドルに頑丈で強度のあるヒッコリー材を使用し、衝撃吸収性、耐性に優れています。
用途薪割り用に。 トラスコ品番855-7526 材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:ヒッコリー材 質量(kg)1.65 2018年トラスコ掲載ページ9 1408
1本
6,598 税込7,258
翌日出荷

滑りにくいエラストマーグリップで軍手でも滑りにくい。柄部に丈夫なグラスファイバーを採用しているので耐久性UP!
用途薪割り、枝打ち作業に。 全長(mm)900 質量(g)2850 材質(柄部)グラスファイバー
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

簡単、安全に薪割りが出来る薪割り台です。薪を設置して、上からハンマーで叩く安全仕様で、不慣れな方でも安全に作業ができます。自立しないと薪割が難しい従来のアッキスとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。薪が自立しないと作業が難しい、斧を使う従来の薪割りとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。陳列時や保管時、梱包の際に場所を取らない組み立て式です。省スペースかつ、輸送コスト減、持ち運びや保管も簡単です。
用途薪割り。 材質本体:炭素鋼 タイプ二つ割り
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

割る作業に特化させた刃先が鋭角で食い込みに優れる羽根付き型です。 座って薪割りするのに最適なサイズです。
用途折れにくいグラスファイバー柄の薪割斧3サイズです。3サイズの内、柄の長い2種類は割る作業に特化した羽根付型の斧です。 材質(柄部)芯:グラスファイバー 柄:PP グリップ:TPR 材質(刃)全鋼C45
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジン式なので電源の無い屋外、山林での作業に最適です。・破砕力20トンのパワーで長さ60センチまでの丸太を割ることが出来ます。
仕様油圧オイル:タンク容量:15.1L(総容量18.9L)・気温0℃以下:自動車用オートマチックトランスミッションオイル・気温0℃以上:ISO32 / SAE10W / SAE32 / ISO46 質量(kg)180 寸法(cm)高さ:約116.5・幅:約130.5・長さ:約218、シリンダー:長さ57.5・幅10、裁断可能:長さ:60・直径:約45~60 エンジンタイプYF168F-2-000・ 気温0℃以下:5W-30・4サイクルエンジン・リコイルスターター 点火プラグNGK BPR6ES サイクルタイム約17秒 オイル量(L)0.6 排気量(cc)196
1台
320,800 税込352,880
翌日出荷

鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝打ち、薪割り用 仕様鋼付 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)100 高さ(mm)390 質量(g)700 奥行(mm)30 刃の種別片刃
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

エンジン式なので電源の無い屋外、山林での作業に最適です。・破砕力7トンのパワーで長さ49センチまでの丸太を割ることが出来ます。・持ち運びも楽なコンパクトタイプ
仕様油圧オイル:タンク容量:3.8L(総容量5.7L)・気温0℃以下:自動車用オートマチックトランスミッションオイル・気温0℃以上:ISO32 / SAE10W / SAE32 / ISO46 質量(kg)65 使用燃料無鉛ガソリン 寸法(cm)約63・幅:約60・長さ:約135、シリンダー:長さ49・幅7.5、裁断可能:長さ49・直径約Φ35 エンジンタイプHY152F-2-000・気温0℃以下:5W-30・ 気温0℃以上:10W-30・4サイクルエンジン・リコイルスターター サイクルタイム約20秒 オイル量(L)0.4 排気量(cc)80 破砕力(t)約7※保証値ではありません。破砕力、能力は木材の材質や乾燥状態によって異なります。
1台
160,800 税込176,880
翌日出荷

片手操作で薪割り楽々!しかも、パワフルな7t(トン)タイプ!クロスカッター付!
仕様薪割力:直径5~32cm×長さ52cm※保障値ではありません。 寸法(mm)約1060×278×522 質量(kg)78 電源モーター 100V 50/60Hz 1500W 内容量(L)オイル容量 6.5
1台
100,980 税込111,078
翌日出荷

丸太の薪割り、建設や農林作業など様々な作業に使える斧。持ち運びに便利なプラスチックケース入り。ハンドルは繊維強化プラスチック素材のソフトグリップ、握りやすく滑らない。手斧ヘッドはスリムな刃のジオメトリー設計。付着防止加工された刃が木にくいこみやすい。柄を守るために、ヘッドを支える柄の首の部分をステンレスで固定。ヘッド後部はハンマー。木製・プラスチック製・アルミニウム製のくさび打ちに使用可
用途丸太の薪割り、樹木の伐採、建設や農林作業向け。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/プラスチック製/アルミニウム製/農林作業/作業/バランス設計/くさび打ち/カッティングパワー/くさび/貫通力/ヘッド/斧/丸太/重心/木製/鉄/建設/スピリッティングアックス/刃/薪割り/ハンマー/全長/発揮 材質グラスファイバー強化プラスチック、鉄 質量(kg)1.7 使用目的丸太の薪割り、樹木の伐採、建設や農林作業向け 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×4.4×17.1 対象丸太・樹木
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

丸太の薪割り、建設や農林作業など様々な作業に使える斧。持ち運びに便利なプラスチックケース入り。ハンドルは繊維強化プラスチック素材のソフトグリップ、握りやすく滑らない。手斧ヘッドはスリムな刃のジオメトリー設計。付着防止加工された刃が木にくいこみやすい。柄を守るために、ヘッドを支える柄の首の部分をステンレスで固定。ヘッド後部はハンマー。木製・プラスチック製・アルミニウム製のくさび打ちに使用可
用途丸太の薪割り、樹木の伐採、建設や農林作業向け。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/プラスチック製/アルミニウム製/農林作業/作業/バランス設計/くさび打ち/カッティングパワー/くさび/貫通力/ヘッド/斧/丸太/重心/木製/鉄/建設/スピリッティングアックス/刃/薪割り/ハンマー/全長/発揮 材質グラスファイバー強化プラスチック、鉄 質量(kg)2.8 使用目的丸太の薪割り、樹木の伐採、建設や農林作業向け 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×4.4×19.4 対象丸太・樹木
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

火造り鍛造による鋼付刃物
刃長(mm)180 全長(mm)360 寸法(mm)35×85×375 質量(g)740 刃部硬度HRC59±1 材質(柄部)関東樫 材質(刃)鋼/SK-5 アズワン品番64-4066-65 柄長(m)180
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

園芸機械作業や薪割りに!ハードな園芸作業に適したグローブ。エコテックススタンダード100取得素材(安全な繊維の証)。手のひらは作業による衝撃を軽減するパッド入り素材。甲側はメッシュ素材。親指と人差し指の間は汗を吸収するマイクロフリースで通気性に優れる。
用途園芸機械作業や薪割りなどハードな園芸作業に。 ARDENA ガルデナ ガルディナ 手袋 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農耕 家庭 便利 保護 農作業 手入れ 手のひら エコテックス スマホ対応 スマートフォン モバイルタッチ 材質混紡:ポリエステル44%、ナイロン32%、ゴム12%、ポリウレタン6%、コットン4%、エラスタン2% 機能人差し指と親指の先端にスマホをタッチできる素材
1組
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全鋼刃で耐久性抜群。
用途薪割り用 全長(mm)600 刃幅(mm)80 仕様全鋼 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)170 高さ(mm)630 質量(g)1440 奥行(mm)30 刃の種別両刃
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

枝打ち、薪割り用です。鋼付刃で切れ味抜群。
用途 仕様鋼付 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 刃の種別片刃
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枝打ち、薪割り用です。全鋼刃で耐久性抜群。
用途 刃長(mm)165 全長(mm)360 仕様全鋼 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g)540 刃の種別両刃
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

「石部分」が刃先を保護。全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用 刃長(mm)165 全長(mm)400 仕様全鋼 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)60 高さ(mm)400 質量(g)640 奥行(mm)30 刃の種別両刃
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

耐久性抜群の全鋼刃で薪割り・枝打ちができます。枝打ち、薪割り用です。全鋼刃で耐久性抜群です。
用途 タイプ全鋼 刃の種別両刃 材質(刃)刃物鋼
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷

枝打ち、薪割り用
用途枝打ち、薪割り用
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝打ち、薪割り用 刃長(mm)160 全長(mm)405 仕様鋼付 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)100 質量(g)560 奥行(mm)30 刃の種別両刃
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

枝打ち、薪割り用です。鋼付刃で切れ味抜群。
用途 刃幅(mm)150 全長(mm)300 仕様鋼付 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g)360 刃の種別両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)340×60×30
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

薪割り用のクサビ。固く割れにくい原木や長材を割る場合に使用します。
長さ(mm)237 質量(g)2000
1本
4,198 税込4,618
6日以内出荷