21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途薪割り用 幅(mm)50 材質刃部:刃物鋼 高さ(mm)160 質量(g)1020 奥行(mm)35
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

鍛造全鋼製品で丈夫です。
用途ハンマーなどで叩いて木を割ります。 材質本体:S55C 仕様全鋼
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

斧では割り難い太い原木や硬い薪を割る際に便利。別売の補助ハンドルを取り付ける事により安全な打ち込みが出来ます。
用途丸太や薪割りに。 仕様別売ハンドル:注文コード:27472288 安全金矢用ハンドル 材質炭素鋼S45C 全長(mm)230
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4分割に適したダイヤモンド形状。ヘッド部は球状で薪割り作業を効率化します。
長さ(cm)17 質量(kg)1.7 最大径(Φmm)70
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

機械の据え付け時のカマシレベル出し、樹木の伐採や丸太の子割などに
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途木を割りさく際などに。
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカーのクサビは縦に打ちこむため分厚い楔にしているので抜けにくい。
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭部スチール製の木割り、薪割り作業斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、薪割り作業 全長(mm)900 刃長(mm)210 刃幅(mm)80 質量(kg)頭:1.7kg 柄:0.8kg 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 柄長さ(mm)900
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ねじれくさび
薪割り用のくさびです。最適な角度(20°)のねじれを持たせてあります。シンプレックス・斧付ハンマーやシンプレックス・スレッジハンマーと共にご使用ください。
トラスコ品番480-4074 材質熱処理鋼 全長(mm)260 質量(g)3100 刃長(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

全鋼刃で耐久性抜群。
用途薪割り用 幅(mm)200 仕様全鋼 材質刃部:刃物鋼柄部:木 高さ(mm)920 質量(g)2140 奥行(mm)30 刃の種別両刃
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

BAHCO(バーコ)鋼製クサビ
ストレート型鋼製クサビ。伐倒や薪割りの際に使用します。
用途ストレートタイプ鋼製クサビ。ドイツ製。 タイプストレートタイプ
1個ほか
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,520 税込1,672
当日出荷

柄の抜け防止用です。
用途クサビ 厚さ(mm)3~4 材質
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高周波焼き入れをしています。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。 材質機械構造用炭素鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

浅香工業金矢 1kg
用途薪割り用に便利な木割矢です 質量(kg)1 先幅(mm)40
1個
4,688 税込5,157
3日以内出荷

コンクリートなどのはつり作業に適しています。 フランジの固着などのはがしにも適しています。 火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
材質ニッケルアルミ銅合金
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)