23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
用途試薬の粉砕。 商品タイプ乳棒・乳鉢セット 付属品乳棒 化学組成SiO2=70% Al2O3=30%
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,099 税込1,209
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミナ製ですので、メノウ乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。 被粉砕物の純度保持の他、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
比重3.6 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 材質アルミナ製 仕様乳鉢 商品タイプ乳鉢のみ
1個
5,790 税込6,369
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品ミル刃(PN-J23) 材質容器・刃/ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.4 容量(mL)300 消費電力(W)220(定格3分) 回転数(min-1[r.p.m])22000 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番5-3404-21
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

固体の粉砕、粉末の混合などに
商品タイプ乳棒・乳鉢セット 材質磁器
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

つかみやすい多角形の乳棒。効率よく粉砕、混合できます。耐摩耗性、耐酸・アルカリ性に優れています。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
1個
8,690 税込9,559
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


錠剤をセットし、フタを回すことで薬を細かくすりつぶします。 下部が透明なので薬のすりつぶし状態が確認できます。
材質ポリカーボネート、ポリアセタール 寸法(mm)Φ55×H44 アズワン品番8-7224-01 松吉医科器械コード24-3334-00
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
比重2.4 耐熱温度(℃)1050(常用) 仕様乳鉢 商品タイプ乳鉢のみ
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)メノウ乳鉢 深型 乳棒付
メノウ製乳鉢は原石から削り出しています。耐摩耗性に優れており、熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。内面スリット加工(0.1~0.2mm)も行っております。 乳鉢の内壁に微細なスリット加工を施すことで、摩砕時間の短縮になります。
仕様乳棒付き タイプ深型
1組
19,100 税込21,010
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
付属品乳棒 材質めのう タイプ浅型
1個
7,390 税込8,129
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
タイプ深型 商品タイプ乳棒・乳鉢セット
1個
24,800 税込27,280
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アズワンメノー乳鉢
耐摩耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。
材質めのう
1個
7,790 税込8,569
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)めのう乳鉢(標準型セット)
被粉砕物に不純物が混入しません。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット 付属品乳棒
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


「かもしか道具店」がつくる、スパイス用のすり鉢。 「かもしか道具店」のすり鉢におなじみの溝がないことにとにより、溝に素材が詰まらず、スパイスが取りやすくなっています。 底が平らになっているため、固いスパイスも押しつぶしやすく、ミルよりも香りよくスパイスを粉砕できます。 すり鉢として以外にも薬味入れや、小さな一品を入れる食器としてお役立てください。 原材料の土や釉薬の特性により製品のひとつひとつの大きさ、形状、色、質感、重量に若干の違いが生じます。 陶器の特性により、ご使用していただくにつれ、表面に細かいヒビが入ります。 【お手入れ方法】 使用後、汚れを洗い流した後よく乾燥させてから収納してください。 その際、表面に傷をつけるため金属製のたわしは使わないでください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質陶器 質量(g)200 寸法(Φ×mm)直径100×H45 レンジ 食器洗浄機
1個(1個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400 寸法(mm)(ホッパー)120×110×70 クランプ幅(mm)35 質量(kg)2.7 仕様手動式 トラスコ品番390-7716
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

「かもしか道具店」がつくる、スパイス用のすり鉢。 「かもしか道具店」のすり鉢におなじみの溝がないことにとにより、溝に素材が詰まらず、スパイスが取りやすくなっています。 底が平らになっているため、固いスパイスも押しつぶしやすく、ミルよりも香りよくスパイスを粉砕できます。 すり鉢として以外にも薬味入れや、小さな一品を入れる食器としてお役立てください。 原材料の土や釉薬の特性により製品のひとつひとつの大きさ、形状、色、質感、重量に若干の違いが生じます。 陶器の特性により、ご使用していただくにつれ、表面に細かいヒビが入ります。 【お手入れ方法】 使用後、汚れを洗い流した後よく乾燥させてから収納してください。 その際、表面に傷をつけるため金属製のたわしは使わないでください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質陶器 質量(g)200 寸法(Φ×mm)直径100×H45 レンジ 食器洗浄機
1個(1個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

「かもしか道具店」がつくる、スパイス用のすり鉢。 「かもしか道具店」のすり鉢におなじみの溝がないことにとにより、溝に素材が詰まらず、スパイスが取りやすくなっています。 底が平らになっているため、固いスパイスも押しつぶしやすく、ミルよりも香りよくスパイスを粉砕できます。 すり鉢として以外にも薬味入れや、小さな一品を入れる食器としてお役立てください。 原材料の土や釉薬の特性により製品のひとつひとつの大きさ、形状、色、質感、重量に若干の違いが生じます。 陶器の特性により、ご使用していただくにつれ、表面に細かいヒビが入ります。 【お手入れ方法】 使用後、汚れを洗い流した後よく乾燥させてから収納してください。 その際、表面に傷をつけるため金属製のたわしは使わないでください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質陶器 質量(g)200 寸法(Φ×mm)直径100×H45 レンジ 食器洗浄機
1個(1個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷