寸法(mm)83×9
材質ユポ紙
仕様あさ・ひる・よる・ねる前
アズワン品番7-937-17
1パック(7ピース)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
1袋
¥699
税込¥769
翌々日出荷
『タマ&フレンズ』のキャラクターが描かれた、かわいい内用薬用のキャラクターラベルです。
小児用としても大人気!見慣れた容器がかわいい容器に変身します。
おまけで付いているキャラクターシールは自由な用途でご使用頂けます。
かわいい5絵柄セットです。
用途投薬瓶・容器用
種別内用
材質上質タック
寸法(縦×横)(mm)50×27
入数5絵柄x2セットx100シート
材質ユポ紙
寸法(Φmm)9
仕様朝・昼・夕・寝
アズワン品番7-937-15
1パック(126ピース)
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
与薬カート(7-4748・4749・4750・7764-01)用の交換部品です。
アズワン品番7-7551-13
1袋(100枚)
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
『内用薬・頓服薬・外用薬』の用法欄を設けた兼用薬袋です。半円形のツメ付きで、袋をさっと開くことができます。1つの薬袋で兼用にご使用頂けるので、災害時や障害発生時の臨時薬袋としてもおすすめです。
用法欄を手書きでご記載頂くために、予め内用・頓服・外用欄を設けていますが、薬袋両サイドを糊付けした仕様で、段差を最小限にしている為、プリンターで印刷して頂くことも可能です。薬袋下部の余白に、「医院様名・住所・電話番号」などをプリンターで印刷して頂くことに適した仕様です。
100枚(1束)よりご購入頂けます。
種類その他
仕様内用薬、頓服薬、外用薬
仕切板は入れ替えできますので、1日2~4回の処方に対応できます。
最大28マスに区切る事ができ、1マスは分包紙サイズで便利です。
仕切板を外すと軟膏容器等も収納できます。
軽量・フタ付きで積み重ねが容易です。
コマ数28
仕様おくすり仕分薬
セット内容トレー×1個、フタ×1個、仕切板(青・赤・緑・黒)×各6枚、シール(用法・曜日・名前)×1枚
材質トレー/PS(ポリスチレン)、フタ/PET(ポリエチレンテレフタレート)、仕切板/ABS樹脂
寸法(mm)322×222×85
サイズ69.5×23.5×79mm(1マス)
アズワン品番8-2984-01
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
与薬カート(7-4748・4749・4750・7764-01)用の交換部品です。
アズワン品番7-7551-14
1袋(100枚)
¥16,980
税込¥18,678
33日以内出荷
与薬カート用の交換用部品です。
アズワン品番7-7551-04
1袋(100枚)
¥39,980
税込¥43,978
31日以内出荷
1袋
¥699
税込¥769
翌々日出荷
寸法(Φmm)9
材質ユポ紙
仕様曜日
内容1パック(各 18ピース)
アズワン品番7-937-16
1パック(18ピース)
¥489
税込¥538
7日以内出荷
1袋
¥699
税込¥769
翌々日出荷
1患者1ボックス管理を行うベーシックタイプのオーダリングカートです。
ボックスは輸液バッグがすっきり入る大きさで、ポケットケース(別売)を付けるとアンプル等を入れるのに便利です。
ボックスは載せるだけで固定でき、重ね置きも可能です。
大きめのキャスターを採用しており、軽い力で搬送できます。
ネームシールは簡単に剥がせて跡が残らず、貼り替えも可能です。
キャスターΦ150mm(2輪ストッパー付き)
材質ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg/段)20
シール寸法(mm)【ネームシール】105×25
キャスター径(Φmm)150
1袋
¥699
税込¥769
15日以内出荷
薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。
最大吐出量(mL/min)30
最大吐出圧力(MPa)1
タンク容量(L)30
使用可能液体粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下
制御方式手動設定・パルス入力
電源(V)AC100~240 50/60Hz
寸法(mm)335×390×592.5
質量(kg)4.8
付属品PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール
仕様ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
色表/オレンジ、裏/ホワイト
全長(mm)260
入数(枚)90
仕様AQL0.65(EN 374-2:2014 Level 3)、EN374:2003 耐微生物汚染 準拠、【薬品耐久時間】アセトン:99.8%/1分、水酸化アンモニウム:25%/31分、エタノール:99.8%/20分、塩化水素酸:37%/130分、フッ化水素酸:48%/5分、イソプロピルアルコール/70分、硫酸:50%/480分
材質NBR(ニトリルゴム)・ポリクロロプレン混合素材
厚さ(mm)0.14
耐酸性、耐薬性、耐溶剤性に優れ、軟らかなひも状で、粘着付です。複雑な形状のシール面にも簡単に取り付けられます。
用途配管フランジガスケット、配管シーラント、タンク、ケーシング、ダクト、圧力容器。
材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ
使用温度範囲(℃)-100~260
特性耐酸性、耐薬性、耐溶剤性
2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
高い耐薬品・耐溶剤性能を持っているため、薬品の取り扱いにおける人体の安全保護に適しています。
色表/レッド、裏/ホワイト
全長(mm)300
入数(枚)40
仕様AQL0.65(EN 374-2:2014 Level 3)、EN374:2003 耐微生物汚染 準拠、EN388:2003 耐摩耗レベル3 準拠、【薬品耐久時間】アセトン:99.8%/7分、水酸化アンモニウム:28~30%/153分、エタノール:99.8%/154分、塩化水素酸:37%/480分、フッ化水素酸:48%/168分、イソプロピルアルコール/480分、硫酸:50%/480分
材質外層/ポリクロロプレン、内層/NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)0.25
仕様モーター過電流防止機能内蔵
材質外装/ステンレス(SUS304)、接液部/PPS(ポリフェニレンスリファイド)、シール部/NBR(ニトリルゴム)、軸/ステンレス(SUS304)
接続部のサイズ外径Φ6.4×19mm
薬品、化学品、油への耐性があります。耐熱性があり静電防止素材を使用しております。非常に軽く作業しやすいです。雨や清掃時の汚水の侵入を防いでくれます。風を通しにくく野外での作業に最適です。太陽光やバイオガスを活用し環境に配慮して製造されております。丁寧な圧着が施され水の侵入を防ぎます。素材のリユース、リサイクルを積極的に行いサステナビリティに配慮したウェアです。表面は耐水性と柔軟性が両立する、ポリウレタン(PU)でコーティングされています。
用途工場での清掃、薬品を使用した清掃など。
材質裏:ポリアミド 表:ポリウレタン(PU)
色ネイビー
汎用プラスチックで最も軽く、耐薬品に優れるPP製本体と耐高温・耐薬品に優れるフッ素ゴムのシールの組合せにより、化学装置・半導体製造等に最適です。
色黒
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/バイトン(フッ素ゴム)
使用温度範囲(℃)-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
仕様●AQL0.25,G1(ISO 374-2:2019)●ISO374-5:2016 Level3 VIRUS
材質内層/NBR(ニトリルゴム)、外層/ポリクロロプレン混合素材
厚さ(mm)掌:約0.14
全長(mm)約300
色(2層構造)表/オレンジ、裏/ホワイト
タイプ指先エンボス
入数(枚)50
機能耐薬品
耐薬品性[耐久時間]アセトン 99.8%:1分、水酸化アンモニウム 25%:31分、エタノール 99.8%:20分、塩化水素酸 37%:130分、フッ化水素酸 48%:5分、イソプロピルアルコール:70分、硫酸 50%:480分
耐溶剤性アセトン、水酸化アンモニウム、エタノール、塩化水素酸、フッ化水素酸、イソプロピルアルコール、硫酸
耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。
可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。
柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。
エスコ品番EA351KA-11
材質PTFE
タイプ不燃性
耐熱温度(℃)-100~+260
特性耐薬性、耐溶剤性、耐候性
1個
¥4,690
税込¥5,159
当日出荷
5サイズをラインナップした、プリンター印刷用の無地の紙薬袋です。インクジェットプリンターやレーザープリンターで印字することが可能です。半円形のツメ付きで、袋をさっと開くことができます。両サイドのノリ付けとツメ加工で段差を最小限にすることで、紙詰まり低減に努めました。「なめらか」で「丈夫」な上質紙を採用しています。適格な糊塗布などの徹底した品質管理で、紙の波打ちを抑えた、高品質なプリンター用薬袋です。2000枚入りで1箱の販売です。
仕様プリンター印刷用
材質紙
タイプ両サイド(2方)糊付け
種類印字用薬袋
機能ツメ付き(半円形)
色(本体)白
診察券用のカードの裏面に貼るシールです。「貼って剥がせる」シール仕様にする事で、何度でも繰り返しカードが使えるのでオススメです。
寸法(mm)48×79.5
入数1000
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ