23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錠剤をセットし、フタを回すことで薬を細かくすりつぶします。 下部が透明なので薬のすりつぶし状態が確認できます。
材質ポリカーボネート、ポリアセタール 寸法(mm)Φ55×H44 アズワン品番8-7224-01 松吉医科器械コード24-3334-00
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

小型ですが、パワフルのため穀物(大麦、大豆等)・茶葉・錠剤等乾燥した少量サンプルを瞬時に粉砕します。カバースイッチ押下時のみ作動する安全な構造です。
寸法(Φ×mm)98×183 材質本体/PP、粉砕刃/SUS304、刃固定部/ナイロン、スイッチカバー/PMMA(アクリル) 回転数(min-1[r.p.m])21000 容量(mL)100(粉砕容量/50) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)120 質量(g)710 付属品クリーニングブラシ(非売品) アズワン品番5-3403-21
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

1つで錠剤をカットすることも、すりつぶすこともできる両用タイプ。下部には錠剤を保存するケース付。
材質本体/ABS、刃部/ステンレス 寸法(Φ×高さH)(mm)60×64 松吉医科器械コード24-5009-00
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品ミル刃(PN-J23) 材質容器・刃/ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.4 容量(mL)300 消費電力(W)220(定格3分) 回転数(min-1[r.p.m])22000 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番5-3404-21
1台
15,980 税込17,578
欠品中

粉砕する錠剤の量や硬さによって4パターンの機能が選択できます。受皿カップ・ミキサー部がセットされていないと作動しない安全機構です。薬剤が接触する部分の取り外しができるので掃除がしやすく衛生的です。
付属品テフロンワッシャー×3枚、波ワッシャー×1枚、変形レンチ×1個、ハケブラシ×1本 材質刃・受皿カップ/ステンレス、ミキサー部/アルミニウム・ステンレス・ABS樹脂 寸法(mm)168.5×168.5×273 質量(kg)2.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時1以下(最大300) 回転数(min-1[r.p.m])16000以上(モーター単体) 能力粉砕:5~150錠 (錠剤の種類やサイズによって異なります。) アズワン品番8-7378-11 安全機構受皿カップ検知センサー・ミキサー部センサー
1台
99,700 税込109,670
10日以内出荷

仕様専用袋(1000枚入) 材質LDPE(低密度ポリエチレン) サイズ50×110×0.7mm アズワン品番8-2702-11
1個
5,710 税込6,281
翌々日出荷

4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります! カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。 小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に) 容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。 食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×131×273 質量(kg)大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4 容量(mL)(大容器)260 (小容器)75 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)210 定格時間(分)モーター:連続使用2以内 電源コード(m)約1.6 付属品大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ 材質本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

大阪ケミカルラボミル2
3種類の容器が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
付属品大ガラス容器、小ガラス容器、プラスチック容器、専用ブラシ 質量(kg)1.7(大ガラス容器使用時) サイズ180×145×285mm 品名ラボミル2 電源AC100V 50/60Hz 235W 定格5分 コード長さ(m)1.7 使用容量(mL)(最大)大ガラス容器/200、小ガラス容器/50、プラスチック容器(AS樹脂)/30 回転数20000(rpm) アズワン品番5-3402-51
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

分包された錠剤を省力で砕き破壊します。 分包紙が破れにくい設計です。
材質ステンレス 質量(g)780 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×96×120 松吉医科器械コード24-4271-00
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

サンクラフト錠剤クラッシャー
錠剤を砕いて、飲みやすくすることができます。
材質キャップ:ポリアセタール(耐熱温度120℃)、上蓋・受け皿:ポリカーボネート(耐熱温度120℃) 質量(g)約60 ケース入数6 寸法(cm)約5.3×6 耐熱温度(℃)120
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】粉末用スパチュラ(HDPE)
ディスポーザブルスパチュラ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 材質HDPE 全長(mm)230 質量(g)0.2 ブレード長さ(mm)145 ブレード幅(mm)18
1箱(100個)
65,980 税込72,578
23日以内出荷

電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:220W 容量:約300cc 定格時間:3分 付属品:粉砕カッター <使用方法>粉砕カッターをセットし本体の中に材料を8分目以下入れます。蓋を本体にセットしスイッチを入れ、本体を押さえて数秒で粉ひき(ゴマスリ等)ができます。
直径×高さ(mm)115×225 TKG品番9-0658-0701 TKG品番(2017)6-0582-0401
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

混ざってしまった錠剤を手軽に大きさ別に簡単選別。 大きさ別に、直径10~6mmまで最高9段階にスムーズに選別できます。
材質ポリプロピレン、ステンレス 寸法(mm)Φ115×H300 質量(g)570 穴径(Φmm)(篩)10、9、8.5、8、7.5、7、6.5、6 松吉医科器械コード19-7590-00
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

飛び散らず半分に割れます。錠剤を半分だけ飲みたい時や大きくて飲みにくい時、簡単、きれいに割ることができる。
材質ABS樹脂(ウレタン塗装/山中塗) 材質(刃)ステンレス刃物鋼 アズワン品番0-6597-01
1個
599 税込659
当日出荷

粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01 仕様本体(M21カッタ-付) 材質(粉砕室)ステンレス(SUS304) 質量(kg)6.6 容量(mL)(粉砕室)250 外形寸法(mm)170×170×350 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 回転数20000rpm
1台
1,198,000 税込1,317,800
63日以内出荷

錠剤をセットし、フタを閉めることで錠剤を2つにカットできます。 弱い力でも錠剤をカットできるように、フタ部分は力をかけやすいフラットな形状です。 カットした薬の粉が飛び散らないよう、粉を受ける小窓付。
材質ポリスチレン ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×90×30 松吉医科器械コード24-3333-00
1個
849 税込934
当日出荷

くだけない、きれいに切れる。大きくて飲みこみにくい錠剤をカットします。サイズ、厚み8mmまでのどんなタイプのものでも対応。錠剤がフィットする丸型の刃。
長さ(cm)14 材質(刃)ハイカーボンステンレス刃物鋼 材質(ハンドル部)PA,GF(ガラス繊維入りナイロン) アズワン品番0-6475-01
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

挟んで押すだけでPTPシートから薬を取り出せます。 底部に滑り止めが付いていますので片手でも薬を取り出せます。
材質ポリカーボネート アズワン品番8-7223-01
1個
699 税込769
当日出荷

錠剤を手で触れずにカットできます。 包装のままでもバラ錠でも使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×34×33 材質ABS、ポリプロピレン 付属品ブレードケース替刃×1枚、分割錠剤用ブレードケース×1個
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栄養剤投与をすべてまかなえるオールインワン医薬品注入システム。 錠剤を細かく粉砕し、それを滅菌水で溶解し、そのまま溶かした薬を投与できます。 単回使用。
材質ポリプロピレン 全長(mm)210 容量(mL)60 アズワン品番8-1807-01 松吉医科器械コード23-7922-00
1式(30個)
16,670 税込18,337
7日以内出荷

スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕できる粉砕器です。 鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料の粉砕に適しており、大きな粉砕比を有しています。 粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変えられます。
材質(うす・ハンマー)ジルコニア、(カバー)シリコンゴム 寸法(mm)320×356×790 質量(kg)15 ストローク60mm、100rpm(50Hz)/120rpm(60Hz) 電源(V)AC100(50/60Hz) タイマー最大60分
1個
1,398,000 税込1,537,800
5日以内出荷

スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕できる粉砕器です。鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料の粉砕に適しており、大きな粉砕比を有しています。粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変えられます。
材質うす・ハンマー:アルミナ ストローク(mm)60 100rpm(50Hz) 120rpm(60Hz) 寸法(mm)320×356×790 質量(kg)16.4 電源(V)AC100 50/60Hz 材質(カバー)シリコンゴム タイマー最大60分
1個(1個)
419,800 税込461,780
5日以内出荷

080570-86 過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型 SIBATA(柴田科学) 動画あり
油で処理した食品や油脂分の多い種実類は、長期にわたり保存すると 空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。 本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。 測定には本製品以外に以下のものが必要です。 粉砕機や乳鉢(サンプルを細かくできるもの)、ホットプレート(70℃に加熱できるもの)、分注器(30μLが分注できるもの)、 分注器チップ、天秤(0.1gから測定できるもの)、ピンセット 、薬さじ、洗浄びんに入った純水
用途従来の「POVテスター5型」より低濃度タイプで、POV10以下の測定に適しています。入荷したての原料のチェックや、出荷前の製品確認などにお使いいただけます。 セット内容発色ろ紙100枚、液体試薬9mL、アルミ箔250枚 型式低濃度型 測定範囲POV値(低濃度):2~8(meq/kg)、標準カラーチャート: 2/4/8(3段階) 測定項目油脂加工食品及び種実類の過酸化物価 測定原理ヨウ素でんぷん反応 アズワン品番64-3880-99 関連資料(1.75MB) 取扱説明書(0.58MB)
1セット
9,998 税込10,998
欠品中