「薬さじ アズワン」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い捨て紙スプーン EcoTensil (R) 1袋 416個入 SP scienceware使い捨て紙スプーン EcoTensil (R) 1袋 416個入SP scienceware
11,980税込13,178
1袋(416個)
翌々日出荷
FSC(R)認証を取得した生分解性の紙から作られており、リサイクルも可能です。折り畳み式のため省スペースで保管でき、粉末・ゲル・半固形に使用可能です。
材質FSC(R)認証紙寸法(mm)127×38容量(mL)約10規格EN13432(堆肥化/生分解性)、EN13430(リサイクル)、 RoHS他アズワン品番3-8587-11
ラボランスプーン アズワンラボランスプーンアズワン
4,356税込4,792
1袋(11本)
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS430)全長(mm)240アズワン品番9-890-05
ヘラ付きスプーン アズワンヘラ付きスプーンアズワン
1,290税込1,419
1袋(5本)
翌々日出荷から12日以内出荷
オートクレーブ滅菌済です。
材質SUS430タイプ滅菌滅菌済
ラボランスプーン つや消しタイプ 10+1本入 アズワンラボランスプーン つや消しタイプ 10+1本入アズワン
1,881税込2,069
1袋(11本)
翌々日出荷
照明による反射・ちらつきが軽減され、細かな粉末が見やすいです。つや消し加工のため、傷がつきにくいです。
材質SUS430
ハンディパウダーフィーダー HPF-1+HPF-Cセット アズワンハンディパウダーフィーダー HPF-1+HPF-Cセットアズワン
87,900税込96,690
1式
翌々日出荷
試薬調製の革命児。ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。電子天秤とHPF-1を接続することで目標重量まで半自動で供給させることができます。同じ重量での小分け(ルーティン作業)や、薬さじを使いたくない粉末の調整に便利です。HPF-Cは、供給速度を7段階で選択できます(供給速度を優先すると精度が低下します)。よく使う設定値を3つまで登録することが可能です。
仕様●振動モーター:ブラシモーター●設定質量(g):00.0~99.9材質HPF-1:本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム、HPF-C:スチール塗装電源AC100~240V 50/60Hz 0.02Aアズワン品番4-4489-04設定項目目標質量、供給速度、オフセット値(目標質量を超えないようにしたい場合に使用します。)
スプーン つや消しタイプ アズワンスプーン つや消しタイプアズワン
188税込207
1本ほか
翌々日出荷
照明による反射・ちらつきが軽減され、細かな粉末が見やすいです。つや消し加工のため、傷がつきにくいです。
材質SUS430
エコロジースプーン 5379シリーズ バークルエコロジースプーン 5379シリーズバークル
12,700税込13,970
1箱(100袋×1本)
翌々日出荷
サトウキビを原料としたバイオマスプラスチックを配合しています。クラス10000のクリーンルームで梱包されています。
材質PE(バイオマスプラスチック94.5%配合)
エコロジースプーン 5379シリーズ バークルエコロジースプーン 5379シリーズバークル
11,980税込13,178
1箱(100袋×1本)
翌々日出荷
サトウキビを原料としたバイオマスプラスチックを配合しています。クラス10000のクリーンルームで梱包されています。
仕様未滅菌材質PE(バイオマスプラスチック94.5%配合)全長(mm)127容量(mL)2.5アズワン品番4-6267-01
常滑焼スプーン とこさじ TSシリーズ ウェルリッチ常滑焼スプーン とこさじ TSシリーズウェルリッチ
2,698税込2,968
1セット(2個)
11日以内出荷
PEディスポ計量スプーン非滅菌タイプ 100個入 SS-VSHシリーズ アズワンPEディスポ計量スプーン非滅菌タイプ 100個入 SS-VSHシリーズアズワン
28,900税込31,790
1箱(100個)
7日以内出荷
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。、FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、お試し用に便利な4種セットもあります。
PEディスポ計量スプーン非滅菌タイプ 1~20mL4種各2個入セット アズワンPEディスポ計量スプーン非滅菌タイプ 1~20mL4種各2個入セットアズワン
3,990税込4,389
1セット
当日出荷
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。 オールポリエチレン(HDPE)製です。 クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。 お試し用に便利な4種セットです。
仕様●1mL、5mL、10mL、20mL(各2個)●1セット8個入りアズワン品番67-5203-47
ムラサキイモ色素 pH指示薬 アズワンムラサキイモ色素 pH指示薬アズワン
1,200税込1,320
1個
当日出荷
pH指示薬になる野菜の色素 ムラサキイモ色素を粉末状にしたものです。水100~400mLに付属のスプーン1杯分を溶かしてpH指示薬として使えます。
仕様●容量(g):ムラサキイモ色素粉末 約5g●付属品:プラスチックさじ●※本製品は実験用素材として販売しています。食用には使用しないでください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-65
【レンタル】ハンディパウダーフィーダー HPF-1 アズワン【レンタル】ハンディパウダーフィーダー HPF-1アズワン
255税込281
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
仕様振動モーター:ブラシモーター材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム電源AC100~240V 50/60Hz 0.02Aサービス分類レンタル
帯電防止型薬さじ 50本入 AS-2800シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)帯電防止型薬さじ 50本入 AS-2800シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
8,298税込9,128
1箱(50袋×1本)
当日出荷
静電気を帯びやすい粉末や固体試薬の計量に便利なスプーンタイプです。1本の薬さじには、(大)・(小)2つのサイズのさじがついています。高分子型帯電防止剤の添加で半永久的に持続する帯電防止効果。高分子型帯電防止剤のためブリードアウトしません。低湿度下でも高い帯電防止効果。BIO-BIK 帯電防止型シリーズ(チューブ/バランスディッシ
仕様●滅菌済 個包装●全長:183mm●材質:ABS樹脂●匙サイズ:横幅/大さじ23mm、小さじ8mm●Endotoxin Free証明書発行可能●入数:1箱(1本毎包装×50袋)アズワン品番65-5552-83
帯電防止型薬さじ 50本入 AS-2800シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)帯電防止型薬さじ 50本入 AS-2800シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
5,798税込6,378
1箱(5袋×10本)
当日出荷
静電気を帯びやすい粉末や固体試薬の計量に便利なスプーンタイプです。1本の薬さじには、(大)・(小)2つのサイズのさじがついています。高分子型帯電防止剤の添加で半永久的に持続する帯電防止効果。高分子型帯電防止剤のためブリードアウトしません。低湿度下でも高い帯電防止効果。BIO-BIK 帯電防止型シリーズ(チューブ/バランスディッシュ/PEパック)と一緒に使用することでさらに効果的です。安心の日本国内製造品です。※帯電防止効果は試薬およびサンプルにより異なります。
仕様●全長:183mm●材質:ABS樹脂●匙サイズ:横幅/大さじ23mm、小さじ8mm●Endotoxin Free証明書発行可能●入数:1箱(10本×5袋)アズワン品番65-5552-82
滅菌・丸型サンプリングスプーン 100個入 36943シリーズ Bel-Art Products滅菌・丸型サンプリングスプーン 100個入 36943シリーズBel-Art Products
35,980税込39,578
1袋(100袋×1個)
10日以内出荷
粉体・液体・ジェル等の計量に便利です。 各袋に品番とロット番号が印字されています。
材質HDPE
バイブレシーブ スパチュラタイプ 交換用ラバーヘッド アズワンバイブレシーブ スパチュラタイプ 交換用ラバーヘッドアズワン
2,190税込2,409
1個
当日出荷
シリコンゴム製で伸縮性があるため、一般的な薬さじであれば取り付けられるようになっています。
材質シリコーンゴムアズワン品番4-4490-11
バイブレシーブ スパチュラタイプ アズワンバイブレシーブ スパチュラタイプアズワン
22,900税込25,190
1セット
当日出荷
取り付けた薬さじを振動させて、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。 握り手の強弱や匙の取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、微調整が可能です。 先端はシリコンゴム製で伸縮性があるため、一般的な薬さじであれば取り付けられるようになっています(本製品には5種類の薬さじを付属しています)。
材質本体/アルミニウム、ラバーヘッド/シリコーンゴム電源単3乾電池×1本(テスト用付属)寸法(Φmm)18(持ち手部)モーター(振動)ブラシモーター(想定寿命/約200時間)※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。寸法(Φ×mm)約18×145アズワン品番4-4490-01
ハンディパウダーフィーダー アズワンハンディパウダーフィーダーアズワン
31,900税込35,090
1個
当日出荷
試薬ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体・粉末(パウダー)をさらさらと落とすことができます。 保存容器や試薬ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。 取り付け部は伸縮バンドになっており、一般的な試薬ボトルや保存容器に取り付けることができ、付け替えも簡単です。 流動性の高い粉体に限らず、スクリューフィーダーなどでは供給が難しい片栗粉のようなブリッジ粉体でも供給可能です。 複数の試薬やサンプルの調整時、小分け作業などに便利です。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴムモーター振動モーター:ブラシモーターボトル径(Φmm)適合ボトル:胴径70~95電源(V)/電流(A)AC100~240/0.02 50/60Hzサイズ(mm)40×60×105アズワン品番4-4489-01
キラキラ結晶づくり アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラ結晶づくりアーテック[学校教材・教育玩具]
400税込440
1セット
3日以内出荷
モールでキラキラかわいい結晶をつくろう カラーモール8色付
セット内容プラスチックさじト×1、粉末ミョウバン50g×1、粒状ミョウバン25g×1、ミシン糸×1、薬包紙×4、カラーモール8色組×1材質プラスティック、ミョウバン、繊維包装形態ヘッダー付PP袋寸法(mm)180×240×30アズワン品番65-2744-72
宝石ケース入り!キラキラスライムをつくろう! アーテック[学校教材・教育玩具]宝石ケース入り!キラキラスライムをつくろう!アーテック[学校教材・教育玩具]
882税込970
1セット
3日以内出荷
キラキラスライムをつくって宝石形のケースに入れて飾ろう 宝石型ケース付 2種類のキラキラ素材付
セット内容宝石型ケース×1、水のり×1、15ml試験管×1、ホウ砂2g×1、ラメ粉グリッター×1、星型ホログラム×1、薬さじ×1材質PP、ABS、PE、PS包装形態ヘッダー付PP袋入寸法(mm)宝石型ケース:100×110アズワン品番65-2744-44
マジカル砂鉄スライムキット アーテック[学校教材・教育玩具]マジカル砂鉄スライムキットアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
719税込791
1セット
予約販売
磁石で動く不思議なスライム
セット内容ビーカー×1、薬さじ×1、試験管×1、ホウ砂×1、PVAのり60g×1、砂鉄10g×1、ネオジム磁石×1、説明書×1材質砂鉄、ネオジム磁石寸法(mm)260×180×50アズワン品番64-8932-38
ステンレススプーン TRUSCOステンレススプーンTRUSCO
319税込351
1本
翌日出荷
持ちやすく与えやすいストレートハンドルです。
用途実験、介護等に。材質ステンレススチール(18-8)幅(mm)22
ラピッドDPD試薬 アズワンラピッドDPD試薬アズワン
5,290税込5,819
1箱
当日出荷
残留塩素測定(DPD法)が1ステップに。 検水10mLあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。 2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。 検液の透明度が高いため比色計・光度計に使用できます。 1回分(100mg)を採取できる計量スプーン付きです。
仕様試薬質量(g)25アズワン品番2-5975-01
ディスポーザブル静電気防止さじ コーニングディスポーザブル静電気防止さじコーニング
12,980税込14,278
1組(50本)ほか
4日以内出荷から93日以内出荷
サンプルのコンタミネーションを防ぐようにデザインされた薬さじです。
規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌包装個別包装
過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型 SIBATA(柴田科学)過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1セット
13日以内出荷
油で処理した食品や油脂分の多い種実類は、長期にわたり保存すると 空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。 本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。 測定には本製品以外に以下のものが必要です。 粉砕機や乳鉢(サンプルを細かくできるもの)、ホットプレート(70℃に加熱できるもの)、分注器(30μLが分注できるもの)、 分注器チップ、天秤(0.1gから測定できるもの)、ピンセット 、薬さじ、洗浄びんに入った純水
用途従来の「POVテスター5型」より低濃度タイプで、POV10以下の測定に適しています。入荷したての原料のチェックや、出荷前の製品確認などにお使いいただけます。セット内容発色ろ紙100枚、液体試薬9mL、アルミ箔250枚型式低濃度型測定範囲POV値(低濃度):2~8(meq/kg)、標準カラーチャート: 2/4/8(3段階)測定項目油脂加工食品及び種実類の過酸化物価測定原理ヨウ素でんぷん反応アズワン品番64-3880-99関連資料(1.75MB)取扱説明書(0.58MB)
薬さじ コーニング薬さじコーニング
12,980税込14,278
1ケース(50パック×1個)ほか
10日以内出荷から93日以内出荷
FEPコーティングスプーン F-5018シリーズ フロン工業FEPコーティングスプーン F-5018シリーズフロン工業
2,198税込2,418
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
コーティングスプーンは、FEPをステンレスにコーティングをした製品です。
CTFEスプーン F-5013シリーズ フロン工業CTFEスプーン F-5013シリーズフロン工業
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
CTFEスプーン(三弗化エチレン樹脂)は、成形した製品で耐薬品性、耐熱性にすぐれています。
スプーンストロー ディスポタイプ アズワンスプーンストロー ディスポタイプアズワン
1,190税込1,309
1箱(500本)
当日出荷
ディスポタイプのスプーンストローで衛生的に使用できます。
サンプリングスプーン 5378シリーズ Buerkleサンプリングスプーン 5378シリーズBuerkle
9,298税込10,228
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
個包装で1本ずつ包装されています。クラス10000のクリーンルーム内で製造されています。
材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済
滅菌サンプリングスプーン SP scienceware滅菌サンプリングスプーンSP scienceware
51,700税込56,870
1箱(200個)
翌々日出荷から12日以内出荷
個包装滅菌済みです。
薬局開設セット 1セット ナビス(アズワン)薬局開設セット 1セットナビス(アズワン)
61,900税込68,090
1セット
翌々日出荷
セット内容液量計(円錐型30mL)(1-2072-03)×1液量計(円錐型100mL)(1-2072-05)×1赤液棒状温度計(1-610-14)×1湯煎器(1-1516-02)×1メスシリンダー(100mL)(1-8561-06)×1軟膏板(0-2716-01)×1磁製乳鉢(乳棒付き)(6-549-03)×1ビーカー(500mL)(6-214-06)×1軟膏ヘラ(金属製)(6-528-04)×1軟膏ヘラ(アクリル製)(8-1436-01)×1薬匙(金属製)(6-522-01)×1薬匙(プラスチック製)(6-527-04)×1メスピペット(0.2mL)(1-8569-02)×1ロート(5-1017-03)×1局方ふるい(8-6077-01)×1アズワン品番8-8441-01
スプーン マルエム[理化学・容器]スプーンマルエム[理化学・容器](4件のレビュー)
999税込1,099
1ケース(100本)ほか
当日出荷
スパチュラ 25×90×168mm アズワンスパチュラ 25×90×168mmアズワン
369税込406
1本
予約販売
強度があり、使いやすい形状のスパチュラです。
材質アクリル100%寸法(mm)ヘラ幅25×ヘラ部長さ90×全長168アズワン品番8-1436-01
フッ素コーティングスプーン アズワンフッ素コーティングスプーンアズワン
2,138税込2,352
1個
当日出荷
表面全体を食品衛生法に適合したフッ素樹脂でコーティングしていますので、耐薬品性・離型性に優れています。
用途ヘラ付き匙材質ステンレス(SUS410)・フッ素樹脂コーティング
フッ素コーティングスプーン アズワンフッ素コーティングスプーンアズワン
2,148税込2,363
1個
当日出荷
表面全体を食品衛生法に適合したフッ素樹脂でコーティングしていますので、耐薬品性・離型性に優れています。
用途材質ステンレス(SUS410)・フッ素樹脂コーティング
白プラサジ(ABS樹脂) アズワン白プラサジ(ABS樹脂)アズワン(3件のレビュー)
94税込103
1本ほか
当日出荷
材質ABS樹脂
細口用スプーン アズワン細口用スプーンアズワン(7件のレビュー)
198税込218
1本
当日出荷
細口の容器から一度に多くの量をすくい出したい時に便利です
材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)匙部:60×20
ラボラン白プラサジ(ABS樹脂) アズワンラボラン白プラサジ(ABS樹脂)アズワン
941税込1,035
1袋(11本)
当日出荷
材質ABS樹脂
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら