4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気式噴霧器 セフティー3 動画あり
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式 ホース長さ(m)約10 ノズル長(mm)700~1600 噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 コード長さ(m)約2.5 タイプACタイプ ノズル1頭及び2頭 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリプロピレン 高さ(mm)385 電源AC100V 噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。
用途除草剤の散布に 種類電池式 タンク容量(L)10 ホース長さ(m)1.1 ノズル長(mm)460 噴霧能力(mL/min)(通常散布用)2000/(少量散布用)700 主な用途除草剤用 対応溶液薬剤 接続ねじ噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20 モーター直流6Vモーター ポンプインペラーポンプ 標準作業時間約6時間(アルカリ乾電池使用時) 散布量(L/min)噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能) 使用電池アルカリ単一形 4本(別売) 質量(kg)3.0 電流(A)2 付属品スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×155×505 トラスコ品番775-7964 電池寿命(時間)約6 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.015[0.15] 電池寿命約190~540L(アルカリ乾電池) 噴霧調整ジョウロ状 アズワン品番64-6358-14 噴口除草専用シャワー噴口 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(1.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。 種類蓄圧式 タンク容量(L)10 型式背負式 ホース長さ(m)1.3 ノズル長(mm)530 対応溶液薬剤 ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル 材質(タンク)樹脂 付属品計量カップ付ストレーナ 本体質量(kg)3.9 全長×全幅W×全高(mm)210×415×560
1台
15,980 税込17,578
当日出荷