先端がとがっていますので移し替えが容易です。ツバを付けていますので、ピンセットでつかみやすい形状です。少量パック
黒色のディスポーザブル秤量皿です。 材質はポリスチレン製で、フラスコや試薬瓶に移しやすい柔軟性の高い構造です。
液体・粉末を問わず、スムーズに流れる形状で、液残りや残留物の心配がありません。秤量後の移し変えも、2方を指で挟むことにより簡単・確実に処理できます。
材質ポリスチレン(PS)
黒色の薬包皿。有色、特に白色の液体・粉末などの視認性が高くなるため、液残りや残留物を気にせず扱えます。
材質ポリスチレン
色黒
ステンレス製の秤量皿です。
材質ステンレス
長さ(mm)95
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質帯電防止剤入ポリスチレン(PS)
仕様多くの分野の研究室で試薬の計量、固形物の分取計量などに便利な秤量皿です。
耐薬品性に優れています(ポリプロピレンと同等)。オートクレーブ不可。
材質PP(ポリプロピレン)フィラー入
液体又は固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。
材質PS(ポリスチレン)
材質PS(ポリスチレン)帯電防止剤入
寸法(mm)140×140×26
アズワン品番8-7008-01
1箱(20枚)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
先端がとがっていますので移し替えが容易です。ツバを付けていますので、ピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がなく、クリーンルーム内でも使用できます。少量パック
材質PP(ポリプロピレン)
液体または固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。
とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。
ツバが付いているため、ピンセットでつかみやすい形状です。
ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。
滅菌タイプをラインナップ!
滅菌済
各大学・病院・製薬関係など、あらゆる分野の研究室で、試薬の計量、生物臓器の分取計量などに大変便利な秤量皿。。ポリスチレン樹脂に高分子型帯電防止剤を添加することで、優れた帯電防止効果を発揮。
液体・固体の計量に。液体、粉末を問わず、スムーズに流れる形状で、液残りや残留物の心配がありません。2方を指ではさむことにより簡単に確実に移し替えができます。白色では有色の、黒色では白色の液体・粉末などの視認性が高くなるため、液残りや残留物を気にせず扱えます。
材質ポリスチレン
入数(枚)500
デジタル式電子てんびん、風袋引き機能つき。横にたてて保管できるので省スペース。薬包皿(10枚)付き。
付属品薬法皿10枚
寸法(mm)130×192×51
質量(g)500
計量皿(mm)Φ130
電源(個)単3乾電池4(モニタ用付属)、ACアダプタ(付属)
厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。お得な100m巻です。〔使用例〕・ビーカー・フラスコの蓋として ・容器の遮光に ・蒸発皿として ・簡易ロートとして ・薬包紙がわりに ・簡易保存に
寸法(幅Wmm×長さLm)155×100
厚さ(μm)30
大きさ155×100
1個(1個)
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
FSC(R)認証紙製の環境に優しい計量皿で、計量ボートや薬包紙の代替で使用可能です。210℃までの耐熱性があり、試料を加熱するアプリケーションにも対応しています。BGvv/HACCP/FDAに準拠したISO9002認証施設で製造されています。
仕様取得認証:FSC(R)認証/ISO14001-Environmental policy/BRC/IOP認証/ISO9001認証
材質耐油性FSC(R)認証ミックス紙(FDA21 CFR176.170/CFR176.180適合)
耐熱温度(℃)210
食品、薬品や微小品の計量・計数に最適なマルチタイプの電子天びん。。 全機種、正確性、安定性を追求した音叉センサを採用。 重量モード、個数モードで、計量・計数作業に対応。 3ひょう量切換え機能付きで、1台で3台分の働きを実現。 暗い場所の作業でも見やすいバックライト付き液晶表示。 電源はACアダプタ(標準搭載)とアルカリ単三乾電池4本(別売)の両方の使用が可能。 大型薬包紙に対応する大型皿(Φ140mm)を採用。(CB-4 300、CB-4 600)。 国家検定合格品
電源専用ACアダプタ、アルカリ乾電池単3形×4本、USBバスパワー(PCのみ、専用のドライバーのインストールが必要です。USBケーブルは別売)
表示バックライト付き液晶表示
機能重量/個数モード切替機能/バーグラフ表示機能/バックライト機能(OFF/3分/5分/10分/30分/常時ON)/オートパワーオフ設定機能(OFF/3分後/5分後/10分後/30分後)
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用、バックライトOFF時、外部出力動作停止時の場合)
風袋引方法[Tare]キーによるワンタッチ実量風袋引き
ケース携帯(収納)ケース標準搭載
関連キーワード