万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。
トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
材質PP(ポリプロピレン)
トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。
万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。
トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。
アズワン品番3-180-01
材質トレー/PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97
収容数500mL(Φ78mmまで6本)
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
ボトルプロテクターをセットすることにより、試薬瓶を確実にガードします。
PP-125Nはボトルプロテクターだけでなく、専用の仕切り板を使って自由にスペースを作れます。
材質PP(ポリプロピレン)
底コーナーに熱溶着加工を施しており、薬品のこぼれ防止として最適。床を汚しません。扁平缶20Lなら5缶、正角缶20Lなら3缶まで収納できます。
材質PP低発泡
色ブルーグレー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×370×34
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915×355×28
1個
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
ステンレス薬品保管庫用トレーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性に優れています。
底面にリブが付いていますので丈夫です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
実験台下(H655mm以上)に収納することができます。キャスター付きで必要な薬品を手近な場所に置くことができます。鍵が標準付属されており薬品を安全に管理できます。薬品トレー未使用時はトレーごとキャビネットに収納できます。左右のラインナップで配置場所で選べます。
材質PP(ポリプロピレン)
中の仕切りを組替えるだけで、500mlのボトルは12本、1Lのボトルは6本収納できます。500mのボトルlと1Lのボトル、どちらにもお使い頂けます。
付属品仕切板5枚
材質ポリプロピレン
内寸法(mm)330×255×H123
外寸法(mm)369×272×H126
仕切内寸法(mm)(500mLボトル使用時)78×78、(1000mLボトル使用時)103×103
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質PP(ポリプロピレン)
トレー1枚と、仕切板4枚が付いたセットです。
トラスコ品番510-6559
質量(g)317
内寸(mm)440×105×60
縦×横×高さH(mm)(トレー内寸)440×105×60
横×高さ(mm)(仕切板)105×50
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
薬品瓶の破損を防ぐ仕切りと、自在にアップダウンが可能なハンドル付きで持ち運びに便利です。
耐薬品性に優れ、積み重ねて保管することができます。
アズワン品番3-183-01
材質PP(ポリプロピレン)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×230×116
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×108×69
1個
¥3,663
税込¥4,029
当日出荷
万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。
トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕様●外寸法(mm):195×320×100●材質:PP●内寸法:上部/175×290×97mm、下部/170×284×97mm●収容数:Φ78mmまでのボトル(500mL相当)×6本●仕切板:ホワイト●付属品:仕切板(タテ1枚・ヨコ2枚)
仕様●外寸法(mm):1枚入●材質:PP●仕切板:ホワイト
耐薬品性に優れています(ポリプロピレンと同等)。オートクレーブ不可。
材質PP(ポリプロピレン)フィラー入
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
積み重ねができます。
持ち運びが簡単にできるように持ち手付きです。
左右、前後にカード差しが付いています。
耐薬品性に優れています。
仕切り板で細分化できます。
材質PP(ポリプロピレン)
500mlねじ口瓶(Φ86mm)×6本が入る薬品トレー。保冷・保温効果も抜群で上下逆にして使用することで蓋付になります(2個使用)。エペラン®(発泡PE)製で発泡スチロールのような屑が出にくく、繰返し使用できます。耐薬品性もあります。コンテナーエース、ボックスコンテナー等と組合せてお使い頂けます。
寸法(mm)325×215×H115
穴径(Φmm)86
穴深さ(mm)100
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
仕切板は全て取りはずして掃除ができます。トレーを積み重ねて使用できます。便利な名札差し付きです。
種別32人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)537×340×41.5
見た目にやさしい木製薬品棚中段薬品棚は棚板の高さが調整できますので、用途に応じたトレーの組み換えが可能です。
アジャスター付き組み立て式(要工具)。
実験室での試薬瓶の整理や分類、実験台毎の区分け、運搬に便利な整理箱で、積重ねて保管することができます。 仕切板は取外し分解できます。
材質ケース/PP、仕切板/塩ビ
内寸法(mm)320×240×130
収納量500mL(Φ75mm以下)×12本
外寸法(mm)365×280×135
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
引出しには、セフティーガードと薬品トレーがセットされています。
引出しはベアリングレール仕様でスムーズに出し入れできます。
アズワン品番3-477-01
仕様鍵付
付属品薬品トレー(大)×2個セフティーガード500ml用(1段分)
材質(本体)ステンレス:SUS430(外装:鏡仕上)、(引出し/ステンレス):SUS430、(トレー部):PP(ポリプロピレン)(レール):スチール
寸法(mm)690×520×700
質量(kg)約33
荷姿完成品
引出し内寸法(mm)590×415×100mm(収納高さ195mm)
収納数1段につき500ml瓶35本(セフティーガード500ml用使用時)、24本(薬品トレー(大)使用時)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥175,000
税込¥192,500
当日出荷
ダイヤル式と鍵付きハンドルの2重ロック構造によりセキュリティーに優れています。
付属の固定金具は地震等の際の転倒防止に役立ちます。
別売のストップバー・薬品トレーを使用する事で試薬瓶等をより確実に収納・保管できます。
仕様棚板上下自由移動式(棚受間隔30mmピッチ)
材質スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)40
振動等で薬品トレーが棚から滑り落ちないようにストッパーを装備しています。
各棚には収納物の名前を明記できるようにネームプレートがあり、収納物の区分けに便利です。
AS-09RNには大物が収納しやすいようにスライドレール式の棚が装備されています。
扉には鍵が付いていますので、収納物の管理も安心です。
外寸法(mm)900×470×1800
PVC製の卓上試薬瓶ホルダーです。500ml瓶が2/3/4/6本立用からお選びください。円筒内寸は82Φ×80H(mm)(すべて同一)です。
材質ポリ塩化ビニル
タイプ500mL瓶
内寸法(Φ×Hmm)(円筒)82×80
優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。
スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。
壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません)
標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
トレー外寸(mm)トレー:PP-80/193×563×82、ボトルプロテクター:B-500/173×545×80、500mL用/Φ83×12穴
優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。
スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。
壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません)
標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。
付属品トレー(PP-125)×6個、ボトルプロテクター(B-500)×14個、固定金具、連結金具一式、管理責任者用ネームプレート
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
本体質量(kg)約80
収納数500mL×168本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×900
トレー外寸(mm)トレー:PP-125/390×600×125、ボトルプロテクター:B-500/173×545×80、500mL用/Φ83×12穴
アズワン品番3-4463-23
トレー段数4段×1列+(2段+鍵付きボックス)×1列
1台
¥274,800
税込¥302,280
当日出荷
非常に薄くて柔らかい粘着性シートで、必要に応じてはさみやカッターなどで簡単にカットできます。切断後は台紙を剥がして貼り付けるだけで、万一貼付作業に失敗しても強い粘着性ではありませんので簡単に微修正ができます。ドラフトチャンバー・ヒュームフードや実験台の保護、薬品庫・薬品トレーの下敷き用、床や炊事場など日々生じる腐食をできるだけ避けたいときの防水シートとして適しています。推奨する保管環境条件は+21℃で湿度50%暗所です。表面がフッ素樹脂粘着シートと同じ厚さ約0.025mmのFEP製フィルムと耐熱性に優れた厚さ約0.045mmのアルミ箔を圧着し、約0.03mmのアクリル系接着剤を施しています。
TGK品番0007186111
サイズ(cm)幅63.5×450のロール式
耐熱温度(℃)+10~204
アズワン品番62-6248-71
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
用途に合わせてユニットを組合せ、病院受付からスタッフステーション、調剤薬局などで利用できる収納システムです。耐衝撃性や耐久性に優れ、遮光タイプなので薬品の劣化を防ぎます。オールロック機構。V930-10SG、V945-09H、V945-09TS、V945-309Dは扉付は全て鍵・ラッチ装置付。下置ユニットはベースを使用して下さい。上置ユニットは必ず下置の上で使用して下さい。
1台
¥269,800
税込¥296,780
10日以内出荷
非常に薄くて柔らかい粘着性シートで、必要に応じてはさみやカッターなどで簡単にカットできます。切断後は台紙を剥がして貼り付けるだけで、万一貼付作業に失敗しても強い粘着性ではありませんので簡単に微修正ができます。ドラフトチャンバー・ヒュームフードや実験台の保護、薬品庫・薬品トレーの下敷き用、床や炊事場など日々生じる腐食をできるだけ避けたいときの防水シートとして適しています。推奨する保管環境条件は+21℃で湿度50%暗所です。表面がラボ・実験用として最適な耐食・耐薬品性、耐熱性、防水性のある極薄厚さ約0.025mmのFEP製フィルムと厚さ約0.2mmの塩化ビニル(PVC)フィルムを圧着し、約0.03mmのアクリル系接着剤を施しています。
TGK品番0007186101
サイズ(cm)幅63.5×450のロール式
耐熱温度(℃)+10~93
アズワン品番62-6248-72
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
医療器具を収納するトレー、薬品や器具用
用途薬品や器具の保管
呼び長さ(mm)500
厚さ(mm)2.5
高さ(mm)28
仕上白、高光沢
材質プラスチック、深絞り加工
仕様引出しサイズに合わせて端をカット
1個
¥5,398
税込¥5,938
23日以内出荷
医療器具を収納するトレー、薬品や器具用
用途薬品や器具の保管
呼び長さ(mm)500
厚さ(mm)2.5
高さ(mm)28
仕上白、高光沢
材質プラスチック、深絞り加工
仕様引出しサイズに合わせて端をカット
1個
¥5,898
税込¥6,488
23日以内出荷
引き出し内部を仕切るカトラリートレーです。薬品や器具用
用途引き出し
呼び長さ(mm)500
厚さ(mm)3.5
高さ(mm)57
仕上白、高光沢
材質プラスチック、深絞り加工
仕様引出しサイズに合わせて端をカット
1個
¥5,998
税込¥6,598
23日以内出荷
引き出し内部を仕切るカトラリートレーです。薬品や器具用
用途引き出し
呼び長さ(mm)500
厚さ(mm)3.5
高さ(mm)57
仕上白、高光沢
材質プラスチック、深絞り加工
仕様引出しサイズに合わせて端をカット
1個
¥5,398
税込¥5,938
23日以内出荷
引き出し内部を仕切るカトラリートレーです。薬品や器具用
用途引き出し
呼び長さ(mm)500
厚さ(mm)3.5
高さ(mm)57
仕上白、高光沢
材質プラスチック、深絞り加工
仕様引出しサイズに合わせて端をカット
1個
¥5,398
税込¥5,938
23日以内出荷
引き出し内部を仕切るカトラリートレーです。薬品や器具用
用途引き出し
呼び長さ(mm)500
厚さ(mm)2.5
高さ(mm)28
仕上白、高光沢
材質プラスチック、深絞り加工
仕様引出しサイズに合わせて端をカット
1個
¥5,698
税込¥6,268
23日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ