21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。キズ、薬品に強いハードコートレンズです。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。メガネ併用可能です。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.2 質量(g)50 仕様メガネ併用可、両面ハードコートレンズ、耐薬品性、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル 付属品専用ポーチ トラスコ品番422-8731 形状一眼型 規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65 加工硬化処理 機能傷付防止、耐薬品性、メガネ併用可能 材質(フレーム)ポリカーボネート/エラストマー 材質(レンズ)ポリカーボネート 色(フレーム)スモークグレー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強い、レンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用。
型式FG-32 仕様レンズ:ポリカーボネート・外:ハードコート・内:くもり止め・度付きメガネ併用可・紫外線:99.99%カット・ベンチレーション(換気口)付き。 TGK品番941-87-03-13 形状ゴーグル型 質量(g)83 フレーム軟質ビニール 機能くもり止め、耐薬品コート
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

ウベックス製品の最軽量モデルです。角度調整が可能です。外側はキズ防止コート、内側は曇り止めコートです。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.4 質量(g)28 仕様防曇加工、防傷加工、ツル角度調整可、サイド付、耐薬品性、UVカット トラスコ品番447-8801 形状一眼型 規格JIS T8147規格品 加工硬化処理 機能軽量、角度調整可、外側キズ防止コート、内側曇り止めコート 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

高性能曇り止めレンズで、顔当たりの柔らかいフレームクッションです。ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 形状ゴーグル型 クリア 質量(g)85 フレーム色クリア 材質(フレーム)軟質ビニール
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダブルレンズ(二重)曇り止めレンズです。
用途粉じん発生現場。 薬品、溶剤の取扱い。 粉体取扱い。 仕様通気孔付 機能曇り止めレンズ 形状ゴーグル型 材質(レンズ)外側レンズ:ペトロイド内側レンズ:セルロース(曇り止め加工) レンズ防曇 トラスコ品番379-3745 質量(g)103 タイプメガネ併用可 レンズ色クリア 加工硬化処理 材質(フレーム)軟質ビニール レンズ厚さ(mm)外側:0.6、内側:0.8 材質(バンド)織りゴム
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。 小さめのメガネ、マスク併用可。 ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等 材質(フレーム)エラストマー、PP 質量(g)92 仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ) 規格JIS規格品 材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ レンズ厚さ(mm)2.4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M31-CVF SB 防曇セーフティゴーグル (密閉タイプ) 理研オプテック 動画あり
曇り、キズに強いVFコーティングアイピースを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。通気孔なしタイプで危険な薬品・粉じんの進入をブロックします。広角タイプで左右の視界がワイド耐薬品に優れたシリコンバンドを使用。コットン繊維の製品への進入がありません。アイピース・ヘッドバンドの交換が可能。
用途薬品・化学工場での作業。製薬工場での異物混入防止。 レンズ色クリア 質量(g)92 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可能、メガネ併用可 トラスコ品番365-7621 形状ゴーグル型 密閉型 タイプ密閉タイプ 加工硬化処理 レンズ両面防曇 バンド幅(mm)27 機能防曇加工、傷付防止、メガネ・マスク併用可、アイピース・ヘッドバンド交換可 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)軟質塩化ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネートVFコート レンズ厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)シリコン
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 耐薬品性があります。 つるの長さを調整できます。 回転式耳アテがメガネの脱落を防止します。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上ひさしサイド付、ツル調整付き トラスコ品番344-7120 形状一眼型 質量(g)46 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ防曇 機能メガネ併用可能、UVカット、つる長さ調整可能、耐薬品性 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ナイロン レンズ厚さ(mm)2.0
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ モノタロウ 動画あり
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。 仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。 機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可 形状ゴーグル型 レンズ両面防曇 材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン (フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒 質量(g)約113 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷

浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。
形状ゴーグル型 機能メガネ併用可。防曇。表面硬化。紫外線カット。ベンチレータ。 材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、ポリカーボネート 質量(g)約110 規格EN 規格認定 適合規格EN166 加工硬化処理 アズワン品番8-5021-02
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア 仕様ひさしサイド付、角度調整可、つる伸縮可、メガネ併用可、両面ハードコート トラスコ品番335-7121 形状一眼型 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック 質量(g)45 規格ANSI 規格適合、EN 規格認定 加工硬化処理 機能メガネ併用可能、UVカットレンズ レンズ厚さ(mm)2.2 調整機能長さ・角度調整可
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

機能防傷加工、UVカット、ツル調整、角度調整範囲 形状一眼型 レンズ色クリア トラスコ品番114-5190 質量(g)46 コーティングsapphire テンプル色ブルー/ブラック レンズ厚さ(mm)2.2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。 UVカットレンズ使用
レンズ色クリア 材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 形状2眼型 質量(g)23 タイプマスク併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ厚さ(mm)2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ 動画あり
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質ポリカーボネート 形状一眼型 レンズ色クリア レンズ加工無し 機能メガネ併用可、耐衝撃性
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

POLARIS(ポラリス)プロテクトグラス
・医療、介護現場、薬品取扱い時など、液体、飛沫からの眼の保護。・花粉症やウィルスなどの目に見えないものからの保護。・金属加工・木工加工などで発生する切粉からの保護。・庭木の手入れなど。作業者の眼を守るための保護レンズです。レンズ・フレーム一体型のデザインで広い視野が確保され、メガネを着用したままでも装着できます。眼鏡のサイズによっては合わない場合がございます。必ず当製品のサイズと、お持ちの眼鏡のサイズを比較の上ご購入願います。軽量(約34g)で、衝撃に強いポリカーボネイトを使用。紫外線99%カット。ウィルス・感染症対策にもオススメです。レンズにはくもり止め加工も施されています。
材質ポリカーボネート 質量(g)34 機能UVカット(UV400)、内面曇り止め加工、眼鏡併用可能・マスク併用可能 本体寸法(cm)20×9×6
1個
1,090 税込1,199
当日出荷

3M独自の圧力分散技術。 超軽量19g。 鼻当りがよく快適で、角度の調整可能。 グリップが良く、ズレや滑りを防止。 厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。 UVA UVBを99.9%カット、目に優しい。
材質(つる)ポリカーボネイト、(ノーズパッド)熱可塑性エラストマー 材質(レンズ)ポリカーボネイト 仕様ソフトなノーズパット・スタイリッシュな滑り止め・曇り止めレンズ・ANSI Z87+・UVカット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M独自の圧力分散技術。ガスケット装着で防護性が向上し、飛来物・粉じんの流入をより防ぐ。ガスケットが付いても軽量25gで、長時間着けても疲れにくい。厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。UVA UVCを99.9%カット、目に優しい。
用途研磨、切削、メンテナンス作業等に 仕様ソフトな顔あたり。曇り止めレンズ レンズ色クリア 材質レンズ:ポリカーボネ-ト、フレーム:ポリカーボネート、TPE、ガスケット:ナイロン、EVA トラスコ品番856-9154 質量(g)25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
レンズ色クリア 質量(g)84 仕様通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換 形状ゴーグル型 機能メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能 材質(フレーム)ポリプロピレン/エラストマー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。 クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。 ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等 レンズ色クリア 仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製) 種別対飛来物用 形状1眼型 質量(g)43 タイプメガネ併用可 規格JIS T8147 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150 フレーム色透明 加工硬化処理 材質(フレーム)ポリカーボネート製 材質(トリム)エラストマー
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴーグル型の安全保護メガネです。 メガネを付けたままでも装着可能です。 顔に当たる部分は塩ビ製でやわらかな仕様になっているので、フィット感もよく、快適にお使いいただけます。 上部と側面に通気孔がついていますので、曇り防止にもなります。 側面部分でゴムバンドを調節することで、よりフィット感を味わえます。
用途飛来物の発生する作業、塗装、清掃作業など 形状ゴーグル型 材質(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(バンド)ナイロン (フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒 質量(g)約69 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飛来粉塵や、空中に浮遊する粉塵などが発生する作業に最適なゴーグルです。研磨・研削、グラインダー系作業、粉砕作業、セメント、粉末薬品などの粉体取り扱い作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布などの作業に最適です。
用途粉じんや飛来物が発生する作業時の眼の保護。
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷