水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)
用途(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。
成分合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート)
タイプスプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.16L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.9~1.4
指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約72時間以上
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプウレタン
色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。日光や水、油、薬品に強い。とうめい塗膜で、塗装物を美しく護ります。
強い塗膜の透明スプレー。
用途鉄・木・コンクリート/模型、おもちゃ、工作品、電気器具、油、薬品、水のかかりやすいところ
色とうめい
成分合成樹脂(ビニル樹脂)
特性耐水、耐油、耐薬品、速乾、耐候
タイプ合成樹脂塗料
塗り面積(m2)約0.6~1.2(1回塗り)
主な用途鉄、コンクリート
指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.15L
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ合成樹脂エナメル
1缶(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
RS Pro トリガスプレーポンプディスペンサ、 600 ml. RS Pro の半透明ポリエチレントリガスプレーディスペンサは、洗剤の吹き付けに最適です。このポンプディスペンサは、水、 IPA 、その他のアルコール系洗剤、アセトン、塩化メチレン、溶剤ベースの洗剤とともに使用できます。このディスペンサのボトルは目盛りが付いているので、ディスペンサの液体残量をすばやく確認できます。 トリガポンプディスペンサは、ボトル状で TOP にトリガ式ノズルが付いています。トリガを使用して化学薬品を迅速かつ広い領域に散布します。このタイプのポンプスプレーは、手の届きにくい場所に最適です。. 特長と利点:. トリガは調整式で安定した噴射又は噴霧が可能 残量が一目で分かる目盛り付きボトル 再利用可能な補充可能なディスペンサ - 環境に優しい 使い方は非常に簡単 600 ml の液体に対応 水性溶剤及び非腐食性溶剤に最適です. 代表的用途. この RS Pro 600 ml ボトルには、お客様が選択した溶液を充填できます。ボトルの目盛により使用状況を監視できるため、使いやすく、さまざまな用途に適しています。ポンプディスペンサは、次のようなさまざまな場所で使用できます。 ホーム - キッチン、バスルーム、リビングルーム クリーニング業 レストラン 清掃. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様併用可能製品 = 洗浄剤ディスペンサ製品の容量 = 600ml色 = クリア
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ。内径 = 1.6mm。外径 = 4.8mm。材質 = シリコン。ホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送。最大使用圧力 = 0バール。使用流体/用途 = 研究室。動作温度 Min = -50℃。最高作動温度 = +200℃。色 = クリア。長さ = 3m。ぜん動ポンプ 互換性 = あり。。RS Pro シリコン透明シリコンチューブ、 1.6 mm ボアサイズ、長さ 3M 、食品グレード、プラスチックポンプ対応ですRS Pro のこの食品グレードフレキシブルシリコンチューブは、ほとんどのぜん動ポンプでの使用に最適です。無害で、有害な化学物質がシリコンから漏れないようになっています。このようなチューブは、スプレーコーティングディスペンサで一般的に使用されています。 化学薬品、摩耗、一般的な損耗に耐え、産業用途における頑丈な選択肢です。弾力性のある組成により、滅菌処理中の損傷から保護します。柔軟で長寿命のシリコンで製造されているため、チューブ内で液体を搬送して相互汚染を防止するぜん動ポンプでの使用に最適です。 この透明シリコンチューブは、電気機器で使用する場合の柔軟な絶縁スリーブの BS : 2848 規格に準拠しています。食品加工 / 発酵プラント、ラボ、飲料ディスペンサで使用します。RS Pro シリーズの一部として、高規格を保証するために徹底的にテストされています。特長と利点.透明なチューブ .シリコン製 .長さ 3 m .ボアサイズ: 1.6 mm .食品との接触に適している .蠕動ポンプ対応 .密度: 1.16 g/cm 3 .ショア A の硬度は 62 です . 385% の長さ ( 概算 )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ。内径 = 8mm。外径 = 11.2mm。材質 = シリコン。ホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送。最大使用圧力 = 0バール。使用流体/用途 = 研究室。動作温度 Min = -50℃。最高作動温度 = +200℃。色 = クリア。長さ = 3m。ぜん動ポンプ 互換性 = あり。。RS Pro シリコン透明シリコンチューブ、 8 mm ボアサイズ、長さ 3 m 、食品グレード、プラスチックポンプ対応この RS Pro の食品グレードの無毒性シリコンチューブは、有害な化学薬品を除去しません。この柔軟なチューブは、ほとんどのぜん動ポンプでの使用に最適で、スプレーコーティングディスペンサでよく使用されています。 この透明チューブはシリコン製で、チューブ内で液体を移動させて相互汚染を防止するポンプに最適です。一般的な摩耗や損傷に加え、化学薬品や摩耗にも耐性があるため、産業用途に最適なソリューションです。また、丈夫な作りのため、滅菌処理中の損傷から保護されます。 この 3 m シリコンチューブは、発酵プラント、食品加工工場、ラボ、飲料ディスペンサで使用します。電気機器で使用する場合は、 BS : 2848 規格の柔軟な絶縁スリーブに準拠して RS Pro シリーズの一部として広範なテストを実施し、一貫して高い標準を保証しています。特長と利点.透明なチューブ .シリコン製 .長さ 3 m .ボアサイズ: 8 mm .食品との接触に適している .蠕動ポンプ対応 .密度: 1.16 g/cm 3 .ショア A の硬度は 62 です . 385% の長さ ( 概算 )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ。内径 = 3.2mm。外径 = 6.4mm。材質 = シリコン。ホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送。最大使用圧力 = 0バール。使用流体/用途 = 研究室。動作温度 Min = -50℃。最高作動温度 = +200℃。色 = クリア。長さ = 3m。ぜん動ポンプ 互換性 = あり。。RS Pro シリコン透明シリコンチューブ、 3.2 mm ボアサイズ、長さ 3 m 、食品グレード、プラスチックポンプ対応この柔軟なシリコンチューブは、ほとんどのぜん動ポンプでの使用に適しています。チューブには食品グレードが施されているため、毒性はありません。つまり、有害な化学物質がシリコンから漏れないようになっています。このタイプのチューブは、スプレーコーティングディスペンサでよく使用されます。 このチューブは柔軟で Durable なシリコン製です。チューブ内で液体を搬送して相互汚染を防止するぜん動ポンプでの使用に最適です。化学薬品、摩耗、一般的な摩耗に対する耐性があるため、産業用途に弾力性のある選択肢となります。堅牢な組成により、滅菌処理によってチューブが損傷することはありません。 このシリコンチューブは、 BS : 2848 規格に準拠しており、電気機器で使用する場合の柔軟な絶縁スリーブに対応しています。ラボ、食品加工 / 発酵プラント、飲料ディスペンサでの使用に最適です。RS Pro 製品には、一貫して高い基準を満たすように厳しいテストが実施されています。特長と利点.透明なチューブ .シリコン製 .長さ 3 m .内径 3.2 mm .食品との接触に適している .蠕動ポンプ対応 .密度: 1.16 g/cm 3 .ショア A の硬度は 62 です . 385% の長さ ( 概算 )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
関連キーワード