2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用で幅広く採用されている、モーター駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
用途水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に 付属品フート弁・説明書 材質ポンプヘッド:PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS 消費電力(W)40 使用環境屋内・0~40℃(凍結無きこと) 接続口径(Φmm)6×11
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グルンドフォスポンプダイヤフラム定量ポンプ
高粘度、微小量でもスムーズで途切れのない定量注入が可能です。ストロークのスピードで流量を調整することでガスロックの防止や低脈動を実現します。フルPTFEのダイヤフラムを使用しており抜群の耐薬品性です。デジタル定量ポンプの廉価版、対数目盛でダイレクトに流量を設定できます。
用途薬品定量注入他各種プロセス用途。地下水、地表水、飲料水他。 材質バルブボール:セラミック 全長(mm)405 全幅(mm)194 ポンプヘッドPVC ガスケットFKM 接続口径(Φmm)19/20x25
1台
379,800 税込417,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)